アロマ加湿器 100ml 超音波式 小型 LEDライト付オーム電機3日以内出荷
ミストと灯りで癒しの空間超音波式じんわり無段階調色×ミスト…LEDは、緑→黄→赤→紫→青→水色の順番で色がじんわり変化お好みの色×ミスト…LEDは、押した瞬間の色に固定LEDなし×ミスト(リズムモード)…LEDは消灯、ミストが15秒噴出、15秒停止を繰り返しお好みのアロマオイルを入れて、香りを楽しむことができます。
仕様加湿量:約12±5ml/h付属品専用USBケーブル約1m、専用ブラシ、保証書付取扱説明書本体寸法(mm)(約)直径112×高さ130本体質量(g)160定格消費電力(W)4入力電源:DV5V/1A (ACアダプターは別売り)時間加湿:(満水時)約5時間以上(リズムモードで約14時間以上)加湿方式超音波式取扱説明書(1.6MB)水タンク容量(mL)100
USB卓上加湿器 ホワイトオーム電機翌々日出荷
フタをしたまま給水できるUSB電源連続・間欠運転LEDライトアップ機能本体カラーはホワイト
付属品USBケーブル(約)1m、交換用フィルター1個、保証書付取扱説明書寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)93×144定格電圧DC5.0V/電流300mA本体質量(g)約226定格消費電力(W)1.5タンク容量(mL)約400連続加湿時間(時間)(満水時)最大約8取扱説明書(1.34MB)
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3