電気のコバエとりTO-PLAN(東京企画販売)(3件のレビュー)当日出荷
化学薬品を使用せずUV光源誘引式で捕獲する、人や環境にやさしい光方式の殺虫器。
セット内容本体、USBケーブル、お掃除ブラシ材質ABS、PP消費電力(W)5入力DC5V/1A充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1200使用時間(時間)約4利用場所屋内外
ドローンタイプ エアコンファンTO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)6日以内出荷
取り付けが簡単な、4方向天井カセット型用エアコンファン取付ファンが回転することで、これまでのようにエアコン付近に直接風が当たるのを防ぎます。天井と床面では通常、10℃程度の温度差がありますが、ファンの力で温度差を抑え、足元の冷えなどの軽減効果が見込めます。ファンが空気を循環させるので、空調効率の向上につながり、冷暖房費の削減効果が見込めます。本製品はエアコンの風に連動するため電源不要。エアコン稼働中はファンが回転するので、消し忘れもありません。
付属品支柱、Eリング×8、Eリング用工具、(ファン、ファンパイプ、スプリング、ボルト、おさえ蓋、ベアリング)×4、取扱説明書材質ABS、PVC、アルミニウム、ステンレス本体質量(g)約780本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1122×1122×137ファン径(cm)約32.6
虫ピタシャット60枚入りTO-PLAN(東京企画販売)3日以内出荷
紫外線があたると色が変わる虫除けシール衣類にピタッと貼るだけで虫が寄り付きにくい虫除けシールです。虫が嫌うとされている天然由来成分(レモンオイル・シトロネラオイル・ユーカリオイル・カモミール・ローズマリー)をしみこませたシールです。薬剤などは使用していないので、人やペットにやさしいシールです。太陽光があたると色が浮き出てきます。衣類の襟・袖口、 帽子、ベビーカーなどに材質:PP。サイズ:Φ38mm。セット内容:本体のみ(60枚入り)
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質PP寸法(Φmm)38成分レモンオイル、シトロネラオイル、ユーカリオイル、ローズマリー、カモミール効果5~6時間
虫ピタウォッチ パンダTO-PLAN(東京企画販売)(1件のレビュー)3日以内出荷
香りで虫を寄せ付けないブレスレット腕に巻くだけの簡単装着ブレスレットタイプの虫対策プチっとカプセルでいつでも新鮮人にもペットにも使用できます。ウォッチ部分に虫の嫌がる成分を配合&密閉したマイクロカプセル入ペレットを装着。臭いがなくなったら交換します。1カプセル約3日間有効、11ペレット約10日間有効。材質:シリコン、ステンレス、不織布。サイズ:約225×40×10mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体×1材質シリコン、ステンレス寸法(mm)約225×40×10成分レモンオイル、シトロネラオイル、ミントオイル、ローズマリー、カモミール
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3
保冷剤桑和税込¥868¥789
窓用エアコンHaier(ハイアール)税込¥52,778¥47,980