暑熱対策AIカメラ カオカラポーラメディカル当日出荷
暑熱下での対応支援システムです。タブレットに顔を近づけ撮影することで、顔にあらわれる顔色、表情、発汗などの状態を推定し、外部の暑さ指数情報と統合して判定結果を提示。体調変化に気づきを与えます。取得した結果の履歴は、管理画面にて一元的に確認が可能で、管理者は現場全体および個々の状況を把握できます。
質量(g)約491記録方式動画:MP4、静止画:JPEG本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約170×246×8.2使用可能温度範囲16~35℃解像度1920×1200ピクセル寸法(inch)(カメラ)アウトカメラおよびインカメラ共に1/4、(ディスプレイ)10.1バッテリー容量(mAh)65000画素数アウトカメラおよびインカメラ共に約800万画素アズワン品番60-9592-99搭載OSAndroid OS v.12無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠