絞り込み
ブランド
  • いけうち
  • モノタロウ(21)
  • アース製薬(210)
  • YAMAZEN(山善)(193)
  • アイリスオーヤマ(186)
  • スイデン(179)
  • エスコ(151)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](147)
  • ダイニチ工業(138)
  • フマキラー(127)
  • ナカトミ(120)
  • サンポット(119)
  • TRUSCO(116)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](115)
  • 金鳥(KINCHO)(113)
  • 静岡製機(109)
  • TEKNOS(93)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(79)
  • 日動工業(76)
  • オーティ・マットー(72)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
いけうち ドライフォグポータブル加湿セット AKIMist”E”Tセット ノズル1個付き いけうちいけうち ドライフォグポータブル加湿セット AKIMist”E”Tセット ノズル1個付きいけうち
339,000税込372,900
1台
7日以内出荷
ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。 工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。 ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。 世界最高品質の濡れない霧を発生させます。 乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。
用途加湿・調湿・静電気防止タンク容量(L)18材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304)質量(kg)12.4加湿能力(L/H)2.4粒子径(μm)7.5(平均)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400ノズル数1
ミストファン いけうちミストファンいけうち
419,800税込461,780
1台
7日以内出荷
ポンプ・タンク搭載で、水と電源があればその場で運転可能です。 新型ノズルと高圧噴霧で細かな霧を噴霧します。 必要な場所にいつでも簡単に移動できます。 間欠運転できます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。トラスコ品番496-5485セット内容本体のみ幅(mm)575材質/仕上ステンレス(ノズル)質量(kg)44高さ(mm)1320~1400奥行(mm)1020電源(V)単相100ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)210/250水タンク容量(L)50風量調整3段噴霧量(L/min)0.24
いけうち ドライフォグポータブル加湿セット AKIMist”E”Tセット ノズル4個付き いけうちいけうち ドライフォグポータブル加湿セット AKIMist”E”Tセット ノズル4個付きいけうち
439,000税込482,900
1台
7日以内出荷
ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。 工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。 ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。 世界最高品質の濡れない霧を発生させます。 乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。
用途加湿・調湿・静電気防止タンク容量(L)18材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304)質量(kg)12.4加湿能力(L/H)7.2粒子径(μm)7.5(平均)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400ノズル数4
いけうち ドライフォグポータブル加湿セット AKIMist”E”Tセット ノズル3個付き いけうちいけうち ドライフォグポータブル加湿セット AKIMist”E”Tセット ノズル3個付きいけうち
389,000税込427,900
1台
7日以内出荷
ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。 工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。 ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。 世界最高品質の濡れない霧を発生させます。 乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。
用途加湿・調湿・静電気防止タンク容量(L)18材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304)質量(kg)12.4加湿能力(L/H)7.2粒子径(μm)7.5(平均)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400ノズル数3
いけうち ドライフォグポータブル加湿セット AKIMist”E”Tセット ノズル2個付き いけうちいけうち ドライフォグポータブル加湿セット AKIMist”E”Tセット ノズル2個付きいけうち
349,000税込383,900
1台
7日以内出荷
ドライフォグを噴霧する省エネ2流体加湿器のポータブルセットです。 工事業者による施工は不要。コンプレッサーからのエアーホースを接続するだけで利用できます。 ピンポイントを加湿したい際、また一定期間のみ設置したいなどの用途に好適です。 世界最高品質の濡れない霧を発生させます。 乾燥や静電気発生を未然に防ぎ、製品の品質向上や不良率を減少させることが可能です。
用途加湿・調湿・静電気防止タンク容量(L)18材質噴霧ユニット:PP、ステンレス(SUS303)他、ノズル:ステンレス(SUS303)、PPS、フッ素系樹脂、液加圧タンク:ステンレス(SUS304)質量(kg)12.4加湿能力(L/H)4.8粒子径(μm)7.5(平均)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1000~2380×350×400ノズル数2

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤