絞り込み
ブランド
  • オーデン
  • モノタロウ(21)
  • アース製薬(211)
  • アイリスオーヤマ(184)
  • スイデン(181)
  • YAMAZEN(山善)(175)
  • エスコ(159)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](147)
  • ダイニチ工業(139)
  • TRUSCO(127)
  • フマキラー(127)
  • サンポット(119)
  • ナカトミ(115)
  • 金鳥(KINCHO)(114)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](111)
  • 静岡製機(109)
  • TEKNOS(95)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(80)
  • 日動工業(77)
  • オーティ・マットー(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱臭機 オーデン脱臭機オーデン
919,800税込1,011,780
1台
10日以内出荷
天井吊込または架台の上に置いて使用します。 前面より臭気を吸い込み脱臭し、機器背面排気されます。
用途臭気対策、VOC対策、VOC、臭気対策
ニッケル多孔体フィルター オーデンニッケル多孔体フィルターオーデン
57,900税込63,690
1枚
4日以内出荷
水溶性、油性の両方に対応したオイルミスト専用フィルターです。 あらゆる化学物質に対して耐食性のあるニッケルを96%の空隙率の多孔体にしたフィルターです。 吸引されたオイルミストは液化して滴下します。 洗浄すれば繰り返し使用できます。 粉塵、溶接、レーザ加工等の金属ヒュームに対応し多フィルターです。
用途水溶性、油性ミスト、粉塵、金属ヒュームフィルターニッケル多孔体
デミスターフィルター オーデンデミスターフィルターオーデン
31,980税込35,178
1枚
4日以内出荷
水溶性、油性の両方に対応したオイルミスト専用フィルターです。 あらゆる化学物質に対して耐食性のあるニッケルを96%の空隙率の多孔体にしたフィルターです。 吸引されたオイルミストは液化して滴下します。 洗浄すれば繰り返し使用できます。 粉塵、溶接、レーザ加工等の金属ヒュームに対応し多フィルターです。
用途水溶性、油性ミスト、粉塵、金属ヒューム
オイルミストコレクター オーデンオイルミストコレクターオーデン
849,800税込934,780
1台
10日以内出荷
オイルミストは滴下して下部のトレイに溜まり、ドレンから排出します。 吸気側は通常200mmのダクトをつないで使用します。 直結吸気または局所吸気で使用します。 電気集じんにより微粒子を捕集します。 オイルミスト対策の場合、別売ニッケル多孔体フィルターが2枚必要です。(HG-50CU) 粉じん対策の場合、別売デミスターフィルター1枚が必要です。(HG-50D) 一台から異電圧に別作対応。
用途工作機械からの直結したオイルミストに、微粉じん用局所型集じんに
天井埋込型空気清浄機 オーデン天井埋込型空気清浄機オーデン
699,800税込769,780
1台
10日以内出荷
集じん部にニードル放電方式(オーデン社特許)を装備しています。 ニードル放電方式により集じん効果・安定性・耐久性・安全性を高次元で実現します。 強力脱臭、高性能活性炭素を採用しています。
用途喫煙対策、粉じん対策仕様風量3段階調整トラスコ品番456-8681寸法(mm)155×260×160質量(kg)51.5消費電力(W)(50/60Hz)84~96/105~120最大風量(m3/min)25~36/28~40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×920×260使用面積(m2)100(60畳)標準消費電力料金(円/h)2.27~2.59/2.84~3.24脱臭機能タバコモード

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤