絞り込み
ブランド
  • Acer(エイサー)
  • モノタロウ(17)
  • アース製薬(215)
  • YAMAZEN(山善)(191)
  • スイデン(182)
  • アイリスオーヤマ(181)
  • エスコ(172)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](145)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](141)
  • ダイニチ工業(140)
  • フマキラー(127)
  • サンポット(119)
  • 金鳥(KINCHO)(114)
  • TRUSCO(114)
  • 静岡製機(111)
  • TEKNOS(101)
  • ナカトミ(97)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(80)
  • オーティ・マットー(73)
  • ダイキン工業(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Acerpure cozy (サーキュレーター製品) Acer(エイサー)Acerpure cozy (サーキュレーター製品)Acer(エイサー)
19,900税込21,890
1台
翌日出荷から8日以内出荷
到達風量(最大時):15m、静音性能(最小時):25dB、消費電力(最小時):1.18W、背高デザイン、2年保証、リモコン附属
ケーブル長(m)1.8モーターDCモーター動作範囲風の到着距離:約25m
Acerpure 交換用HEPAフィルター ACF173 Acer(エイサー)Acerpure 交換用HEPAフィルター ACF173Acer(エイサー)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
Acerpure 交換用HEPAフィルター 4in1(プレフィルター/HEPA Plus+フィルター/HEPA 13 メインフィルター/活性炭フィルター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×240質量(kg)0.7
Acerpure 交換用フィルター Acer(エイサー)Acerpure 交換用フィルターAcer(エイサー)
4,398税込4,838
1台
翌日出荷
Acerpure pro AP972-50(空気清浄機) Acer(エイサー)Acerpure pro AP972-50(空気清浄機)Acer(エイサー)
169,800税込186,780
1台
8日以内出荷
IOT空気清浄機、約70畳対応(CADR 696cmhからの換算)。360度全方向から強力に集塵し2層構造のファンが効果的にきれいな空気を室内に循環します。清浄機能は4-in-1 HEPAフィルターを採用し空気中のバクテリアを除去し超微細なほこりやアレルゲン、そしてPM1.0をキャッチします。本体内のフィルター上部に設置された高輝度のUVC LEDがフィルター全体を照射する事でウイルスやバクテリア等の繁殖を防ぎ、本体内部を常に清潔に保ちます。
Acerpure pro AP551-50W(空気清浄機製品) Acer(エイサー)Acerpure pro AP551-50W(空気清浄機製品)Acer(エイサー)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
約30畳までカバーするパワフルな空気清浄機 直径25cmのコンパクト設計 360°全方向を吸引 4層構造のHEPAフィルターで、空気中のホコリやバクテリアなどをキャッチ 専用アプリから様々なコントロールができるIoT空気清浄機
適合床面積約30畳(50m2)※CADR値から、ANSI-AHAM AC-1-2006の規格に基づき算出された適用床面積です。ホワイト風量調整5段階(スマート/1/2/3/ターボ)マイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。無線有(2.4GHz帯)モーターDC モーター付属品マグネットリモコン、リモコンバッテリー (CR2032)、 電源ケーブル、取扱説明書、保証書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×576質量(kg)4.22定格電圧(V)AC100、50/60Hz保証期間2年スクリーンLCD定格出力(W)38騒音値(dB)25/56 (最小/最大)タイマー1/2/4/8/12時間仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【粒子センサー】有(緑(0~15)/黄(16~35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、HEPA 13メインフィルター、活性炭フィルター、抗ウィルス & 抗菌 コーティング
Acerpure cool AC551-50W(2in1/サーキュレーター&空気清浄機製品) Acer(エイサー)Acerpure cool AC551-50W(2in1/サーキュレーター&空気清浄機製品)Acer(エイサー)
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
Acerpure coolは空気清浄機と、サーキュレーターの2つの機能を1つにまとめました。清浄な空気を風に乗せ、すみやかにお部屋に循環。 4層構造のHEPAフィルターで、ほこりや目に見えない粒子をキャッチ。清浄な空気で、快適な空間を実現します。 上下90度の首振りと左右80度の首振りで、風の向きを自在にコントロールできます。 また、最大12m先の距離まできれいな空気を循環させます。 「空気清浄度」&「ガス 」センサーが自動で清浄機の速度を調節し、液晶画面にはリアルタイムで空気の状態が表示されます。 室内の空気の浄化度を検出し、インジケーターで表示します。アプリから空気清浄機の起動や操作が可能です。 DCモーター搭載により、低いエネルギーコストで高い浄化性能が期待できます。 騒音を抑え、表示をオフにすることで、ぐっすり眠れる最適な環境を実現します。 安全ロック付きなので、お子様やペットが誤って触れても大丈夫。
適合床面積空気清浄:約27畳(45m2)、サーキュレーター:約43畳(72m2)ホワイト風量調整空気清浄機:5段階(スマート/1/2/3/ターボ)、サーキュレーター:1~10段階/オフマイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。無線有(2.4GHz帯)アプリケーション有(IOS &Andriod app store: acerpure Life)モーターDCモーター付属品マグネットリモコン、 リモコンバッテリー (CR2032)、電源ケーブル、 取扱説明書、 保証書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×850質量(kg)6.34定格電圧(V)AC100、50/60Hz保証期間2年スクリーンLCD定格出力(W)65騒音値(dB)25/56 (最小/最大)※25dBは風量レベル1で運転時。56dBは風量レベル10(最大値)で運転時の値。タイマー1/2/4/8/12時間首振り左右(空気清浄機部)/上下(サーキュレーター部)仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【空気質センサー (PM1.0 / PM2.5表示)】有(緑(0~15)/黄(16~35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、抗菌ウィルス & 抗菌 レイヤ、HEPA 13 メインフィルター、活性炭フィルター
Acerpure(加湿器ユニット) Acer(エイサー)Acerpure(加湿器ユニット)Acer(エイサー)
5,898税込6,488
1台
8日以内出荷
Acerpure Cool (空気清浄機製品) Acer(エイサー)Acerpure Cool (空気清浄機製品)Acer(エイサー)
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
Acerpure (3 in 1 ヒーター&サーキュレーター付空気清浄機) Acer(エイサー)Acerpure (3 in 1 ヒーター&サーキュレーター付空気清浄機)Acer(エイサー)
33,980税込37,378
1台
翌日出荷
Acerpure Pro Vero (空気清浄機製品) Acer(エイサー)Acerpure Pro Vero (空気清浄機製品)Acer(エイサー)
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤