AC-4238、AC-D358用交換フィルターセットツインバード(1件のレビュー)当日出荷
空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)
質量(g)(HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300
マイナスイオン発生空気清浄機ツインバード(5件のレビュー)3日以内出荷
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。
静音モード&タイマー付き。
マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。
HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。
花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。
フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。
脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積~12畳色パールホワイト仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター材質(本体・フロントカバー)PS寸法(mm)約410×140×430質量(kg)約4(付属品含)コード長さ(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)花粉モード○脱臭機能○タイマー機能○
空気清浄機 ファンディファイン ヘパツインバード(1件のレビュー)欠品中
高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。
気になるニオイをとる脱臭フィルター付。
風量3段階切替。就寝時は「静音」モードで。
3時間タイマー付。
大型フロントパネルでフィルター交換がかんたん。
適合床面積~12畳(20.0m2)色ホワイト付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1寸法(mm)410×140×430質量(kg)4(付属品含む)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)交換目安約1.5年(一般家庭でタバコ1日5本)電源コード(m)2フィルター(集じん)HEPAプリーツフィルター、(脱臭)活性炭フィルター消費電力(W)(50/60Hz)フィルター装着状態:(強)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18、(待機時)0.5/0.7集塵方式機械式(フィルター式)タイマー時間動作時間180分騒音レベル(dB(A))(強)50以下、(標準)40以下、(静音)25以下設置姿勢屋内・置き型専用加湿機能○PM2.5対応○脱臭機能○タイマー機能○
HEPAフィルター空気清浄機ツインバード(1件のレビュー)4日以内出荷
高性能HEPAフィルター採用。0.3ミクロンのハウスダストを99.97%除去。
高性能HEPAフィルターが目に見えない小さなハウスダストを除去します。さらにフィルターをプリーツ状にすることで集じん面積を増加。目詰まりによる能力低下を防ぎ、集じん効果が持続します。
スイッチひとつでマイナスイオン。まるで森の中のような新鮮な空気を。空気のビタミンと呼ばれるマイナスイオン。お部屋がまるで緑豊かな森の中のような空気に満たされます。マイナスイオン発生量は1立方センチメートルあたり、約10,000個以上。
気になるニオイをとる脱臭フィルター
リビングやワンルームなど12畳までのお部屋に対応
3時間タイマー付
風量3段階切替
色メタリックベージュ風量(m3/min)3段階切替適合床面積12畳までタイマー時間3時間脱臭機能脱臭フィルター
空気清浄機ツインバード5日以内出荷
花粉やハウスダストなどの0.3μmの微細な粒子を99.97%捕集する高性能HEPAフィルターを抗菌・抗ウイルス効果のある不織布で包み 搭載した空気清浄機です。使用中によく触れるフロントパネルと操作ボタンには抗菌加工を施し、使う人の快適さに寄り添い開発しました。
適合床面積~12畳( 20.0m2)色ホワイト脱臭機能活性炭フィルター寸法(mm)約440×145×440質量(kg)約4.2定格電圧(V)AC100(50/60Hz)集塵方式機械式 ( フィルター式 )消費電力(W)(フィルター装着状態)ターボ:43/49、標準:24/25、静音:18/18、待機時:0.5/0.7風量(m3/min)ターボ:2.4(2.4)、標準:1.3(1.3)、静音:0.7(0.6)騒音値(dB)ターボ:50以下(距離1m/A特性)、標準:40以下(距離1m/A特性)、静音:25以下(距離1m/A特性)タイマー設定動作時間:180分フィルター集じん:HEPAプリーツフィルター寿命集じんフィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)、脱臭フィルター:約1.5年(一般家庭で、タバコ1日5本)電源コード(m)約2設置姿勢屋内・置き型専用付属品HEPA集じんフィルター×1、脱臭フィルター×1
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
ページ: 1/ 3