絞り込み
ブランド
  • HotaluX(ホタルクス)
  • モノタロウ(16)
  • YAMAZEN(山善)(219)
  • アース製薬(206)
  • アイリスオーヤマ(197)
  • スイデン(184)
  • エスコ(177)
  • コロナ(151)
  • アマノ(144)
  • ダイニチ工業(141)
  • フマキラー(127)
  • サンポット(120)
  • TRUSCO(117)
  • 金鳥(KINCHO)(115)
  • 静岡製機(113)
  • TEKNOS(103)
  • ナカトミ(97)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(81)
  • オーティ・マットー(73)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光触媒除菌脱臭機 HotaluX(ホタルクス)光触媒除菌脱臭機HotaluX(ホタルクス)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
汚れた空気を内部で除菌・脱臭し、きれいな空気だけを放出します。 ホタルクスエアーの光触媒シートは、特に反応効率の高い酸化チタン光触媒を採用。 紫色光(可視光)を作用させることで、光触媒シートの表面に、酸化分解力の高いOラジカルとOHラジカルを発生、菌やウィルス・ニオイの原因物質を瞬時に分解します。 浮遊菌・浮遊ウイルス(菌・ウイルス・カビ菌)を除去、ニオイ成分(たばこ臭・汗臭・ペット臭・生ゴミ臭など)を強力分解。約30分で強いにおいを気にならないレベルまで軽減します。 3段階風量調整ボタン:HI(強)食事・会話シーン、特に臭いが強い時/MID(中) 外出時/LO(弱) 就寝時 傾き調整スタンド:きれいな空気の風向きを調整できます。 フィルター交換不要!フィルター等、定期的に交換が必要な部品はありません。※定期的にお手入れが必要なパーツがございます。 持ち運びも便利なコンパクトタイプ。
用途狭い個室、パーソナルスペース、会話や食事をする場所・人が集まりやすい場所、デスク・テーブル・棚・カウンターの上に質量(kg)本体:約0.56、ACアダプター:約0.15使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)HI(強):17.8、MID(中):17.3、LO(弱):16.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×80×145(スタンド含まず)風量調整HI(強)/MID(中)/LO(弱)RoHS指令(10物質対応)対応1時間あたりの電気代目安(円)HI(強):約0.48、MID(中):約0.47、LO(弱):約0.45脱臭機能
UV-A除菌器 光除菌器 HotaluX TOUCH HotaluX(ホタルクス)UV-A除菌器 光除菌器 HotaluX TOUCHHotaluX(ホタルクス)
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷
HotaluX TOUCHは可視光域に近い近紫外線UV-A(近紫外線)光源を用いた「光除菌器」です。光で除菌することで作業の安全性を担保しながら、菌やウイルス汚染が心配される部分の表面除菌を短時間、かつ、効率的に実施することが可能です。また、環境の汚染や薬物耐性菌を発生させる恐れがありません。
付属品バッテリー、バッテリー充電器質量(g)550(バッテリー搭載時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×81×129光源LED(UV-A)バッテリーリチウムイオン電池(充放電回数 約300回/7.2 V 2,750mAh 20Wh)光源寿命20000時間(設計)使用環境条件推奨使用温度 10~40℃、推奨使用湿度 20~85%(結露無きこと)、保管温度 0~50℃紫外放射出力(W)4連続照射時間(分)約80(満充電・連続照射時)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤