場所を取らず、圧迫感の無い薄型コンパクトデザイン。オフィスのスチールデスク、ダイニングテーブル等に簡単に取り付けられる。本体に内蔵の強力マグネットで取り付け出来る。付属の固定板を使用すれば木製テーブルにも取り付け可能。消し忘れ防止3時間オフタイマー付き。
用途テーブルヒーター、フットヒーター、デスクヒーター、足元ヒーター、足元暖房、電気暖房、暖房機器、スポットヒーターとして。オフィス、デスク、机に。
消費電力(W)90
セット内容本体、固定金具(4枚)、取付ビス(4本)
材質ABS樹脂
質量(kg)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×30
ヒーターPVC コードヒーター
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥4,990
税込¥5,489
5日以内出荷
用途家庭用 屋内用 補助暖房 オフィスのデスク 学習デスク等
色外郭:ブラウン、熱部:表=オレンジ 裏=グレー
電源AC100V
本体質量(kg)約1.7
機能安全装置機能温度ヒューズ、3時間OFFタイマー(消し忘れ防止)、転倒防止機能
最大消費電力(W)110
保証期間製品保証購入から1年
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)折り畳んだ状態:約300×570×50
温度調整方法3段階(強/中/弱)
表面温度(℃)MAX約55(室温25)
1時間あたりの電気代目安(円)約3.4(31/kWh)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)本体寸法広げた状態:約1160×570×10
1台
¥5,490
税込¥6,039
4日以内出荷
用途家庭用/屋内用
仕様(熱部)石英管250W×2/(ファン)なし
色グレー
質量(g)(ユニット)約1200/(電源コード)約0.5
取付方式付属ネジ4本にて取付
消費電力(W)500
電源AC100V
適合サイズ(mm)(卓サイズ)600×760~900×900
寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×290×70
温度制御サーモスタット
保証期間購入から1年
温度ヒューズ157℃
電源コード中間スイッチコード
電源スイッチの種類中間スイッチコードにてON/OFF
1台
¥4,090
税込¥4,499
4日以内出荷
用途家庭用/屋内用
仕様(熱部)石英管300W×2/(ファン)あり
色グレー
質量(g)(ユニット)約1600/(電源コード)約0.5
取付方式付属ネジ4本にて取付
消費電力(W)600
電源AC100V
適合サイズ(mm)(卓サイズ)750×750~150×900
寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×290×60
温度制御1/f制御
保証期間購入から1年
温度ヒューズ142℃
電源コードK-60
電源スイッチの種類ローターリースイッチ(専用コードにてON/OFF、強弱調整)
1台
¥6,090
税込¥6,699
4日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。