絞り込み
ブランド
  • Vornado
  • モノタロウ(21)
  • アース製薬(212)
  • YAMAZEN(山善)(186)
  • スイデン(182)
  • アイリスオーヤマ(178)
  • エスコ(178)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](147)
  • ダイニチ工業(139)
  • フマキラー(127)
  • TRUSCO(125)
  • サンポット(119)
  • 金鳥(KINCHO)(114)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](112)
  • 静岡製機(109)
  • ナカトミ(106)
  • TEKNOS(95)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(80)
  • 日動工業(74)
  • オーティ・マットー(73)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア・サーキュレーター・モダン Vornadoエア・サーキュレーター・モダンVornado(1件のレビュー)
9,200税込10,120
1個
当日出荷
世界中で圧倒的な支持を得ているスモールサイズ。ジェットエンジンの空気力学を基に開発されたサーキュレーター。強力な竜巻風は、遠くの壁や天井にあたり効果的に室内全体を循環します。そのため冷暖房時に起きる室内温度差を解消します。節電に役立つ省エネ家電です。適用畳数:6~14畳
材質ABS樹脂質量(kg)2周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)強:48/中:36/弱:23、(60Hz)強:44/中:33/弱:20回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)強:1898/中:1665/弱:1290、(60Hz)強:1640/中:1360/弱:1045風量(m3/min)50Hz/60Hz強:8.33/6.99・中:7.22/5.72・弱:5.47/4.36コード長さ(m)1.8機能風量調節適合床面積6~14保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×24.6×28.6風量調整強/中/弱の3段階1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)強:1.29/中:0.97/弱:0.62、(60Hz)強:1.19/中:0.89/弱:0.54
エア・サーキュレーター・モダン Vornadoエア・サーキュレーター・モダンVornado(2件のレビュー)
20,350税込22,385
1個
4日以内出荷
大型のパワフルさを兼ねそなえた中型モデル。4段階のスピード調整が可能で、角度調整も可能です。適用畳数:6~35畳
材質ABS樹脂、PP質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)ターボ:46/強:40/中:34/弱:29、(60Hz)ターボ:53/強:43/中:36/弱:29回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ターボ:1250/強: 1100/中:950/弱:750、(60Hz)ターボ:1350/強: 1100/中:850/弱:650風量(m3/min)50Hz/60Hzターボ:14.86/15.85・強:12.74/12.74・中:10.47/9.34・弱:7.78/6.93コード長さ(m)1.85機能風量調節適合床面積6~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×35×38風量調整ターボ/強/中/弱の4段階1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)ターボ:1.24/強: 1.08/中:0.92/弱:0.78、(60Hz)ターボ:1.43/強: 1.16/中0.97/弱:0.78
サーキュレーター 高耐久モデル ヘビーデューティ Vornadoサーキュレーター 高耐久モデル ヘビーデューティVornado
33,000税込36,300
1個
4日以内出荷
防塵仕様のボールベアリングモーターを搭載した高耐久モデル。 電源コードは、本体後部に巻き付けて収納可能。 持ち運びに便利なハンドル付き。 脚はスチール製、本体は傷のつきにくいプラスチックを使用。 床置きだけでなく、付属のフックを取付け壁掛けにも出来ます。 ガレージや作業場で大活躍。
材質ABS樹脂、鋼管質量(kg)5.4グリーン・黒電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(50Hz)強:62/中:47/弱:43、(60Hz)強:79/中:52/弱:44コード長さ(m)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×387×445適合床面積~35保証期間3年風量調整3段階音量(dB)(50Hz)強:54/中:49/弱:44、(60Hz)強:57/中:47/弱:38
サーキュレーター DCモーターモデル Vornadoサーキュレーター DCモーターモデルVornado
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
無段階変速で好みにピッタリの風量選び。静かな微風からパワフルな爆風まで、微細な調節が可能なダイヤル式。つけていることを忘れるほどの静寂モード。DCモーターならではの魅力。就寝時の使用にもおすすめです。室内に気流を作り、冷暖房器具を使用した時に起きる温度ムラを解消。また加湿器や除湿機、空気清浄機の効果を素早く部屋全体に行きわたらせます。カバーとプロペラの取り外しができ水洗い可能。プロペラやモーター周りの掃除も簡単です。適用畳数:~30畳。
質量(kg)約2.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)強:32~弱:2コード長さ(m)約1.8適合床面積~30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×22×35風量調整無段階音量(dB)強:56~弱:30以下上下首振90°

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤