『GCデスクパネルヒーター』は、冬のオフィスや事務所などのデスクワーク時に冷えた足元を、デスクの下からポカポカと暖めてくれるパネルヒーターです。付属の脚をパネル下部に取り付けて転倒を防止します。万が一転倒しても、自動で電源がオフになる安全装置付きです。温度は弱、中、強の3段階で調節可能となっております。3面発熱仕様で、前面と左右面の方向から暖かさを感じることができます。収納時は折りたたむことができてとてもコンパクトで、収納場所に困りません。コードの長さは1.5mで、比較的自由に設置場所を選択できます。
用途オフィスや事務所、作業現場、寒い季節や場所のデスクワークに。家庭でのリモートワークに。
定格電力(W)200±10
定格電圧(V)AC100~120(50/60Hz)
温度(℃)45-65
コード長さ(m)約1.5
パネルサイズ(mm)正面:幅400×高さ530、側面:幅280×高さ530
機能通電停止傾け角度45度~
設定温度(℃)【強】65(±5)【中】55(±5)【弱】45(±5)
本体寸法(全長×高さ)(mm)960×530
温度設定強、中、弱
1台
¥5,980
税込¥6,578
4日以内出荷
安心の日本製で丸ごと洗える電気毛布になります。ダニ退治機能を搭載しています。
用途寒い季節や場所の就寝用に。
材質ポリエステル、アクリル
寸法(mm)1880×1300
質量(kg)1.3
コード長さ(m)電源側:約1.9/本体側:約1.2
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用
付属品ストラップ・乾電池(2本)
材質ABS樹脂
色青
質量(g)80
使用電池単4乾電池
音量(dB)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
電子ホイッスル
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。
材質ABS樹脂
付属品ストラップ・乾電池(2本)
質量(g)80
使用電池単4乾電池
アズワン品番64-6568-77
音量(dB)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)13×3.6×3.6
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
GC熊よけの鈴は、熊よけの対策用の鈴です。マグネットに鈴をつけることで消音可能なので必要のないときはマグネットに鈴をつけると周りへの音が気になりません。カラビナが付いているのでリュック・ベルトループなど様々な箇所へ取り付けが可能です。
用途熊よけ用に。
寸法(cm)鈴:幅3.5×高さ2.3
全長(cm)14.5
1個
¥1,980
税込¥2,178
欠品中
強力な粘着でネズミを捕獲します。殺鼠剤などが使えない場所や、壁際、物陰などに設置して使用します。捕獲シート10枚入りとなっています。
用途ネズミ捕獲
種別粘着タイプ
シートサイズ(mm)H215×W335(広げた状態)
シート厚さ(mm)3
1箱(10枚)
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
屋外で使用できる伸縮式の電気ストーブです。防水規格IP44を取得しています。伸縮式で1.6mから約2mの範囲で高さを変えて設置できます。600Wと900Wの切り替えスイッチがあり、同時使用で最大1500Wになります。
用途屋外作業時、テラス席やアウトドア、大きめのバルコニーなど屋外使用時に。
消費電力(W)600+900
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約585×1600~2050
防水保護等級IP44
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。
めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。
ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。
使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
熊よけ対策の商品で、登山者が熊との不意の遭遇を避けるために自分の存在を知らせる目的で使用します。歩くたびに自然と音が鳴る構造です。
用途熊よけ対策用品として。
寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
アズワン品番64-6568-76
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
熱中症対策商品を詰め込んで保存ができるバッグになります。自由な組み合わせで使用したい方に最適です。
用途集めた熱中症対策用品の保管、持ち出し用のバッグに。
幅(mm)250
色オレンジ
高さ(mm)150
質量(g)170
奥行(mm)130
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
分かりやすい透明収納バッグの中にハチ対策に使用できる製品をまとめました。ハチトラップは仕掛ける事でハチを捕まえます。4段階トラップで巣作りを妨害します。ハチ対策スプレーはジェット噴射で離れたハチや巣に直接噴射する事で殺虫可能です(最大約11m)。ポイズンリムーバーは吸引力で体内に入る毒素や毒針を吸い出します。瞬間アイスは無視刺され時の冷却に、水に浸けると広がる圧縮タオルも付属します。蜂刺され予防や、刺された後の応急処置用のキットバックです。
用途蜂刺され対策、蜂予防、虫刺されなどの応急処置に。
セット内容ハチ超激取れ×1・ ハチ・アブダブルジェット×1 ・圧縮タオル×1・ ポイズンリムーバー×1・瞬間アイス×2・キットバッグ×1・バッグ用シール×1
本体寸法(mm)【収納バック】250×200×150
ストラップ長さ(cm)55~105
1セット
¥9,598
税込¥10,558
4日以内出荷
熱中症対策キットバッグは、夏の必須アイテムの熱中症対策バッグです。暑い夏、外出先での熱中症対策は欠かせません。特に、長時間外で活動する機会が増える季節には、体調管理をしっかり行いたいものです。そこでおすすめしたいのが、熱中症対策品を詰め込むためのバッグです。自分のライフスタイルに合わせて必要なアイテムを厳選して、オリジナルの熱中症対策キットを作りましょう。
用途オリジナルの熱中症対策用品を詰める用に。
仕様反射テープ付き保冷バッグ
色黄色
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×95×230
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
本製品は28℃以下で自然凍結致します。
中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。
結露せず快適にご使用頂けます。
適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。
中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。
冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。
本製品は繰り返し使用できます。
電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに
太さ(mm)直径20
融点(℃)28
噴霧量が多く広いフロアを短時間で除菌、消臭することができる空間衛生噴霧器になります。
専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。
水道水を使って加湿器としても使用できます。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。
セット内容専用ACアダプター、説明書、ロングノズル
質量(kg)5.5
電圧(V)100(50/60Hz)
電力(W)110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×620
適合床面積60~90畳(100~150m2)
給水方式本体上部より
噴霧量(mL)標準:850、最大:1100
加湿機能○
1台
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
スマートなタワー型の床置き型空間衛生噴霧器になります。
間欠運転機能がある為、液体の節約が可能です。
専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。
水道水を使って加湿器としても使用できます。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。
セット内容専用ACアダプター、説明書
質量(kg)2.2
電圧(V)100(50/60Hz)
電力(W)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×670
適合床面積20~36畳(30~60m2)
給水方式本体上部より
噴霧量(mL)標準:350、最大:380
加湿機能○
1台
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
熱中症応急バッグは、夏の必須アイテムの熱中症応急バッグです。暑い夏、外出先での熱中症対策は欠かせません。特に、長時間外で活動する機会が増える季節には、体調管理をしっかり行いたいものです。そこでおすすめしたいのが、熱中症応急品を詰め込むためのバッグです。自分のライフスタイルに合わせて必要なアイテムを厳選して、オリジナルの熱中症応急バッグを作りましょう。
用途オリジナルの熱中症応急用品を詰める用に。
仕様反射テープ付き保冷バッグ
色オレンジ
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×230×330
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
本製品は28℃以下で自然凍結致します。中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。結露せず快適にご使用頂けます。適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。本製品は繰り返し使用できます。電気不要なので経済的です。
用途体を冷やして涼しく衛生的に。熱中症対策に。アイシング、解熱やスポーツ観戦、レジャー、アウトドア、屋外イベント、キャンプなどに。
トラスコ品番415-3365
材質【外部】TPU【中身】PCM
サイズL
内径(Φmm)120
首廻り(cm)30~39
融点(℃)28
太さ(mm)Φ20
内周長(mm)380
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
人気の熱中症対策キットです。夏の常備品を保冷バッグにコンパクトに収納しています。
用途もしもの時の備えに。
トラスコ品番216-7520
セット内容扇子×1本・瞬間アイス×3個・氷河ジェル×3個・圧縮タオル×2個・涼すだれ×1枚・熱中症予防カード×1枚
長さ(mm)95
幅(mm)190
高さ(mm)230
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
熱中対策アラート・ハートウォッチは、猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。本製品は本体裏面センサ部で測定した結果をもとに、暑熱リスクを判断し、色、音、振動(バイブレーション)で危険をお知らせ、猛暑から身を守ります。ボタンを押す事でその場の暑熱リスクを知る事も可能です。耐熱性性能(JIS B7001準拠)、耐振動性能(JIS B7001準拠)を有しています。温度で光る色が変わるので、少しの変化の段階で気づく事ができます。
用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。
仕様アラート音量(db):68
セット内容本体、ベルト、マグネット充電ケーブル、取扱説明書
寸法(mm)25×47×10.5
色ブラック
電源リチウムイオン110mAh
連続使用3.5~4日
充電時間(時間)約2
充電方式USB充電(マグネット式)
防水性IP67
NETIS番号KT-240145-A
入力電圧5V1A
1個
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
蚊や毒虫などに刺された時、毒液や毒針を吸引作用で抽排出する応急手当器具です。コンパクトで片手で使えます。選べる2種類の吸い出しカップです。便利なカラビナ付属、ピンポイントで吸い出します。
用途毒液や毒針を抽排出するなどの応急手当に。
寸法(mm)87×27×93、カラビナ:25×8×50
質量(g)200
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
日本空間衛生協会認定品の空間衛生噴霧器になります。
専用の次亜塩素酸水対応で換気ができない部屋でも長時間の除菌が可能です。
水道水を使って加湿器としても使用できます。
低静音、省エネ設計、熱を使わない安心・安全な超音波式です。
加湿しながら除菌、消臭ができるので、オフィスや店舗、医療現場、介護施設などの衛生対策に最適です。
用途オフィス、受付、会議室、店舗、医療現場、介護施設などに。
セット内容専用ACアダプター、説明書、掃除用ブラシ
質量(kg)1.6
電源(V)ACアダプター 24V/0.5A
消費電力(W)20
タンク容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×345
適合床面積6~14畳(10~22m2)
噴霧量(mL)弱:約100/h、中:約200/h、強:約300/h
加湿機能○
1台
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
冷暖房・換気設備・忌避剤 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。