絞り込み
ブランド
  • トヨトミ
  • モノタロウ(21)
  • アース製薬(212)
  • YAMAZEN(山善)(186)
  • スイデン(182)
  • アイリスオーヤマ(178)
  • エスコ(178)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](147)
  • ダイニチ工業(139)
  • フマキラー(127)
  • TRUSCO(125)
  • サンポット(119)
  • 金鳥(KINCHO)(114)
  • コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](112)
  • 静岡製機(109)
  • ナカトミ(106)
  • TEKNOS(95)
  • 赤松電機製作所(85)
  • SHIMADA(80)
  • 日動工業(74)
  • オーティ・マットー(73)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対流形石油ストーブ トヨトミ対流形石油ストーブトヨトミ(8件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
暖房目安:コンクリート24畳(39.5m2)/木造17畳(28m2) 遠赤外線で広いお部屋もムラなく暖房。 でるでる芯機能で芯が長持ち。 かんたん確実な電子点火。 万一転倒しても灯油がこぼれにくい2重タンク構造。
タンク容量(L)6.3トラスコ品番773-6657ホワイト本体質量(kg)11暖房の目安(コンクリート)24畳(39.5m2)まで暖房の目安(木造)17畳(28.0m2)まで機能静止点火、電子点火、2重タンク構造本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×482×583使用電池単2型乾電池×4点火方式電子点火暖房出力(kW)6.66~4.86適合床面積~24畳最大燃料消費量(L/h)0.647燃焼持続時間(h)9.7~13.3
石油ストーブ用替芯 トヨトミ石油ストーブ用替芯トヨトミ(11件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
点火ヒーター トヨトミ点火ヒータートヨトミ(16件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
トヨトミのスパーク点火方式(ポンパ)採用機種を除くすべての機種に適合します。 石油ストーブ ニクロム線 点火ヒーターです。
トヨ耐熱芯 トヨトミトヨ耐熱芯トヨトミ(5件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
トヨストーブ石油燃焼器用しんです
耐熱芯第23種 トヨトミ耐熱芯第23種トヨトミ(5件のレビュー)
2,690税込2,959
1個
当日出荷
トヨトミ ストーブ RB-25タイプ 替芯
トラスコ品番468-9224適合機種RB-25C、RB-25D質量(g)150
反射形石油ストーブ トヨトミ反射形石油ストーブトヨトミ(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
電子点火なのでヒーター切れの心配がありません。
仕様電子点火、W消臭、こぼれま栓トラスコ品番584-9442質量(kg)6.6タンク容量(L)3.6燃料消費量(L/h)0.219~0.186暖房の目安(コンクリート)8畳(13m2)暖房の目安(木造)6畳(10m2)機能電子点火本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×330×446暖房出力(kW)2.25~1.91燃焼持続時間(h)16.4~19.4
耐熱芯 第124種 トヨトミ耐熱芯 第124種トヨトミ(4件のレビュー)
3,790税込4,169
1個
当日出荷
適合KS-52A用トラスコ品番342-8681質量(g)102
RS-W30F用替え芯 トヨトミRS-W30F用替え芯トヨトミ
2,690税込2,959
1個
当日出荷
適合機種RS-W30F質量(g)50
業務用大型石油ストーブ トヨトミ業務用大型石油ストーブトヨトミ
99,900税込109,890
1台
当日出荷
10秒スピード点火で素早く起動します。ファン付で天板が熱くなりません。耐震自動消火装置付きで、地震や衝撃が加わった時に自動消火します。省電力運転で電気代が節約できます。
用途部屋全体の暖めに。仕様全方向温風、10秒スピード点火トラスコ品番554-9484質量(kg)23電源(V)単相100タンク容量(L)18電源コード(m)2.5燃料消費量(L/h)1.8~0.84暖房の目安(コンクリート)64畳(106m2)暖房の目安(木造)47畳(78m2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×743暖房出力(kW)18.5~8.64燃焼持続時間(h)10~21.4
トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用 トヨトミトヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用トヨトミ(3件のレビュー)
869税込956
1個(10g)
当日出荷
適合型式CKS-565、KS-52A、KS-56A、KS-56B、KS-56C、KS-62B、KS-67A、KS-67B、KSA-105G、KSA-120A、KSA-120B、KSA-851F
反射形石油ストーブ ダブルクリーンタイプ トヨトミ反射形石油ストーブ ダブルクリーンタイプトヨトミ
29,680税込32,648
1台
当日出荷
遠赤外線の発生と高温でニオイを燃やすダブルクリーンタイプなら灯油節約ができ、消火時の臭いが少ないです。
電源(V)単2形乾電池×4本(別売)
反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプ トヨトミ反射形石油ストーブ シングル燃焼タイプトヨトミ
21,980税込24,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
でるでる芯で芯が長く使用でき、節約になります。W消臭(消臭リング&ニオイセーブ消火)機能付です。W安心構造タンク(こぼれま栓&楽ロック)機能です。
電源(V)単2形乾電池×4本(別売)暖房の目安(木造)8畳(13.26m2)
トヨトミ部品:外筒/11001602、石油ストーブRB-25F用 トヨトミトヨトミ部品:外筒/11001602、石油ストーブRB-25F用トヨトミ(5件のレビュー)
4,490税込4,939
1個
当日出荷
曇り部分なし。 燃焼中、炎の輪が7色に輝きます。
寸法(mm)148×180適合型式RB-25F、RBE-25E、RL-25F、代用使用可:RB-20、RB-20A、RB-25、RB-25A、RB-25B、RB-25C、RB-25D、RB-25E、RB-25F、RBE-25C、RBE-25E、RL-25C、RL-25F
反射型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ トヨトミ反射型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプトヨトミ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
電気・電池を全く使わず、手回し発電で点火でき、防災用にも最適な石油ストーブです。多面反射板で幅広い範囲を暖めます。電子点火・W消臭です。油漏れしにくい、「こぼれま栓」搭載で安心・安全です。
用途防災用の備蓄に、現場の空調管理にホワイト電源(V)手回し着火機能電池レス点火(ぐるんPa)、W消臭、こぼれま栓、楽2ロック
ACフロア扇風機 トヨトミACフロア扇風機トヨトミ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
羽根径40cmの大風量です。羽根に静電気防止加工を施しています。モーターカバーに燃えにくい素材を使用しています。コンデンサに保護機構付きです。3時間で自動停止するタイマー付きです。電源コードが2.5mと長いので、コンセントから離れた位置にも置けます。
仕様ACモータートラスコ品番701-5231幅(mm)450高さ(mm)1160~1400奥行(mm)400電源(V)単相100ハネ径(cm)40加工静電気防止加工首振60°電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)44/49機能首振り機能モード切替3段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)57/60風量調整3段階切タイマー3時間
電子点火式対流型石油ストーブ トヨトミ電子点火式対流型石油ストーブトヨトミ
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
ヒーター切れのない電子点火タイプです。燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。トラスコ品番675-5010幅(mm)388ホワイト高さ(mm)474.5奥行(mm)388電源(V)単2形乾電池×4本(別売)タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.122~0.243暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)機能電子点火、ニオイセーブ消火、対震自動消火装置、2重タンク構造暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h替芯11025207燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間
対流型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプ トヨトミ対流型石油ストーブ 電池レス手回し着火タイプトヨトミ
39,980税込43,978
1台
当日出荷
電気がなくても暖がとれる、手回し点火石油ストーブです。七色の優しい炎でお部屋全体を暖め、照らします。
トラスコ品番675-5006幅(mm)388ホワイト高さ(mm)474.5奥行(mm)388電源(V)手回し着火タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.24~0.12暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)機能電池レス点火、ニオイセーブ消火、耐震自動消火装置付、2重タンク構造暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h替芯11025207燃焼持続時間(h)20.2~40.2
壁掛けサーキュレーター トヨトミ壁掛けサーキュレータートヨトミ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
頭上と足元の不快な温度差を解消します。室温に合わせて風量を自動でコントロールします。
用途室内全体の空気循環に。トラスコ品番554-9165幅(mm)670ホワイト高さ(mm)200奥行(mm)148電源(V)単相100電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)20/30風量調整4段階タイマーあり首振り左右70°、上下45°リモコンありRoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.62円/h左右首振70°上下首振45°標準消費電力料金(60Hz)0.93円/h
ステンレス製排気筒セット トヨトミステンレス製排気筒セットトヨトミ
32,900税込36,190
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)106トラスコ品番722-4729質量(kg)6.5
速暖遠赤外線電気ヒーター トヨトミ速暖遠赤外線電気ヒータートヨトミ
20,980税込23,078
1台
当日出荷
芯から暖かいシーズヒーターと運転ONですぐ暖かいカーボンヒーターをダブルで使用した遠赤外線ヒーターです。大きなダイヤルで回しやすいです。もしもの時の安全機能。防災型2重点灯OFFスイッチが付いています。日本製です。
トラスコ品番708-3055電源(V)単相100スイッチ防災型2重安全転倒OFF:温度過昇防止装置電源コード(m)1.8本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ665本体寸法(mm)幅290消費電力(kW)(50/60Hz)500・1000標準消費電力料金(50Hz)15.5・31標準消費電力料金(60Hz)15.5・31
温風式FF式石油ストーブ カートリッジ式 トヨトミ温風式FF式石油ストーブ カートリッジ式トヨトミ
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
温風式タイプでカートリッジ式です。カートリッジ式油タンク内蔵ですので別置き油タンクが設置できない場所、2階等での使用に便利です。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。
ホワイトタイプ温風式大型暖房、カードリッジタンク式電源(V)単相100
温風式FF式石油ストーブ トヨトミ温風式FF式石油ストーブトヨトミ
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
温風式タイプで別置きタンクです。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。
ホワイトタイプ温風式大型暖房、別置きタンク式電源(V)単相100
対流型石油ストーブ ランタン調 トヨトミ対流型石油ストーブ ランタン調トヨトミ
34,900税込38,390
1台
当日出荷
燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。トラスコ品番554-9164ダークグリーン電源(V)単2形乾電池×4本(別売)タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.122~0.243暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)本体寸法(mm)奥行388本体寸法(mm)高さ485.7暖房出力(kW)2.5~1.25/h本体寸法(mm)幅388燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間RoHS指令(10物質対応)対応
DCフロア扇風機 トヨトミDCフロア扇風機トヨトミ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
羽根に静電防止加工を施しています。90°上向きでサーキュレーターとして使用可能です。オートモードで周辺の温度に合わせ風量自動調節致します。
用途オフィスなどの涼み、換気に。付属品リモコントラスコ品番612-3229幅(mm)380ホワイト高さ(mm)1200・680奥行(mm)380電源(V)単相100ハネ径(cm)35モーターDC電源コード(m)1.6消費電力(W)(50/60Hz)30/30首振角度(°)60・90・120風量調整32段階標準消費電力料金(円/h)0.93/0.93(50/60Hz)
業務用大型石油ストーブ トヨトミ業務用大型石油ストーブトヨトミ
91,980税込101,178
1台
翌々日出荷
広いスペースをパワフルに暖める。業務用など用途に合わせて選べます。天板が熱くなりません。4ウェイ(全方向)温風。室温設定で自動火力設定。PSC対応品:不完全燃焼防止装置/連続不完全燃焼通知機能/再点火防止装置
質量(kg)18.6タンク容量(L)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)685×444×649暖房の目安(コンクリート)34畳まで(56.0m2)暖房の目安(木造)25畳まで(41.5m2)機能マイコンインバータ制御、大型タンク、4ウェイ温風、デジタルモニタ、対震自動消火、不完全燃焼防止点火方式電機点火暖房出力(kW)9.57~3.70
DCリビング扇風機 トヨトミDCリビング扇風機トヨトミ
11,980税込13,178
1台
9日以内出荷
羽根に静電気防止加工を施しています。切タイマーを搭載しています。8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。リモコンで首振り可能です。
用途オフィスなどの涼み、換気に仕様DCモーター付属品リモコントラスコ品番701-5226幅(mm)360高さ(mm)680~830奥行(mm)340電源(V)単相100ハネ径(cm)30首振70°風量(m3/min)41電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)19/19機能フルリモコン最大風量(m3/min)(50/60Hz)41風量調整8段階ファンローノイズファンPLUS首振りモーター式
エアクリーナー トヨトミエアクリーナートヨトミ
19,900税込21,890
1台
当日出荷
3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。洗えるフィルターは1年に1回つけ置き洗いすると元の効力が回復、約10年使用が可能です。前面パネルも丸洗い可能です。薄型の省スペース設計です。
トラスコ品番679-8979幅(mm)412ホワイト高さ(mm)395奥行(mm)126電源(V)単相100コード長さ(m)電源:2使用範囲目安:10畳消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18標準消費電力料金(50Hz)0.93円/h標準消費電力料金(60Hz)1.08円/h
対流型石油ストーブ ランタン調 トヨトミ対流型石油ストーブ ランタン調トヨトミ
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
燃焼時、特殊コーティングのガラスにより炎の輪が7色に輝き約40W相当の明るさになります。
用途防災用の備蓄に。現場の空調管理に。トラスコ品番675-5008幅(mm)388ダークグリーン高さ(mm)485.7奥行(mm)388電源(V)単2形乾電池×4本(別売)タンク容量(L)4.9燃料消費量(L/h)0.122~0.243暖房の目安(コンクリート)9畳(14.91m2)暖房の目安(木造)7畳(11.5m2)機能電子点火、ニオイセーブ消火、対震自動消火装置、2重タンク構造暖房出力(kW)2.5~1.25kW/h替芯11025207燃焼持続時間(h)20.2~40.2時間
輻射FF式石油ストーブ 人感センサーモデル トヨトミ輻射FF式石油ストーブ 人感センサーモデルトヨトミ
98,980税込108,878
1台
3日以内出荷
輻射式赤外線タイプのタンク別置きになります。
トラスコ品番688-9155幅(mm)440ホワイト高さ(mm)555タイプ輻射式赤外線タイプ、タンク別置き奥行(mm)308電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.407-0.139暖房の目安(コンクリート)13畳暖房の目安(木造)10畳機能人感センサー、消臭システム、ビルトイン対応暖房出力(kW)3.60-1.23kW/h
輻射FF式石油ストーブ トヨトミ輻射FF式石油ストーブトヨトミ
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
輻射式赤外線タイプのタンク別置きになります。
ホワイトタイプ輻射式赤外線タイプ、タンク別置き電源(V)単相100
輻射FF式石油ストーブ ヒートフレアタイプ トヨトミ輻射FF式石油ストーブ ヒートフレアタイプトヨトミ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
ヒートフレア構造で遠赤外線量アップします。
トラスコ品番688-9145幅(mm)700ホワイト高さ(mm)593奥行(mm)422電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.791-0.198暖房の目安(コンクリート)25畳暖房の目安(木造)18畳機能ヒートフレア暖房出力(kW)7.00-1.75kW/h
温風式FF式石油ストーブ(あったかルーバー付) トヨトミ温風式FF式石油ストーブ(あったかルーバー付)トヨトミ
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
温風式タイプで別置きタンクです。エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。あったかルーバーで足元まであったかです。
トラスコ品番688-9156幅(mm)496ホワイト高さ(mm)600タイプ温風式大型暖房、別置きタンク式奥行(mm)339電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.509-0.174暖房の目安(コンクリート)16畳暖房の目安(木造)12畳機能あったかルーバー暖房出力(kW)4.50-1.54kW/h
煙突式石油ストーブ トヨトミ煙突式石油ストーブトヨトミ
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
ヒートフレア構造で遠赤外線量アップします。
トラスコ品番688-9137幅(mm)700ホワイト高さ(mm)593奥行(mm)410電源(V)単相100燃料消費量(L/h)0.909-0.198暖房の目安(コンクリート)23畳暖房の目安(木造)17畳機能ヒートフレア暖房出力(kW)6.45-1.41kW/h
可搬型油タンクセット21.8L トヨトミ可搬型油タンクセット21.8Lトヨトミ
26,900税込29,590
1台
翌々日出荷
樹脂製収納ケース付です。
トラスコ品番820-6658幅(mm)490質量(kg)4.6高さ(mm)471奥行(mm)300
反射形石油ストーブ トヨトミ反射形石油ストーブトヨトミ
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷
トヨトミが誇る独自の技術「ダブルクリーン」は二段の燃焼でニオイの元を燃やし切ります。また40%の火力調節が可能なので快適に灯油節約できます。広く暖めるワイドタイプ。
仕様乾電池別売:単2(4本必要)質量(kg)10寸法(置台を含む)高さ×幅×奥行き(mm):454.5×562×279タンク容量(L)4暖房出力(kW)3.6~2.16燃焼継続時間(h)(最大燃焼~最小燃焼)約11.4~19.0適用畳数木造(戸建)10畳まで(16.5、コンクリート(集合)13畳まで(21.5(m2))

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤