6,701件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
送風機用ダストパック 呉英製作所送風機用ダストパック呉英製作所
8,990税込9,889
1枚
当日出荷
お手持ちの送風機が集塵機として使用できます。調節ベルトでΦ330mm以下の送風機なら簡単に取付可能です。
用途工事現場での粉塵の回収に。トラスコ品番123-2199材質基布・ベルト:ポリプロピレン、ベルトアジャスター:ポリアセタールダクト径(Φmm)適合:330以下捕集効率(%)98%(2.0μmの場合)、100%(5.0μmの場合)生地厚(mm)0.55(3層構造)
40cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS40cmフルリモコン壁掛け扇風機TEKNOS(2件のレビュー)
6,390税込7,029
1台
当日出荷
壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ) 40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様フルリモコン、リズム風、おやすみ風ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)約2.9モーターAC消費電力(W)(50/60Hz)48/48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490風量調整ソフトタッチ風量3段階切替首振り左右首振りタイマー機能7.5時間切りタイマー
縦1灯シーズヒーター エスケイジャパン縦1灯シーズヒーターエスケイジャパン
11,900税込13,090
1台
翌日出荷
置き場所に困らないスタイリッシュなスリムタワータイプ タワータイプなので立ち仕事やデスクワークにも最適! タワー型ならスリムで場所を取らず、デザインもおしゃれで、移動もラクラクです。 お部屋の雰囲気になじみ、幅広いシーンで使用が可能です。 縦型シーズヒーター1灯搭載 シーズヒーター縦型1灯を採用。 遠赤外線豊富な豊富で身体の芯から暖まります。 エスケイジャパンのシーズヒーターは、人体にもっとも吸収されやすい3~20μmの波長が多い効率の良い遠赤外線が全身を心地よい暖かさで包みます。しかも省エネ! 左右自動首振り機能付き ワイドな左右自動首振り機能付きで広範囲にも暖めることが可能です。 転倒時安全機能搭載 転倒時には安全装置のスイッチが作動し、ヒーターの電源はOFFの状態になり、安心安全です。 OFFタイマー機能付き 最大2時間のOFFタイマー機能付き。安心してご使用頂けます。 簡単な組み立て式 使用時の組み立ては簡単。またシーズンオフで物置に収納する時もコンパクトになり場所いらずです。
付属品取扱説明書質量(kg)約3.1ホワイト消費電力(W)900コード長さ(m)約1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×335×873安全装置サーモスタット、温度ヒューズ、内蔵式転倒スイッチ(ボール)首振左右首振りタイプヒータータイプシーズヒーター(1灯)1時間あたりの電気代目安(円)約24.3
白アリミケブロック(希釈済み) 吉田製油所白アリミケブロック(希釈済み)吉田製油所(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1缶(2L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
低臭性・低VOCなので既築住宅でのご使用に最適です。 シロアリ予防・駆除、木材防腐効果があります。 JIS適合品(JIS K 1571)のため公共事業にもお使いいただけます。 アメリカカンザイシロアリ(乾材シロアリ)用駆除剤としても登録されています。 水で希釈して使用するので、環境に優しい水性製品です。 (公社)日本しろあり対策協会認定薬剤 (公社)日本木材保存協会認定薬剤 (公社)日本しろあり対策協会 乾材シロアリ用駆除薬剤登録
用途【用途】 木造建築物、その他の建築物の木部、木製構造物の白アリ予防駆除、防腐に。塗装の下塗りに(防虫防腐)。 【使用方法】 薬液を建築物の土台、柱、筋かい、床組み等木部、木製構造物に原液のまま塗布または吹き付けて下さい。
蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り 金鳥(KINCHO)蚊がいなくなるスプレー 12時間持続 蚊取り金鳥(KINCHO)(14件のレビュー)
989税込1,088
1個(65mL)ほか
当日出荷
1プッシュで12時間、蚊がいなくなる。 蚊の習性を応用した、キンチョウ独自のメカニズム。蚊は飛んでいる時間よりも、壁や天井に止まっている時間がはるかに長い。だから薬剤をすばやく壁や天井に付着させることが重要です。 4.5~8畳に1プッシュ。お部屋全体に効きめが拡がり、約12時間効果が持続します。 1プッシュで効果が持続するので、部屋に置いておく必要がなく、1本で家のあちらこちらで使えて便利です。 高い安全性と優れた殺虫効果を持つピレスロイド系殺虫成分を使用。 感染症を媒介する蚊に効く。お部屋のすみずみまですばやく拡がる、パワフルな噴射力。 電気も、電池も、火も使わない。
用途【効能】蚊成虫の駆除
日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ ワタナベ工業日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプワタナベ工業(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から4日以内出荷
強い日差しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。紫外線カット率:約89%、遮光率:約86%。エアコンなどの効率がアップします。耐久性に優れたポリエチレン3層生地。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。ブラウン厚さ(mm)(上下サン)10本体生地厚さ(mm)1材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂紫外線遮断率(%)約89
高級天然すだれ ふる里 ワタナベ工業高級天然すだれ ふる里ワタナベ工業(19件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。 プライバシー保護に。厚さ(mm)5材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
プラズマクラスターイオン発生ユニット シャーププラズマクラスターイオン発生ユニットシャープ
3,598税込3,958
1式
7日以内出荷
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
エステーPRO オンパックス長期保存カイロ 10P エステーエステーPRO オンパックス長期保存カイロ 10Pエステー
679税込747
1個
3日以内出荷
7年保存可能カイロ!製造後、7年保存が可能な貼らないタイプのカイロ
セット内容本体のみ材質鉄粉、水、活性炭、塩類、木粉、バーミキュライト、吸水性樹脂寸法(mm)220×140×55
遠赤グラファイトヒーター  首振り機能付き Aladdin遠赤グラファイトヒーター 首振り機能付きAladdin
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
速暖!4段階切換 250-1000W 遠赤外線グラファイトヒーター 0.2秒で瞬間発熱し、待機時間なしですばやく暖めます 切換スイッチ:250W/500W/750W/1000W 自動首振り機能
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。電気暖房 ヒーター 暖房 電気ストーブ 遠赤 首ふり 持ち運び 安全 防災 おしゃれ電源100V(50/60Hz)安全装置防災対応型 二重安全転倒OFFスイッチ(ボール式)保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×63.1
ボトル加湿器用 交換スティック TOPLANDボトル加湿器用 交換スティックTOPLAND(1件のレビュー)
349税込384
1セット(5本)
当日出荷
ボトル加湿器の取替え用吸水スティック。ペットボトルのサイズに合わせてカットして使用できる。ペットボトル加湿器「キューブ」「オーブ」「チェリー」「ムーブ」シリーズに対応。吸水スティックは約一ヶ月で交換が目安。
用途ボトル加湿器 加湿器 オーブ チェリー ムーブ キューブ 交換用 吸水スティック 吸上げ ペットボトル加湿器。材質PP直径×長さL(Φmm×mm)6×230/1本
サーキュレーター 14畳 リモコン 左右首振り アイリスオーヤマサーキュレーター 14畳 リモコン 左右首振りアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
5,090税込5,599
1台
当日出荷
《14畳》《静音》《左右自動首振り》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 7段階の角度調整が可能!離れた場所からでもご使用頂ける、リモコン付きです。 シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。適合床面積14畳機能風量調節・タイマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311電源(V)AC100ハネ径(cm)18風量調整3段階タイマー切タイマー:1・2・4時間質量(g)2100消費電力(W)(50/60Hz)50/44左右首振切タイマーリモコンあり
水性キンチョールジェット無臭性 ハエ・蚊・トコジラミ 殺虫スプレー 金鳥(KINCHO)水性キンチョールジェット無臭性 ハエ・蚊・トコジラミ 殺虫スプレー金鳥(KINCHO)(6件のレビュー)
520税込572
1個(300mL)ほか
当日出荷
噴射量が従来品の約3倍で、噴射力を大幅アップ。噴射距離が伸びて離れたところのハエ・カを撃退できます。 軽く押すだけで噴射できるテコ式押しボタン、指の力が弱い方でもラクラク噴射できます。 廃棄の際に便利なガス抜きボタン付き。
用途【効能】ハエ成虫、カ成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除に効果があります。有効成分ピレスロイド(d-T80-フタルスリン、d-T80-レスメトリン)
プロ仕様のらネコを寄せつけない SHIMADAプロ仕様のらネコを寄せつけないSHIMADA(10件のレビュー)
639税込703
1パック(30g×2個)
当日出荷
4分割タイプ2パック入り。 天然植物エキスを抽出した特殊な臭いでのら猫を忌避。 効果は約2ヶ月。雨にも強く、通り道や侵入口に置くだけ。有効範囲約60cm。
成分木酢、にんにく、特殊セラミック対象動物ネコ
リボンハイトリ カモ井加工紙リボンハイトリカモ井加工紙(18件のレビュー)
299税込329
1パック(5本)
当日出荷
今も健在!カモ井のロングセラー、人畜無害で安心できるリボンハイトリ。 安全無害な粘着剤を使用しているため、環境にやさしく、ハエなどの虫をしっかり確実に捕獲。
適合害虫ハエ質量(g)70アズワン品番64-1127-58寸法(幅×奥行×高さ)(mm)78×25×175
コンパクトセラミックヒーター TOPLANDコンパクトセラミックヒーターTOPLAND
3,990税込4,389
1台
当日出荷
電波式・レーダー人感センサー搭載のセラミックヒーター 温風調整:3段階 電波式・レーダー人感センサー搭載 8時間で自動OFF デザイン性にこだわったコンパクトヒーター
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。手元ヒーター 小型ヒーター 電気ヒーター 電気暖房 デスクワーク消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×9.7×13.5
ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造20畳まで/コンクリート33畳まで HD-LXC1200D(W) ダイニチ工業ハイブリッド式加湿器 LXCタイプ 木造20畳まで/コンクリート33畳まで HD-LXC1200D(W)ダイニチ工業
41,980税込46,178
1台
当日出荷
お手入れがさらにカンタンで手軽に、プレハブ洋室33畳まで加湿可能な大容量と充実機能搭載のハイエンドモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【お手入れ1】業界初のカンタン取替えトレイカバー搭載、汚れたら交換することで面倒なトレイの洗浄不要。 【お手入れ2】かんたんフィルタークリーナー搭載、スライドして溜まったほこりをお掃除。ダストケースに溜まったほこりは1か月に1回まとめて捨てるだけ。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。スノーホワイト電源単相100Vタンク容量(L)7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)405×390×289表示湿度表示(デジタル)機能カンタン取替ええトレイカバー、かんたんフィルタークリーナー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、入/切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン最大消費電力(W)【標準モード時】(50Hz)665/(60Hz)675【静音/おやすみ快適】(50Hz)415/(60Hz)425【ecoモード】(50Hz)23/(60Hz)28【のど・肌加湿】(50Hz)665/(60Hz)675【ターボ】(50Hz)670/(60Hz)680湿度範囲湿度設定5%刻み運転音(dB)【標準モード】最大/34、最小/13【静音/おやすみ快適】最大/27、最小/13【ecoモード】最大/34、最小/13【のど・肌加湿】最大/34、最小/25【ターボ】最大/40、最小/40適合床面積木造20畳まで/コンクリート33畳まで連続加湿時間(時間)【標準モード時】5.8【静音/おやすみ快適】8.8【ecoモード】11.7【のど・肌加湿】5.8電源コード2m最大加湿量(mL/h)【標準モード時】1,200【静音/おやすみ快適】800【ecoモード】600【のど・肌加湿】1,200【ターボ】1,300
ミニセラミックファンヒーター 300W TEKNOSミニセラミックファンヒーター 300WTEKNOS(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください温風による循環暖房効果セラミックなので足元に近づけても安全DCモーター搭載で静音設計転倒OFFスイッチ
グリーン消費電力(W)300本体質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.81時間あたりの電気代目安(円)8.1
セラムヒート・首振りなし シングルタイプ ダイキン工業セラムヒート・首振りなし シングルタイプダイキン工業(1件のレビュー)
49,900税込54,890
1台
当日出荷
遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレーヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
耐熱芯第23種 トヨトミ耐熱芯第23種トヨトミ(5件のレビュー)
2,690税込2,959
1個
当日出荷
トヨトミ ストーブ RB-25タイプ 替芯
トラスコ品番468-9224適合機種RB-25C、RB-25D質量(g)150
飛来昆虫補虫器 虫ピタ虫用粘着シート セハージャパン飛来昆虫補虫器 虫ピタ虫用粘着シートセハージャパン(2件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷
仕様虫ピタ虫用材質台紙:紙 接着剤:ポリブデン寸法(mm)約410×91入数(枚)5TKG品番9-2614-0801TKG品番(2017)6-2402-0601
のらネコを寄せ付けない SHIMADAのらネコを寄せ付けないSHIMADA(19件のレビュー)
329税込362
1パック(30g)
当日出荷
天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミック対象動物ねこ
カセットストーブ デカ暖 岩谷産業カセットストーブ デカ暖岩谷産業
18,480税込20,328
1台
翌々日出荷
カセットボンベ式で、電池も電源も不要です。手軽に入手できて、燃料交換も手を汚さず簡単にできます。電池不要のワンタッチ圧電点火方式です。熱溜め燃焼等を搭載しました。電気を全く使わないで暖がとれます。小型石油ストーブに匹敵する暖かさを得られます。
質量(kg)4.1ウォームホワイト燃料カセットガス暖房の目安(コンクリート)5畳まで暖房の目安(木造)4畳まで適合ガスカセットガス本体寸法(mm)奥行280本体寸法(mm)高さ408燃焼時間(分)約150本体寸法(mm)幅349
つぎ足くん 台和つぎ足くん台和(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個(4個)
当日出荷
こたつの脚に継ぎ足すだけで、簡単に高さを上げることができる継ぎ脚4コセット。 カジュアルこたつの脚にはめ込むだけの簡単取り付け可能です。 裏表で高さが違うので4cm、7cmの2つの高さに調節できます。
材質ポリプロピレン、ウレタンゴム寸法(cm)9.7×9.7×10.3関連資料対応サイズ表(0.15MB)
コバエがポットン 吊るタイプ コバエ取り 殺虫成分不使用 金鳥(KINCHO)コバエがポットン 吊るタイプ コバエ取り 殺虫成分不使用金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷
誘引植物「テンナンショウ」の香りと、自然から学んだ独自設計の形状の容器でコバエを誘引し捕獲するコバエ捕獲器。 殺虫成分不使用で、キッチン回りでも安心。場所をとらない吊るタイプです。
用途【効果のあるコバエ】ショウジョウバエ類(目が赤いものが多く、野菜や果物などの生ゴミに発生する。)、ノミバエ類(素早く走り回り、食品や腐敗物に発生する。)※浴室、洗面所などで発生するチョウバエ、観葉植物付近などで発生するキノコバエなど、種類によっては誘引されません、【有効期間】約1ヶ月(使用環境により異なります)適合害虫コバエ(ショウジョウバエ、ノミバエ)シリーズコバエがポットン利用場所屋内
電撃殺虫器ムシコロ DAISHIN(大進)電撃殺虫器ムシコロDAISHIN(大進)(7件のレビュー)
4,400税込4,840
1台
当日出荷
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先にセット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ電源コード(m)約1.8
KCM6013A用タンク KazKCM6013A用タンクKaz
3,490税込3,839
1個
当日出荷
適合KCM6013A
虫コロリアース ノンスモーク霧タイプ 9~12畳 アース製薬虫コロリアース ノンスモーク霧タイプ 9~12畳アース製薬(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(100mL)ほか
当日出荷
殺虫&侵入防止効果を発揮する、1回使い切りタイプの全量噴射式殺虫剤です。さまざまな害虫に効きます。 簡単、ペダルを踏むだけで、家の中にいるさまざまな害虫を駆除し、バリア効果で害虫を寄せつけません。 殺虫補助&ハウスダスト除去成分配合。 侵入防止効果は約1ヵ月続きます。(使用環境により異なります。) 1時間から2時間部屋を締め切るだけで、お部屋の害虫を駆除します。 火災報知器に反応しません。 【ハウスダスト除去のメカニズム】 お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。 ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。 【薬効名】全量噴射式殺虫剤(1回使い切りタイプ)
適合害虫ムカデ、クモ、アリ、アリガタバチ、チャタテムシ、シバンムシ、シミ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カメムシ、ガ、ハチの駆除・忌避種別置き型シリーズ虫コロリアース使用の目安9畳から12畳(15から20平方メートル)あたりに1缶有効成分ペルメトリン(ピレスロイド系)、殺虫補助&ハウスダスト除去成分(高分子エステル化合物)有効期間約1ヶ月使用場所9畳から12畳(15から20平方メートル)の部屋利用場所屋内
ヘビレス粒剤 レインボー薬品ヘビレス粒剤レインボー薬品(12件のレビュー)
899税込989
1本(900g)ほか
当日出荷
特殊な臭いでヘビ、トカゲ、ムカデ等を寄せつけない忌避剤です。木酢酸、ナフタリン、硫黄のトリプル効果に特殊忌避剤をプラスした粒剤なので散布しやすく、取り扱いも簡単です。水に溶けない忌避剤で、効果も長く、庭・花壇の周りにも使えます。
用途ヘビ・トカゲの他に、ムカデ・イモリ、ヤモリ等。成分ナフタリン、硫黄、木酢、茶サポニン対象動物ヘビ、トカゲ、ムカデ
ネズミを寄せ付けない SHIMADAネズミを寄せ付けないSHIMADA(5件のレビュー)
529税込582
1パック(50g×4個)
当日出荷
天然無害!固形と粒状のW効果(ハーブと樟脳)でねずみを寄せ付けない!分封タイプで簡単設置!30日と長持ち!
種別忌避剤成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック
ドバトを寄せつけない SHIMADAドバトを寄せつけないSHIMADA(2件のレビュー)
639税込703
1パック(12g×3個)
当日出荷
天然無害!固形タイプ(ハーブと樟脳)でドバトを寄せ付けない!雨にも強い!吊るすだけ簡単!30日と長持ち!
成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック対象動物ハト
ストリーマ空気空気清浄機 ダイキン工業ストリーマ空気空気清浄機ダイキン工業
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
充実の空気清浄能力を備えた、圧迫感の無いコンパクトタイプです。従来型より高さ50mmダウンしております。(メーカー比)電源コードにL字プラグ採用で安心、便利に使用できます。10年間フィルター交換不要です。空気清浄機本体でPM2.5への対応可能です。操作部抗菌仕様1年中飛散する全国の花粉16種類を無力化します。(試験空間での2週間後、4週間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。)
ホワイト電源(V)単相100(50/60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)しずか:6、弱:9、標準:16、ターボ:49定格消費電力(W)49本体質量(kg)5.8センサーホコリ・ニオイセンサー風量(m3/min)しずか:0.9、弱:2.0、標準:3.2、ターボ:5.5機能ストリーマ、TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)、脱臭フィルター、操作部抗菌仕様、ホコリ・ニオイセンサー・節電コース、花粉コース・チャイルドロック、L字プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×273×450運転音(dB)しずか:19、弱:29、標準:39、ターボ:53適合床面積(目安)~25畳(~41m2)RoHS指令(10物質対応)対応花粉モード脱臭機能
ワイドハイブリットヒーター YAMAZEN(山善)ワイドハイブリットヒーターYAMAZEN(山善)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
障害物センサー搭載 小型サイズ 遠赤シーズヒーター+ファンのハイブリッドヒーターオートオフ6時間機能搭載。
用途様々な場所の暖房に。転倒オフスイッチ サーモスタット ヒーター シーズヒーター ワイドハイブリットヒーター ファン搭載 温度センサー 障害物センサー エコ運転 電気ストーブ 遠赤外線ヒーター 温風 省エネ 電気暖房 小型 コンパクト 省スペース チャイルドロック 出力切替7段階仕様チャイルドロック搭載※ボタンを押すと、停止時は運転開始ができなくなり、運転時は電源を切る以外の操作ができなくなります質量(kg)4.4ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200センサー障害物センサー搭載※万が一衣服等が本体に被さった時にセンサーが作動して運転を停止します安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット電源コード(m)約1.8温度センサー5段階(18/20/22/24/26度)保証期間(メーカー保証)1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×16×39送風設定(強弱2段階)微風を吹き出してヒーター付近の熱をより前方に拡散出力切替600~1200W(7段階:1段階上がるごとに約90増加)取扱説明書(1.68MB)切タイマー1/2/3/4/5時間運転機能エコ運転:パワーを抑えて運転することで消費電力を抑えます
反射形石油ストーブ トヨトミ反射形石油ストーブトヨトミ(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
電子点火なのでヒーター切れの心配がありません。
仕様電子点火、W消臭、こぼれま栓トラスコ品番584-9442質量(kg)6.6タンク容量(L)3.6燃料消費量(L/h)0.219~0.186暖房の目安(コンクリート)8畳(13m2)暖房の目安(木造)6畳(10m2)機能電子点火本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×330×446暖房出力(kW)2.25~1.91燃焼持続時間(h)16.4~19.4
コタツ継ぎ脚 平脚用 YAMAZEN(山善)コタツ継ぎ脚 平脚用YAMAZEN(山善)
1,198税込1,318
1セット(4個)
5日以内出荷
テーブルやこたつの脚をらくらく高さ調整できるすぐれもの「脚のびたくん」。低い机のせまい机下をひろげ、寝転んだ時などの邪魔にならない。アジャスター付きで細脚も対応。底面カバー付きでフローリングや床を痛めない。
用途低いこたつやテーブルを快適に。机下ゆったり。高さ調節 アジャスター付 脚高さ 調節 継ぎ脚。シンプル 便利商品。材質PP樹脂(ポリプロピレン)質量(kg)0.2ブラウン適合サイズ13.1×5cmまでの変形扇型脚(ワイド脚)、変形楕円形脚 (アジャスター時:9.5×4.2cm以下の平脚対応)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×82×111高さ調節5cm又は7cm(上下入れ替え式)
どこでもつかえるアースノーマット アース製薬どこでもつかえるアースノーマットアース製薬(19件のレビュー)
968税込1,065
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
●つめかえ(どこでもつかえるアースノーマット、アースノーマット電池式、電池でノーマットの器具ならどの形のものでもお使いいただけます。) ●トリプル効果で蚊に効く (1)駆除(2)侵入阻止(3)屋外の飛来阻止※忌避効果 ●電池式蚊とり ●薬剤臭がしない低刺激・無臭タイプです。 ●火も熱も使わない安心な蚊とりです。 ●LEDメーターで電池と薬剤の取替え時期がはっきり分かります。 【こんなところにオススメ】 ●お子様やペットがいるご家庭に:子供部屋、リビング ●コンセントが少ない場所に:玄関、ベランダ ●コンセントが込みあっている場所に:キッチン ●アウトドアに:バーベキュー、テント
用途蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止成分ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分
強力粘着ネズミとり防水隙間用 ProBuster強力粘着ネズミとり防水隙間用ProBuster(6件のレビュー)
799税込879
1パック(5枚組)
当日出荷
隙間用粘着式ねずみとりシートブック型2枚組、台紙が防水で水に濡れても大丈夫
種別粘着タイプ材質紙・ポリブテン(粘着剤)アズワン品番65-1226-89
メリーネコりん化亜鉛(ネズミ退治) イカリ消毒メリーネコりん化亜鉛(ネズミ退治)イカリ消毒(3件のレビュー)
848税込933
1箱(2g×40袋)
当日出荷
農地や山林だけでなく、貯穀倉庫のネズミにも使用可能喫食後3~5時間で素早く駆除し、薬剤に抵抗性のあるネズミにも効果。
セット内容2g×40質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×45×180主成分リン化亜鉛〈農薬〉対象動物ネズミ農林水産省登録第(号)6603毒劇区分普通物
使い捨てプレフィルター(6枚入り) シャープ使い捨てプレフィルター(6枚入り)シャープ
1,098税込1,208
1式
7日以内出荷
後ろパネルのお掃除いらず!簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」。ペットの毛やタバコのヤニ対策に!
対応製品FU-A80-T/FU-A80-W/FU-D80-W/FU-E80-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約1ヶ月(使用環境によって交換時期に差が出ます)
折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し) ビーカム折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し)ビーカム
4,800税込5,280
1個
5日以内出荷
高さ(mm)(上部カバーなし)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)140機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)400×300×650温度調節5段階切タイマー6段階

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤