6,701件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポット型スチーム式加湿器 ユアサ(ユアサプライムス)ポット型スチーム式加湿器ユアサ(ユアサプライムス)
7,998税込8,798
1台
7日以内出荷
水を沸騰させるので雑菌やカビなどが発生しにくく衛生的に加湿できる。暖かい蒸気で加湿するので、お部屋の室温を下げにくい。ポット型で構造がシンプルだからお手入れかんたん。段階的に加湿量を減らして自動オフ。おやすみモード搭載。おやすみモード:加湿量「中」で2時間運転後、加湿量「弱」で2時間運転し、運転を自動的に停止します。本体が転倒してもお湯がこぼれにくい構造。マグネットプラグ採用で、コード引っ掛かりによる転倒などを防止。水がなくなるとランプでお知らせ、自動で停止。ポット型なのでフタを外してそのままかんたん上部給水。
質量(kg)3消費電力(W)350タンク容量(L)2.4電源コード(m)1.5連続使用時間約6.5時間適合床面積木造和室 約6畳/プレハブ・洋室 約10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×24.5×30.1加湿量(mL/h)約360(強)切タイマー1/2/4時間
加湿器の除菌タイムスティックタイプ(活性炭) UYEKI加湿器の除菌タイムスティックタイプ(活性炭)UYEKI
998税込1,098
1個(2包×5g)
当日出荷
安全性の高い天然由来の活性炭をプラスしてリニューアル。加湿器の給水トレーは雑菌が繁殖しやすく、臭いやヌメリが発生します。加湿器の除菌タイムは加湿器給水トレーの雑菌を除去すると同時に噴出口から出るミストをしっかり除菌します。加湿器の除菌タイム スティックタイプ(活性炭)
用途タンクに水道水を注いで使用する加湿器にご使用できます。成分徐放性抗菌活性炭使用方法加湿器タンクの水2Lに対して本品1包(5g)を入れ通常運転します。袋から除菌成分が溶け出し徐々に効果を発揮します。加湿器を継続して使う場合は本品を入れたまま水を注いでください。タンクの容量が4Lの場合2包。効果の持続期間は約1ヶ月。(1日2回給水した場合)※使用開始時期を付属のシールに記入し、加湿器に貼付してください。
ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造12畳まで/コンクリート19畳まで HD-C700H(H) ダイニチ工業ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造12畳まで/コンクリート19畳まで HD-C700H(H)ダイニチ工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。 【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。マットグレー電源単相100Vタンク容量(L)4.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×210表示湿度表示(LED)機能切タイマー、抗菌気化フィルター、半透明白色タンク、防カビフィルター、お手入れサイン最大消費電力(W)【標準モード時】285【静音】280【ecoモード】(50Hz)14/(60Hz)18運転音(dB)【標準モード】最大/32、最小/15【静音】最大/27、最小/15【ecoモード】最大/32、最小/15適合床面積木造12畳まで/コンクリート19畳まで連続加湿時間(時間)【標準モード時】6.7【静音】7.8【ecoモード】10.2電源コード2m設定湿度(%)50 / 60 / 70最大加湿量(mL/h)【標準モード時】700【静音】600【ecoモード】460
カダンスズメバチバズーカジェット フマキラーカダンスズメバチバズーカジェットフマキラー(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(550mL)
欠品中
有効成分:ピレスロイド(フタルスリン、ビフェントリン)羽ばたき停止&行動停止成分配合で速効退治。持続殺虫成分〈ビフェントリン〉でスズメバチに巣を作らせない。巣作り阻止効果5ヵ月*。超速ジェットノズル採用。*環境により異なります。
シリーズフマキラー
集塵フィルター ダイキン工業集塵フィルターダイキン工業
9,598税込10,558
1セット(2個)
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×40×300
軟水化用剤 造粒塩 ジャパンソルト軟水化用剤 造粒塩ジャパンソルト
28,980税込31,878
1式(10袋×25kg)
7日以内出荷
ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適
仕様●内容量:25kg/袋×10袋セット●サイズ(1袋当たり):縦375mm×横635mm×高さ70mm●粒径:3~7mm●JANコード:4547014002218アズワン品番65-8767-17
家具調こたつ&フランネルこたつ布団セット YAMAZEN(山善)家具調こたつ&フランネルこたつ布団セットYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
カジュアルこたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック付き。こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。
用途こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。リビング/一人暮らし/二人暮らし/新生活/電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/コンパクト/和室材質天板:低圧メラミン化粧板、脚:PP樹脂、こたつ布団:ポリエステル100%消費電力(W)300型番ヒーター:MS-303H電源コード(m)3保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)105×75×39組立時間約10-20分1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5、(弱)約2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
NEWスカット氷突き フチオカNEWスカット氷突きフチオカ(2件のレビュー)
6,190税込6,809
1本
6日以内出荷
朝晩と昼の寒暖差で氷のように固まった雪 放置すると滑って危ないけど、割るのも一苦労。 『NEW アルミスカット 氷突き 曲り』ならそんな雪もガシガシ割っちゃいます!!
用途道路に張った氷の除去材質ボディ:アルミニウム合金、針部:焼入特殊鋼針寸法(mm)柄部1100、針部150質量(g)550
送風機用ダストパック SPJR送風機用ダストパックSPJR
8,290税込9,119
1個
当日出荷
専用ダストパックを取り付けるだけでお手持ちの送風機が集塵機に!! 送排風機の大きな風量で確実に集塵 バンドでしっかり締めれます。(最大Φ330まで)
用途建物内でハツリ工事で発生する粉塵処理 住宅地での外構工事で発生する粉塵のキャッチ 粉体材料を混ぜる時の粉塵も素早くキャッチ 集塵機を使用しないサンダー掛け工事全般長さ(m)3寸法(Φmm)330
断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシート ユーザー断熱効果で冷房効果アップ 窓に貼る目隠しシートユーザー(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(3枚)
当日出荷
貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼れる。室内窓専用。遮光・遮熱タイプ。断熱効果で冷房効果アップ。
用途冷房費の節約に日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。材質本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン質量(kg)0.05寸法(縦×横)(mm)300×900
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(20件のレビュー)
9,298税込10,228
1台
当日出荷
家庭用電源AC100V使用可能 首振り機能付き 切タイマー機能付(1・2・4時間) コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能 車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)180風速(m/min)強:180 中:150 弱:120最大風量(m3/min)4.6電源(V)AC100V 50/60Hz電源[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×272×284質量(kg)1.3付属品ACアダプタ羽根枚数3バッテリー電圧(V)14.4/18風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整切タイマー
ホットカーペット アイリスオーヤマホットカーペットアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
5,490税込6,039
1個
翌々日出荷
豊富なサイズから、使用スペースにあったサイズを選んで使えるホットカーペットです。
加湿空気清浄機 活性炭フィルター アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 活性炭フィルターアイリスオーヤマ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する活性炭フィルターです。
適合機種HXF-A25材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)質量(g)85.7交換目安開封後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×3
虫コナーズ玄関用250日無臭 虫除け 吊り下げ 金鳥(KINCHO)虫コナーズ玄関用250日無臭 虫除け 吊り下げ金鳥(KINCHO)(3件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ適合害虫ユスリカ、チョウバエシリーズ虫コナーズ利用場所屋内
サーキュレーター ツインバードサーキュレーターツインバード(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1台
当日出荷
お部屋の空気を循環。 エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。 直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。 風量は強・中・弱3段階切替。 環境にあわせて調節できます。 角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。 コンパクト&省スペースなので一年中使えます。
寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100羽根径(Φmm)約180
デスモアプロ アース製薬デスモアプロアース製薬(2件のレビュー)
1,690税込1,859
1個(2セット)
当日出荷
●1度食べるだけで効く!アースだけ(※ネズミ用駆除エサ剤における国内の承認実績(2024年6月現在))の有効成分ジフェチアロール配合! ・1度食べれば効くので、警戒心の強いネズミでもしっかり駆除できます。 ・本品は遅効性で数日かけて徐々に効くので、他のネズミに警戒心を抱かせません。 ●抵抗力の強いスーパーラットなど、しぶといネズミにもしっかり効く! ・従来のネズミ用駆除エサ剤が効きにくかったワルファリン抵抗性ネズミなどにもしっかり効きます。 ●1度で効く最強成分(※デスモアシリーズにおいて) ●ネズミ用駆除エサ剤
用途ネズミの駆除種別トレータイプ成分小麦粉、トウモロコシデンプン、植物混合粉(2)、魚粉、ピーナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、青色1号、赤色227号、他5成分トラスコ品番828-5231容量2トレー区分防除用医薬部外品タイプトレータイプシリーズデスモアプロ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×168×38使用の目安容器ごと適量(1個から2個)を設置使用場所流し台の下・隅、食器棚の隅、ガスレンジ台の下、冷蔵庫の裏・下、天井裏、床下収納庫の下などアズワン品番64-1139-52対象動物ネズミ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名デスモアD5
ブルーヒーター用キャスター ダイニチ工業ブルーヒーター用キャスターダイニチ工業(3件のレビュー)
5,790税込6,369
1台
当日出荷
トラスコ品番447-9769適合機種・FM-195F・FM-195N・FM-196F ・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19N ・FM-19N2 ・KDM-F19B・KDM-F19Cアズワン品番64-8201-93
ドバトZ 固形 ProBusterドバトZ 固形ProBuster(8件のレビュー)
1,890税込2,079
1本(12g×10個)
当日出荷
天然無害!固形タイプ(ハーブと樟脳)でドバトを寄せ付けない!雨にも強い!ベランダ用吊るすだけ簡単!30日と長持ち!
成分ハーブ、樟脳、特殊セラミックトラスコ品番819-4108アズワン品番65-1226-95対象動物ハト
5WAY USB充電式 マグネットクリップファン TEKNOS5WAY USB充電式 マグネットクリップファンTEKNOS
1,980税込2,178
1台
当日出荷
5WAY USB充電式マグネットクリップ扇風機
用途使い方いろいろ!卓上・マグネット・クリップ・壁掛け・吊り下げ。様々な用途でお使い頂けます。付属品USBケーブル質量(g)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×125×175連続使用時間(時間)約3.8~24風量1(自然風)→2(弱)→3(中)→4(強)→5(切)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 4000mAh 入力5V 1.5A MAX充電時間(時間)約3取扱説明書(66.68MB)
加湿器用フィルター コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]加湿器用フィルターコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷
交換用の加湿フィルターです。交換の目安は、8シーズンです。(1シーズン=6ヶ月。8時間/日使用した場合)
用途加湿器フィルターの交換に。適合型式UF-H7214R、UF-H7215R、UF-H7216R、B4、UF-H7218R、UF-H7219R、UF-H7221R、UF-H7223R、UF-H5014R、UF-H5015R、UF-H5016R、UF-H5017R、UF-H5018R、UF-H5019R、UF-H5021R、UF-H5023R
デスクこたつ 布団セット YAMAZEN(山善)デスクこたつ 布団セットYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
17,900税込19,690
1セット
5日以内出荷
3段階(55/60/65)の高さ調節が可能だから体格・用途に合わせて変更できる。 デスクワークなどで活躍するこたつ布団セット。 布団付きで足元までしっかりポカポカ。 デスクこたつで冬のテレワークを快適に。 ヒーターは国内トップクラスメーカーであるメトロ電気工業製のユニットを採用。 立ち上がりが早く、体に熱が浸透しやすいのが特徴。 温度は弱から強まで無段階で調節可能。 ヒーターのでっぱりを抑えた足元すっきり設計。 天板ラウンド加工。 肌触りのいいこたつ布団付き。
用途デスク・勉強机・テレワーク・在宅勤務などに、コタツ・パーソナルこたつとして材質天板:MDF、脚:天然木、こたつ布団:ポリエステル100%質量(kg)11.5ダークブラウン消費電力(W)510ヒーターMSU-501H電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×41.5×55/60/65電源コード中間入切スイッチ取扱説明書(1.22MB)1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3、(弱)約2.5
電気あんか YAMAZEN(山善)電気あんかYAMAZEN(山善)
1,990税込2,189
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
寒い冬場の就寝時におすすめ。シンプルな電気あんか。【平型・山型】温度調節機能・サーモスタット機能付き。本体中央のダイヤルで3段階の温度調節が可能。【ソフト】サーモスタット機能付き。
用途電気あんかとして。寒い冬場の就寝時などに。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/暖房機器/省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ/湯たんぽコード長さ(m)約2
マモルーム ダニ用 取替えボトル アース製薬マモルーム ダニ用 取替えボトルアース製薬(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(45mL)ほか
翌々日出荷
お部屋まるごと予防空間 不快なダニからお部屋を守る スイッチONするだけで、超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がる ダニアレル物質の生成を抑制※1週間使用し続けることで、ダニアレル物質(ダニ排泄物)の生成を抑制。使用環境により、効果は異なります。 ダニを無力化するので、掃除機で除去しやすくなる ダニがはい上がらないので表面にいなくなる 常に成分が供給され続けるので効きめが安定 トランスフルトリン+天然精油(ラベンダー油)
用途(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。 (2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。 (3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。 【!】蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。 (4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。 (5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。 (6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると薬剤が部屋中に揮散を始めます。【!】電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。 【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。外しにくい時は、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてから外してください。残液量が「おとりかえライン」になったら、ボトルを新しいものに交換してください。 【マモルームラインナップ】蚊用・ダニ用:取替え時には、どのボトルでもお好みに応じて使えます。
カダンカメムシバリア フマキラーカダンカメムシバリアフマキラー(3件のレビュー)
899税込989
1本(450mL)
当日出荷
イヤなカメムシをまとめて退治! ・ワイド噴射で速効退治! 4連ノズルによるワイド噴射で、アミ戸や窓ガラス、玄関灯などに集まったカメムシをまとめて速効退治します。 ・4ヵ月長期予防! アミ戸や窓ガラス、玄関灯などカメムシがよく来る所にスプレーしておけばカメムシを4ヵ月※寄せつけません。 ※降雨のあたらない場所に使用方法どおり処理した場合。期間は使用環境により異なります。 ・植物の近くでも安心! 舞い散りが植物にかかっても枯れにくい処方です。
内容量(mL)450有効成分フタルスリン、シフルトリン適合害虫カメムシアズワン品番64-8374-51
ダニ捕りシート ヨックダニ捕りシートヨック(5件のレビュー)
979税込1,077
1箱(5枚)
当日出荷
ダニの捕獲を目的として開発された特殊誘引剤(食品添加物)が、ダニをシートに引き寄せる! 集めたダニはそのままポイッ! 業界初の貼るタイプで、ベビーカーやチャイルドシートの裏に貼れる。 ●日本アトピー協会推薦品であり、アトピー性皮膚炎の赤ちゃんにも安心して使用できる。 ダニ誘引剤として、ビール酵母を使用、他社品はほとんどがフルーツエキスを使用しているが、その約3倍の誘引効果がある。
有効期間3ヶ月種別2way(貼る・置く)使用の目安1~1.5畳
サーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付 アイリスオーヤマサーキュレーター アイ 18畳 左右首振り リモコンタイマー付アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,290税込6,919
1台
当日出荷
《18畳》《静音》《左右自動首振り》 コンパクトなのにパワフル送風な、左右首振り型のサーキュレーターです。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 エアコンと併用で、冬は暖かい空気を足元へ、夏は涼しく冷気を部屋全体へ。空気循環から部屋干しまで、1年中使えます。 工具不要で前面のカバーを取り外す事ができるので、お手入れ簡単です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。機能左右自動首振り、リモコン有適合床面積~18畳質量(g)2000消費電力(W)34コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×280モード4/ターボ/リズムタイマー(切)1・2・4羽根寸法(cm)15関連資料サーキュレーターラインナップ一覧(0.49MB) アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)
ホッカイロ ぬくぬく日和 貼らない 興和新薬ヘルスケアホッカイロ ぬくぬく日和 貼らない興和新薬ヘルスケア
339税込373
1個(10個)
当日出荷
TVCM大量投入でホッカイロの名前を浸透させカイロ市場を活性化!「ホッカイロ」再び!!
綿タオルのリストバンド COVER WORK(カバーワーク)綿タオルのリストバンドCOVER WORK(カバーワーク)(14件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
優れた吸汗&吸水性。
幅(mm)85材質綿、ナイロン、ポリウレタン
フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ) TRUSCOフレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)
本体生地厚さ(mm)0.33長さ(m)5材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工
塩タブレット 1000粒入 Panasonic(パナソニック)塩タブレット 1000粒入Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個(1000粒)
当日出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75/F-JML30/F-MV1000/F-JDL50/F-JDL50/F-MVB10/F-JX1100V/F-MC1000V/F-SMV3000-SZ/F-JDS70/F-MV1100/F-MVB11/F-SMV4100-SZ/F-MV1500/F-MVB21/F-MV4100-SZ/F-MV4100/F-MVB15/F-MV2100/F-MV3000-SZ/F-MV3000
石油ファンヒーター Lタイプ 木造17畳まで/コンクリート23畳まで FW-66L5(W) ダイニチ工業石油ファンヒーター Lタイプ 木造17畳まで/コンクリート23畳まで FW-66L5(W)ダイニチ工業
41,980税込46,178
1台
当日出荷
見やすい「オレンジ液晶」と給油回数が減る「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載タイプ。 【速暖】45秒スピード着火で足元から部屋全体をすばやくパワフルに暖めます。 【消臭】ニオイの元からカットする特許取得の「パワフル秒速消臭システム」搭載の為、嫌なニオイが少なく快適。 【エコ機能】「ecoおまかせモード」で室温変化に合わせて燃焼量を自動コントロール。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。仕様オレンジ液晶質量(kg)13.4ムーンホワイト消費電力(W)【大火力時-小火力時】214-92電源単相100Vタンク容量(L)9燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.642-0.130機能パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、給油モニター、抗菌ファンフィルター、タイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(置台含む)455×527×357暖房出力(kW)【最大-最小】6.60-1.34燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】14.0-69.2点火時間(秒)45暖房の目安木造17畳まで/コンクリート23畳まで
全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ) TRUSCO全閉式工場扇”ジェネラルファン[[R2]”(据え置きタイプ)TRUSCO
12,980税込14,278
1台
欠品中
ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。トラスコ品番694-1896幅(mm)510ブラック高さ(mm)600質量(g)約6.7奥行(mm)285電源(V)単相100ハネ径(cm)45電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)117/143材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72設置形態据え置き
30cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOS30cmフルリモコン壁掛け扇風機TEKNOS
4,898税込5,388
1台
当日出荷
壁掛けメカ扇風機・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。
ホワイト消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数5本体質量(kg)2.68モーターACモーター風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480取扱説明書(2.14MB)切タイマー3時間
マイクロファイバーひざかけ テンダイマイクロファイバーひざかけテンダイ
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ふわふわの手触りと軽さが魅力のマイクロファイバー素材のひざかけで、足元まで覆える大判タイプです。
乾電池式 ねずみ防除器 コンパル乾電池式 ねずみ防除器コンパル(2件のレビュー)
3,580税込3,938
1個
当日出荷
ネズミの嫌がる超音波を発信し、ネズミの住みにくい環境を作ります。”どこでも”場所を選ばず設置がOK。物置や栽培ハウス等の設置が可能になりました。周波数オート変化機能付で自動的に変化する超音波を発信します。毒エサ等と違い、人・動物には無害で取扱も簡単。テレビ・ビデオ等家庭用電化用品には影響ありません。電源は乾電池、ACアダプタ(別売)も使える併用機能付。
用途ネズミ防除。仕様乾電池・ACアダプタ併用仕様(別売)使用電池単1乾電池×4本
コバエがホイホイ アース製薬コバエがホイホイアース製薬(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(6個)
当日出荷
コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤だから、コバエをカンタンに根こそぎキャッチします。 感動の捕獲力3倍※ノミバエに対する効果(アース製薬従来品比) 紹興酒と黒酢の香りでコバエを「強力誘引」。止まり木効果のある容器に【止まらせ・容器内に誘導】、【ゼリーにもぐらせ・退治】するシステムです。 高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。 殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでもお使いいただけます。 【4ステップでコバエを逃がさない】 色と香りで誘う:コバエが好きな赤色と紹興酒&黒酢の香りで強力誘引。 止まり木効果で止まる:先端に止まりたくなるコバエの習性を応用した容器を採用。 誘導路で中に導く:つい歩きたくなる誘導路でどんどん容器の中に入ってくる。 角切りゼリーにもぐらせ退治:もぐりこみたがるコバエの習性を利用して退治。
用途(1)容器をとり出し、下容器のシールをはがします。 (2)下容器とフタについている矢印の位置を合わせてはめこみます。 (3)カチッとロックさせるまで、時計方向にゆっくり回してください。 【おもな設置場所】台所に、お店の厨房に、ゴミ箱まわりに 使用前にコバエのエサになるもの(食べ物の残りや水など)は片付けてください。 コバエのエサになるものを放置すればコバエはまた発生します。早めに処分することをオススメします。 【使用期間】約1ヵ月/個(使用環境により異なります)種別置き型容量6個シリーズコバエがホイホイ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×80×150有効成分ジノテフラン適合害虫ショウジョウバエなどのコバエ使用場所台所、お店の厨房、ゴミ箱まわり使用期間約1ヶ月利用場所屋内
シーズヒーター 1200W パワーモニター ホワイト TEKNOSシーズヒーター 1200W パワーモニター ホワイトTEKNOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
パワーモニター付き換気不要&長寿命。 遠赤外線の抜群の暖かさのシーズヒーター(鉄管ヒーター) 遠くまで暖かい 目にやさしい 体の芯から温まる 衝撃や水に強く割れにくい
ホワイト消費電力(W)1200/960/720/480/240本体質量(kg)4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.0×32.0×66.01時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)
人感セラミックヒーター シーネット人感セラミックヒーターシーネット
8,298税込9,128
1台
当日出荷から4日以内出荷
パワフル大風量! 遠くまで広がるしっかり暖かい人感センサー付きのセラミックヒーターです。 しっかりした質感で使っていない時でもインテリアとしてお部屋に溶け込みます。 活性炭フィルターでクリーンで快適な温風と脱臭効果! 便利な人感センサーで人の動きを感知して自動でON/OFFしてくれて電気代の節約もできます。 小さいお子様がいても安心なチャイルドロック付き。 切り忘れに安心な8時間自動オフ。
用途暖房機器、暖房用品、ストーブ、セラミックヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、暖房機、足元暖房として。 脱衣場、トイレ、洗面所、リビングにも。消費電力(W)1200/1100質量(kg)2.4電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×133×360温度調節2段階+送風切タイマー1・2・4時間人感センサーフィルター活性炭フィルター:〇仕様チャイルドロック:〇
充電式産業扇 マキタ充電式産業扇マキタ(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1台
当日出荷
羽根枚数3風量調整自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間)羽根径(Φmm)330
アリワンプッシュ フマキラーアリワンプッシュフマキラー
889税込978
1個(68mL)
当日出荷
空間にスプレーで部屋中のアリをまとめて駆除。最大2ヶ月屋内の侵入を防止。巣穴の出入り口を最大2週間抑制。直接噴霧で速攻退治。
適合害虫アリ有効期間2週間アズワン品番64-8896-44使用可能回数60回利用場所屋内屋外両用

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤