6,701件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリッド式加湿器 コイズミ(小泉成器)ハイブリッド式加湿器コイズミ(小泉成器)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
加熱・気化式のハイブリッド式加湿器大容量6.5Lタンクで長時間運転上から簡単給水2/4/6時間オフタイマー抗菌/防カビフィルター、銀イオン抗菌カートリッジ搭載
幅(mm)265質量(kg)5.3ホワイト高さ(mm)492奥行(mm)290消費電力(W)270/280(50/60Hz)タンク容量(L)約6.5連続加湿時間(時間)約9(ヒーター入/強)加湿量(mL/h)530/550(50/60Hz ヒーターON時)
ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールEX MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールEXMAGICOOL(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に材質生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100%タイプ首冷却具首廻り(cm)最大約45寸法(縦×横)(cm)5.5×57
どこでもモイスチャー 岩谷マテリアルどこでもモイスチャー岩谷マテリアル
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
自然蒸発による加湿なので電源不要
材質ポリエステル特殊不織布
あったカイロEX貼るくつ下用【ブラック】【8時間持続】 アイリスオーヤマあったカイロEX貼るくつ下用【ブラック】【8時間持続】アイリスオーヤマ
349税込384
1箱
3日以内出荷
【平均34℃】持続時間が8時間のくつ下に貼って使用するカイロです。濃い色のくつ下に張っても目立たない黒色です。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。ブラック質量(g)28.8タイプくつ下に貼るタイプ最高温度(℃)41(くつの中での使用を想定した測定値)寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間8時間平均温度(℃)34関連資料アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
チョウバエコナーズ泡スプレー 駆除・発生予防 金鳥(KINCHO)チョウバエコナーズ泡スプレー 駆除・発生予防金鳥(KINCHO)
699税込769
1個(300mL)
当日出荷
お風呂・洗面所などの水回りでみかけるいやなチョウバエを徹底退治!●チョウバエよけ香料配合。マイルドな石けんの香り。●さらに除菌効果で排水口の気になるにおい対策も!●排水口、その他の発生源になる汚れのたまりやすい場所(風呂がまの下、小物置き場周辺など)で使用してください。殺虫成分は使用していません。直接駆除・発生予防。排水口まわりに。除菌(すべての菌を除菌するわけではありません)
用途チョウバエの殺虫・発生予防
貼らない常備用カイロレギュラー タカビシ貼らない常備用カイロレギュラータカビシ(1件のレビュー)
369税込406
1パック(10個)
当日出荷
5年間保存可能な長時間、高温タイプのカイロです。
用途防災備品用として。トラスコ品番373-7088
ゼロノナイト イヤな虫用 1プッシュ式スプレー アース製薬ゼロノナイト イヤな虫用 1プッシュ式スプレーアース製薬(2件のレビュー)
2,790税込3,069
1本(75mL)
当日出荷
●1年に1度は徹底ケア!イヤな虫を駆除 ・ムカデ、コバエ、アリなど60種以上のイヤな虫にしっかり効く ・アース史上、効果最長(※虫ケア用品1プッシュ式スプレーにおいて。):光、熱に強い有効成分ブロフラニリドが長く残ります。 ・プッシュするだけ簡単:気になる場所に、いつでも簡単に使用できます。 ※速効性はありません。効果は害虫の大きさによって数時間から数日かけてゆっくり現れます。害虫の侵入を予防するものではありません。 ●事前準備・掃除不要 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも 【楽ちんおしらせQR】次の使用日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
タイプ60回分適合害虫ムカデ、ショウジョウバエ、チョウバエ、アリ、クモ、カメムシ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、キクイムシ、コナナガシンクイなど60種以上成分【有効成分】ブロフラニリド種別スプレーシリーズゼロノナイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×45使用の目安部屋の広さ・噴射回数:1.5畳・1回、4.5畳・3回、6畳・4回、9畳・6回、12畳・8回使用場所害虫が潜んでいそうなすき間(冷蔵庫、棚の裏など)アズワン品番65-2349-75利用場所屋内
OF-50S型 オイルストレーナー オンダ製作所OF-50S型 オイルストレーナーオンダ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
最高許容圧力(MPa)0.1
サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付 アイリスオーヤマサーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り リモコン付アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
8,790税込9,669
1台
当日出荷
《18畳》《静音》《3Dランダム送風》 人気のボール型サーキュレーターのデザインモデルなので、店舗やオフィスでのご使用にも最適です。 リモコン付きなので、本体に近づくことなくご使用頂けます。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
用途サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。適合床面積18畳質量(g)2000電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290
ポリ湯たんぽ 袋付 マルカポリ湯たんぽ 袋付マルカ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
「ポリ湯たんぽ(袋付き)」は、ポリエチレンでできたポリ湯たんぽです。耐熱温度は本体が120度、キャップ部分は110度。持ち手部分は空洞になっていないので衝撃に強く割れにくくなっています。袋付き。ホルムアルデヒド検査合格済み。
材質本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:天然ゴム、湯たんぽ袋:ポリエステル・綿容量(L)約3付属品質量(g)約540耐熱温度(℃)本体:約110、キャップ:約120寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225×320×100
水で貼る結露防止シート ユーザー水で貼る結露防止シートユーザー(2件のレビュー)
1,249税込1,374
1本
当日出荷
水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。
用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。材質ポリエチレン質量(kg)0.2寸法(縦×横)(mm)900×2000
おすだけノーマットスプレープロプレミアム アース製薬おすだけノーマットスプレープロプレミアムアース製薬(3件のレビュー)
1,090税込1,199
1個(125mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
お部屋の空間にスプレーするだけで、薬剤がお部屋に瞬時に広がり、蚊を駆除する殺虫剤です。ハエは噴射直後のみ駆除します。 【おすだけノーマット史上効きめ最強のポイント】 (1)アース製薬独自の「パワフルショットスプレー」を採用。強力噴射5倍(おすだけノーマットスプレータイプとの比較):1プッシュで薬剤が瞬時に広がる。 (2)速効性さらにアップ(おすだけノーマットスプレータイプとの比較):飛んでいる蚊、天井・壁・床付近の蚊、物陰に潜む蚊に、素早く効く。 草むら、庭木周り、物陰、地面などにスプレーするだけで、蚊を駆除して8時間よせつけません。 【防除用医薬部外品】 【販売名】アース殺虫エアゾールL1a 【効能効果】屋内における蚊成虫及びハエ成虫の駆除屋外における蚊成虫の駆除及び忌避 ※肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。
成分イソプロパノール、LPG、他1成分種別スプレー区分防除用医薬部外品シリーズアースノーマット使用の目安1日1プッシュ適合害虫ハエ・蚊利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
うるおいキューブ セイエイ(Seiei)うるおいキューブセイエイ(Seiei)(4件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
電気を使わずエコ加湿、お肌やのどにうるおいを!机の上や寝室にサッと置けます。
材質(本体)ABS質量(g)160材質(フィルター)レーヨン不織布寸法(cm)10×10×11.8RoHS指令(10物質対応)対応
AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット ツインバードAC-4238、AC-D358用交換フィルターセットツインバード(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)
質量(g)(HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300
クールリフレ やさしいクールシート70枚 本体 SARAYA(サラヤ)クールリフレ やさしいクールシート70枚 本体SARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
当日出荷
肌にやさしいフェイス&ボディ用のクールシートで、低刺激のため、お子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。 超大判不織布で、顔も体もしっかりふくことができます。
用途作業後の体、顔などのふき取りに種類冷却シート仕様弱酸性~中性トラスコ品番753-7123質量(kg)1.78シートサイズ(mm)300×350RoHS指令(10物質対応)対応
ゴキブリ超凍止ジェット除菌プラス フマキラーゴキブリ超凍止ジェット除菌プラスフマキラー(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(210mL)
当日出荷
くぎづけ成分2倍! くぎづけ成分を2倍配合し、さらに逃がしにくくなりました。冷却効果が出る前に、すばやいゴキブリの動きを鈍らせます。 新開発・広角噴射ノズル採用。 噴射角度が広い新ノズルにより、冷却範囲が広がりました。すばやいゴキブリにも噴霧がかかりやすく、逃がしません。 冷却効果で瞬間行動停止! 降下温度-85℃の冷却効果で、すぐにゴキブリの動きを止めて逃がしません。 除菌効果で処理後もきれい! いろいろな細菌が付着しているゴキブリを処理した後の床や壁を、しっかり除菌します。 殺虫成分不使用。 殺虫剤を使用していないので、お子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。 使用後のニオイ・ベタつきなし。
適合害虫ゴキブリ
カラー湯たんぽ サンガー社カラー湯たんぽサンガー社(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
片面はジャバラ状の低温やけどを防止するパターン付 。
材質天然ゴム容量(L)2
フマキラー虫よけアロマ線香 蚊取り線香 フマキラーフマキラー虫よけアロマ線香 蚊取り線香フマキラー(13件のレビュー)
1,029税込1,132
1箱(50巻)
当日出荷
気分で選べる5つの香り。虫よけしながら香りを楽しめます。 お香感覚で気軽に使えてリラックスタイムにもぴったり。目にもうれしいカラフルな色合いも魅力です。 パワフルな効きめ!有効成分を増量し、3倍の虫よけ効果を実現しました。
適合害虫蚊成虫トラスコ品番759-3988セット内容シトラス、グリーン、カモミール、ローズ、ラベンダー(各10巻)香りシトラス、グリーン、カモミール、ローズ、ラベンダー利用場所屋内屋外両用
フマキラープレミアム フマキラーフマキラープレミアムフマキラー(2件のレビュー)
1,290税込1,419
1本(550mL)ほか
当日出荷
屋外作業の前に虫のいそうな場所にスプレーするだけ。 速効殺虫成分イミプロトリン配合。 常温蒸散成分トランスフルトリンが再蒸散し、虫よけ効果が24時間(ユスリカの場合)も持続します。
利用場所屋外
石油ファンヒーター専用キャリー YAMAZEN(山善)石油ファンヒーター専用キャリーYAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
6日以内出荷
ファンヒーターをラクラク動かせます。移動や向き変えやお掃除の時に。
用途キャスター付きで移動が楽なので、掃除が楽に。ファンヒーター用ラックとして。材質本体/ポリプロピレン製グレー
工場扇カバー TRUSCO工場扇カバーTRUSCO(5件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷
オフシーズン時の工場扇の保管用。 使い捨て。安価
用途汚れ防止。仕様40g/m2トラスコ品番286-8431材質/仕上ポリプロピレン・スパンボンド質量(g)24
マモルーム 虫よけ吊るだけプレート アース製薬マモルーム 虫よけ吊るだけプレートアース製薬
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベランダなどに吊り下げるタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。
付属品お取替え目安シール成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン香り無臭タイプ対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)FSC認証認定FSC認証番号C081641
360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り オーム電機360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振りオーム電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい壁掛・卓上 両用式360°自動首振風量3段階モード3種類(連続・リズム・おやすみ)切タイマー7段階(1~7時間)適用畳数 12畳まで ※風量3(強)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、取り付けネジ×2本、壁面プレート×1個、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.6(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅210×高さ275×奥行280(羽根サイズ…約150 ※壁掛用時)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/30 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8風量(m3/min)14.5/15.1 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)首振角度(°)360自動首振風速(m/min)378/408/分 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整3段階【1(静音)・2(中)・3(強)】取扱説明書(5.33MB)
siroca 5L加湿器 SD-C213(CH) sirocasiroca 5L加湿器 SD-C213(CH)siroca
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式
仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)パールグレージュ容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで HD-C500H(H) ダイニチ工業ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで HD-C500H(H)ダイニチ工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷
静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。 【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。マットグレー電源単相100Vタンク容量(L)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×375×190表示湿度表示(LED)機能切タイマー、抗菌気化フィルター、半透明白色タンク、防カビフィルター、お手入れサイン最大消費電力(W)【標準モード時】163【静音】161【ecoモード】(50Hz)11/(60Hz)12運転音(dB)【標準モード】最大/30、最小/15【静音】最大/20、最小15【ecoモード】最大/30、最小/15適合床面積木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで連続加湿時間(時間)【標準モード時】8【静音】10.7【ecoモード】11電源コード2m設定湿度(%)50 / 60 / 70最大加湿量(mL/h)【標準モード時】500【静音】375【ecoモード】365
バルサン ワンプッシュ霧タイプ 46.5g×2個 バルサンバルサン ワンプッシュ霧タイプ 46.5g×2個バルサン
1,898税込2,088
1セット(2個)
7日以内出荷
ボタンを押すだけワンプッシュで簡単・確実にラクラク始動。家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!火災警報器に反応しない。マンション・アパートに最適。細かい霧で不快害虫駆除。
用途不快害虫の殺虫使用の目安(天井までの高さ2.5mを目安として)内容量46.5g・・・使用量 6~10畳(10~17平方メートル)に1個、噴射時間 約1分半有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、ペルメトリン(ピレスロイド系)適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ
サーキュレーター 首振り オーム電機サーキュレーター 首振りオーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
室内の空気循環や外気の取り込みに 適用畳数12畳まで ※風量強時でのメーカー基準(目安)
付属品保証書付取扱説明書質量(kg)約1.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/25 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz約13.5 ※風力 強(最大)稼働時コード長さ(m)約1.4首振角度(°)60左右(自動)、90上下(手動)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×283×224(羽根サイズ…約150)風速(m/min)約300 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)
ネズミ捕りシート SHIMADAネズミ捕りシートSHIMADA
898税込988
1箱(5枚)ほか
翌々日出荷
確実に駆除したい方に!強力粘着で逃さないネズミ捕りシート
天然ハーブねずみハッカー アース製薬天然ハーブねずみハッカーアース製薬
1,200税込1,320
1箱(2個)
当日出荷
ねずみを寄せつけない!置いても吊るしても使える!有効成分はねずみが嫌う天然ハッカ油です。ねずみの出没場所、侵入口などに設置することにより、約2ヵ月間効果が持続します。狭い場所にも置きやすいカードタイプです。【用途】ねずみよけ【使用場面】排水溝、工場、倉庫、ビル
用途ねずみよけ成分【有効成分】天然ハッカ油使用方法●袋から取り出しそのまま置くか、または吊り下げて使用してください。天井、物置など、ねずみの出没場所や侵入口に集中して設置すると効果的です。●吊り下げて使用する場合は、吊り下げ穴にひもを通して使用してください。●食べ物やねずみの排泄物などは、ねずみを誘引しやすいので、あらかじめ片付けてから設置してください。【設置場所】ねずみの出没場所、ねずみの通路・侵入口、被害箇所【標準使用量】2個から6個(ねずみの出没状況に応じて設置量を加減すること。)【有効期間】開封後約2ヵ月(温度や使用環境により異なる。)容量2個シリーズEARTH PROFESSIONAL寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×119×45使用場所ねずみの出没場所、ねずみの通路、侵入口、被害箇所対象動物ねずみ
バルサン ネズミよけ・不快害虫駆除 バルサンバルサン ネズミよけ・不快害虫駆除バルサン
898税込988
1個ほか
7日以内出荷
天井裏や床下に住みつきやすい「ネズミ」・「不快害虫」を同時に対策できるくん煙剤。ネズミのいやがるハッカの香りで隠れたネズミを追い出す。ペルメトリン配合で、ネズミの餌にもなる不快害虫を速攻駆除!使用目安:6畳~8畳に1個。
用途ネズミの忌避、不快害虫の駆除有効成分天然ハッカ油、ペルメトリン適合害虫ムカデ、ゲジ、クモ、カメムシ、ヤスデ、アリ、コクゾウムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ使用量6~8畳に1個
DCモーター30cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOSDCモーター30cmフルリモコン壁掛け扇風機TEKNOS(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1台
当日出荷
フルリモコンDC壁掛け扇風機・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト消費電力(W)8~20(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.3風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
交換用脱臭フィルター ダイキン工業交換用脱臭フィルターダイキン工業
4,498税込4,948
1枚ほか
当日出荷
ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]ブルーバーナ (業務用タイプ) 石油ストーブコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
112,980税込124,278
1台
3日以内出荷
店舗や作業所など広いスペースをパワフルに暖めます。低ランニングコストを実現する低消費電力設定。不完全燃焼防止装置付き。全周温風。満タンブザー。1500mまでの高地対応可能。対震自動消火装置。
用途店舗や作業所、事務所等の暖房に。石油ストーブ ストーブ コロナ CORONA 業務用 暖房 低消費電力 不完全燃焼防止装置 満タンブザー 高地対応ブルーメタリックタンク容量(L)18待機時消費電力(W)0.6
ネズミ撃退器 ネズミアウト KF001 共福産業ネズミ撃退器 ネズミアウト KF001共福産業
4,290税込4,719
1個
当日出荷
コンセントに差し込むと超音波・電磁波・マイナスイオンが発生しネズミを寄せ付けません。 人間・イヌ・ネコは感知しない超音波を使用しています。 ご家庭・倉庫・店舗等にも。 ゴキブリも不快にします。 1~2週間に1度、設置場所を変えていただくとより効果がアップします。
用途ネズミ・ゴキブリ対策に。種別超音波・電磁波寸法(mm)155×210×60質量(g)250有効面積(m2)200
SHIZUKU 抗菌カートリッジ SHIZUKU 抗菌カートリッジ シリーズ アピックスSHIZUKU 抗菌カートリッジ SHIZUKU 抗菌カートリッジ シリーズアピックス
3,290税込3,619
1パック(3個)
当日出荷
専用抗菌カードリッジで安心して使用できます。水槽内の雑菌繁殖を防ぎ浄化する作用があり、お部屋を衛生的に保ちます。
交換目安約6ヶ月が目安(使用水量約500リットル)対応機種AHD-010、AHD-012、AHD-013、AHD-014、AHD-015、AHD-016、AHD-017、AHD-018、AHD-019、AHD-021、AHD-022、ASZ-015、AKS-017、AZWD-8108、FSWD-8108、FSWD-9109、FSWD-1200、FSWD-2201
マモルーム ダニ用 アース製薬マモルーム ダニ用アース製薬(6件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷
●お部屋まるごと予防空間 ●器具+取替えボトル ●超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がる ●常に成分が供給され続けるので効きめが安定 ●赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも ●マモルーム器具には、全てのマモルーム取替えボトルが使えます。目的に応じて使い分けることができます。 【楽ちんおしらせQR】お取替え日をスマホが通知:スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。)
用途屋内塵性ダニ類の忌避、ダニアレル物質の低減シリーズマモルーム利用場所屋内
捕虫器用蛍光灯 Panasonic(パナソニック)捕虫器用蛍光灯Panasonic(パナソニック)
21,900税込24,090
1箱(25本)
当日出荷
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm)580質量(g)129口金G13定格消費電力(W)20定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマット TAIGASHOJI(大河商事)enetanpo X / ET-06 エネタンポ USBホットマットTAIGASHOJI(大河商事)
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
お湯も、火も使わない。厚さ2ミリ、重さ80gの省エネ防寒グッズ。
セット内容本体、収納バック、カラビナ、本体給電用USB延長コード(約1.2m)、取扱説明書・保証書材質ナイロン厚さ(mm)2質量(g)約80電源5V/2A(推奨)~USB電源コード長さ(cm)約40寸法(高さH×幅W)(mm)最大約380×350ヒーター温度(℃)約39
遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーターDENSO(デンソー)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌日出荷
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m)5タイプ1連タイプ
ノアクールシート C1000 小津産業ノアクールシート C1000小津産業(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1缶ほか
当日出荷
種類冷却シート

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤