6,695件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースレッド イヤな虫用 6~8畳用 アース製薬アースレッド イヤな虫用 6~8畳用アース製薬(1件のレビュー)
859税込945
1個(10g)ほか
当日出荷
家の中のさまざまな害虫をまるごと駆除 ミクロの粒子がお部屋のすみずみまでしっかり行き渡り、お部屋に潜む害虫をまるごと駆除します。 水を使う加熱蒸散システムで、お部屋を汚さず、いやなニオイも残りません。 使用後の刺激が少なく、初めてくん煙剤を使う方や小さなお子様のいるご家庭にもおすすめです。 ※火災報知器カバー付 【使用面積】6畳から8畳(10から13平方メートル) 【適用害虫】 ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど
用途使用に際しては、添付の説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。 【あらかじめ準備していただくこと】 (1)部屋を閉めきってください。 (2)パソコン、テレビなどの精密機器にはカバーをかけ、ディスクなどは箱に収納してください。 (3)ペットや植物、観賞魚や鑑賞エビなどは、部屋の外に出してください。 (4)火災報知機は添付の専用カバーまたはポリ袋などで覆いをしてください。※使用後は必ず取り外すこと。 (5)食器、飲食物、おもちゃ、衣類、美術品、仏壇仏具などは、ポリ袋に入れるか、新聞紙で覆うなどしてください。 (6)戸棚、引出し、押し入れなど害虫のかくれ場所になるところを開放してください。 ※注意:大型コンピュータの設置されている部屋では使用しないでください。移動できない水槽は、エアーポンプを止めて、ビニールで覆いをし、ガムテープで止めるなどして、完全密閉してください。 【加熱蒸散をはじめてください】 (1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、水(約22mL)をプラスチック容器の黒破線まで入れてください。※黒破線以上に多く入れ過ぎないように注意してください。(蒸散不良の原因になります。) (2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出してください。※使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、空気中の水分で少しずつ反応が進み、蒸散不良となります。) ※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。 (3)水を入れたプラスチック容器を部屋の中央に置き、赤いシール面を上にして缶を水につけ、リング状の蓋をしてください。約1分で蒸散がはじまります。 ※注意:セット後は缶が熱くなるので、ふれないでください。缶は約30分で冷めます。 (4)缶をセットしたら部屋の外に出て、約2時間またはそれ以上部屋を閉めきってください。蒸散後、部屋に広がった白煙(蒸散成分)がすみずみまで行き渡り殺虫効果を発揮します。 セット後約1分で蒸散開始し、最初の約1分間勢いよく白煙が上がる。その後約10分間薄い白煙が出て、蒸散終了です。その後、2時間以上閉めきってください。 ※薬剤が蒸散すると、缶の内部に薬剤の残りとして黒く溶解したような固形物が残ります。 ※まれに熱によってリング状の蓋が少しとけることがありますが、安全性、有効性等の品質に影響ありません。 【ワンポイント】 お使いの際は、各部屋に1個配置し、全部屋同時使用が効果的です。:水を入れたプラスチック容器をまず先に各部屋にセットし、その後奥の部屋から順に薬剤缶を水につけていってください。 【ご使用のあとで】 ※注意:蒸散した薬剤には強い刺激があるので、換気の際は、必ずタオルなどで口や鼻を押さえて薬剤を吸い込まないようにして入室してください。 (1)使用後は部屋を十分に換気してください。(目安として1時間程度) (2)小さな虫の死骸などをとり除くため軽く掃除機を掛けてください。 (3)食器などに直接薬剤がかかった場合は、水洗いしてからご使用ください。 (4)衣類やふとんに薬剤がかかった場合は、ブラッシングするか天日干しを行ってください。 (5)使用後の缶は不燃物として捨ててください。セット内容本品、火災報知器カバー種別燻煙剤シリーズアースレッド有効成分ペルメトリン、メトキサジアゾン適合害虫ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど使用場所6畳から8畳(10から13平方メートル)の部屋利用場所屋内
業務用虫コナーズシートタイプ(ガラス用)100日用 金鳥(KINCHO)業務用虫コナーズシートタイプ(ガラス用)100日用金鳥(KINCHO)
4,190税込4,609
1袋(6枚)
当日出荷
貼るだけの簡単虫よけ。約100日間虫よけ効果を発揮します。 日光に当たっても、雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。
用途ユスリカ、チョウバエの忌避シリーズ虫コナーズ寸法(cm)10×10用法出入り口付近の飛翔害虫対策:3枚程度を目安に貼り付けしてください。屋外のいすやテーブルの匍匐害虫対策:1~3枚を目安に貼り付けてください有効成分ピレスロイド(メトフルトリン)有効期間約100日間 (使用条件により異なります)RoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内屋外両用
ノアイットレジ30 横浜油脂工業(Linda)ノアイットレジ30横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
6,098税込6,708
1本
当日出荷
冷却冷水系で発生するスライム(藻)、スケール、腐食を抑制します。レジオネラ属菌を除菌し、繁殖を抑制します。有効期間は通常3ヶ月です。30RTに対し1個投入してください。冷風機のウォータータンクに投入することで、水質の悪化が抑えられます。
用途冷却水系のスライム(藻)・スケール・腐食の抑制およびレジオネラ属菌等の除菌総合コントロール剤に。冷風機の水質管理に。トラスコ品番206-5343材質主成分:有機窒素硫黄系包接化合物、有機窒素化合物、有機酸、無機酸塩・有機リン酸塩・リン酸塩淡褐色錠剤・白色錠剤・無色~半透明球状ガラス魂希釈倍率30RTに対し一個投入アズワン品番64-9077-40
ぽかぽか家族貼らないミニ アイリスオーヤマぽかぽか家族貼らないミニアイリスオーヤマ
239税込263
1袋(10枚)
当日出荷
ミニサイズの貼らないタイプです。
タイプ貼らないタイプ温度持続時間7時間ピンク質量(g)18.4寸法(幅W×高さH)(mm)96×70最高温度(℃)69平均温度(℃)54関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
工場扇 フラミンゴファン スイデン工場扇 フラミンゴファンスイデン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
首の角度が最大65°上を向きますので冷暖房の空気を上向風により、天井から壁伝いに室内の隅々まで行渡らせることで室内の温度差を少なくすることができます。 埃や粉じんの侵入を防ぎます。 粉じんやミストの多い工場でも安心してお使いいただけます。
ハネ径(cm)45機能3段速調式ロータリースイッチ・附仰角調整最大70度(6段階)・ワンタッチリング・サーマルプロテクター・1本足スタンド羽根枚数4枚電源(V)100モーター全閉型首振角度(°)75風量調整3段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
保温マット 防ダニほかほかスーパーDX(8mm厚) ユーザー保温マット 防ダニほかほかスーパーDX(8mm厚)ユーザー(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(2枚)
当日出荷
こたつやホットカーペットの熱を下に逃さず、床下からの冷気を遮断。厚さ8mmで保温性はもちろん、クッション性、防音性もバツグン。省エネ効果抜群 電気代の節約に。両面スベリ止め加工。防ダニ加工。
用途足元暖房補助材、ホットカーペット補助材、電気カーペット補助材、床暖房補助材、エコマット、省エネマット、アルミ断熱材、断熱マット、防音マットとしても。クッション性があり、自由にサイズカット出来るので作業用クッションマットとしても。材質表:防ダニ加工アルミ蒸着フィルム、中:発泡ポリエチレン、裏:EVAフィルム耐熱温度(℃)60
オプション電源コード スイデンオプション電源コードスイデン
4,290税込4,719
1個
当日出荷
適合三相200V用芯数4太さ(sq)2
G-ブレス 結露防止シート ヘルメチックG-ブレス 結露防止シートヘルメチック(1件のレビュー)
14,900税込16,390
1箱(10枚)ほか
当日出荷
調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。使用方法1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。材質特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート
こたつの高さをあげる足ジャンボ 旭電機化成こたつの高さをあげる足ジャンボ旭電機化成(1件のレビュー)
869税込956
1セット(4個)
当日出荷
段あたり4cmアップ ※8cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。
材質ポリプロピレン寸法(mm)119×110×57高さ(mm)40耐荷重(kg)100適合サイズ<角足の場合>10cm×10.5cm以下、<丸足の場合> 直径3cm~9.5cm以内
ホカロン くつ下に貼る ロッテホカロン くつ下に貼るロッテ
599税込659
1袋(5足)ほか
翌日出荷
靴下のつま先部分に貼るタイプのホカロンです。冷えを感じやすいつま先をピンポイントであたためるので、通勤・通学、ウォーキング、レジャーやスポーツ観戦など外出が多い方におすすめです。
温度持続時間5時間成分鉄粉、水、活性炭、バーミキュライト、塩類、吸水性樹脂、木粉最高温度(℃)44平均温度(℃)36
空気清浄機 ホコリセンサー付き アイリスオーヤマ空気清浄機 ホコリセンサー付きアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
適合床面積14畳トラスコ品番471-4539寸法(mm)405×162×480コード長さ(m)2センサーホコリセンサー搭載消費電力(W)(50/60Hz)(静音)19/18、(標準)26/27、(急速)44/49PM2.5対応脱臭機能タイマー機能
アース渦巻香 線香皿 アース製薬アース渦巻香 線香皿アース製薬(29件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
携帯に便利な線香皿吊り下げフック付きなので、腰まわり、壁まわりなど色々な場所に吊り下げて使用できます。 細部までこだわった折り返し加工を施しているので、線香皿のフタで指を切る心配がない安全設計です。 ワンタッチ式で簡単に装着でき、グラスウール(白いマット)とネットで線香を固定します。吊るしても、持ち歩いても線香がずれて線香皿の縁に触れないので立ち消えしません。
適合アース渦巻香 レギュラーサイズ種別蚊取線香容量1個シリーズアース渦巻香寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×265×29適合害虫蚊成虫アズワン品番64-1140-21利用場所屋外
熊よけ鈴 中林製作所熊よけ鈴中林製作所(5件のレビュー)
1,429税込1,572
1個
当日出荷
カラビナ付きで携帯に便利な3連式熊よけ鈴。
仕様3連材質(本体)鉄、ナイロン(カラビナ)アルミニウム寸法(mm)約H220×W48×D38質量(g)140アズワン品番64-3219-10対象動物
全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプTRUSCO(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。仕様8m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年
静電HEPAフィルター シャープ静電HEPAフィルターシャープ
7,998税込8,798
1枚
7日以内出荷
プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。0.3μmの粒子を99.97%以上キャッチ。フィルター寿命もしっかり担保。
対応製品KI-EX100-N/KI-FX100-N/KI-GX100-N/KI-HP100-W/KI-JP100-W/KI-LP100-W/KI-NP100-W/KI-PX100-W/KI-RX100-W/KI-SX100-W/KI-TX100-H/KI-UX100-H/KI-WF100-N交換目安約10年に1回
空気清浄機 Panasonic(パナソニック)空気清浄機Panasonic(パナソニック)
39,800税込43,780
1台
当日出荷
花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデルハウスダストキャッチャー搭載ナノイー搭載ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。静電HEPAフィルター搭載(※JIS Z 8122:2000による規定定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ※)
質量(kg)5.9ホワイト消費電力(W)強:45.0、中:10.0、静音:5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×340×208風量(m3/min)強:6.0、中:2.7、静音:0.9運転音(dB)強:52、中:35、静音:18集塵方式機械式(静電HEPA)風量調整強/中/静音/自動設置方式卓上・床置両用清浄時間(分)8畳:約11コード種類キャプタイヤコード(1.8m)RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.3適用畳数[適用床面積]27畳(45m2)
ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造5畳まで/コンクリート8畳まで HD-C300H(W) ダイニチ工業ハイブリッド式加湿器 Cタイプ 木造5畳まで/コンクリート8畳まで HD-C300H(W)ダイニチ工業
13,980税込15,378
1台
当日出荷
静かな運転音で快適にうるおうスタンダードモデル。 【加湿方式】気化ハイブリッド式(温風気化+気化式)は目に見えないほどの細かい粒子で加湿するためムラなく空間全体を加湿。やけどや床が濡れる心配なし。湿度に応じて運転方式を自動で切り換えるから電気代のムダを抑える。 【湿度設定】50%、60%、70%とお好みの湿度を選んで加湿可能。 【静音】風の経路、部品形状などを徹底研究し、最小運転音15dBだからどんな場所でも静かにパワフル加湿。
用途加湿器、気化ハイブリッド式加湿器、季節家電、乾燥対策、乾燥による感染症対策、飛沫予防、花粉対策として。オフィス、施設、学校、客室、店舗、待合室、寝室、リビングに。ホワイト電源単相100Vタンク容量(L)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×322×160表示湿度表示(LED)機能切タイマー、抗菌気化フィルター、クリアタンク、防カビフィルター最大消費電力(W)【標準モード時】161【静音】158【ecoモード】11運転音(dB)【標準モード】最大/25、最小/15【静音】最大/18、最小15【ecoモード】最大/25、最小/15適合床面積木造5畳まで/コンクリート8畳まで連続加湿時間(時間)【標準モード時】8.3【静音】10【ecoモード】15.6電源コード1.8m設定湿度(%)50 / 60 / 70最大加湿量(mL/h)【標準モード時】300【静音】250【ecoモード】160
サーキュレーターファン JAPPYサーキュレーターファンJAPPY
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
ライティングダクト専用ファン広い可動範囲でパワフル送風メンテナンスもラクラク
付属品リモコン取付方式ライティングダクト専用消費電力(W)最大8
クリップ扇風機 おおたけクリップ扇風機おおたけ
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷
コンセントがあればどこでも使用できるクリップタイプ。
ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×225×405消費電力(W)(50/60Hz)19/17風量2段階切替羽根寸法(cm)Φ191時間あたりの電気代目安(円)約0.6/0.6
卓上サーキュレーター ジェットファン TOPLAND卓上サーキュレーター ジェットファンTOPLAND(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
6日以内出荷
小型サイズなのに大風量の卓上扇風機小型で軽量ながら風速5.0m/sのパワフルさ
用途デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター オフィス パワフル シンプル 熱中症対策付属品取扱説明書(1年保証書付き)材質ABS樹脂質量(g)320消費電力(W)約7電源家庭用コンセント(AC100V 50/60Hz)電源コード(m)約1.4風量5段階(微弱・弱・中・強・ジェット)ファン径(cm)9(3枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×11×14.4風向【上下】90°
超強力プロ使用の業務用 ゴキブリ粘着シート 10セット入 SHIMADA超強力プロ使用の業務用 ゴキブリ粘着シート 10セット入SHIMADA
429税込472
1箱(10セット)
欠品中
プロ用の業務用製品と同じ性能を持つ粘着シートです。寒冷期から酷暑まで、季節を問わず安定した捕獲力が持続します。床や角に平置きはもちろん、狭い隙間への縦置きも可能な構造です。木目調の粘着シートは目につきにくく、インテリア性を損なわず設置していただけます。粘着シートに使われている材料すべてに有害物資や薬剤塁は含んでおりませんので、安心安全です。
用途ゴキブリを見かけるところや通り道に設置してください。成分【台紙】紙【粘着液】ゴム系 ホットメルト【誘因成分】食品成分寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×220×25
全閉式工場扇”ジェネラルファン”(据え置きタイプ) TRUSCO全閉式工場扇”ジェネラルファン”(据え置きタイプ)TRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。トラスコ品番694-1895幅(mm)510ブラック高さ(mm)600奥行(mm)285電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz155(最大)ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)73/73風量調整7段式材質(羽根)アルミ騒音値(dB)(50/60Hz)60/60設置形態据え置き左右首振ありサーマルプロテクター内蔵
サーキュレーター扇風機 20畳 DCモーター アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 20畳 DCモーターアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
【20畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量5段階】【全分解でお手入れ簡単!】扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。ジェット気流効果でパワフル送風を実現、心地よい空気を部屋中に遠くまで届け室内の空気を循環します。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。節電にも繋がり、快適に過ごせます。ポールの取り外しで高さ3段階調整可能です。ヘッドの羽部分は前面も後面も分解できる全分解仕様なのでお手入れもしやすくなり、常に清潔な状態で使用できます。静電タッチ仕様でスタイリッシュなデザインでお手入れも簡単です。
質量(kg)1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×800電源コード(m)約1.7風量調整5段階モードリズム・おやすみ高さ調節3段階リモコン有り適用畳数~20畳左右首振自動約90°上下首振自動上約60°、下約10°切タイマー2/4/8時間
ワイドレンジスポットクーラー(単相100V・首振付) ナカトミワイドレンジスポットクーラー(単相100V・首振付)ナカトミ
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。据付工事不要で屋内どこでも使用できます。切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。
付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個質量(kg)約38スイッチロータリー式(切・弱・強)タンク容量(L)5電圧(V)(50/60Hz)100電源コード(m)約2冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150使用環境温度(℃)8~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.65/0.77kW)騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8
オンパックス 貼らない高温カイロ エステーオンパックス 貼らない高温カイロエステー
478税込526
1袋(10枚)
当日出荷
通常カイロより温度が高いカイロです。寒い中での長時間の作業に最適です。貼らないタイプは14時間、熱さが持続します。通常のカイロより早く温まります。
用途工場、現場などに。倉庫作業に。トラスコ品番684-6761材質鉄粉・水・活性炭・塩類・バーミキュライト・木粉・吸水性樹脂幅(mm)130高さ(mm)95タイプ貼らない最高温度(℃)73標準持続時間(h)14温度持続時間14時間平均温度(℃)61
コンパクトフットヒーター TOPLANDコンパクトフットヒーターTOPLAND
3,498税込3,848
1台
当日出荷
コンパクトで省電力のフットヒーター。速暖ですぐに足元あったか。フットスイッチで足の指先でカンタン操作。収納場所に困らないスリムな設計。温度調節3段階。3時間で自動オフタイマー付き。
用途足の冷えに。ヒーター フットヒーター 薄型 足温器 冷え防止ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)最大28耐荷重(kg)約30寸法(cm)(ヒーター面)23×14温度調節範囲(℃)(3段階)弱:約30/中:約38/強:約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×21×2.5
100cmビッグファン(全閉式) ナカトミ100cmビッグファン(全閉式)ナカトミ
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
広い空間の送風・換気・循環に全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。
用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約38.5電流(A)3.70/4.10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)329/385風量(m3/min)658/678電源コード(m)約2.4騒音値(dB)75/76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220風速(m/min)189/192保証期間1年ハネ径(mm)100
ぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【チェック】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【チェック】アイリスオーヤマ
259税込285
1個
3日以内出荷
【16時間持続】【平均52℃】レギュラーサイズの貼れないタイプのカイロ、チェック柄のデザインです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。チェック質量(g)46タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)68寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間16時間平均温度(℃)52関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
AC100V/160W デスクパネルヒーター エスコAC100V/160W デスクパネルヒーターエスコ
11,000税込12,100
1個
欠品中
6時間自動オフタイマー付。オフィスや勉強時、足元のスポット暖房に最適なデスクパネルヒーターです。デスク下にそのまま立てて使えるコンパクトサイズです。3つに折り畳んでコンパクトに収納できます。「温度ヒューズ」温度が以上に上がると、電源が切れます。リビングやオフィスなど、さまざまな場所で使用可能です。広いヒーター面でひざ下全体をしっかり温めます。
質量(kg)1.7モスグレー電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マット:450×300×480電源コード(m)1.5温度調節弱~強(無段階)
使い捨てカイロ 96x70mm EA922AKシリーズ エスコ使い捨てカイロ 96x70mm EA922AKシリーズエスコ
970税込1,067
1箱(30個)
翌日出荷
ミニサイズのカイロです。
仕様●持続時間:10時間●入数:30個●サイズ:9.6×7cm●最高温度:60℃●平均温度:50℃●貼るタイプアズワン品番65-9310-78
18cm360°3D首振りフルリモコンDCサーキュレーター全分解型(お掃除簡単) TEKNOS18cm360°3D首振りフルリモコンDCサーキュレーター全分解型(お掃除簡単)TEKNOS(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
ガードなどを分解して、掃除が簡単にできる形状です。「前ガード」「羽根」「後ろガード」が取り外せ、扇風機のように分解できます。外したガードや羽根は、水洗い可本体は、拭き掃除で
用途3D首振りで空気を立体的に循環。DCモーターで静音、省エネ。質量(kg)1.8消費電力(W)2~22(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×280×393機構360度3D首振り風量8段階切替切タイマー1~8時間
しかくい電気ストーブ 400W ユアサ(ユアサプライムス)しかくい電気ストーブ 400Wユアサ(ユアサプライムス)
4,290税込4,719
1台
5日以内出荷
持ち運びしやすい取っ手付きの電気ストーブ!200W/400W切替可能な2灯管タイプで省エネ!本体の転倒時も安心、自動オフスイッチ付き。
質量(kg)1.4消費電力(W)400スイッチ転倒オフあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.3×21.8×21.1出力切替2段階(200W/400W)
こたつ布団 両面使えるフランネル素材 YAMAZEN(山善)こたつ布団 両面使えるフランネル素材YAMAZEN(山善)
3,990税込4,389
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用した、こたつ用掛け布団。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。両面無地柄でシンプルなデザイン。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり使用。波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます。カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納できる。
用途こたつ布団として。こたつ掛け布団/こたつ用掛け布団/炬燵布団/掛け布団/リバーシブル/ツートン/ツートンカラー/両面/無地/フランネル生地/コタツ/こたつ/炬燵/上掛け/中掛け/一人暮らし/1人暮らし/ワンルーム/リビング/ダイニング/引っ越し/新生活/プレゼント/ギフト/贈り物/省スペース/コンパクト/カジュアル/ナチュラル材質ポリエステル100%
ハイブリッドファン SJR 潮ハイブリッドファン SJR
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
仕様(取付可能空調)天井吹き出し口(丸形・角形)、システム天井(照明間)吹き出し口適合機種小カセット 4方向(正方形)サイズ:680~780mm × 680~780mm材質羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄寸法(mm)直径 900×高さ 117(突起部含まず)、可変範囲 直径 700~900質量(g)本体:約680、大型用取付金具を使用した場合:約320
Levoit Core MINI 空気清浄機 Vesync(ウィーシンク)Levoit Core MINI 空気清浄機Vesync(ウィーシンク)
7,298税込8,028
1台
12日以内出荷
片手でも楽に持ち上げられる約1kgの重さで12畳まで対応する、Levoit Core MINI 空気清浄機。操作簡単でお手入れ楽々分かりやすいワンボタンのタッチパネルは、どなたでも簡単に操作していただけます。多層の高性能フィルタープレフィルターはペットの毛や粗いホコリを約99.99%遮断します。高品質なパーソナル静電hepaフィルターは、花粉・ウイルス・アレルゲン・ハウスダスト・PM2.5など、0.1μmまでの微細粒子を約97%除去します。 脱臭専用のハイグレード活性炭フィルターにより、タバコ臭や料理臭、ペットや靴の臭いなど、日常生活によくあるニオイをしっかり取り除きます。コンパクトでも強力な清浄力重量は僅か約1kgで、片手で楽に持ち上げられます。 とてもコンパクトですが、12畳までの部屋の空気をしっかりと清浄できます。極めて静かで自動全消灯独自開発の静音技術と特殊な内部構造で運転音を最低時約25dBに制限します。自動消灯技術でパネルの表示灯が無操作の1分後に消えます。心身とお財布にも優しいお好きなアロマオイルを使って、その香りで心身ともリラックスさせることができます。 また、消費電力は約1.2W~6.5Wほどと、とても経済的です。
セット内容本体、3層フィルター(セット済)、アロマパッド(設置済)、AC電源アダプター、取扱説明書グレー電源(V)AC100~200(50/60Hz)消費電力(W)約1.2~6.5本体質量(kg)約1電源コード(m)約1.83運転音(dB)約25~44適合床面積12畳(19m2)まで寸法(縦×横×高さH)(cm)約16.4×16.4×26.4PM2.5対応花粉モード脱臭機能タバコモードタイマー機能
ドラデスパワー速効プレミアム フマキラードラデスパワー速効プレミアムフマキラー
1,390税込1,529
1個(2g×16包)
当日出荷
1回食べれば、最速2時間で効く。 マイクロカプセル処方だから食いつき4倍!一般的な毒餌剤が効きにくいスーパーラットも速効退治。 最速2時間で効果を発揮。 薬剤を食べてから中毒症状が発現し始める時間 スーパーラットも速効で退治。 一般的な毒餌剤によく使われるワルファリン等が効きにくい「スーパーラット」にもよく効きます。 マイクロカプセル処方で食いつき4倍。 5種の食品成分と有効成分のニオイを抑えるマイクロカプセル処方で、食いつきが4倍※にアップ。警戒せずによく食べます。 マイクロカプセル化有無の喫食量比較。フマキラー試験結果。 設置したい場所にそのまま置ける。 袋ごと設置するだけなので、薬剤に直接触れる心配がありません。(耐水紙使用)
適合ネズミ種別殺鼠剤入数16包入
次亜塩素酸水対応超音波加湿器 エスケイジャパン次亜塩素酸水対応超音波加湿器エスケイジャパン(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸水に対応。 シンプルなデザインでお部屋の印象を明るくします。 大容量なのにコンパクト。 卓上でも利用できます。 UVCライト付きで常時除菌可能 湿度設定運転機能付き 上部給水式採用 12時間OFFタイマー(1時間単位設定) 次亜塩素酸水対応振動子
付属品取扱説明書・リモコン・掃除用ブラシ・延長パイプ×1材質ABS質量(kg)約1.8ホワイト定格電圧(V)AC100タンク容量(L)5コード長さ(m)約1.3定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×230(570/パイプ延長時)安全装置渇水時自動停止装置適合床面積加湿最大約27.9m2連続加湿時間(時間)約8(最大運転時)アズワン品番65-1211-09噴霧量(mL/h)最大600
ホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦ スタックスツールスホース変換アダプター100mmΦ→57.15mmΦスタックスツールス
629税込692
1個
当日出荷
100mmΦのホースと63.5mmΦのホースや、工具集塵口に接続可能。 このアダプターの口は57.15mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。
寸法(cm)10×16質量(g)8
オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4 オンダ製作所オイルストレーナー Rc3/8×Rc1/4オンダ製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。
使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤