6,695件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然除虫菊水性キンチョール ハエ・蚊・トコジラミ 殺虫スプレー 金鳥(KINCHO)天然除虫菊水性キンチョール ハエ・蚊・トコジラミ 殺虫スプレー金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
699税込769
1本(300mL)
当日出荷
有効成分は天然の除虫菊エキスを使用し、100%天然の殺虫成分。環境にも配慮した水性処方の殺虫スプレーです。香料無添加で、ニオイが気にならず、室内でも使いやすい(ほのかに香るのは除虫菊の香りです)。
用途【適用害虫】ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除利用場所屋内屋外両用
壁掛け扇 メカ式 アイリスオーヤマ壁掛け扇 メカ式アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,190税込6,809
1台
当日出荷
【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
羽根寸法(cm)30機能風量調節・上下角度調節・左右首振り羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510消費電力(W)(50/60Hz)34/38首振角度(°)下40、左右80ホワイト質量(g)2600電源電圧(V)AC100風量調整3段階アズワン品番64-8929-17左右首振上下角度調整
ブラック・角型ハウス コンパルブラック・角型ハウスコンパル
829税込912
1個
当日出荷
塗装仕上げで錆びや金属腐食に強い
用途ネズミの捕獲に種別捕獲カゴ材質/仕上スチール(エボキシ塗装)質量(g)350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×145×100
3Hタイマー付きテーブルヒーター 中川ケミカル3Hタイマー付きテーブルヒーター中川ケミカル
7,398税込8,138
1台
当日出荷
消費電力(kW)0.09トラスコ品番138-8386幅(mm)455高さ(mm)18質量(g)780奥行(mm)360電源(V)100標準消費電力料金(円/h)1.8
遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ キャスター付き インターセントラル遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ キャスター付きインターセントラル
42,900税込47,190
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
業務用暖房で定評のあるメーカー インターセントラルが開発。無風・無音・無臭、芯まで暖まるクリーンな遠赤外線暖房器。身体を直接温めながら、お部屋の壁や床・天井、家具なども温める。遠赤外線ヒーターなのでニオイがなく空気がクリーン。ECOモードで省エネ運転。小さい表面積でも効率よく広範囲に遠赤外線の波長を届ける。収納に便利なカバー付き。2017年度グッドデザイン賞受賞モデル。
用途やさしい暖かさが心地よいパネルヒーター。事務所の脱衣所・トイレの暖房に。質量(kg)5.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)700電源コード(m)1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×491保証期間お買い上げ日より3年タイマー(オフ)1/2/3時間、(オン)6/7/8時間暖房の目安4-8畳(地域や部屋の断熱性・気密性により異なります)
ヒーター付ブロワーPLUS FPSヒーター付ブロワーPLUSFPS(1件のレビュー)
27,900税込30,690
1台
当日出荷
コンパクトで場所をとらず階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業に最適。 表面、剥離洗浄後の乾燥、ワックス塗布後の乾燥、カーペット洗浄後の乾燥、煙や臭気の換気などに。 移動に便利な軽量、コンパクト設計。車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。 階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。
風量(m3/h)510質量(kg)約4.6電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1200(本体:100/ヒーター部:1100)コード長さ(m)約2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×345×300
融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-150 北海道ゴム工業所融雪マット【ソーヒーター】 玄関/通路用 TD-150北海道ゴム工業所(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1枚
4日以内出荷
降ってくる雪を素早く融かすゴム製マット。 敷いてコンセントに差し込むだけ。 雪国に立地する環境を生かして改良を重ね、公共舗道、鉄道、電力施設等で高評価を受けた製品を一般向けに標準化した商品。 ゴム原料の高圧プレス成型により高い防水性と絶縁性を保持し、壊れにくい。 程良い柔軟性と滑り防止加工による快適な歩行性。 丸めて収納可能。 水や中性洗剤で簡単洗浄。 表裏同一デザインにより、電源方向に合わせて両面ご利用可能。 6箇所の固定穴。 PSE認証商品。日本防炎協会認定品。
用途玄関/通路用寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×1500厚さ(mm)9質量(kg)22タイプ玄関/通路用出力(W)450コード長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.83MB)
天使のスキンベープミスト プレミアム 虫よけ フマキラー天使のスキンベープミスト プレミアム 虫よけフマキラー(2件のレビュー)
799税込879
1本(60mL)ほか
当日出荷
有効成分〈イカリジン※〉の濃度を15%まで高めました。 虫よけ効果が長時間持続します。 舞い散りの少ないミストタイプ。
区分防除用医薬部外品タイププレミアムシリーズ天使のスキンベープ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名スキンベープG58
ムカデカダン誘引殺虫剤 フマキラームカデカダン誘引殺虫剤フマキラー(1件のレビュー)
599税込659
1パック(8個)
当日出荷
あちこちに置ける容器入り。 害虫が好む、やわらかな半なまタイプのエサで強力に誘引します。 ムカデはもちろんナメクジやダンゴムシ、アリなど庭中の虫に優れた効果を発揮し、すばやく退治します。 ベランダ・玄関先など薬剤をまきにくい場所に最適です。 雨や散水に強い容器設計で、水に濡れても効果が持続します。
有効成分メタアルデヒド、カルバリル、ジノテフラン
ホカロン 貼らないタイプミニ ロッテホカロン 貼らないタイプミニロッテ(1件のレビュー)
379税込417
1袋(10枚)
当日出荷
ポケットに入れてもかさばらないミニサイズ。通勤・通学、ウォーキング、レジャーやスポーツ観戦など手が悴みやすい時におすすめです。お買い求めやすい10個入り。持続時間9時間。
タイプ貼らないタイプ成分鉄粉、水、活性炭、塩類、バーミキュライト、吸水性樹脂、木粉最高温度(℃)70温度持続時間9時間平均温度(℃)56
FU-MK500-W/S交換用イオン発生ユニット シャープFU-MK500-W/S交換用イオン発生ユニットシャープ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(3個)
当日出荷
トラスコ品番495-8811
タンク口金(給油汚れんキャップ) ダイニチ工業タンク口金(給油汚れんキャップ)ダイニチ工業
999税込1,099
1個
当日出荷
適合機種FW-2515S, FW-2516S, FW-2517S, FW-25S, FW-25S2, FW-25S3, FW-25S4, FW-25S5, FW-25S6, KDF-2517S, KDF-25SB, KDF-25SC
カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップ付き) ダイニチ工業カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップ付き)ダイニチ工業
3,499税込3,849
1個
6日以内出荷
タンク容量(L)5.0適合機種FHY-32TS11, FHY-32TS12, FHY-32TS13, FW-3215NE, FW-3216NE, FW-3217NE, FW-3218NE, FW-3219CX, FW-3219NE, FW-3220CX, FW-3220NE, FW-3221CX, FW-3221NE, FW-3222NC, FW-3222NE, FW-3223NC, FW-3223NE, FW-3224NC, FW-3224NE, FW-3225NC, FW-3225NE, FW-32NCAZ1, FW-4222NC, FW-4223NC, FW-4224NC, FW-4225NC, FW-4315NE, FW-4316NE, FW-4317NE, FW-D422NC, FW-D423NC, FW-D424NC, FW-D425NC, FW-KH3222NC, FW-MV32NC, FW-MV32NC2, FW-MV32NC3, FW-SD32NC1, FW-YK32NC4, FWY-32CW1, FWY-32CW18, FWY-32CW19, FWY-32CW2, FWY-32CW20, FWY-32CW21, FWY-32CW3, FX-32R4, KDF-32NC, KDF-32NC2, KDF-32NC3, KDF-32NC4, KDF-42NC, KDF-42NC2, KDF-42NC3, KDF-42NC4
SX-E3513WY-HD用替芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]SX-E3513WY-HD用替芯コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2件のレビュー)
2,490税込2,739
1台
5日以内出荷
質量(g)58タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ75×2.8適合型式SX-E3516WY、SX-E3517WY、SX-E3518WY、SX-E3519WY、SX-E3520WY、SX-E3521WY、SX-E3522WY、SX-E3523WY、SX-E3524WY、SX-E3525WY
ホウ酸ダンゴ元祖半なま フマキラーホウ酸ダンゴ元祖半なまフマキラー(7件のレビュー)
419税込461
1個(18個)
当日出荷
ゴキブリの好きな7種の食材をブレンドした半なまタイプ。入りやすい3タイプの容器でまちぶせ。フンを食べたゴキブリにも効くから逃さず退治。
トラスコ品番753-9037区分防除用医薬部外品適合害虫ゴキブリ利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名フマキラーホウ酸ダンゴB3
アリアースW アース製薬アリアースWアース製薬(2件のレビュー)
829税込912
1個(300mL)
当日出荷
【速効性】 見かけたアリにスプレーして速効退治します。 巣ごと退治もできる2Wayノズル付なので、狭いところにノズルを起こして噴射したり、巣にノズルを差し込んで10秒程度噴射すれば、巣の奥まで効いて巣をまるごと退治できます。 【侵入防止】使用後約1日、アリの侵入を防止する効果が残ります。 【適用害虫】 クロアリ、羽アリ、アカカミアリ、ヒアリ、ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ワラジムシ、ダンゴムシ、クモ、シバンムシ、アリガタバチ
適合害虫アリトラスコ品番828-5215種別スプレー容量300mLシリーズアリアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×187×60使用の目安【アリを退治する場合】(1)直接噴射する場合には、ノズルを倒したまま噴射してください。(2)狭いところに噴射する場合には、ノズルを起こしてから噴射してください。※使用後約1日、アリの侵入を防止する効果が残ります。【巣をまるごと退治する場合】ノズルを起こして巣穴に差し込んで10秒程度噴射してください。有効成分ピレトリン、トランスフルトリン有効期間1日アズワン品番64-1140-01利用場所屋内屋外両用
熊すず&ホイッスルカラビナ RANBO熊すず&ホイッスルカラビナRANBO(7件のレビュー)
1,090税込1,199
1個
当日出荷
取り付けに便利なカラビナ付
用途安全な山歩き、はぐれたときの合図に材質鈴/真鍮ホイッスル/アルミニウムカラビナ/アルミニウム寸法(mm)135×53×34質量(g)64対象動物
カートリッジフィルター集塵機(0.2kW) 淀川電機製作所カートリッジフィルター集塵機(0.2kW)淀川電機製作所(1件のレビュー)
95,900税込105,490
1台
当日出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。集塵容量(L)1.2出力(kW)0.2騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65吸込口径(Φmm)70付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)22出力(W)200周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)2200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
工場扇用部品(ハネ) スイデン工場扇用部品(ハネ)スイデン(2件のレビュー)
4,490税込4,939
1枚
当日出荷
ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
集塵フィルター シャープ集塵フィルターシャープ
5,998税込6,598
1枚
欠品中
プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。0.3μmの粒子を99.97%以上キャッチ。フィルター寿命もしっかり担保。
対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KI-750Y8-T/KI-750Y8-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-EX75-T/KI-EX75-W/KI-F75E3-T/KI-F75E3-W/KI-FX75-T/KI-FX75-W/KI-GX75-W/KI-H75YX-W/KI-HX75-W/KI-J75YX-W/KI-JX75-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-WF75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E4-W/KI-X75E5-W/KI-X75E6-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン交換目安約10年に1回
すきま風チューブクッション 窓ドア用 8m GR アールすきま風チューブクッション 窓ドア用 8m GRアール
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
自在に変形する極薄チューブだから、すき間をピッタリガードして窓の開閉も今まで通り。丈夫で柔らかい素材なのでサッシやドアを傷つけません。すきま風を防いで冷暖房効果アップ。すき間からの虫・花粉・ホコリ等の侵入をブロック!
用途すきま風防止材質本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン) 、粘着剤:アクリル系グレー寸法(幅W×長さL)(cm)2.4×800
ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し) ビーカムラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し)ビーカム
4,980税込5,478
1個
5日以内出荷
寸法(mm)(未使用時)115×500×115高さ(mm)(上部カバーなし)505質量(g)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)150機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)450×650×450切タイマー7段階
熱中症対策 ドレンレススポットクーラー 単相100V スッポンヘッド付き 日動工業熱中症対策 ドレンレススポットクーラー 単相100V スッポンヘッド付き日動工業
80,980税込89,078
1台
当日出荷
設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!100V専用フロアタイプスポットクーラーです。キャスター付きで簡単に移動ができます。風速約約30%アップするジェットノズルスッポンヘッドSPC-JNSHが付属しております。
用途熱中症対策工場作業や内装工事、体育館、ガレージ、事務所、DIY作業時の暑さ対策に仕様屋内用 アース:有付属品冷風ダクト×1、排熱ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、ジェットノズル×1寸法(mm)冷風ダクト/435~590、排熱ダクト/420~1100質量(kg)37.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)【50Hz】冷風:弱/970、強:1000、送風:弱/180、強/210【60Hz】冷風:弱/1110、強:1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])【50Hz】弱/1080、強:1200【60Hz】弱/1130、強:1300定格電圧(V)100定格電流(A)【50Hz】冷風:弱/11.00、強:11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz】冷風:弱/11.20、強:11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式首振あり風量(m3/min)【50Hz】弱/3.3、強:4.0【60Hz】弱/3.5、強:4.2電線仕様-長さ(m)2首振角度(°)210°(手動)冷媒の種類R410A入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)401×430×803(ダクト含まず)風速(m/min)【50Hz】弱/228、強:258【60Hz】弱/216、強:276運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレーオゾン破壊系数0風量調整送風(強・弱)、冷風(強・弱)始動電流(A)(50/60Hz)35.0/40.0送風口数1圧縮機全密閉型ロータリー 定格出力(W):【50Hz】840、【60Hz】890冷媒封入量(g)540使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)95~110RoHS指令(10物質対応)対応関連資料※製品図面(0.2MB)地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側:180、排熱側:218取扱説明書(3.51MB)冷房能力(kW)【50Hz】冷風:弱/1.8、強/2.2【60Hz】冷風:弱/2.2、強/2.5排熱ダクト有無あり
大型石油ファンヒーター FZタイプ 木造26畳まで/コンクリート35畳まで FZ-104(WK) ダイニチ工業大型石油ファンヒーター FZタイプ 木造26畳まで/コンクリート35畳まで FZ-104(WK)ダイニチ工業
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
大きなスペースも1台でしっかり暖める家庭用型モデルNo.1暖房力。※:家庭用石油ファンヒーター(一般社団法人日本ガス石油機器工業会による強制通気形開放式石油ストーブ内区分)における最大の暖房出力。2025年3月1日現在。 【速暖】80秒スピード着火で足元から空間全体をすばやくパワフルに暖めます。 【消臭】「秒速消臭システムプレミアム」搭載でもともと少ないニオイがさらに少なく、ニオイ約40%減。 【給油】「Wとって付き大容量9Lタンク」搭載で給油回数減。「8段階油量モニター」搭載でタンクを持ち上げなくても灯油の残量をひと目でチェック。 【延長セレクト】運転延長セレクトで3時間、6時間間とシーンに合わせて延長時間が選べる。
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。工場、オフィス、店舗、施設、リビング、ご家庭に。仕様オレンジ液晶質量(kg)18.6ホワイト×ブラック電源(V)単相100消費電力(W)【大火力時-小火力時】310-153タンク容量(L)9燃料消費量(L/h)【最大-最小】0.972-0.311暖房の目安(コンクリート)35畳まで暖房の目安(木造)26畳まで機能秒速消臭システムプレミアム、8段階油量モニター、ecoおまかせモードプラス、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、抗菌ファンフィルター、延長セレクト(6時間・3時間)、タイマー、メロディーお知らせ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×740×360(置台含む)暖房出力(kW)【最大-最小】10.00-3.20燃焼継続時間(h)【大火力-小火力】9.3-28.9点火時間(秒)80
凍結防止混合栓カバー 室内浴槽専用タイプ 大島屋凍結防止混合栓カバー 室内浴槽専用タイプ大島屋
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
お風呂の蛇口を寒さ凍結から守る混合栓カバーです。
用途蛇口の凍結防止に。トラスコ品番662-7397材質表地:ナイロン、中材:ポリエステル綿幅(mm)350長さ(m)0.4
業務用ネズミ粘着シート プロボードハウス型1×40 SHIMADA業務用ネズミ粘着シート プロボードハウス型1×40SHIMADA
2,398税込2,638
1個(10枚)
5日以内出荷
超強耐水紙を使用した、三角形のハウス型粘着シートです。粘着面が露出していないので、ホコリやチリの多い場所でも設置できます。誤って踏みつけても、粘着面に直接触れません。飲食店から工場まで、あらゆる現場で活躍するプロフェッショナル向けネズミ捕獲用粘着シートです。 業務用に求められる確実な捕獲力と耐久性を追求し、現場のプロたちから高い支持を得ています。
用途プロが認めた粘着力!あらゆるシチュエーションに対応する業務用ネズミ粘着シートです。幅(mm)1枚:110高さ(mm)1枚:244奥行(mm)1枚:87質量(g/枚)113
ミニサイス大風量USBハンディファン TEKNOSミニサイス大風量USBハンディファンTEKNOS
998税込1,098
1台
当日出荷
通勤でもアウトドアでも、バックにすっぽり収納。充電式ハンディーファン
用途どこでも好きな時に涼しい風を送ります。付属品USBケーブル、ストラップ質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×39×144連続使用時間(時間)約5~24風量5段階バッテリーリチウムイオン電池3.7V 7200mAh 入力5V 2A MAX充電時間(時間)約4~5取扱説明書(3.99MB)
熱中対策シャツクール冷感ストロング 小林製薬熱中対策シャツクール冷感ストロング小林製薬
548税込603
1個(250mL)
当日出荷
通勤・通学前に使用すると満員電車や移動中涼しく快適に過ごせる衣類にスプレーするだけで冷感成分(l―メントール)が汗をかくとひんやり気持ちいい冷感を与える汗をかくとひんやり感が続く衣類についた汗のにおいを消臭保存に便利なキャップ付き
タイプ詰め替えパウチ
サーキュレーター扇風機 28畳 DCモーター アイリスオーヤマサーキュレーター扇風機 28畳 DCモーターアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
【28畳】【DCモーター】【上下左右首振り】【風量10段階】【全分解でお手入れ簡単!】扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。扇風機よりもコンパクトなのに28畳対応のパワフル送風で風邪をすばやく循環!狙い撃ち送風機能で左右3段階、上下4段階の首振り角度調節で12パターンのエリア選択が可能です。リモコンの十字ボタンで細かな調節もできます。新モード搭載で、直接風をあびるのに適した円を描くような首ふりで送風範囲を拡大し、柔らかい風をつくり出します。工具不要で全分解でき、お手入れが簡単です。
質量(kg)1.9ホワイト電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×600電源コード(m)約1.7消費電力(W)(50/60Hz)23風量調整10段階モード連続、リズム風、おやすみ首振り上下:4段階切替-上90°/下15°、左右:3段階切替-60°/90°/120°リモコン矢印ボタンで細かく操作可能適用畳数28畳タイマー機能入切2/4/8時間
DCモータ-40cmフルリモコン壁掛け扇風機 TEKNOSDCモータ-40cmフルリモコン壁掛け扇風機TEKNOS
8,098税込8,908
1台
当日出荷
フルリモコンDC壁掛け扇風機・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・通常の羽根経30cmよりも、10cmも羽根が大きいので風の強さが違います。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト消費電力(W)6~23(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)40本体質量(kg)2.6風量4段階(微・弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×530運転モードリズム風、おやすみ風切タイマー7.5時間
サーキュレーター(サイレントファン) J&Sサーキュレーター(サイレントファン)J&S
10,780税込11,858
1台
翌々日出荷
床置きでも壁掛けでも使用できるサーキュレーターです。軽くて持ち運びも楽々です。
周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量調整強・中・弱
ジアイーノ 除菌フィルター Panasonic(パナソニック)ジアイーノ 除菌フィルターPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ハイブリッド式加湿器 RXCタイプ 木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで HD-RXC500C(W)/(T) ダイニチ工業ハイブリッド式加湿器 RXCタイプ 木造8.5畳まで/コンクリート14畳まで HD-RXC500C(W)/(T)ダイニチ工業
26,980税込29,678
1台
当日出荷
電源(V)単相100(50/60Hz)タンク容量(L)5コード長さ(m)電源:1.8消費電力(W)(50/60Hz)最大 (1標準モード時、2静音/おやすみ快適、3ecoモード、4のど・肌加湿、5ターボ)(1163/163、2161/161、312/12、4163/163、5170/170)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:375×375×175運転音(dB)最大-最小:(1最大/30、最小/13)2(最大/23、最小13)3(最大/30、最小/13)4(最大/30、最小/18)5(最大/35、最小/35)適合床面積木造和室8.5畳(14m2)まで/プレハブ洋室14畳(23m2)まで連続加湿時間(時間)標準モード時:0、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:0、のど・肌加湿:0、ターボ: -主な機能カンタン取り換えトレイカバー、ターボ、おやすみ快適、のど・肌加湿、湿度設定5%刻み、湿度表示(デジタル)、切タイマー、クリアタンク(Ag+抗菌アタッチメントEX付き)、抗菌フラットトレイ、抗菌気化フィルター、抗菌エアフィルター、カンタン持ち運びハンドル、抗菌操作プレート、お手入れサイン加湿量(mL/h)標準モード時:0、静音/おやすみ快適:0、ecoモード:70、のど・肌加湿:0、ターボ:70
粘着プロ ハエとり シート型 3枚入 小久保工業所粘着プロ ハエとり シート型 3枚入小久保工業所
129税込142
1個
4日以内出荷
特殊誘因性の粘着シートでハエ、コバエを捕らえるハエとりシート。コンパクトなシート型。1シートあたり約25×6cm。業務用の強力粘着剤を使用。
材質ポリブデン適合害虫ハエ、コバエ入数3枚入利用場所屋内
リバーシブル こたつ布団 長方形 120×80用 フランネル調 YAMAZEN(山善)リバーシブル こたつ布団 長方形 120×80用 フランネル調YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
4日以内出荷
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり2.0kg。波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます。カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置。
用途こたつに。かけ布団としても。こたつ布団 長方形 フランネル リバーシブル 手洗い 丸洗い材質ポリエステル適合寸法(cm)こたつ:幅120×奥80の長方形型寸法(縦×横)(cm)本体:240×200
アリがいなくなるコンバット 2way アリの巣退治・駆除 金鳥(KINCHO)アリがいなくなるコンバット 2way アリの巣退治・駆除金鳥(KINCHO)
930税込1,023
1箱(4個)
当日出荷
アリがいなくなる(※使用環境により効果は異なります)。巣ごと退治!!アルゼンチンアリにも効く。屋内・屋外両用。【6つの特長】1.エサが2way!クッキータイプとジェルタイプ、2種類のエサでいろいろなアリに対応。2.用途が2way!屋内、屋外ですぐれた効果。3.アリの習性を利用した”連鎖効果”で巣ごと退治!4.置いたその日から効き始める!5.置くだけ、簡単!ツマミを折り取って、置くだけで準備完了。6.プロが使うフィプロニル配合。効果が早くあらわれる。【「巣ごと効く」理由】1.働きアリがコンバットのベイト剤(エサ)に誘引されて容器の中に入ります。2.ベイト剤(エサ)を巣に持ち帰り、女王アリや幼虫など巣全体のアリに分け与えます。ベイト剤(エサ)を持ち帰った働きアリだけでなく、巣の中のアリも次々と駆除し、巣ごと退治します。
用途【有効期間】屋内約330日、屋外約90日(※使用環境により期間は異なる場合があります。)
熱中症対策キット(6点セット) グリーンクロス熱中症対策キット(6点セット)グリーンクロス
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
人気の熱中症対策キットです。夏の常備品を保冷バッグにコンパクトに収納しています。
用途もしもの時の備えに。トラスコ品番216-7520セット内容扇子×1本・瞬間アイス×3個・氷河ジェル×3個・圧縮タオル×2個・涼すだれ×1枚・熱中症予防カード×1枚長さ(mm)95幅(mm)190高さ(mm)230
融雪・軟水化用剤 造粒塩 ジャパンソルト融雪・軟水化用剤 造粒塩ジャパンソルト
3,798税込4,178
1箱(2袋×10kg)
9日以内出荷
ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適
仕様●内容量:10kg/袋●入数:2袋/箱●サイズ(1箱):縦320mm×横395mm×高さ165mm●粒径:3~7mmアズワン品番65-8767-18
バルサン防虫キャップ2個入 バルサンバルサン防虫キャップ2個入バルサン
359税込395
1個
当日出荷
いやな虫の侵入を防ぐWブロック!・ゴキブリなど大きな虫はキャップの入り口でブロック!・小さな虫は薬剤でもブロック!虫よけ効果は約1年間1(1:使用環境により異なります。)防虫キャップのメッシュ部分に薬剤が練りこんであり、約1年間虫よけ効果を発揮。差し込むだけ!取り付け簡単!ドレンホース内径14mm・16mm兼用タイプ
用途エアコンのドレンホースに材質本体:ポリプロピレン本体寸法(mm)30×30×25H有効成分エトフェンプロックス有効期間約1年入数2個
アース長持香 アース製薬アース長持香アース製薬(2件のレビュー)
889税込978
1個(50巻)
翌日出荷
●お得なジャンボ渦巻 ●約12時間、安定した効果を発揮するジャンボ渦巻です。(燃焼時間は使用環境により異なります。)
用途蚊成虫の駆除、忌避、侵入阻止付属品線香立て1個成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他3成分種別蚊取り線香区分防除用医薬部外品シリーズアース長持香寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×125×163香りビャクダンの香り適合害虫蚊成虫燃焼持続時間(h)約12利用場所屋内・屋外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース渦巻Qa4

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤