6,695件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル アイリスオーヤマサーキュレーターアイ DC JET インテリアモデルアイリスオーヤマ
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】スパイラル気流でパワフル送風!換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
付属品リモコン、ACアダプター質量(g)1300定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23風量切替:8段階適合床面積(目安)28畳モード送風モード:連続羽根寸法(cm)15関連資料アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2025(0.52MB)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294入タイマー4/6/8時間角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
バイオ抗体フィルター ダイキン工業バイオ抗体フィルターダイキン工業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
空気が乾燥してウイルスが増殖しやすい時期にご使用いただく専用フィルターです。物理的・化学的方法を用いず、生物に自然に備わる免疫反応をフィルター上で再現。お子様やお年寄りの方にも安心してご利用いただけます。
適合機種ACK555A/ACM555A/ACB50Z/ACK55Z
こたつテーブル 長方形 リバーシブル YAMAZEN(山善)こたつテーブル 長方形 リバーシブルYAMAZEN(山善)
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
天板がリバーシブルで使えるからお部屋やふとんに合わせて年中使えるこたつテーブルです
用途こたつ、テーブルとして。こたつ 炬燵 コタツ こたつテーブル テーブル こたつテーブル単品材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(kg)11電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300型番ヒーター:NCH-302電源コード(m)3保証期間メーカー:1年電源コード中間入切スイッチ本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80×60×38取扱説明書(3.33MB)1時間あたりの電気代目安(円)(強)4.03、(弱)1.86
CORONA ポータブル石油ストーブ SLシリーズ木造13畳/コンクリート18畳 SL-5124(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA ポータブル石油ストーブ SLシリーズ木造13畳/コンクリート18畳 SL-5124(W)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
30,980税込34,078
1台
当日出荷
その他[乾電池別売]単一形/2個使用質量(kg)9.9ホワイト外形寸法高さ553×幅460×奥行460mm暖房出力(kW)5.14タンク容量6.0L暖房の目安【木造(戸建)】13畳まで【コンクリート(集合)】18畳まで
石油ファンヒーター STシリーズ コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ファンヒーター STシリーズコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター STシリーズ7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。エコモード搭載(室温20度キープ)。
用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 エコモード チャイルドロックパールホワイトタンク容量(L)7.2機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、チャイルドロック保証期間3年待機時消費電力(W)0.8
灯油コック ストレート型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコ オンダ製作所灯油コック ストレート型 Φ8(銅管)×Φ7.2タケノコオンダ製作所
729税込802
1個
当日出荷
ハンドル開閉は時計回り、反時計回りのどちらでもできます。Φ8銅管接続はナット手締めの後、2~3回転締め付けます。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛使用温度範囲(℃)-20~60使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8最高許容圧力(MPa)0.1
貼り直しができるカイロ 【12時間持続】 アイリスオーヤマ貼り直しができるカイロ 【12時間持続】アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
279税込307
1個
3日以内出荷
【平均50℃】【10個入り】他の場所を温めたい、熱いので貼る場所を変えたいという声にお応えしました。はく離シートを分割することで粘着力をキープします。剥がれ落ちる心配のない、貼り直しができるカイロです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)37.5タイプ貼り直しが出来るタイプ最高温度(℃)63寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間12時間平均温度(℃)53関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
ぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【猫】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 デザインカイロ 貼れないレギュラー10個入【猫】アイリスオーヤマ
259税込285
1個
3日以内出荷
【16時間持続】【平均52℃】レギュラーサイズの貼れないタイプのカイロ、猫のデザインです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)46タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)68寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間16時間平均温度(℃)52関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
リフレ 木目調卓上加湿器 タマハシリフレ 木目調卓上加湿器タマハシ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
お気に入りのアロマでリフレッシュ。USBで稼働するコンパクトな卓上加湿器!アロマオイルの香りも楽しめるフィルター付です。オブジェのような丸みを帯びたフォルムで日々の暮らしに馴染んでくれるデザインです。作動音が静かで寝室にもピッタリ。スイッチ1つのオン・オフのみで複雑な操作は必要ありません。本体作動中は優しく光るグラデーションライトがゆっくりと変化しながら点灯します。水溶性アロマ対応。市販の「水溶性アロマ」「アロマウォーター」をご使用いただくことで心地よい香りが楽しめます。アロマポットのように火を使わないので火事の心配がありません。
付属品交換用給水フィルター×1材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、PVC樹脂、ポリエステル質量(g)約120消費電力(W)2電源DC5V-1A(USB電源のみ)寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×150機能自動停止:約4時間タンク容量(mL)130生産国中国加湿量(mL/h)30~35
45cmプラスチック4枚羽根 ナカトミ45cmプラスチック4枚羽根ナカトミ
3,200税込3,520
1個
4日以内出荷
45cmのプラスチック4枚羽根です。
ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)プラスチック
ステンレス煙突 曲管45° HOJOステンレス煙突 曲管45°HOJO(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1本
翌日出荷から翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
除湿機 nedius(スイデン)除湿機nedius(スイデン)
89,900税込98,890
1台
翌日出荷
70L/日の高い除湿性能(周囲温度30℃、相対湿度80%、60HZで運転した時の値です) 除湿面積: 95ⅿ2(58畳)/125ⅿ2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ、目標湿度の条件などにより異なります。
用途工場・倉庫・飲食店・ジム・店舗・脱衣所・保管庫・地下室などでご利用できます。仕様運転可能条件:5℃~35℃(90%)質量(kg)40外形寸法(mm)465×505×739電源(V)100タンク容量(L)7電源コード(m)1.5騒音値(dB)61.5電流(A)(50/60Hz)7.6/7.9冷媒R410A冷媒封入量(g)480除湿能力(L/h)(50/60Hz)1.9/2.4除湿面積95m2(58畳)/125m2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ・目標湿度の条件などにより異なります。消費電力(kW)(50/60Hz)0.63/0.79
カメムシニゲール 分包タイプ アフティカメムシニゲール 分包タイプアフティ
1,080税込1,188
1個
3日以内出荷
吊り下げるだけで寄せ付けない。ベランダや洗濯干しに見えないバリア!人にはやさしいミントの香り。化学合成殺虫成分不使用。天然植物成分の忌避剤でお子様やペットがいるご家庭でも安心・安全。
仕様効果期間:約3か月適合害虫ムカデ質量(g/袋)20入数6利用場所屋外
ネズミ忌避スプレー ネズミアウトEX 共福産業ネズミ忌避スプレー ネズミアウトEX共福産業
980税込1,078
1個
欠品中
スプレーするだけで、家屋のネズミを追い出し、外部からのネズミの進入を防ぎます。主成分に植物天然成分(ハッカ油)を使用。
種別スプレー容量(mL)420
赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク 静岡製機赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク静岡製機
5,900税込6,490
1個
当日出荷
材質SUS302B、ステンレス
煙突掃除ブラシ アイネット煙突掃除ブラシアイネット
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途煙突の掃除用として掃除ブラシ用継柄に接続して使用。
戸袋ラットガード Ⅱ型 エコ・サービス・ジャパン戸袋ラットガード Ⅱ型エコ・サービス・ジャパン(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
戸袋はネズミが侵入しやすい場所なので、戸袋ラットガードでネズミの侵入をシャットアウト!美観を損なわず施工出来ます。施工後も雨戸の収納が出来ます。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)195×90(固定側50、開閉側40)×3
ふとん乾燥機 ハイパワーツインノズル アイリスオーヤマふとん乾燥機 ハイパワーツインノズルアイリスオーヤマ
19,900税込21,890
1台
当日出荷
DCブラシレスモーターを採用のハイパワータイプのふとん乾燥機です。ホースを伸ばすと全長1110mmあり、ベッドサイドからでも使用可能です。サイドフラップ付きの立体ノズルにより、より大きな空間ができ、ふとんの隅々まで温風が行き届きます。【ターボモード】 風量がアップし、5分でふとんあたため、30分で乾燥が可能です。別売のダニ撃退ふとん乾燥袋(FK-DGB1)との併用で99%ダニを死滅させることができます。付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。準備や移動がラクな軽量・コンパクトサイズ、収納も省スペースです。
付属品くつ乾燥アタッチメント×2材質ABS、PP、SWRH72A、鉄ホワイト質量(g)2200コード長さ(m)2m定格消費電力(W)最大1150ケース入数3台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×215×370安全装置温度センサー・サーモスタット・温度ヒューズ電源(AC V)100 50/60Hz保証期間お買い上げ日より1年間タイマー5・15・30・45・60・75・90・120・180分ケース容量(L)86.1
こたつコード3m STAR☆LIGHTこたつコード3mSTAR☆LIGHT(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
こたつヒーターユニット2極専用品AC100V、700W以下のこたつヒーターユニットに使用可能
用途700ワット以下のこたつ用赤外線ヒーター及びファンヒーターにご使用ください。質量(g)約220スイッチ中間:スライド式、入/切タイプ定格AC電源プラグ:AC125V 50/60Hz、7A (700W)、中間スイッチ・器具用プラグ:AC250V、7Aコード長さ(m)3プラグ器具用:2極ストレート型 (スプリング付き)
熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器]熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
6,690税込7,359
1個
当日出荷
熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。
用途石油ストーブをお使いの方に。トラスコ品番571-2256温度(℃)稼働:約85~350最大回転数(min-1[r.p.m])980ハネ枚数3羽根径(Φmm)約75最大風量(CFM)180
VNA用 帆布フィルター(プラスチックシート付) アマノ[事務用品/清掃用品]VNA用 帆布フィルター(プラスチックシート付)アマノ[事務用品/清掃用品]
26,980税込29,678
1個
欠品中
集塵機VNA用(手動はたき仕様)の標準フィルターです。フィルター枠、パッキン、プラスチックシート付です。
用途粒径10μm程度の乾いた一般粉体用トラスコ品番460-8856適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)材質木綿寸法(縦×横×奥行)(mm)255×515×500
CORONA 石油ファンヒーター 木造15畳/コンクリート20畳 FH-ST5723BY-W コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]CORONA 石油ファンヒーター 木造15畳/コンクリート20畳 FH-ST5723BY-Wコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
38,900税込42,790
1台
翌々日出荷
CORONA石油ファンヒーター 4つのメリット 低消費電力、秒速点火、低燃費で灯油も長持ち。使いやすさを実感。 見やすく、使いやすい 大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ操作しやすく、表示も見やすい。 省エネ・新ecoモード ワンタッチで省エネ運転。新ecoモードでかしこく節約。
質量(kg)12.0パールホワイト消費電力(W)低:弱燃焼時12(強燃焼時27)(秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。)タンク容量(L)7.2暖房の目安(コンクリート)集合:20畳まで(33.0m2)暖房の目安(木造)戸建:15畳まで(25.0m2)機能秒速タイマー(7秒点火タイマー)・秒速点火(7秒点火)・通常点火65秒・光る延長お知らせリング・(大型)オレンジ液晶・お知らせサイン(2色)・お知らせ消音モード・火力セレクト・新ecoモード・低消費電力仕様・待機時消費電力1W以下・クリーン消火(消臭制御)・ニオイカットメカ・灯油切れカウントダウン表示・見やすく大きな油量計窓・給油お知らせメロディー・そのままキャリーよごれま栓・給油時自動消火・運転モード保持機能・静音設計・チャイルドロック・高地切換モード・ホーローグリル・24時間デジタルタイマー・対震自動消火装置・不完全燃焼防止装置外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)426×504×334運転音(dB)弱燃焼時23・強燃焼時40暖房出力(kW)5.65~0.80保証期間3年間待機時消費電力(W)0.8
加湿空気清浄機 17畳 アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 17畳アイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
キレイな空気+潤い=快適空間 この1台で健やかな生活をサポート
ホワイト
窓に貼る 目隠しシート ユーザー窓に貼る 目隠しシートユーザー(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から3日以内出荷
窓ガラスをオシャレに目隠しできるシートです。夏の熱い日差しをカット、冷房効率をアップさせます。 窓ガラスの大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。 シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。貼り直しも簡単。 布状なので伸縮性があり、貼りやすくなっています。 使用期間の目安=約6ヶ月(1シーズン)。 【使用可能なガラス面】=網なしの透明板ガラス・すりガラス・網なしの凹凸ガラス・ペアガラス。
材質本体/ポリエステル、アクリル系粘着剤 離型フィルム/ポリオレフィン質量(g)150寸法(縦×横)(cm)90×90
衣類乾燥除湿機 7L/日 アイリスオーヤマ衣類乾燥除湿機 7L/日アイリスオーヤマ
20,490税込22,539
1台
3日以内出荷
コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。
質量(g)8300定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180/190(50/60Hz)乾燥時間(分)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×233×430安全装置切り忘れ防止装置、3分間保護機能電源コード(m)2電源(AC V)100水タンク容量(L)約2.5(自動停止)運転モード弱・強・おまかせ除湿能力(L/日)5.9/7.3(50/60Hz)除湿面積木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz)切タイマー2/4/6時間
両面捕虫シート TRUSCO両面捕虫シートTRUSCO
519税込571
1袋(10枚)ほか
当日出荷
ガーデニングや畑の作業周辺、温室などに最適です。両面粘着で強力な捕獲力で、各種害虫を捕獲します。
用途農作物への害虫防止に。仕様捕虫方法:粘着シート長さ(mm)250幅(mm)100イエロー誘引方式色、紫外線反射
除湿機 ナカトミ除湿機ナカトミ
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
単相100Vで最大クラスの除湿能力です。大型ドレンタンクで、排水作業が少なく便利です。除湿した水は、付属のドレンホースを使って直接排水もできます。安全装置(サーマルプロテクター・高圧圧力スイッチ・フロート式満水停止装置)付きです。自動霜取装置(機械式温度センサー)付きです。霜取運転時はファンモーターが停止します。
付属品ドレンホース×1質量(kg)約49電源(V)単相100(50/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz24/25タンク容量(L)約20電源コード(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)840/1050騒音値(dB)63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×455×970電流(A)(50/60Hz)9.4/10.4冷媒封入量(g)680
硬質フレキ用ルーバーキャップ タイロン硬質フレキ用ルーバーキャップタイロン
4,890税込5,379
1個
当日出荷
鋼板製(TSC)に比べ軽量なため、フレキホース本来の自己保持力を損ないません。樹脂製で且つ、流体をせき止めにくい構造のため、ルーバー部分の結露防止が期待できます。
用途硬質フレキホースの先端で、簡単に風向き調整ができます。材質樹脂(PP)
ミニシーリングファン 日本電興ミニシーリングファン日本電興(1件のレビュー)
1,990税込2,189
1台
当日出荷
軽量&省スペース。天井掛けで手軽に使用できるミニシーリングファン。軽量なので天井にフックを設置すればどこにでも吊るせます。トイレや脱衣所等扇風機の設置スペースが無い場所に最適。冬場の室内循環用サーキュレーターとしてもご使用頂けます(※逆回転機能は付いておりません。)
用途シーリングファン 扇風機 サーキュレーター 照明なし付属品本体、吊り下げ用フック、ボードアンカー、コード押さえステップル3個、取扱説明書材質ABS、PP質量(g)260消費電力(W)4.7スイッチ電源コード中間に付属方向天井から床方面へ送風電源コード(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×42×13
ホッカイ棒 セキカワホッカイ棒セキカワ
34,980税込38,478
1本
5日以内出荷
棒をつなぐことで、1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85Mの5段階に伸びる。 アルミ合金製の硬くて丈夫なギザギザヘッドで、高いところの硬い雪や、ツララなどを落とします。
用途ツララおとし材質本体:アルミニウム合金 アルマイト加工(耐腐食加工)、頭部:アルミニウム合金+ゴムブレード全長(mm)2.1質量(kg)2.1質量(g)ボディ/ヘッド:2280/420タイプ超ロング5段 ギザギザ雪切り寸法(幅W×高さH)(cm)頭部:40×10.5伸縮サイズ(m)1.8 / 3.0 / 4.25 / 5.55 / 6.85
抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグ YAMAZEN(山善)抗菌・防臭・防ダニ 高反発フランネルラグYAMAZEN(山善)
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
しっかりした厚みで足元が心地いいラグマット。なめらかな肌触りのフランネル素材。裏面は滑りにくい仕様でラグのズレを防止。短めの毛足で掃除機掛けもラクラク。抗菌・防臭・防ダニ加工で安心して使える。吸湿速乾性・保温性でオールシーズン快適。
用途ラグ、カーペット、ホットカーペットカバー、絨毯として。材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル不織布(すべりにくい加工)、中材:ウレタンフォーム
wasser_hum005超音波加湿器 1.4L大容量 TAIGASHOJI(大河商事)wasser_hum005超音波加湿器 1.4L大容量TAIGASHOJI(大河商事)
4,190税込4,609
1台
翌日出荷
大きめ注ぎ口!上から給水可能 1度の給水で最大30時間使える大容量タンク USB電源でPCなどからも給電OK 3種類のミストモードで加湿量調整 LEDナイトライト機能で視覚的にも楽しめる タンク内の水量が目視できるデザイン オープンタンクでお手入れ簡単設計 赤ちゃんスヤスヤ静音設計
タンク容量(L)約1.4連続加湿時間(時間)約20~30セット内容本体×1・本体充電用USBケーブル(Type-C)×1・給水芯×2本・日本語 取扱説明書・保証書×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約135×135×170質量(g)約300材質ABS/PP入力DC5V/2A(Type-C)最大消費電力(W)約2コード長さ(cm)約90加湿量(mL/h)約70~46(1~1.7畳用)方式超音波振動式保証期間1年
衣類乾燥除湿機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]衣類乾燥除湿機コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
49,900税込54,890
1台
翌々日出荷
高性能・安心の日本製。 機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。 水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。 満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。 横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。 上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。 乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。 室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。 24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などにタンク容量(L)4.5タイプコンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57電源(V)AC100(50/60Hz)使用温度範囲(℃)約5~40モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物切タイマー1-9時間保証期間1年
アルミパンチングメタル 1.0t丸十 田中金網アルミパンチングメタル 1.0t丸十田中金網(3件のレビュー)
4,790税込5,269
1枚
4日以内出荷
好みのサイズにカットできる金属板
寸法(縦×横)(mm)500×1000厚さ(mm)1材質アルミ種別侵入防止
パンチングメタル アルミ丸十型0.5厚 田中金網パンチングメタル アルミ丸十型0.5厚田中金網(1件のレビュー)
3,290税込3,619
1枚
7日以内出荷
好みのサイズにカットできる金属板
寸法(縦×横)(mm)500×1000厚さ(mm)0.5材質アルミ種別侵入防止
イーボード(乾燥タイプ)(粘着板) SHIMADAイーボード(乾燥タイプ)(粘着板)SHIMADA
8,998税込9,898
1ケース(100枚)
3日以内出荷
『イーボード 乾燥タイプ』は、ブックタイプの粘着トラップです。 簡単に設置することができ、再び閉じての保管も可能です。
寸法(縦×横)(mm)214×336(ブック型を開いた状態)
あったカイロEX貼るミニ【10時間持続】 アイリスオーヤマあったカイロEX貼るミニ【10時間持続】アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
409税込450
1袋(10枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
【平均52℃】【10個 30個】あたたかさを更にUPさせ、持続時間が10時間のミニサイズの衣類に貼るタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼るタイプ最高温度(℃)63主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間10時間平均温度(℃)52関連資料アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
ウイルス対策ホコリとりフィルター空気清浄機用 東洋アルミエコープロダクツウイルス対策ホコリとりフィルター空気清浄機用東洋アルミエコープロダクツ
699税込769
1個(1枚)
当日出荷
銀配合フィルターでウイルスや最近を除去。 機器の内部に入り込むホコリや花粉をキャッチ。
超音波式加湿器 音光超音波式加湿器音光
339税込373
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
お洒落なバラ型ミニ加湿器。 超音波式なので安全性が高くて静音。 付属のUSBケーブルを本体とお手元のACアダプタ(別売)につないで電源ボタンを押すだけ簡単操作。 付属の容器はもちろんペットボトルやカップに差してオシャレなインテリアとしても場所を選びません。
付属品充電専用microUSBケーブル(約90cm)、吸水スポンジ(予備1本)取扱説明書/保証書材質(本体)ABS質量(g)約37(本体)、約15(容器)消費電力(W)2入力電圧(V)DC5消費電力(mA)350本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×50×148保証期間商品お届け後3ヶ月(保証期間経過後のお申し出は対応できません)加湿方式超音波噴射量(mL/h)最大40動作温度範囲(℃)0~40
オゾン発生器「オースリークリア3」 アースウォーカートレーディングオゾン発生器「オースリークリア3」アースウォーカートレーディング(1件のレビュー)
60,000税込66,000
1個
当日出荷
高濃度オゾン発生器です。オゾンの力で強力脱臭や除菌ができます。そしてウイルス対策にも効果的です。 オゾンは強力な酸化力によって、ニオイの根本原因となる有機物を分解します。 また、ニオイの除去と同時に除菌も行えます。 堅牢なアルミフレームで、外観を衝撃などから守ります。 劣化しずらい最新型のチタニウム放電管を採用しています。 メンテナンスは特に必要ありません。高温・多湿・粉塵の多い場所でのご使用は故障の原因になります。 運転仕様は待機時間を繰り返すサイクル運転です。 運転時間は1分/5分/15分/30分/60分より選択できます。 待機時間は1時間/1.5時間/3時間/6時間より選択できます。
用途病院やホテル・学校・自動車・不動産・ご家庭などの脱臭や除菌、ウイルス対策に付属品取扱説明書(保証書付き)、ACアダプター、オゾン放出用チューブ2m、ブロアストーン2個、シガーソケットプラグ、壁掛け用フック2個電源(V)AC100(50/60Hz)/DC12消費電力(W)36本体質量(kg)1.6本体寸法(mm)奥行82適合面積(m2)(目安)~100流量(L/min)8(ポンプ)本体高さ(mm)317本体幅(mm)198オゾン発生量(mg/h)600脱臭機能対応タイマー機能対応

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤