6,695件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用 スズメバチ 巣ごと退治 アース製薬業務用 スズメバチ 巣ごと退治アース製薬(2件のレビュー)
1,690税込1,859
1缶(550mL)
当日出荷
【殺虫+予防 ダブルの効果! EARTH PROFESSIONAL 業務用 スズメバチ巣ごと退治】(1):反撃阻止、速効性、致死効果に優れた5種の有効成分配合で、巣ごと駆除。(2):持続成分配合で、1ヶ月巣を作らせない。(※使用環境により異なります)(3):スズメバチの巣の駆除に適した、強力大量噴射できるジェットタイプ。(4):日本唯一、ハチに反撃をさせない植物由来成分を配合。・香りを嗅ぐだけで攻撃意欲を失う。・直撃すれば飛ぶのも忘れる。(5):ハチ以外の不快害虫にも効果あり。
用途スズメバチおよびスズメバチの巣の駆除、巣作りの防止に。使用方法使用開始時に天面のストッパーを上に起こして、パキッと音がするまで後ろの方に曲げて折り取ってください。区分防除用医薬部外品有効成分フタルスリン、モンフルオロトリン、イミプロトリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)、植物由来成分適合害虫スズメバチ(オオスズメバチを除く)、ツマアカスズメバチ、アシナガバチ、クマバチ、アブ、ブユ、クモ、ケムシ、ムカデ、カメムシ有効期間約1ヵ月RoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
消臭パック 静岡製機消臭パック静岡製機
3,890税込4,279
1袋(4個)
翌々日出荷
消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1か月効果が保たれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
除湿機 DM-10用ドレンホース No.45 ナカトミ除湿機 DM-10用ドレンホース No.45ナカトミ
2,390税込2,629
1個
当日出荷
適合DM-10長さ(m)1
屋外用灯油タンクオプション品 小出しガンセット ダイケン屋外用灯油タンクオプション品 小出しガンセットダイケン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
適合タンク本体:スチール製150~490型トラスコ品番116-5132質量(g)560ホース寸法(内径×外径)(mm)耐油:650(内径15、外径20)
BIGFANシリーズ BIGFAN専用小型三脚 タイムリーBIGFANシリーズ BIGFAN専用小型三脚タイムリー
279税込307
1個
当日出荷
別売のBIGFANを希望の高さや角度で使うための専用三脚です。 伸縮タイプの足のため高さ5センチ、角度180度調整可能です。 1/4インチネジを搭載しています。 ※本製品を使用するためには専用ファンガードをファン本体に装着いただく必要がございます。 三脚固定用ファンガード(80mmファン用) BF-GUARD80 三脚固定用ファンガード(120mmファン用) BF-GUARD120
質量(g)49鉄製外形寸法(mm)24×147(収納時)
35cm アルミ羽根工場扇 床置き型 新光電気35cm アルミ羽根工場扇 床置き型新光電気(2件のレビュー)
9,090税込9,999
1台
当日出荷
工具レスで簡単組み立て! 羽根35cmの小型工場用扇風機!
カダンお庭の虫キラー誘引殺虫剤 フマキラーカダンお庭の虫キラー誘引殺虫剤フマキラー(5件のレビュー)
569税込626
1箱(8個)
当日出荷
おいしいエサで誘って退治! 50種以上の害虫に効く!容器入りなので雨に強く、水に濡れても効果が1ヵ月※持続します。 ※使用環境により異なります。 ・50種以上の害虫に効く! ナメクジやヨトウムシ※、ダンゴムシなど50種以上の害虫に優れた効果を発揮します。 ※本品は農薬ではありません。植物保護の目的で使用しないでください。 ・おいしいエサで引き寄せる! 害虫が好む5種のおいしいエサをブレンドしているので、いろいろな害虫を強力に引き寄せます。 ・雨に強い! 容器入りなので雨に強く、水に濡れても効果が1ヵ月※持続します。 ※使用環境により異なります。 ・お子様やペットが薬剤に触れにくい容器入り! ・あちこち置ける! 玄関先やベランダなど薬剤をまきにくい場所に最適。あちこちに置くことで害虫との遭遇率がアップ、庭中の害虫を効率よく駆除できます。
有効成分メタアルデヒド、カルバリル適合害虫アミメアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、クロヤマアリ、シリアゲアリ、オオハリアリ、クロクサアリ、ルリアリ、クロオオアリ、トビイロケアリ、アシナガアリ、チャコウラナメクジ、マダラコウラナメクジ、カタツムリ、キセルガイ、オオクビキレガイ、ヤマタニシ、トビズムカデ、イッスンムカデ、ヤケヤスデ、ゲジ、オカダンゴムシ、ワラジムシ、フナムシ、ゴミムシ、マルガタゴミムシ、アシミゾナガゴミムシ、オオホシボシゴミムシ、オオアトボシアオゴミムシ、クビナガゴモクムシ、オオズケゴモクムシ、ヒメツヤゴモクムシ、ホソスナゴミムシダマシ、コスナゴミムシダマシ、カクスナゴミムシダマシ、アラメヒゲブトゴミムシダマシ、セスジナガキマワリ、ズビロキマワリモドキ、ツヤエンマコガネ、ヒラタコメツキ、オオクシコメツキ、ヒメサビキコリ、ケオビアリモドキ、アオバアリガタハネカクシ、クリイロクチキムシ、ベッコウヒラタシデムシ、コバネハサミムシ、ヒゲジロハサミムシ、ハラヒシバッタ、オンブバッタ、エンマコオロギ、ハスモンヨトウアズワン品番64-8374-47
11枚フィン デジタル表示 オイルヒーター TEKNOS11枚フィン デジタル表示 オイルヒーターTEKNOS
14,900税込16,390
1台
5日以内出荷
1200W/700W/500W 3段切替え 自動設定温度調整機能付 オイルヒーター つや消し黒。部屋の空気を汚さない部屋全体を暖めるオイルヒーター。リビング、寝室におすすめです。
消費電力(W)1200/700/500(切替式)仕様設定温度自動調節、チャイルドロック、転倒オフスイッチ付電気代の目安約32.4円/時(1200W時)タイマー1~24時間オン・オフタイマー
補修用取替ヒーター Kashiba補修用取替ヒーターKashiba
4,090税込4,499
1台
当日出荷
ドライバー1本で簡単取付
用途こたつのヒーターの取替用切替方式強・中・弱温度切替ヒーター石英管
ダニフマキラー フマキラーダニフマキラーフマキラー
899税込989
1本(300mL)
当日出荷
退治&予防のダブル効果。ムラなくたっぷり噴霧できるトリガーを採用。スプレー回数が約半分で済みます。メーカー従来品比較マダニにも効く。フルーティーシトラス。
有効期間約2ヶ月利用場所屋内
おすだけアリアーススプレー アース製薬おすだけアリアーススプレーアース製薬(1件のレビュー)
889税込978
1本(80mL)
当日出荷
窓のサッシ、ドアのすき間、壁と床のすき間など、アリが侵入しそうな場所にプッシュしておくだけで、アリのまちぶせ効果が約1ヵ月間続きます。(使用環境により異なります) 屋内にいる不快なアリを1プッシュで速効退治します。 アース製薬独自のパワフルショットスプレー&三方広角噴射ノズルで、瞬時に薬剤が届きます。 ベタつきにくい処方なので、屋内で手軽にお使いいただけます。 ヒアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリにも効果があります。
用途初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用してください。 【アリが侵入してきそうな場所に使用する場合】20cm×50cmに1プッシュの割合で噴射する。 【アリに直接噴射する場合】アリに30cm以内の距離から、1プッシュ噴射する。 注意-人体に使用しないでください ※肌にスプレーする虫よけ剤ではありません。種別スプレー容量80mLシリーズアリアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×50使用の目安【アリに直接噴射する場合】アリに30cm以内の距離から、1回噴射する。【アリが侵入してきそうな場所に使用する場合】20cm×50cmの範囲に1回の割合で噴射する。香り無香料有効成分プラレトリン、ビフェントリン、ピレトリン適合害虫クロヤマアリ、クロオオアリ、トビイロシワアリ、ルリアリ、トビイロケアリ、アミメアリ、オオズアリ、オオハリアリ、ヒメアリ、クロクサアリ、羽アリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、ハヤトゲフシアリ有効期間3ヵ月使用場所屋内外兼用アズワン品番64-1215-54使用可能回数60回利用場所屋内外
屋外用灯油タンク(95型) ダイケン屋外用灯油タンク(95型)ダイケン
29,980税込32,978
1台
当日出荷
灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。
内容積(L)99容量(L)89付属品2ウェイストレーナー付き材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)板厚(mm)タンク本体:1.2取出口RC3/8
屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用Oリング ダイケン屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用Oリングダイケン(3件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
トラスコ品番116-5129適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)2サイズ(Φmm)44
脚のびたくん (こたつ・テーブル継脚) YAMAZEN(山善)脚のびたくん (こたつ・テーブル継脚)YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
979税込1,077
1セット(4個)
当日出荷
テーブルやこたつの脚をらくらく高さ調整。
用途こたつ用継脚、コタツ用継脚として。こたつ、コタツ、テーブルに。
EL-C301(W)EL-C301(B)EL-C301(P)EL-C302(W)EL-C302(B)EL-C303(NB)EL-C303(DB)用 フィルターカートリッジ TEKNOSEL-C301(W)EL-C301(B)EL-C301(P)EL-C302(W)EL-C302(B)EL-C303(NB)EL-C303(DB)用 フィルターカートリッジTEKNOS
2,198税込2,418
1個
当日出荷
加湿器の交換用フィルターカートリッジ
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
命の母カイロ貼る 桐灰命の母カイロ貼る桐灰(3件のレビュー)
499税込549
1セット(10個)
当日出荷
よもぎ、しょうが、肉桂の抽出成分を配合した香料を使用した衣類に貼るカイロ。ぬくもりと香りで心が落ち着く。めっちゃ熱いカイロ!マグマ。手の中にぴったりサイズ。温かさが約12時間持続します。最高温度57℃、平均温度50℃。
エアコン風向調整板(スリットタイプ) イチネンTASCOエアコン風向調整板(スリットタイプ)イチネンTASCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様これまでのエアーウイングシリーズで対応できなかったライン型吹出口の空調設備に最適!! 軽くて丈夫。エアコンルーバーを傷めません。 吹出口ルーバーにぴったりはまる専用アダプターではめ込むだけ!! 簡単に組み立てられます。取り付けも「ネジ」「穴あけ」等の工事が不要。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…50×25×127mm ストッパーサイズ…22×22×10mm 材質…ポリプロピレン セット内容…本体×2 アダプター×4 ストッパー×4ホワイト
水で貼る結露防止シート ユーザー水で貼る結露防止シートユーザー
1,249税込1,374
1セット(2枚)
当日出荷
水で貼る断熱シート。貼るだけで冷・暖房費の節約に。断熱効果に優れたエアーキャップ両面フィルム張りの三層構造。窓ガラスの温度が約10度アップ。目隠し効果もあり、室内が暗くなりにくい。シートが空気の層を作り、ガラスと部屋の間に断熱効果を生み出す。窓際からの湿気をおさえ、カーテンの水ぬれやカビの発生を軽減。
用途冷・暖房費の節約に、水で貼る断熱シート、結露防止シート、目隠しシートとして。材質ポリエチレン質量(kg)0.2寸法(縦×横)(mm)450×1800
薪ストーブ 多目的小型カマド 燃焼工房 ホンマ製作所薪ストーブ 多目的小型カマド 燃焼工房ホンマ製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個質量(kg)7直径(Φmm)(煙突)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
ムカデキンチョール 行動停止プラス 駆除・忌避 金鳥(KINCHO)ムカデキンチョール 行動停止プラス 駆除・忌避金鳥(KINCHO)(4件のレビュー)
799税込879
1個(300mL)
当日出荷
ムカデの動きを素早く止める。行動停止成分配合。ジタバタさせずにノックダウン!害虫の生息場所や侵入ルートなどへの噴霧塗布により待ち伏せ効果が約4週間持続します。(使用環境・条件により異なります。)噴霧塗布面に害虫が接触するだけで殺虫効果があります。屋内、屋外の両方で使えます。
用途【適用害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ利用場所屋内屋外両用
交換用加湿フィルター 三菱重工交換用加湿フィルター三菱重工
589税込648
1枚
当日出荷
空気吸込口に配置した抗菌アレルゲンフィルターが、細菌・カビをしっかりキャッチして抑制します。
適合機種SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR交換目安破損またはいちじるしく汚れた場合
遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーターDENSO(デンソー)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
タイプ2連タイプ電源三相200V電源コード(m)5プラグなし
集じんフィルター 日立集じんフィルター日立
4,898税込5,388
1個
当日出荷
適合本体EP-MVG110清浄時間(分)48畳:30、42畳:27、36畳:24、32畳:22、31畳:21、26畳18、20畳:14、16畳:12、15畳:11、12畳:9、10畳:8、8畳:6、6畳:5、4.5畳:4
虫よけキンチョールDFパウダーフリー イカリジン 金鳥(KINCHO)虫よけキンチョールDFパウダーフリー イカリジン金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
699税込769
1個(200mL)
当日出荷
新有効成分 イカリジンが高い虫よけ効果を発揮。
用途【効能】蚊成虫、ブユ(ブヨ)、マダニ、アブの忌避区分防除用医薬部外品シリーズ虫よけキンチョールアズワン品番64-1135-89医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名キンチョウRA4
おすだけノーマットロング スプレータイプ アース製薬おすだけノーマットロング スプレータイプアース製薬(3件のレビュー)
999税込1,099
1本(41.7mL)
8日以内出荷
1日1プッシュ。24時間持続:速く効く、長く効く 【Wの駆除で効く】薬剤がお部屋中に素早く広がる (駆除1)空間に浮遊する薬剤が、飛んでいる蚊に効く (駆除2)天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤が、天井、壁、床付近の蚊も逃さず効く 1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、24時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除します。) 1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で家中で使えます。 電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。 くびれがポイント:ラクににぎれてスプレーしやすい形状 低刺激・無香料
適合害虫ハエ・蚊成分イソプロパノール、LPGトラスコ品番854-9859種別スプレー容量1本区分防除用医薬部外品シリーズおすだけノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36使用の目安1日1プッシュ香り無香料有効成分トランスフルトリン3.35g/本有効期間約24時間使用場所4.5畳~8畳の部屋アズワン品番64-1139-19利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース殺虫エアゾールFJ3
ガラスクリア防虫剤 イカリ消毒ガラスクリア防虫剤イカリ消毒
1,590税込1,749
1本(420mL)
3日以内出荷
店舗等の窓ガラス・硝子扉や自動販売機にも使用できる!
適合害虫ガ、ユスリカ、コバエ、ガガンボ、カメムシ、羽アリ、ウンカ、ヨコバイ等有効期間2~3週間利用場所屋内屋外両用
スタンド式補虫器 Luics-S 交換シート SHIMADAスタンド式補虫器 Luics-S 交換シートSHIMADA
4,400税込4,840
1セット(10枚)
当日出荷
LuicsS交換用シート
用途虫による異物混入対策として、幅広い業種に。適合LuicsSトラスコ品番819-4089シートサイズ(mm)570×145
油フィルター ダイニチ工業油フィルターダイニチ工業(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
適合機種FW-2514S, FW-2515S, FW-2516S, FW-2517S, FW-257S, FW-258S, FW-259S, FW-25S, FW-25S2, FW-25S3, FW-25S4, FW-25S5, FW-25S6, KDF-2517S, KDF-25SB, KDF-25SC
防カビフィルター ダイニチ工業防カビフィルターダイニチ工業
599税込659
1セット
当日出荷
適合機種HD-500A, HD-500B, HD-500C, HD-500D, HD-500E, HD-500F, HD-700C, HD-700D, HD-700E, HD-700F, HD-900C, HD-900D, HD-900E, HD-900F, HD-C500G, HD-C500H, HD-C700G, HD-C700H, HD-C900G, HD-C900Hアズワン品番64-8202-14
水性コックローチJ ゴキブリ・トコジラミ 殺虫スプレー 金鳥(KINCHO)水性コックローチJ ゴキブリ・トコジラミ 殺虫スプレー金鳥(KINCHO)(2件のレビュー)
799税込879
1個(450mL)
当日出荷
速効性と待ち伏せ効果を兼備。虫にきびしく人にやさしい水性タイプ。広角噴射ノズルとスキマへの噴射に便利なロングノズルの2WAYノズルを採用。微香性。
用途【効能】ゴキブリ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニの駆除区分防除用医薬部外品シリーズコックローチ有効成分ピレスロイド(イミプロトリン、フェノトリン)適合害虫ゴキブリ、トコジラミ、マダニ利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名水性コックローチS2H
虫コロリパウダースプレー アース製薬虫コロリパウダースプレーアース製薬(4件のレビュー)
999税込1,099
1個(450m)
当日出荷
ドライパウダータイプのスプレーだから、壁面や窓枠などに使えて、嫌な害虫のはい上がりを防ぎ、家屋内への侵入防止効果を発揮します。 撥水パウダーで雨に強い。 効きめは約1ヵ月持続。※使用環境により異なります。 【適用害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシの駆除・忌避トラスコ品番818-5037種別スプレー容量450mLシリーズ虫コロリアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×218×66使用の目安【害虫の侵入を防止する場合】1mあたり4秒から5秒(約20cm離して噴射すると、より効果的な塗布幅になります)【害虫を殺虫する場合】適量を害虫に直接噴射する。有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)有効期間1ヶ月使用場所家屋の基礎部分、壁面、窓枠、玄関や勝手口の下など不快害虫が侵入しやすい場所利用場所屋内屋外両用
アース渦巻香 缶入 アース製薬アース渦巻香 缶入アース製薬(17件のレビュー)
599税込659
1缶(30巻)
当日出荷
1巻で約12時間蚊を落とす長時間タイプ。ピレスロイドを主成分とし、安定した殺虫効果を発揮する蚊取り線香です。(燃焼時間は使用環境により異なります) 缶のフタがそのまま使用可能な線香皿と、便利な線香立て2個付き。 高級ビャクダンの香りです。 【効果効能】蚊成虫の駆除
区分防除用医薬部外品適合害虫蚊成虫医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース渦巻Qa
ナメクジカダンスプレー フマキラーナメクジカダンスプレーフマキラー(12件のレビュー)
669税込736
1本(450mL)
当日出荷
ナメクジに直接かけるとすぐに効果を発揮、すばやく退治できます。100%食品成分!化学成分を使用していないので、お子様やペットのいるご家庭にもおすすめです。散布後、まいた場所にナメクジを近寄りにくくする効果が約1週間持続します。
トラスコ品番796-1219剤形エアゾル
猫にはネコだ コンパル猫にはネコだコンパル(22件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
EVA樹脂で雨に濡れてもサビません。目玉は反光性のある特殊ガラスです。
材質硬質EVA、反光ガラス質量(g)62寸法(cm)H15×W31×5対象動物
ウルトラボード(大型粘着) ProBusterウルトラボード(大型粘着)ProBuster(3件のレビュー)
679税込747
1パック(2枚組)
当日出荷
大型粘着式ねずみとりシートブック型2枚組、粘着面積2倍!大きなねずみも捕獲出来ます。
種別粘着タイプ材質紙・ポリブテン(粘着剤)
生息調査&駆除用粘着トラップ ドームプロPPハーフ SHIMADA生息調査&駆除用粘着トラップ ドームプロPPハーフSHIMADA
2,990税込3,289
1セット(25枚)
当日出荷
ドームプロPPのハーフサイズ。ポリプロピレン製なので水・食用油多いところでも使用可能です。
用途ゴキブリの生息調査・捕獲。材質PP粘着面(mm)106×16×80
どこでもベープNo.1 電池式 屋外用 フマキラーどこでもベープNo.1 電池式 屋外用フマキラー(17件のレビュー)
589税込648
1箱(2個)ほか
当日出荷
「どこでもベープNo.1 未来」に使用できます。
シリーズどこでもベープ
使い捨てフレキシブルダクト TRUSCO使い捨てフレキシブルダクトTRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
カッターナイフで切れるので、お好みのサイズで使用できます。
ダクト径(Φmm)330長さ(m)5本体生地厚さ(mm)0.028適合送風機最大口径(Φmm)320質量(kg)2.0仕様送風機本体取付用ロープ付トラスコ品番352-7115
ホットドライヤ(熱生機) スイデンホットドライヤ(熱生機)スイデン
203,980税込224,378
1台ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
除湿機 ナカトミ除湿機ナカトミ(6件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
欠品中
地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用オゾン層破壊係数0湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理にトラスコ品番448-9527タイプコンプレッサー式外形寸法(mm)390×430×835電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz10/11タンク容量(L)15定格電流(A)7.2/7.2(50/60Hz)本体質量(kg)33電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)590/700保護装置(圧縮機)サーマルプロテクター(冷媒回路)高圧圧力スイッチ使用環境温度(℃)5~35(周囲温度)冷媒HFC R407C圧縮機全閉式ロータリー除湿水の処理方法15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付霜取方法装置/機械式温度センサー使用環境湿度(%)45~90(相対湿度)除湿能力(L/h)1.2/1.4(50/60Hz)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤