6,695件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cm2連モデル タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cm2連モデルタイムリー
1,290税込1,419
1個
当日出荷
便利な80mmファンを2基つないだステレオタイプ(2ch)のUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 省スペースで機器を違う角度から同時に冷却したい場合に便利です。
質量(g)224外形寸法(mm)80×80×25電流(A)0.30 x 2電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])2700騒音値(dB)27 / 1 FANケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)34/ 1 FAN商品タイプ扇風機
エア・サーキュレーター・モダン Vornadoエア・サーキュレーター・モダンVornado(2件のレビュー)
20,350税込22,385
1個
4日以内出荷
大型のパワフルさを兼ねそなえた中型モデル。4段階のスピード調整が可能で、角度調整も可能です。適用畳数:6~35畳
材質ABS樹脂、PP質量(kg)3.3周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)ターボ:46/強:40/中:34/弱:29、(60Hz)ターボ:53/強:43/中:36/弱:29回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)ターボ:1250/強: 1100/中:950/弱:750、(60Hz)ターボ:1350/強: 1100/中:850/弱:650風量(m3/min)50Hz/60Hzターボ:14.86/15.85・強:12.74/12.74・中:10.47/9.34・弱:7.78/6.93コード長さ(m)1.85機能風量調節適合床面積6~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×35×38風量調整ターボ/強/中/弱の4段階1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)ターボ:1.24/強: 1.08/中:0.92/弱:0.78、(60Hz)ターボ:1.43/強: 1.16/中0.97/弱:0.78
電気あんか Panasonic(パナソニック)電気あんかPanasonic(パナソニック)
8,190税込9,009
1台
5日以内出荷
就寝時に足元暖か 抗菌防臭 コントローラー付
グレー材質本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル質量(kg)0.5備考抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布)タイプソフトタイプ定格30Wコード長さ(m)3加工抗菌防臭加工寸法(cm)約29×39×厚さ3温度制御サーモスタット格子柄温度調節表面温度(℃)(室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45スイッチ種類コントローラースイッチ
超音波ミスト式加湿器用 交換用 抗菌クリーンカートリッジ YAMAZEN(山善)超音波ミスト式加湿器用 交換用 抗菌クリーンカートリッジYAMAZEN(山善)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
交換用抗菌クリーンカートリッジ 1個入り。水アカ、白粉の付着を軽減し、水槽内の雑菌繁殖を抑える。水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル分を吸着し水アカや白粉などの付着を軽減。水槽内にたまった水の雑菌繁殖を抑える。
用途水アカ、白粉の付着を軽減し、水槽内の雑菌繁殖を抑える交換用カートリッジ。適合機種MZ-F30、MZ-F301、MZ-F302、AZ-F301、KMZ-F301、KMZ-F302質量(g)120交換目安1日約8時間の運転で約半年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×88×41
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
13,980税込15,378
1個
当日出荷
産業用掃除機V-Σ用の標準フィルターです。一般粉体用です。1台につき(1個)使用します。
用途一般粉体用です。付属品パッキン材質ポリエステルスパンボンド
アマノ 集塵機用フィルター アマノ[事務用品/清掃用品]アマノ 集塵機用フィルターアマノ[事務用品/清掃用品]
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
パルスジェット集塵機PiE用の制電フィルターです。帯電性粉体用です。
用途帯電性粉体用付属品パッキン、アーストラスコ品番756-2659適合機種PiE-30SDN・30SD(4個)、PiE-45SDN・45SD(6個)、PiE-60DN(8個)、PiE-75DN(12個)、PIE-120DN(16個)、PIE-150DN(24個)材質ポリエステルスパンボンド質量(kg)1.6寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
上下ルーバータワーファン mini メカ式 アイリスオーヤマ上下ルーバータワーファン mini メカ式アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
7,290税込8,019
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトでもパワフル!上下ルーバー可動タイプ。日本の住宅に合わせた、コンパクトかつパワフルモデル。日本の生活環境に合わせたコンパクトサイズがパワフルさそのまま新登場!コンパクトサイズになっても上下ルーバータワーファン(TWF-D82T)と同等のパワフルさ!好評だった可動式ルーバーを搭載。上下最大90°送風!静音レベル35dB以下で音も気にならず睡眠時にも気兼ねなく使用できます。ぐらつき対策の為スライダーリング部材が入っています。タワーファンミニは高さが抑えられており、よりぐらつきが少なくなりました。内部の羽根に触れない為、子供の近くでも安心して使えます。背が低い為圧迫感もなく、子供部屋に馴染みやすく最適です。
機能風量調節・静音モード質量(g)2800寸法(直径Φ×高さH)(mm)230×560消費電力(W)(50/60Hz)36/37電源電圧(V)AC100風量調整3段階音量(dB)35以下上下角度調整
エアーウィングプラス ダイアン・サービスエアーウィングプラスダイアン・サービス
1,678税込1,846
1台
当日出荷
お手持ちのエアーウィングPro/Multiに連結して大型吹出し口に対応するワイドなウィングに。断熱用マット標準装備で結露防止。自由な風向設定で不快な直撃風も解消。本体ウィングは上下に180度可動しお好みの角度でキープ。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。エアーウィングPro/Multiに対応するエアコン各種タイプに取り付け可能 (天井埋込カセットタイプ、壁掛けタイプ、円型吹出しタイプ、天吊りタイプ、床置きタイプ、壁面吹出しタイプ)。専用連結クリップで簡単に合体。エアウィング単体でも使用可能。
用途'事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。材質本体・クリップ:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂、断熱マット:ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着材塗布質量(kg)0.13アイボリー寸法(縦×横)(mm)160×250
エアークーラー(超低温空気発生器) イチネンTASCOエアークーラー(超低温空気発生器)イチネンTASCO
44,980税込49,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
アリがいなくなるシャワー液 アリの巣退治 1か月効果持続 金鳥(KINCHO)アリがいなくなるシャワー液 アリの巣退治 1か月効果持続金鳥(KINCHO)(3件のレビュー)
899税込989
1個(1L)
当日出荷
【特長】1.メーカー開発の殺虫成分シラフルオフェンでアリの巣を根こそぎ退治!殺虫成分シラフルオフェンは優れた殺虫効果と安全性を有しています。アリの巣穴とその周辺に散布するだけで薬剤に接触したアリは駆除でき、2~3日後にアリの活動が停止します。2.効き目長持ち!アリの巣穴とその周辺にまいておけば、約1ヵ月間アリの活動を抑えます。(使用環境により異なります)3.まきやすいシャワータイプ!シャワータイプなので、アリの巣穴等にスムーズに散布できます。4.ヒアリやアルゼンチンアリにも効く!特定外来生物に指定されているヒアリやアルゼンチンアリにも効きます。
用途【適用害虫】アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ【効能】アリの巣の駆除【有効成分】シラフルオフェン効きめの仕組み>適合害虫アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ利用場所屋外
タンク(タンクキャップ付き ラベンダー) ダイニチ工業タンク(タンクキャップ付き ラベンダー)ダイニチ工業(1件のレビュー)
1,599税込1,759
1個
当日出荷
適合機種HD-300D, HD-300E, HD-300R18, HD-300R19, HD-300R20, HD-300R21, HD-300TR3, HD-300TR4
タンク(タンクキャップ付き ベージュ/ホワイト) ダイニチ工業タンク(タンクキャップ付き ベージュ/ホワイト)ダイニチ工業
2,999税込3,299
1個
当日出荷
適合機種HD-RX716, HD-RX717, HD-RX915, HD-RX916, HD-RX917
サイクル扇 三菱電機サイクル扇三菱電機
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
単相 100V羽根:ブルー(透明AS樹脂)羽根:ブルー(透明AS樹脂)本体:ホワイト本体:ホワイト3段旋回角度調節(0°・30°・60°)密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)ガード二重落下防止構造
羽根枚数3モーター密閉
壁掛扇 三菱電機壁掛扇三菱電機(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
ワイヤレスリモコンタイプ 8時間タイマー メモリー機能
質量(kg)3.5消費電力(W)34/38(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)484×374×335風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
マイナスイオン発生空気清浄機 ツインバードマイナスイオン発生空気清浄機ツインバード(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。 静音モード&タイマー付き。 マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。 HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。 花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。 フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。 脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積~12畳パールホワイト仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター材質(本体・フロントカバー)PS寸法(mm)約410×140×430質量(kg)約4(付属品含)コード長さ(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)花粉モード脱臭機能タイマー機能
空気清浄機ファンディスタイル ツインバード空気清浄機ファンディスタイルツインバード(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
マイルームにおすすめな省スペース&パーソナルサイズ。 帯状のシートを折りたたんだ抗菌プリーツフィルター。フィルターをプリーツ状にしたことにより集じん表面積を増加。フィルターの目詰まりによる能力低下を防いで、集じん効果を持続させます。抗菌加工でフィルターにとらえた雑菌の繁殖をおさえます。 微細な汚れもしっかりキャッチ。花粉・ホコリ・タバコの煙などを集塵します。 脱臭用活性炭フィルターが、気になるニオイも除去します。 コンパクトなので色々な場所に気軽に設置できます。 書斎や子供部屋など、パーソナルな空間にちょうど良いサイズ。 運転モードは「弱」と「強」の2段階切替。
適合床面積~6畳ホワイト付属品抗菌プリーツフィルター材質(本体)ABS+PP、(スイッチカバー・フロントカバー)ABS寸法(mm)約330×110×265質量(kg)約1.9(付属品含)コード長さ(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)(強)30/26、(弱)21/18寿命フィルター/約6ヶ月花粉モード脱臭機能タバコモード
シロアリハンター駆除用 イカリ消毒シロアリハンター駆除用イカリ消毒(4件のレビュー)
2,379税込2,617
1箱(3個)
3日以内出荷
食べさせて巣ごと駆除するシロアリ駆除剤。有効成分は昆虫だけに作用するので、人畜に安全。
適合害虫シロアリ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×240×450有効成分ビストリフルロン・松材有効期間約2年利用場所屋内屋外両用
虫コナーズ アミ戸用スプレー 虫除けスプレー 金鳥(KINCHO)虫コナーズ アミ戸用スプレー 虫除けスプレー金鳥(KINCHO)(9件のレビュー)
569税込626
1個(300mL)
当日出荷
アミ戸にスプレーするだけで、約2ヵ月間不快な害虫を寄せつけません。また、優れた殺虫効果があります。 虫コナーズアミ戸用スプレーは汚れ付着防止剤のはたらきで、噴霧した網戸にホコリがつきにくい効果があります。 大きなアミ戸や届きにくい場所でも使い易い、ワイド(広)とスポット(狭)の2Way噴射ノズルを採用。簡単便利に使えます。 1本で約15枚のアミ戸を処理できるので経済的です。 ゴミ箱に寄りつくイヤな害虫の駆除にも最適です。
ベープマットセット・替え フマキラーベープマットセット・替えフマキラー(3件のレビュー)
989税込1,088
1個(30枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
使いやすいマット専用セットです。 プラグを抜かずにスイッチでオン・オフ。 どんな部屋にもすっきり置けるシンプルな器具デザイン。
区分防除用医薬部外品シリーズベープマット利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
アリフマキラー フマキラーアリフマキラーフマキラー(1件のレビュー)
699税込769
1個(450mL)
当日出荷
-60℃の冷却効果ですばやく動きを止めて退治します。(降下温度は条件によって異なります)殺虫&バリア成分ともに100%天然成分ですので、室内でも安心してご使用いただけます。べたつきにくいクリーンタイプです。
用途アリ退治用。
PGガード フマキラーPGガードフマキラー(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(450mL)
当日出荷
ガラス面に噴霧することにより、ガラス面に寄ってくる虫を殺虫・忌避します。ガラス面に噴霧しても透明感が損なわれることはありません。ガラス面の美観を維持します。
用途窓ガラス用殺虫・忌避剤仕様持続目安時間1ヶ月トラスコ品番447-1318容量(mL)450有効期間1ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内屋外両用
送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付き スイデン送風機用ダクト Φ230 5m 片ひも付きスイデン
16,900税込18,590
1個
当日出荷
肩ひも付きがついているフレキシブルダクト ダクトバンドが無くても送風機本体に接続できます。
用途送風機用ダクト長さ(m)5ダクト径(Φmm)230トラスコ品番826-6682適合機種SJF-200L-1、SJF-200L-2材質ポリエチレン質量(kg)3.6アズワン品番64-9623-43
お徳用 のらネコ・イヌを寄せ付けない SHIMADAお徳用 のらネコ・イヌを寄せ付けないSHIMADA(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200g)
当日出荷
天然無害!固形タイプ(木酢/にんにく)でのらネコを寄せ付けない300g!雨にも強い!置くだけ簡単!60日と長持ち!
成分木酢、にんにく、特殊セラミックアズワン品番65-1226-90対象動物ネコ・イヌ
熊よけ鈴 中林製作所熊よけ鈴中林製作所(2件のレビュー)
1,200税込1,320
1個
当日出荷
カラビナ付きで携帯に便利な2連式熊よけ鈴。
仕様2連材質(本体)鉄、ナイロン(カラビナ)アルミニウム寸法(mm)約H220×W48×D38質量(g)100アズワン品番64-3219-09対象動物
捕虫器 ムシポン MP-301 朝日産業(捕虫器・包装機器)捕虫器 ムシポン MP-301朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)
21,900税込24,090
1台
当日出荷
インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。有効面積(m2)50~80消費電力(W)30トラスコ品番410-0557材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.5電源(V)100誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
虫よけカトリスプロ用取替えカートリッジ 金鳥(KINCHO)虫よけカトリスプロ用取替えカートリッジ金鳥(KINCHO)
12,900税込14,190
1個
欠品中
金鳥虫よけカトリスプロ用の専用交換カートリッジです。
用途不快害虫の駆除及び忌避適合害虫チョウバエ・ユスリカ等質量(g)約40シリーズ虫よけカトリス寸法(直径Φ×高さH)(mm)約70×40使用時間24時間使用で約2ヶ月、タイマー12時間ON/OFFで約4カ月延べ約1500時間有効成分メトフルトリン(ピレスロイド系)利用場所屋内
スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125 スイデンスポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125スイデン
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番460-2986適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3質量(kg)4.7径(Φmm)125長さ(m)5
フレキシブルレジューサー スイデンフレキシブルレジューサースイデン
6,490税込7,139
1本
当日出荷
ジェットスイファンのLシリーズの吸込み口側に、フレキシブルダクトを接続する際にご使用下さい。
用途ガス中毒・酸欠防止。 狭い場所で作業をする時。 固定ダクトの工事が出来ない場所で。 電力通信ケーブルのマンホール内作業。材質基布:ポリエステル生布表面加工:塩化ビニール処理
チャブBT錠 住化エンバイロメンタルサイエンスチャブBT錠住化エンバイロメンタルサイエンス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(100g)
当日出荷
適合害虫ユスリカ、チョウバエ等成分ピリプロキシフェン特性即効性・残効性
交換用ストリーマユニット ダイキン工業交換用ストリーマユニットダイキン工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
対応機種加湿・標準 55タイプ用:ACB50X-S/ACK55S-W/ACK55T-R/ACK55T-T/ACK55T-W/ACK55U-G/ACK55U-T/ACK55U-W/ACK55V-A/ACK55V-T/ACK55V-W/ACK55W-H/ACK55W-T/ACK55W-W/ACK55X-H/ACK55X-T/ACK55X-W/ACK55Y-C/ACK55Y-T/ACK55Y-W/ACM55U-W/ACM55W-W/ACM55X-W/ACM55Y-W/MC55U-W/MC55UKS-W/MC55W-W/MC55WKS-W/MC55X-W/MC55XBK-W/MC55XKS-W/MC55Y-W/MC55YBK-W/MC55YKS-W/MCA55UE5-W/MCA55WE7-W/MCA55XE8-W/MCA55YE9-W/MCK40S-W/MCK40T-W/MCK40U-W/MCK40V-W/MCK40W-W/MCK40X-W/MCK50Y-W/MCK55S-A/MCK55S-D/MCK55S-T/MCK55S-W/MCK55SE3-A/MCK55SE3-D/MCK55SE3-W/MCK55SJ-A/MCK55SJ-D/MCK55SJ-T/MCK55SJ-W/MCK55SKS-A/MCK55SKS-D/MCK55SKS-T/MCK55SKS-W/MCK55SN-D/MCK55SN-T/MCK55SN-W/MCK55SY-A/MCK55SY-D/MCK55SY-T/MCK55SY-W/MCK55T-R/MCK55T-T/MCK55T-W/MCK55TE4-R/MCK55TE4-T/MCK55TE4-W/MCK55TJ-T/MCK55TJ-W/MCK55TKS-R/MCK55TKS-T/MCK55TKS-W/MCK55TN-R/MCK55TN-T/MCK55TN-W/MCK55TY-R/MCK55TY-T/MCK55TY-W/MCK55U-G/MCK55U-T/MCK55U-W/MCK55UE5-G/MCK55UE5-T/MCK55UE5-W/MCK55UJ-G/MCK55UJ-T/MCK55UJ-W/MCK55UKS-G/MCK55UKS-T/MCK55UKS-W/MCK55UN-G/MCK55UN-T/MCK55UN-W/MCK55UY-G/MCK55UY-T/MCK55UY-W/MCK55V-A/MCK55V-T/MCK55V-W/MCK55VBK-A/MCK55VBK-T/MCK55VBK-W/MCK55VE6-A/MCK55VE6-T/MCK55VE6-W/MCK55VJ-A/MCK55VJ-T/MCK55VJ-W/MCK55VKS-A/MCK55VKS-T/MCK55VKS-W/MCK55VN-A/MCK55VN-T/MCK55VN-W/MCK55VY-A/MCK55VY-T/MCK55VY-W/MCK55W-H/MCK55W-T/MCK55W-W/MCK55WBK-H/MCK55WBK-T/MCK55WBK-W/MCK55WE7-H/MCK55WE7-T/MCK55WE7-W/MCK55WJ-H/MCK55WJ-T/MCK55WJ-W/MCK55WKS-H/MCK55WKS-T/MCK55WKS-W/MCK55WN-H/MCK55WN-T/MCK55WN-W/MCK55WY-H/MCK55WY-T/MCK55WY-W/MCK55X-H/MCK55X-T/MCK55X-W/MCK55XBK-H/MCK55XBK-T/MCK55XBK-W/MCK55XE8-H/MCK55XE8-T/MCK55XE8-W/MCK55XJ-H/MCK55XJ-T/MCK55XJ-W/MCK55XKS-H/MCK55XKS-T/MCK55XKS-W/MCK55XN-H/MCK55XN-T/MCK55XN-W/MCK55XY-H/MCK55XY-T/MCK55XY-W/MCK55Y-C/MCK55Y-T/MCK55Y-W/MCK55YBK-C/MCK55YBK-T/MCK55YBK-W/MCK55YE9-C/MCK55YE9-T/MCK55YE9-W/MCK55YJ-C/MCK55YJ-T/MCK55YJ-W/MCK55YKS-C/MCK55YKS-T/MCK55YKS-W/MCK55YN-C/MCK55YN-T/MCK55YN-W/MCK55YY-C/MCK55YY-T/MCK55YY-W交換目安約10年寸法(縦×横)(mm)226×220青(フィルター部)
ムカデカダン粉剤 殺虫 フマキラームカデカダン粉剤 殺虫フマキラー
889税込978
1個(1.1kg)
翌々日出荷
◯有効成分:ピレスロイド(トランスフルトリン、シフルトリン)、カルバリル侵入防止&速効殺虫。はっ水成分2倍*1。雨・散水に強い。フマキラー独自のトリプルパワーでいろいろな害虫に効く*2。*1:メーカーアリ・ムカデ粉剤比較(配合比率)*2:[適用害虫]をご確認ください。
成分ピレスロイド(トランスフルトリン、シフルトリン)、カルバリル、シリコーンオイル、鉱物質、その他1成分
グリルにも使える解凍プレート アールグリルにも使える解凍プレートアール
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
食材の解凍から、グリル調理までこれ1枚!グリル、オーブン、トースターで使用でき、そのまま食卓へ。さらにフッ素加工で汚れが落ちやすく、時短家事が叶います。食洗機対応。
用途解凍プレート&グリル調理材質本体:アルミニウム合金、フッ素樹脂質量(g)340サイズ(cm)幅25×奥行15.8×高さ1.6
熱中症対策キットバッグのみ(オレンジ) グリーンクロス熱中症対策キットバッグのみ(オレンジ)グリーンクロス
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
熱中症対策商品を詰め込んで保存ができるバッグになります。自由な組み合わせで使用したい方に最適です。
用途集めた熱中症対策用品の保管、持ち出し用のバッグに。幅(mm)250オレンジ高さ(mm)150質量(g)170奥行(mm)130
超音波式クラウドミスト加湿器 グレー グリーンハウス超音波式クラウドミスト加湿器 グレーグリーンハウス
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
見て癒される「クラウドミスト」演出が魅力のUSB給電式加湿器です。超音波式を採用し、火傷の心配がなく、すぐにミストが出る安全・静音設計。ポン、ポンとリズミカルに輪っか状のミストを噴霧し、視覚的な癒し効果を演出。加湿器用アロマウォーターを使用可能で、加湿と香りを同時に楽しめます(天然成分100%推奨)。コンパクト&静音設計で仕事中や睡眠時も邪魔をしません。連続加湿時間は連続モード時約4時間、クラウドミストモード時約8時間で自動停止。空焚き防止機能付きで安心です。パソコンなどのUSBポートからはもちろん、モバイルバッテリーにも対応しているので設置場所を選びません。※モバイルバッテリーは別売り。必ず付属の充電ケーブルをご使用ください。
仕様アロマ対応:アロマウォーターのみ対応付属品専用USBケーブル、スポンジ×3本(うち1本は本体接続)、取扱説明書/保証書材質ABS、PPグレー質量(g)約182消費電力(W)約2(5V/0.4A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×84×145タンク容量(mL)300保証期間6か月LEDランプあり (白色・オレンジ色・白色+オレンジ色) ※ボタンの長押し(約2秒)で点灯消灯と色を切り替え連続加湿時間(時間)連続モード 約4時間後に自動停止、クラウドミストモード 約8時間後に自動停止モード連続モード/クラウドミストモード加湿方式超音波式RoHS指令(10物質対応)対応加湿量(mL/h)連続モード:約40~50、クラウドミストモード:約5~10
ミディ発泡錠1% 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)ミディ発泡錠1%三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)
2,198税込2,418
1袋(50包)
4日以内出荷
ミディ発泡錠は泡の力で有効成分が速やかに拡散する、雨水桝や汚水槽など小水域の不快害虫幼虫対策に適した製品です。従来品(デミリン発泡錠)と比べて発泡性・拡散性が大幅に向上本剤を幼虫期に摂取した昆虫は、次令の表皮形成が阻害され死亡活性汚泥に対する影響が少ない薬剤
用途側溝、下水溝、雨水桝、水溜、浄化槽、汚水槽など形状発泡錠(1錠3g)有効成分ジフルベンズロン 1%対象ユスリカ幼虫 / チョウバエ幼虫
ハイブリッド加湿器 エスケイジャパンハイブリッド加湿器エスケイジャパン
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
超音波と加熱式のハイブリッドタイプ。連続加湿時間約16時間(最大運転時)。OFFタイマー付き(最大12時間)。湿度設定運転機能付き。最大加湿量280ml/h。タンク容量約4.5L(抗菌カートリッジ装着時4.2L)
質量(kg)2消費電力(W)40タンク容量(L)4.5(カートリッジ装着時4.2)コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×320加湿方式PTC+超音波加湿量(mL/h)280切タイマー最大12h
3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付オーム電機
6,979税込7,677
1個
翌々日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい静音・節電 DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)風量10段階調節モード切替 2段階・ 連続運転モード・ 衣類乾燥モード…風量『10』で2時間、次に『6』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止(この運転中、本体ヘッドが自動的に左右に180度首振り)切タイマー8段階左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り適用畳数20畳まで ※風量10(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1550(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ:約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)17 ※風力10(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整10段階取扱説明書(4.88MB)
消臭マット付き6面大型パネルヒーター サンコー[日用品]消臭マット付き6面大型パネルヒーターサンコー[日用品]
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
本格消臭マット付き、4面にヒーター内蔵で高さのある足元パネルヒーター
仕様放熱方式:乾式セット内容本体、消臭マット、日本語取扱説明書材質本体:ポリエステル、消臭マット:ポリエステル100%質量(kg)約1.8定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.5定格消費電力(W)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×330×600安全装置過剰温度防止ヒーター線、転倒センサー、切り忘れタイマー、温度ヒューズ表面温度(℃)強:約45 中:約39 弱:約33(※環境により異なる)切タイマー自動:4時間
首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイト ライフオンプロダクツ首振り機能付 セラミックヒーター&ファン キャメル/ホワイトライフオンプロダクツ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
コンパクトなフォルムながら暖かさはパワフルな950Wのセラミックヒーター&ファンです。足元からしっかりと温めます。左右合計約45度の便利な首振り機能付き。広い範囲をしっかり暖めたい時や数人で使用する時、同じ箇所の暖め過ぎを防ぐ時にぴったりです。便利な送風モードは1年を通して活躍します。?ヒーターの運転は強・弱の2段階切り替えが可能。お部屋の広さやシーンに合わせて、お好みのパワーをお選びいただけます。
用途広い範囲をしっかり暖めたい時や数人で使用する時、同じ箇所の暖め過ぎを防ぐ時に。セット内容本体(フィルター装着済)、取扱説明書(保証書付)質量(kg)1.13電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強:950、弱:750、ファン:5安全装置転倒時運転停止スイッチ、温度ヒューズ、サーモスタット電源コード(m)1.35首振角度(°)左右合計45電源自動OFF約2時間
使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーン ライフオンプロダクツ使い捨てないマグマカイロ カバー&モバイルバッテリー機能付 チャコール/ミントグリーンライフオンプロダクツ
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
極寒でも温かい高温マグマ設計、温度設定は45~60℃まで可能な高温エコカイロです。温度3段階調節が可能で、気温や使用場所によって快適な温度を選べます。熱感や未使用時の冷たさを防ぐ専用カバーを付属、モバイルバッテリー機能付きなど様々な配慮と機能性も抜群です。液晶ディスプレイにはカイロの設定温度が表示されるため、ひと目でわかり安心してご使用いただけます。充電式で繰り返し何度も使えるため、環境に優しくエシカルな観点からもおすすめの「使い捨てないエコカイロ」。ギフトにも喜ばれる商品です。
用途寒い季節に。セット内容本体、USBコード(Type-C)、専用カバー、取扱説明書(保証書付)質量(g)140消費電力(W)10.5電源DC5V 2.1Aコード長さ(mm)450(Type-C)設定温度(℃)【表面】23段階 強/60、中/50、弱/45(±5バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 5000mAh充電時間(時間)約4稼働時間(フル充電での連続稼動)強/1.5時間 中/2.5時間 弱/3.5時間

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤