6,701件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機 シャープ床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機シャープ
73,980税込81,378
1台
欠品中
フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。適合床面積【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2)脱臭機能タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭質量(kg)約15.2風量(m3/min)【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×326×684消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3運転音(dB)【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24清浄時間(分)【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時)タンク容量(L)約4.0加湿量(mL/h)強800/中600/静音300連続加湿時間(時間)強 約5.0/中 約6.7/静音 約13電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)87待機時消費電力(W)約1.3(約1.5)運転モード加湿空気清浄、空気清浄風量調整【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmモデル タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 12cmモデルタイムリー(3件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
BIGFANで最初に商品化された12センチファンモデルです。 USBで動作するため、パソコンだけでなく、ゲーム機器や家庭用AV機器のUSBから電源を取ることができます。 モバイルバッテリーと組み合わせれば、屋外にて使用することができます。 ファン面積が大きく、風量が多くて静かなため、あらゆるシーンでご利用いただけます。 BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)215外形寸法(mm)120×120×25電流(A)0.32電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])1900騒音値(dB)31ケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)69商品タイプ扇風機
アースガーデン ネズミ専用立入禁止 強力追い出しジェット アース製薬アースガーデン ネズミ専用立入禁止 強力追い出しジェットアース製薬(3件のレビュー)
989税込1,088
1本(450mL)
当日出荷
●ネズミの通り道にスプレーするだけで、ネズミを追い出し寄せ付けない。:効きめのヒミツは、ネズミの嫌がる天然ハーブと天敵ネコのニオイ。 ●パワフル無風時最大10m噴射(使用環境により異なります) ●ノズル付きで屋根裏、すき間などに使いやすい 【用途】ネズミの忌避(ネズミの追い出し)、定着防止
用途ネズミの忌避(ネズミの追い出し)、定着防止成分【有効成分】天然ハッカ油、香料(琉球ハーブタイプ)タイプエアゾール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66使用の目安天井裏や床下通風口などネズミの通路や侵入口に1平方メートルあたり2秒噴射してください。使用場所天井裏、納屋、すき間、床下対象動物ネズミ剤形エアゾール
バルサン ワンプッシュ霧タイプ バルサンバルサン ワンプッシュ霧タイプバルサン(4件のレビュー)
979税込1,077
1個(46.5g×1個)
当日出荷
ボタンを押すだけワンプッシュで簡単・確実にラクラク始動。 家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く! プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治! 火災警報器に反応しない。
用途カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除にシリーズバルサン ワンプッシュ霧タイプ利用場所屋内
石油ストーブ用 替え芯(代表型式RX-2917WY) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]石油ストーブ用 替え芯(代表型式RX-2917WY)コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](7件のレビュー)
2,590税込2,849
1個
当日出荷
コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-B27WY型用。
質量(g)60タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ75×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270適合型式RX-2916WY、RX-2917WY、RX-2918WY、RX-2919WY、RX-2920WY、RX-2921WY、RX-29WYA、RX-2922WY、RX-2923WY、RX-2924WY、RX-2925WY、BX-2916WY、BX-2917WY、BX-2918WY、BX-2919WY、BX-2920WY、BX-2921WY、BX-2922WY、BX-2923WY、BX-2924WY、BX-2925WY、KCP-2916WY、KCP-2917WY、KCP-2918WY、KCP-2919WY、KCP-2920WY、KCP-2921WY、KCP-2922WY、KCP-2923WY、KCP-2924WY、KCP-2925WY、DR-2916WY、DR-2917WY、DR-2918WY、DR-2919WY、DR-2920WY、DR-2921WY、DR-2922WY、DR-2923WY、DR-2924WY、DR-2925WY
ブラックねずみ捕獲カゴ 角型 ノーブランドブラックねずみ捕獲カゴ 角型ノーブランド(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
粘着シート、殺鼠剤で捕獲が難しいねずみも捕獲できます。 毒物を使用せずにねずみを捕獲できるので安心安全です。 ワイヤーの間隔が狭いので小さなねずみも逃さず捕獲できます。 繰り返し使用できますので経済的です。 黒塗装だからサビにくい。 黒塗装だから光の反射を防ぎ警戒心をゆるめます。
種別捕獲かご材質スチール(黒電着塗装)
KAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ) KazKAZ大容量気化式加湿器(42畳タイプ)Kaz(3件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
乾いた大きなお部屋や事務所に最適な安全&クリーン加湿器! 1時間あたり1500mLの大加湿能力。 12Lの大容量で、長時間の連続運転が可能。 気化方式で、適度な過湿状態を維持します。 3段階の加湿量コントロール機能付き。 6段階の湿度コントロール機能付き。 移動に便利なキャスター付き。
タンク容量(L)12(6×2タンク)仕様タンクから本体ベースに水を供給/タンクの水をフィルターで吸収しミネラルや不純物を補う/室内の乾いた空気がフィルターを通じて水分を吸収/水分を多く含んだきれいな空気がお部屋に潤いを与える質量(kg)7.2電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)55(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×460(キャスター含む)機能通電ランプ付適合床面積一戸建木造住宅和室42m2(25畳)・一戸建プレハブ住宅洋室69m2(42畳)定格加湿能力(mL/H)強1500・中1200・弱960連続加湿時間(時間)約8(強)~約12(弱)湿度コントロール6段階(35・40・45・50・55%、連続)
強力結露防水テープ ニトムズ強力結露防水テープニトムズ(9件のレビュー)
1,890税込2,079
1巻(10m)
当日出荷
窓ガラスの結露を強力吸収します。 吸水性の高い特殊不織布採用で、格段の吸水パワーを発揮します。 凹凸ガラスにも対応しています。最大吸水量約130g(1mあたり)です。
スキンベープミスト フマキラースキンベープミストフマキラー(25件のレビュー)
509税込560
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
虫よけ成分を10%配合、効きめ長持ちです。保湿成分ヒアルロン酸Naを配合しています。お肌にしっとりなじむウォーターベースのやさしい使い心地です。
用途ミストタイプの虫よけ。区分防除用医薬部外品シリーズスキンベープ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名スキンベープB3
メリーシードS 大丸合成薬品メリーシードS大丸合成薬品(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1袋(1kg)
4日以内出荷
本剤は刺激性の少ない3-(α-アセトニルベンジル) - 4-ヒドロキシクマリンを有効成分として、 ネズミの 好むヒマワリの種、大豆油を配合しており、喫食が 非常に良い殺鼠剤です。ヒマワリの種、大豆油を配合しており、ネズミが好んでヒマワリの種を食べるとき、種に付着 している薬剤がネズミの体内に取り込まれます。種以外の粉部分も喫食性の高い食品を使用しており、相乗効果を発揮します。ネズミは忌避することなく食べ続け、薬剤の摂取量の増加に伴い、徐々に内出血を起こし死に 至ります。加えて眼底より出血することで視力が弱まり、明るいところに出て死ぬ傾向があります。人間に対しての毒性は、致死量約500g/成人であり、 防除用医薬部外品の殺鼠剤です。
用途天井裏、冷蔵庫の裏、冷蔵庫の下、流し下がおすすめ使用方法ネズミの出入りする場所の物陰に、本品を 1ヵ所あたり5~20g配置してください。翌朝残った薬餌は回収し、就寝前に再び 配置してください。これをネズミが食べに 来なくなるまで繰り返し行ってください。種別殺鼠剤有効成分3-(α-アセトニルベンジル)-4-ヒドロキシクマリン0.1% (ワルファリン)医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
超音波式アロマ加湿器用抗菌カートリッジ アピックス超音波式アロマ加湿器用抗菌カートリッジアピックス(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
交換目安約6ヶ月(使用水量約500L)対応機種AHD-010、012、013、014、015、016、017、ASZ-015、AKS-017
サラテクト 無香料 アース製薬サラテクト 無香料アース製薬(15件のレビュー)
649税込714
1本(100mL)ほか
当日出荷
●朝使って夜まで1日しっかりガード※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください。 ・独自の虫よけロングキープ処方 ・パウダーインでお肌サラサラやさしいつけ心地、さらに汗や水に強く流れにくい ・3つ穴噴口採用で舞い散りにくく、ムラなくスプレーできる ・お肌にやさしい4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC) ・皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。) ●お肌の虫よけ ●シューっとラクちんベタつきにくい ●無香料 ・Act For ECO・植物由来原料使用
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避成分無水ケイ酸、DPG、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、グリセリン脂肪酸エステル、無水エタノール、LPG、その他1成分種別スプレー区分防除用医薬部外品シリーズサラテクト香り無香料医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名サラテクトAy1
除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用 ナカトミ除湿機 コンプレッサー式(木造約20畳/プレハブ約31畳/鉄筋約40畳)業務用ナカトミ(8件のレビュー)
58,900税込64,790
1台
翌々日出荷
パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L)約8(満水停止容量約6.5)除湿能力(L/日)21/25消費電力(W)500/550(50/60Hz)仕様キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要質量(kg)約16タイプコンプレッサー式電流(A)6.0/5.6電源(V)単相100(50/60Hz)使用範囲<目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2)電源コード(m)約1.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×280×600アズワン品番64-9332-51
プロ用ゴキブリ駆除剤 金鳥(KINCHO)プロ用ゴキブリ駆除剤金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
1,090税込1,199
1本
当日出荷
ゴキブリ、ナンキンムシの駆除に。速効性に優れ、専用ノズルで隙間の噴霧にも適しています。 医薬部外品
材質液体容量(mL)420TKG品番9-2617-0301TKG品番(2017)6-2404-0401利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法医薬部外品
ねずみがいやがるゼリー イカリ消毒ねずみがいやがるゼリーイカリ消毒(4件のレビュー)
1,290税込1,419
1個(400g)
当日出荷
ハーブの香りとワサビの刺激成分を使用したゼリータイプのネズミ忌避剤。天井裏、床下、侵入口などに設置するだけでネズミの侵入を防ぎます。効果は約2ヶ月持続します。 天然香料及び食品添加物を使用していますので安全性が高く安心してお使いいただけます。
用途ねずみの駆除に。種別忌避剤使用方法キャップをはずし中のカバーシールをはがして下さい。天井裏や床下に10~15平方メートルあたり1個の割合で設置して下さい。ネズミの通路や侵入経路、被害場所に設置して下さい。効果は約2ヶ月ですが、使用条件によっては短くなります。臭いが弱くなったらお取り替え下さい。寸法(直径Φ×高さH)(mm)85×115有効成分天然ハッカ油・ワサビ成分
加湿空気清浄機 23畳 アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳アイリスオーヤマ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz共用)タンク容量(L)3.5コード長さ(m)1.8風量切替モード:静音/標準/強/自動
遠赤外線グラファイトヒーター Aladdin遠赤外線グラファイトヒーターAladdin(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
超速暖0.2秒ですぐあたたかい。使いやすいコンパクトサイズのグラファイトヒーター。 本体が倒れると自動で電源がOFFになる転倒オフスイッチ機能付き。 軽量コンパクトで持ち運びラクラク。本体背面に取っ手が付いているので、お好きな場所で使えます。 操作部はON・OFFのみのシンプルな仕様。初めての方でも簡単にお使いいただけます。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 カーボンヒーター グラファイトヒーター 電気ヒーター 瞬間暖房 脱衣所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト質量(kg)1.1ホワイト消費電力(W)400電源AC100V(50/60Hz)安全装置二重安全転倒オフスイッチ保証期間本体1年/ヒーター2年発熱体グラファイトヒーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×19×53.5
軟水化用剤 造粒塩 ジャパンソルト軟水化用剤 造粒塩ジャパンソルト(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(25kg)
16日以内出荷
ボイラー、軟水化用、融雪剤、凍結防止用向けに最適塩が固まりにくく、効率よく塩水を製作可能原塩に比べ泥や異物等が少なく、硬水軟化装置のイオン交換樹脂を再生するのに最適塩化ナトリウムが98.5%でほぼ安定しており、装置にやさしくメンテナンスに最適
30cm 卓上扇風機 TEKNOS30cm 卓上扇風機TEKNOS(5件のレビュー)
2,490税込2,739
1台
当日出荷
質量(kg)約1.96消費電力(W)40/40(50Hz/60Hz)ハネ径(cm)30羽根枚数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×270×450機能首振り電源(AC V)100風量調整3段階関連資料(5.43MB)
バルサン 火を使わない水タイプ バルサンバルサン 火を使わない水タイプバルサン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(25g)
当日出荷
水につけるだけの簡単始動。 煙もニオイも少なく、お部屋を汚さない。 家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く! プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治! 火災警報器を煙から守る専用カバー付き。 ・カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシの駆除に。
シリーズバルサン 火を使わない水タイプ利用場所屋内
虫コロリアース アース製薬虫コロリアースアース製薬(8件のレビュー)
869税込956
1本(300mL)
当日出荷
さまざまな不快な害虫を速効駆除。まとめて退治 ムカデやクモにもよく効く。名前のわからない虫にも。 カメムシ対策にもおすすめです。
適合害虫カメムシ、ムカデ、ケムシ、クロアリ、クモ、ヤスデ、カメムシ、チョウバエ、アブ、ブユ、チャタテムシ、タカラダニ、シミ、シバンムシ、シロアリ、アリガタバチ、キクイムシ、ゲジゲジ、ハチ、ダンゴムシ、ユスリカ、セアカゴケグモ、ヒアリ、ガ、イエヒメアリ、イガ、カミキリムシ、カマドウマ、アカカミアリ、コイガ、ヨコバイ、ゴミムシダマシ、アルゼンチンアリ、ショウジョウバエ、シンクイムシ、ワラジムシ、カツオブシムシ、キノコバエ、ウンカ、アカアリ、ヒメマルカツオブシムシ、ハサミムシ、アオムシなどの150種の不快な害虫トラスコ品番828-5186種別エアゾール容量1本シリーズ虫コロリアース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×187×60使用の目安●直接退治:害虫・木材害虫に直接噴射してください。●まちぶせ退治:害虫が発生しやすい場所やその周辺、木材害虫には木材表面に噴射してください。まちぶせ効果を発揮するには、1平方メートルあたり30秒噴射してください。有効成分ピレトリン[天然除虫菊エキス]、d-T80-フタルスリン、ビフェントリン(ピレスロイド系)有効期間1ヶ月アズワン品番64-1140-08利用場所屋内屋外両用
加湿器の除菌タイムアロマ 白檀の香り UYEKI加湿器の除菌タイムアロマ 白檀の香りUYEKI
1,098税込1,208
1個(300mL)
当日出荷
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
桐灰貼るマグママックス 小林製薬桐灰貼るマグママックス小林製薬
468税込515
1個(4枚)
当日出荷
●マグマシリーズ最大級の大きさと発熱力のカイロです●早く温まり、屋外で冷めにくい屋外専用の貼るタイプ●冬場のキャンプ場やスキー場など極寒時※1に適しています●最高温度63℃/平均温度52℃/14時間持続※1 -5℃環境下
タイプ貼るタイプ温度持続時間14時間
加湿空気清浄機 シャープ加湿空気清浄機シャープ
43,990税込48,389
1台
当日出荷
スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。[空気清浄]シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。[加湿]乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。[使いやすさ]前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。仕様清浄時間:8畳を12分※「強」運転時質量(kg)約8.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)62/13/3.0タンク容量(L)約2.5コード長さ(m)電源:約1.8風量(m3/min)5.1/2.9/1.2フィルター静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×600機能きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク運転音(dB)51/38/20連続加湿時間(時間)約5.0/約7.6/約16運転モード強/中/静音加湿量(mL/h)500/330/1601時間あたりの電気代目安(円)約1.9/約0.40/約0.09
急速冷却パック TRUSCO急速冷却パックTRUSCO(4件のレビュー)
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
40cmメカ式壁掛け扇風機 TEKNOS40cmメカ式壁掛け扇風機TEKNOS(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1台
欠品中
壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイトハネ径(cm)40羽根枚数5本体質量(kg)2.9モーターAC消費電力(W)(50/60Hz)48/48本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490風量調整風量3段階切替首振りタイマー機能3時間切りタイマー
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 4cmモデル タイムリーBIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使える超小型USB扇風機 4cmモデルタイムリー(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
直径40mmの超小型USBファンです。 小型パソコンやHDDケース内に取付て、ケース内の温かい空気を吸い出すことができます。 超小型で騒音が小さく目立たないため、存在が分からないよう隠して使うことができます。
質量(g)44外形寸法(mm)40×40×10電流(A)0.15電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])5500騒音値(dB)22ケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)5.1商品タイプ扇風機
レンジでゆたぽん 白元アースレンジでゆたぽん白元アース
819税込901
1個
当日出荷
電子レンジでチンするだけで心地よい温かさになる、ジェルタイプの湯たんぽです。寒い季節の快適睡眠をサポート。ふわふわ素材の洗える専用カバー付き。温かさは約7時間持続します。
スポイト業務タイプ用 ダイニチ工業スポイト業務タイプ用ダイニチ工業(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合機種FM-104F, FM-105F, FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-194F, FM-194N, FM-195F, FM-195N, FM-196F, FM-196N, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-104F, KDM-105F, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D
桐灰はるミニ 桐灰桐灰はるミニ桐灰(4件のレビュー)
429税込472
1セット(10個)ほか
当日出荷
手軽に貼れるミニサイズ。
siroca 5L加湿器 SD-C213(W) sirocasiroca 5L加湿器 SD-C213(W)siroca(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
5日以内出荷
【進化したミストのパワー。5Lの大容量で部屋中たっぷり、ムラなく加湿】ミストを高くまで上げることで、すみずみまでお部屋をうるおすパワフル加湿。床など本体周辺の水濡れを抑え、効率よく加湿します。 1日1回の給水で、お部屋のうるおい24時間キープ。最大加湿量は、350ml/h。 衛生的に使える抗菌仕様 熱くならないミストでお部屋をうるおす超音波式
仕様【無機系抗菌剤練り込み】水タンク、吹き出し口、本体の水タンク取り付け部 ※JIS Z 2801(フィルム密着法)にて試験実施。大腸菌と黄色ブドウ球菌の99.9%以上の抑制を確認。セット内容本体、取扱説明書(保証書)シルキーホワイト容量(L)5電源(V)交流100消費電力(W)25コード長さ(m)1.4本体質量(kg)1.3(満水時:6.3)周波数50/60Hz連続使用時間12時間 ※使用状況、環境により異なります適合床面積木造和室:6畳、プレハブ洋室:10畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×30最大加湿量(mL/h)350加湿方式超音波振動加湿方式
加湿器の除菌タイムアロマ ラベンダーの香り UYEKI加湿器の除菌タイムアロマ ラベンダーの香りUYEKI
1,098税込1,208
1個(300mL)
当日出荷
使用可能な加湿器:取り外し式タンクに水道水を注ぐ加湿器使用できない加湿器:本体に直接水道水を注ぐ、ポット型スチーム式加湿器
成分香料、界面活性剤、防腐剤、除菌剤、水
はるオンパックス60P エステーはるオンパックス60Pエステー
2,190税込2,409
1セット(60個)
欠品中
長時間安定した温度が持続する、品質の良い貼るタイプのカイロです。薄く、中身が均一で片寄らず、からだにぴったりフィットします。温かさが14時間持続します。
加湿フィルター Panasonic(パナソニック)加湿フィルターPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
4,490税込4,939
1個
当日出荷
アズワン品番65-0340-87
くつ下用カイロ 黒いタイプ【5時間持続】 アイリスオーヤマくつ下用カイロ 黒いタイプ【5時間持続】アイリスオーヤマ
399税込439
1袋(5枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
【平均34℃】くつ下に貼る専用のカイロです。濃い色のくつ下に貼っても目立たない黒いタイプのカイロです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。温度持続時間5時間質量(g)28.8タイプ貼るタイプ最高温度(℃)41寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂平均温度(℃)34関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
ねずみガード[塗料] 鈴木油脂工業(SYK)ねずみガード[塗料]鈴木油脂工業(SYK)(8件のレビュー)
2,880税込3,168
1本(420mL)
当日出荷
ネズミよけ塗料。シクロヘキシミドとノニル酸ワニリルアミドの2種類が含有。 無色、透明スプレー。 長時間、効果が持続します。 一度かじると二度とネズミは近づきません。
種別スプレー
交換用抗菌HEPAフィルター ダイキン工業交換用抗菌HEPAフィルターダイキン工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ACB50X-S用交換フィルター 静電HEPAフィルターに、抗菌剤を添着。菌の繁殖を抑制します。 0.3μmの微小な粒子を99.97%除去
交換目安約1年
セラミックヒーター 静音 YAMAZEN(山善)セラミックヒーター 静音YAMAZEN(山善)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
静音機能を備えたパワフルな大風量人感&温度センサー搭載セラミックヒーター 温風を出して暖める、速暖性に優れた暖房です。風量設定「弱」で静音モードに、風量設定「強」でターボモードに5時間オートオフ、人感センサー、室温表示機能搭載
用途セラミックファンヒーター 電気ヒーター 電気ストーブ 小型 薄型 節電 脱衣所 トイレ質量(kg)3ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200安全装置転倒オフスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ電源コード(m)1.8風量強弱2段階切替保証期間(メーカー)1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×13.5×44温風機能強弱2段階切替切タイマー1/2/3/4時間
USB卓上加湿器 ホワイト オーム電機USB卓上加湿器 ホワイトオーム電機
1,979税込2,177
1個
翌々日出荷
フタをしたまま給水できるUSB電源連続・間欠運転LEDライトアップ機能本体カラーはホワイト
付属品USBケーブル(約)1m、交換用フィルター1個、保証書付取扱説明書寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)93×144定格電圧DC5.0V/電流300mA本体質量(g)約226定格消費電力(W)1.5タンク容量(mL)約400連続加湿時間(時間)(満水時)最大約8取扱説明書(1.34MB)
工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ工場扇 壁掛け式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用ナカトミ
7,798税込8,578
1台
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設付属品コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1電源(V)AC100(50/60Hz)モーターACモーター(開放式)消費電力(W)(50/60Hz)86/108風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×33×71操作方法ロータリー式スイッチ首振り左右約90度騒音値(dB)(50/60Hz)57/60上下角度調節4段階(手動式)

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤