カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 冷房用品(5)
        • 換気/設備用品(103)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

冷暖房・換気設備・忌避剤 :「HEP」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
  • hepa
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用HEPAメインフィルター 日下部機械溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用HEPAメインフィルター日下部機械
55,980税込61,578
1個
翌々日出荷
微細な粉じんはHEPAフィルターで捕集
用途ケムトリくん2用 替えHEPAメインフィルター適合機種2-KEM関連資料(0.91MB)
超小型集塵機セット(HEPAクラスフィルター付) 淀川電機製作所超小型集塵機セット(HEPAクラスフィルター付)淀川電機製作所
159,000税込174,900
1セット
23日以内出荷
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。HEPAクラスフィルター付ですので、より綺麗な排気を実現しました。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に出力(kW)0.2最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.0/3.7騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65吸込口径(Φmm)70付属品吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセットセット内容吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット質量(kg)23出力(W)200周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23集塵容量(L)1.2フィルターメイン1個+HEPA1個消費電力(W)(50/60Hz)200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2
3次フィルター IKURATOOLS(育良精機)3次フィルターIKURATOOLS(育良精機)
58,800税込64,680
1枚
4日以内出荷
ISK-M800FC用の3次フィルターです。
排気フィルタ チコーエアーテック排気フィルタチコーエアーテック
25,900税込28,490
1個
10日以内出荷
HEPAフィルタ 123×93×34mm チコーエアーテックHEPAフィルタ 123×93×34mmチコーエアーテック
6,490税込7,139
1個
10日以内出荷
HEPAフィルタ
適合機種CHV-030AD-HI-V1/CBA-750AT3-HC-DSA-V1/CHP-1600AT3材質ポリプロピレン+PTFE形状ミニプリーツ最高温度(℃)60捕集効率(%)0.3μ 99.9%以上関連資料(30.86MB)直径×長さ(mm)172×142×30材質(フィルター枠)ABS
HEPAフィルタ 350×350×124mm チコーエアーテックHEPAフィルタ 350×350×124mmチコーエアーテック
4,890税込5,379
1個
10日以内出荷
アルミ枠HEPAフィルタ
適合機種CBA-1200AT3-HI-V1/CBD-1000AT3-DSA-J/CMP-750AT3N(-E)-V1/CMP-1500AT3N(-E)-V1/SHP-1000AT3/SHP-1200AT3材質ガラス繊維形状ミニプリーツ最高温度(℃)80捕集効率(%)0.3μ 99.97%以上関連資料(30.86MB)直径×長さ(mm)123×93×34材質(フィルター枠)アルミ
オイルミストコレクター コトヒラ工業オイルミストコレクターコトヒラ工業
69,900税込76,890
1個
30日以内出荷
HEPAフィルタ
仕様HEPAフィルタトラスコ品番149-4390適合機種KDC-M10質量(kg)2
加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000 シャープ加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000シャープ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。タンク容量(L)約2.5保証期間1年
交換用集じんフィルター (HEPAフィルター) シャープ交換用集じんフィルター (HEPAフィルター)シャープ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W交換目安約10年
加湿空気清浄機 23畳 アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳アイリスオーヤマ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz共用)タンク容量(L)3.5コード長さ(m)1.8風量切替モード:静音/標準/強/自動
床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機 シャープ床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機シャープ
73,980税込81,378
1台
当日出荷
フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。適合床面積【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2)脱臭機能タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭質量(kg)約15.2風量(m3/min)【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×326×684消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3運転音(dB)【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24清浄時間(分)【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時)タンク容量(L)約4.0加湿量(mL/h)強800/中600/静音300連続加湿時間(時間)強 約5.0/中 約6.7/静音 約13電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)87待機時消費電力(W)約1.3(約1.5)運転モード加湿空気清浄、空気清浄風量調整【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
交換用抗菌HEPAフィルター ダイキン工業交換用抗菌HEPAフィルターダイキン工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ACB50X-S用交換フィルター 静電HEPAフィルターに、抗菌剤を添着。菌の繁殖を抑制します。 0.3μmの微小な粒子を99.97%除去
交換目安約1年
空気清浄機 円柱型30畳 アイリスオーヤマ空気清浄機 円柱型30畳アイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
質量(kg)3.4ホワイト消費電力(W)(強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2電源AC100V風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×473電源コード(m)1.8適合面積(m2)50(30畳)運転音(dB)(強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18適合床面積30畳運転モード強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみPM2.5対応花粉モード
UVストリーマ空気清浄機 ダイキン工業UVストリーマ空気清浄機ダイキン工業
94,980税込104,478
1台
当日出荷
ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC) LED業界で初めて採用。酸化分解力に優れた、独自のストリーマ方式。除去性能に優れたHEPAフィルターに、抗菌剤を添着した新フィルターを採用。90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射する事もできます。UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断します。フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計です。プラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解します。約100,000℃の熱エネルギーに匹敵します。操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。タバコ臭・カビ臭・料理臭・生ゴミ臭・ペット臭・体臭等のニオイを分解します。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間に前面パネル:シルバー/本体:ホワイト電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応)消費電力(W)しずか:8/弱:10/標準:17/ターボ43寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×270×270定格消費電力(W)43本体質量(kg)6.8交換目安脱臭フィルター:交換不要/抗菌HEPAフィルター:約1年/UVC LEDユニット:交換不要/ストリーマユニット:お手入れ不要・交換の目安約10年/抗菌プレフィルター:交換不要センサーホコリ・PM2.5・ニオイセンサー風量(m3/min)しずか:1.1/弱:2.0/標準:3.2/ターボ5.0運転音(dB)しずか:21/弱:31/標準:40/ターボ:51適合床面積~22畳(36m2)主な機能【清潔】深紫外線(UVC) LED/ストリーマ/抗菌HEPAフィルター/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード・コース】UV清浄運転/風量自動運転/節電運転/花粉運転【便利】チャイルドロック/無線LAN対応/スマホ接続/エアコン連動(スマホ連動時)/ウィークリータイマー(スマホ接続時)/空気質お知らせ(スマホ接続時)RoHS指令(10物質対応)対応PM2.5対応花粉モード脱臭機能
PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 集塵フィルター(HEPAフィルター) アイリスオーヤマPM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 集塵フィルター(HEPAフィルター)アイリスオーヤマ
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
花粉等のアレル物質や、PM2.5やウイルス等の微粒物質を取り除きます
適合本体PMMS-DC100
加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 10畳 HEPAフィルターアイリスオーヤマ
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から3日以内出荷
特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
質量(kg)3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×448騒音値(dB)【加湿空清/空清】20~47/22~49寿命【フィルター】2年
AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット ツインバードAC-4238、AC-D358用交換フィルターセットツインバード(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
空気清浄機AC-4238、AC-D358用交換フィルターセット(HEPA集塵フィルター+脱臭フィルター)
質量(g)(HEPAフィルター)65、(脱臭フィルター)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(HEPAフィルター)334×12×298、(脱臭フィルター)315×4×300
加湿空気清浄機 20畳 アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 20畳アイリスオーヤマ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
加湿ユニットの取り外しが簡単。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで水や湿気が通るところを全て丸洗い可能のため、お手入れが非常に簡単です。Agとビーズ搭載で抗菌・防カビ効果も。特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。花粉やPM2.5はもちろん、0.3?の微細な粒子も99.97%以上除去。交換ランプ搭載でフィルター買い替え時が瞬時に分かります。空気の汚れやニオイを感知し、自動で風量を調整。ライトの色で空気の汚れを可視化。
ホワイト質量(g)4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570電源コード(m)1.8フィルター脱臭フィルター:◯(集塵一体)、集塵フィルター:3Dナノチャージ、HEPAフィルター寿命フィルター:約2年脱臭機能
空気清浄機 Panasonic(パナソニック)空気清浄機Panasonic(パナソニック)
39,800税込43,780
1台
当日出荷
花粉・ハウスダスト対策にこだわったシンプルモデルハウスダストキャッチャー搭載ナノイー搭載ナノイーは水から生まれて水に戻るパナソニック独自の清潔イオンです。目に見えない空気中の有害物質を抑制します。静電HEPAフィルター搭載(※JIS Z 8122:2000による規定定格流量で粒径が0.3μmの粒子に対して99.97%以上の粒子捕集率をもち、かつ初期圧力損失が245Pa以下の性能をもつエアフィルタ※)
質量(kg)5.9ホワイト消費電力(W)強:45.0、中:10.0、静音:5.0寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×340×208風量(m3/min)強:6.0、中:2.7、静音:0.9運転音(dB)強:52、中:35、静音:18集塵方式機械式(静電HEPA)風量調整強/中/静音/自動設置方式卓上・床置両用清浄時間(分)8畳:約11コード種類キャプタイヤコード(1.8m)RoHS指令(10物質対応)対応待機電力(W)0.3適用畳数[適用床面積]27畳(45m2)
加湿空気清浄機 16畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 16畳 HEPAフィルターアイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。加湿ユニットを取り外せば空気清浄機単体でも使用できる2Wayタイプ。加湿ユニットはタンクから吹き出し口まで、水や湿気が通るところを全て丸洗い可能。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
質量(kg)4.3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×570騒音値(dB)【加湿空清/空清】18~47/21~49寿命【フィルター】2年
花粉空気清浄機 集塵フィルター アイリスオーヤマ花粉空気清浄機 集塵フィルターアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
花粉空気清浄機(KFN-700)に使用する集塵フィルター(HEPAフィルター)です。 花粉やアレル物質・たばこの煙・かびの胞子などを捕集します。
適合機種KFN-700材質ポリプロピレン、PET質量(g)123交換目安使用開始後約2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×520×23
床置き型プラズマクラスター空気清浄機 約39畳用 シャープ床置き型プラズマクラスター空気清浄機 約39畳用シャープ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
高濃度プラズマクラスターと強力な集じん性能で広いスペースをパワフル浄化。ビジネスのさまざまなシーンで活躍する大型モデル。高性能の集じん機能に加え、高濃度のプラズマクラスターをたっぷり放出することで、広い空間も快適に保ちます。大きなホコリを入り口でブロックし、静電HEPAフィルターで0.3μmの微小な粒子を99.97%以上集じん。(フィルターの除去性能です。部屋全体への除去性能とは異なります。)プレフィルターで集めたホコリを定期的に自動でお掃除。ダストボックスにたまったホコリを捨てるだけの簡単お手入れ。プレフィルターにつくホコリを大幅に低減することで、集じん機能の低下も抑えます。集めたホコリはブラシでかき取り、抗菌ダストボックスへ。ダストボックスの汚れが気になる時は、取り外して水洗いもできます。ゴミ捨て目安 約6ヶ月に1回。耐候性樹脂を採用し、劣化を抑えて長期の使用を可能としています。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。質量(kg)約21ホワイトセンサー高感度ホコリセンサー、ニオイセンサー、照度センサー電源コード(m)3.0(キャブタイヤ電源コード)フィルター静電気HEPAフィルター&高性能脱臭フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)549×327×818消費電力(W)(50/60Hz)(強)123、(中)35、(静音)7.7適合床面積目安:【高濃度プラズマクラスター】約39畳(約65m2)、【空気清浄】~65畳(107m2)アズワン品番64-2322-12清浄時間(分)5(8畳)PM2.5対応花粉モード脱臭機能
単機能空気清浄機 10畳 アイリスオーヤマ単機能空気清浄機 10畳アイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
集じん脱臭フィルター(準HEPAフィルター)で空気をキレイに 花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します
適合床面積10畳PM2.5対応花粉モード脱臭機能
空気清浄機 エスコ空気清浄機エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
PM2.5対応空気清浄機25畳用(EA763AD-72A)に使用する集塵フィルター(HEPAフィルター)です。空気清浄機PMMS-DC100・KPMMS-DC50・RMDK-50専用の交換フィルターです。他社製空気清浄機には使用できません。フィルターは、開封後約2年が交換の目安です。設置場所や使い方によっては交換時期が早くなることがあります。においが取れなくなったときも、交換の目安です。
材質ポリプロピレン、PET質量(g)192寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×30×345名称集塵フィルター(1枚)
サーキュレーター付き加湿空気清浄機 アイリスオーヤマサーキュレーター付き加湿空気清浄機アイリスオーヤマ
32,980税込36,278
1台
翌々日出荷
これ1台でお部屋の空気を快適に!空気清浄・加湿・サーキュレーターによる空気循環が可能になります。 サーキュレーターで部屋の空気を撹拌しながら空気清浄することで集塵スピード、集塵量、脱臭スピードが上がります。 プレフィルター・活性炭フィルターHEPAフィルターの3つのフィルターを搭載しています。
動作温度(℃)5~35消費電力(W)空気清浄 首振りオフ:91/28/19(ターボ/標準/静音)、空気清浄 首振りオン:92/29/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオフ:94/31/21(ターボ/標準/静音)、加湿空気清浄 首振りオン:95/32/23(ターボ/標準/静音)運転モード(空気清浄・加湿空気清浄)ターボ/標準/静音加湿量(mL/h)500/320/265(ターボ/標準/静音) ※室温20℃、湿度30%の条件下コード長さ(m)約2.4寸法(mm)約271×282×880連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時)質量(g)12200(水を含まず)適合床面積空気清浄:25畳(ターボモード時)、加湿空気清浄:木造住宅和室8.5畳/プレハブ住宅洋室14畳(ターボモード時)タンク容量(L)約2.7アイボリー
ビルトロンフィルタ 日本無機ビルトロンフィルタ日本無機
36,980税込40,678
1台
翌日出荷から9日以内出荷
強度に優れた不織布ろ材を用いているため、耐風圧性に優れたフィルタです。他に塩害対策品も品揃えしています。 JISB9908形式2(光散乱積算法)で65%、90%、95%のフィルタです。
用途ビル空調。一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
HEPAフィルター DX5/DB5専用 フェローズHEPAフィルター DX5/DB5専用フェローズ
4,798税込5,278
1枚
翌々日出荷
空気中の微細な汚れを取り除くための高性能エアフィルター。抗菌処理を施しているので取り除いたバクテリアやカビ等の育成を防止します。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約1年に1回。(1日12時間、運転モード弱でご使用された場合。使用環境によって異なります。HEPAフィルターとは、空気中の微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種で、日本工業規格(JIS規格)で「定格風量で粒径が0.3ミクロンの粒子に対して99.97パーセント以上の粒子捕集率をもつ」と定められています。除去できるものの一般的なサイズは、スギ花粉約20ミクロン、カビ胞子約5ミクロン、ダニ約1ミクロン等他。
用途*購入直後、フィルターからのにおいが気になる場合がございますが、抗菌処理の際の処理剤によるものです。1日程度、空気清浄機を作動すれば解消します。健康への影響はありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)115×35×420質量(kg)0.15枚数1枚入り対応機種DB5およびDX5用
[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機エスコ
105,100税込115,610
1台
翌日出荷から8日以内出荷
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制。喫煙環境では使用しないでください。集中クリーンモードで次亜塩素酸の濃度を一時的にアップし、お部屋を集中的に除菌。使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。
電源100Vコード長さ(m)1.8寿命フィルター:約5年
空気清浄機 10畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ空気清浄機 10畳 HEPAフィルターアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭します。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
質量(kg)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×310騒音値(dB)【弱/中/強】22/36/49寿命【フィルター】2年
Acerpure 交換用HEPAフィルター ACF173 Acer(エイサー)Acerpure 交換用HEPAフィルター ACF173Acer(エイサー)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
Acerpure 交換用HEPAフィルター 4in1(プレフィルター/HEPA Plus+フィルター/HEPA 13 メインフィルター/活性炭フィルター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×240質量(kg)0.7
空気清浄機用交換フィルタ SAP-AFシリーズ サンカ空気清浄機用交換フィルタ SAP-AFシリーズサンカ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
大きなホコリを手前でブロックする「プレフィルター」、花粉やPM2.5などの微小粒子をキャッチする「高性能HEPAフィルター」、気になるニオイをしっかり脱臭「活性炭脱臭フィルター」の3層構造。交換目安は約1年。
HEPAフィルター DX55/DB55専用 フェローズHEPAフィルター DX55/DB55専用フェローズ
8,498税込9,348
1枚
翌々日出荷
空気清浄機DB55およびDX55専用の交換用HEPAフィルターです。空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。ラベル表記:AeraMax DX55、AeraMax DB55空気中の微細な汚れを取り除くための高性能エアフィルター。抗菌処理を施しているので取り除いたバクテリアやカビ等の育成を防止します。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。交換目安は約1年に1回。(1日12時間、運転モード弱でご使用された場合。使用環境によって異なります。HEPAフィルターとは、空気中の微細なゴミ・ホコリ等を取り除くための高性能エアフィルターの一種で、日本工業規格(JIS規格)で「定格風量で粒径が0.3ミクロンの粒子に対して99.97パーセント以上の粒子捕集率をもつ」と定められています。除去できるものの一般的なサイズは、スギ花粉約20ミクロン、カビ胞子約5ミクロン、ダニ約1ミクロン等他。
用途*購入直後、フィルターからのにおいが気になる場合がございますが、抗菌処理の際の処理剤によるものです。1日程度、空気清浄機を作動すれば解消します。健康への影響はありません。*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)265×35×340質量(kg)0.3枚数1枚入り対応機種DB55およびDX55用
マイナスイオン発生空気清浄機 ツインバードマイナスイオン発生空気清浄機ツインバード(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
マイナスイオンをつくりながら、お部屋の空気を浄化。 静音モード&タイマー付き。 マイナスイオン発生が一目でわかるマイナスイオンランプ付。 HEPAフィルター採用、0.3ミクロンの空気の汚れも99.97%除去。 花粉対策にはHEPAフィルターで浮遊しているさまざまな花粉を効率的に除去。 フィルターをプリーツ状にすることで、集じん表面積を増加させ、目詰まりによるフィルターの能力低下をおさえます。 脱臭フィルターで気になる臭いをしっかりキャッチ。
適合床面積~12畳パールホワイト仕様(マイナスイオン)約10000個以上/cm3付属品HEPA集じんフィルター、脱臭フィルター材質(本体・フロントカバー)PS寸法(mm)約410×140×430質量(kg)約4(付属品含)コード長さ(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)(ターボ)43/49、(標準)24/25、(静音)18/18寿命フィルター/約1.5年(一般家庭での使用時)花粉モード脱臭機能タイマー機能
カーボンフィルター DX55/DB55専用 フェローズカーボンフィルター DX55/DB55専用フェローズ
5,498税込6,048
1セット(4枚)
翌々日出荷
空気清浄機DB55およびDX55専用の交換用HEPAフィルターです。空気清浄機本体の背面に貼付されているラベルに、商品名が表記されています。ラベル表記:AeraMax DX55、AeraMax DB55空気中の大きな浮遊微粒子や気になるニオイを除去します。タバコ臭、生活臭、ペットの臭いに効果的。本体正面ディスプレイのフィルターランプが赤色に点灯したら、新しいフィルターに交換してください。 交換目安は約3ヶ月に1回。
用途*1日12時間、運転モード弱でご使用された場合(使用環境によって異なる)*使用済みのフィルターを廃棄する際は、各自治体の指定にしたがい廃棄してください。寸法(mm)255×5×335質量(kg)0.04枚数4枚入り対応機種DB55およびDX55用
アトモスコンパクトフィルタ 日本無機アトモスコンパクトフィルタ日本無機
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルタです。 高温域でHEPAフィルタが必要な際にご使用頂けます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。 クリーンオーブン。仕様多風量タイプ使用温度(℃)150以下使用湿度範囲95%RH以下最高使用温度(℃)180捕集効率(%)99.97
アトモスコンパクトフィルタ 日本無機アトモスコンパクトフィルタ日本無機
43,900税込48,290
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
省エネタイプのHEPAフィルタです。0.3μmの粒子に対して99.97%以上の捕集効率を保証します。 610mm×610mmの間口で50m3/minの風量を処理できます。
用途空調機の最終フィルター。使用温度(℃)60以下使用湿度範囲85%RH以下捕集効率(%)99.97
Acerpure pro AP551-50W(空気清浄機製品) Acer(エイサー)Acerpure pro AP551-50W(空気清浄機製品)Acer(エイサー)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
約30畳までカバーするパワフルな空気清浄機 直径25cmのコンパクト設計 360°全方向を吸引 4層構造のHEPAフィルターで、空気中のホコリやバクテリアなどをキャッチ 専用アプリから様々なコントロールができるIoT空気清浄機
適合床面積約30畳(50m2)※CADR値から、ANSI-AHAM AC-1-2006の規格に基づき算出された適用床面積です。ホワイト風量調整5段階(スマート/1/2/3/ターボ)マイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。無線有(2.4GHz帯)モーターDC モーター付属品マグネットリモコン、リモコンバッテリー (CR2032)、 電源ケーブル、取扱説明書、保証書寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×576質量(kg)4.22定格電圧(V)AC100、50/60Hz保証期間2年スクリーンLCD定格出力(W)38騒音値(dB)25/56 (最小/最大)タイマー1/2/4/8/12時間仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【粒子センサー】有(緑(0~15)/黄(16~35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、HEPA 13メインフィルター、活性炭フィルター、抗ウィルス & 抗菌 コーティング
空気清浄機 16畳 HEPAフィルター アイリスオーヤマ空気清浄機 16畳 HEPAフィルターアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
特殊帯電技術採用の3DナノチャージHEPAフィルターで空気をキレイに。脱臭フィルターも一体型で、日常の気になる生活臭やペット臭もしっかり脱臭します。コンパクトなので場所を選ばず置けて移動もラクラク。オフィスや事務所の入口、トイレなどにも。自動モード搭載で、空気の汚れやニオイを感知し自動で風量を調整します。フィルター交換が必要なタイミングでランプが点灯するのですぐに交換時期分かります。ラインナップ:10畳、16畳、20畳の3サイズ展開
質量(kg)3.3コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×410騒音値(dB)【弱/中/強】21/34/49寿命【フィルター】2年
耐熱180℃フィルタ 610×760×290 日本無機耐熱180℃フィルタ 610×760×290日本無機
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番423-1660材質ろ材/ガラスペーパー質量(kg)24タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)61.0常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)捕集効率(%)99.97寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290圧力損失(初期~最終)249±20~498Pa使用湿度(%RH)95以下
耐熱180℃フィルタ 610×760×290 日本無機耐熱180℃フィルタ 610×760×290日本無機
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
180℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。トラスコ品番423-1651材質ろ材/ガラスペーパー質量(kg)26タイプ多風量タイプ風量(m3/min)(定格)50.0常用温度(℃)150以下(最高使用温度:180以下)捕集効率(%)99.97寸法(縦×横×奥行)(mm)610×760×290圧力損失(初期~最終)249~498Pa使用湿度(%RH)95以下

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気・空調設備特集
おすすめ人気ランキング
冷暖房・換気設備・忌避剤