カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 冷房用品(15)
        • 暖房用品(16)
        • 換気/設備用品(5)
        • 忌避剤・虫対策(29)
        • 熱中対策用品(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

冷暖房・換気設備・忌避剤 :「box」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
関連キーワード
  • tool box
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱風機用オプション リモコンボックス - F2 スイデン熱風機用オプション リモコンボックス - F2スイデン
73,900税込81,290
1個
翌日出荷
トラスコ品番853-6844幅(mm)175質量(kg)2.2高さ(mm)125奥行(mm)178.5
専用収納ボックス DigiMist スーパー工業専用収納ボックス DigiMistスーパー工業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
用途長期間の保管や持ち運びに。トラスコ品番147-4284幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)380奥行(mm)375
専用収納ボックス DigiMist スーパー工業専用収納ボックス DigiMistスーパー工業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
保管に便利なDigi Mistシリーズ専用収納ボックスです。ノズル・ホース類も全て収納でき、長期間の保管や持ち運びに便利です。
用途長期間の保管や持ち運びに。トラスコ品番147-4284幅(mm)600質量(kg)2高さ(mm)380奥行(mm)375
ポリタンクボックス アイリスオーヤマポリタンクボックスアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
2,790税込3,069
1個
欠品中
フタを給油タンク受けにすることができ、給油時の油漏れを防ぐことができ、スムーズな給油ができます。 フタ付なので、灯油のにおいがもれにくい構造です。 好みでキャスターの取り付けが可能で自由に持ち運びができます。
用途ポリタンクと給油ポンプを1台にまとめて収納。適合市販ポリタンク20L×1個トラスコ品番351-4226質量(kg)1.52有効内寸(mm)298×365×510内容量(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×450×596
DCボックス扇風機 TOPLANDDCボックス扇風機TOPLAND
3,490税込3,839
1台
当日出荷
ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530ハネ径(cm)18羽根枚数7モーターDCモーター風量4段階(微弱・弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5電源仕様2電源対応:コンセント、USB切タイマー1/2/4/8時間
灯油コックボックス シャットボックス オンダ製作所灯油コックボックス シャットボックスオンダ製作所
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
点検窓で漏れ確認ができます。材質は燃えにくい難燃性樹脂を採用しています。風防わくが、フタと一体です。気密性を維持し、冷気が気になりません。デザインと色が壁とマッチします。ホースバンド、仮設プレート付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
アイボリー使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1材質(フタ)難燃性樹脂環境温度範囲(℃)-20~60
卓上扇 ボックスタイプ アイリスオーヤマ卓上扇 ボックスタイプアイリスオーヤマ
4,990税込5,489
1個
当日出荷
卓上に置いて使うことも、壁にひっかけて使うこともできる2WAYタイプです。 充電式のコードレスタイプなので壁掛けで使用する際も場所を選ばず使えます。 コードレスで持ち運べるのでアウトドアでの使用にも便利。
ホワイト質量(g)540消費電力(W)2.8電源USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×48×220首振上下180°(手動)連続運転時間(h)強:3.3/弱:11風量調整3段階充電時間(時間)7.5
灯油コックボックス 壁ボックス ホースバンド付 オンダ製作所灯油コックボックス 壁ボックス ホースバンド付オンダ製作所
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
灯油コックボックス 床ボックス ホースバンド付 オンダ製作所灯油コックボックス 床ボックス ホースバンド付オンダ製作所(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
消炎ボックス コトヒラ工業消炎ボックスコトヒラ工業
159,000税込174,900
1台
4日以内出荷
消炎ボックス内に溜めた水で、吸引した溶接ヒュームに混じるスパッタを消火します。工具が不要で清掃が容易です。ヒュームコレクタ付属品のダクトホース及びダクトバンドで簡単に取り付けできます。水は給水口から簡単に給水できます。
用途スパッタ吸引による集じん機の発火(火災)リスク低減に。溶接ヒュームコレクターの前置きユニットとして。トラスコ品番116-2096適合機種KSC-W01、KSC-W02材質ステンレス(SUS304)質量(kg)16電源(V)電源なし吸込口径(Φmm)100
コバエコナーズ ゴミ箱用 腐敗抑制プラス 駆除・予防 金鳥(KINCHO)コバエコナーズ ゴミ箱用 腐敗抑制プラス 駆除・予防金鳥(KINCHO)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
コバエの忌避・駆除・発生予防。生ゴミの腐敗抑制。(100種類の食材を検証!)フタに貼るだけ!コバエとニオイをブロック!微香性。【特長】●”コバエが本能的に嫌う植物由来成分”配合。 コバエを寄せつけません!●抗菌・防カビ香料配合でコバエが好きな”生ゴミの腐敗臭”をカット!イヤなニオイの発生を元から防ぎ、コバエも寄せつけません!●殺虫成分プロフルトリン配合。ゴミ箱内のコバエは勿論、ゴミ箱内に潜む卵、幼虫、蛹も駆除できるので、新たなコバエの発生も防ぎます!生活書害虫防除剤協議会登録【内容】本体1個、両面テープ1枚、取り替えラベル1枚
用途【適用害虫】コバエ (ショウジョウバエ、ノミバエ)【有効期間】約30日 (使用環境により異なります)シリーズコバエコナーズ利用場所屋内
灯油コックボックス 床壁兼用ボックス ホースバンド付 オンダ製作所灯油コックボックス 床壁兼用ボックス ホースバンド付オンダ製作所
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
ブリキ蚊取線香BOX ジャービス商事ブリキ蚊取線香BOXジャービス商事
3,990税込4,389
1本
5日以内出荷
アンティーク調の装飾を施した、ブリキ製の蚊取り線香入れです。
用途蚊取り線香用容器
電装ボックスフタ TS黒 TRUSCO電装ボックスフタ TS黒TRUSCO
1,598税込1,758
1台
当日出荷
スポットエアコンTS-25シリーズの補修部品です。
用途補修用部品として。トラスコ品番395-0859適合機種TS-25EP-1/3・TS-25DP-1/3質量(g)200
ナチュラス 天然由来成分のコバエよけ ゴミ箱用 アース製薬ナチュラス 天然由来成分のコバエよけ ゴミ箱用アース製薬
649税込714
1個
翌日出荷
ゴミ箱のフタに貼るだけで コバエを殺虫・忌避。ゴミ箱の中のコバエを殺虫し、ゴミ箱の中へのコバエの侵入を防ぎます。 抗菌&防カビ効果の高い天然由来成分(ワサビ由来成分)配合で、生ゴミの嫌なニオイの発生を防ぎます。 さわやかな香りでゴミ箱の中の嫌なニオイをしっかり消臭します。 効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります) 【品名】芳香・消臭剤
アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入 アース製薬アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入アース製薬
649税込714
1箱(2個)
翌々日出荷
ゴミ箱にゴキブリ寄せ付けない!ゴキブリ用忌避剤。ゴキブリが嫌がる天然ハッカ油配合。貼るだけ簡単。化学合成殺虫成分不使用。
付属品成分【有効成分】ハッカ油0.3g(1個あたり)【その他の成分】紫色201号、その他2成分使用方法【開封前の準備】袋の両端の赤い部分と青い部分がどちらも見えることを確認してください。※袋がどちらかに寄っている場合は、袋の位置を調整してください。(1)本品の袋の端(赤色)を「切る」の点線に沿って、必ず切り取ってください。(2)袋の反対側(青色)を引っ張り、容器から袋を引き抜いてください。薬剤がセットされ、揮散が開始します。(3)透明トレーと容器の間に入っている付属のテープを、容器裏面に貼ってください。(4)容器をゴミ箱のフタ(内側)に貼り付けてください。貼り付ける際は、ゴミ箱のフタ裏面の汚れ、水分、油分などをよく拭き取ってください。ゴミ箱は閉めてください。※両面テープは、設置面に残る場合があります。●約20Lの空間あたり1個設置してください。●閉鎖空間以外では有効成分が十分な濃度に達しないため効果は発揮されません。●ゴミ箱のフタを閉めるなど、本品使用時は引き出し・棚等は閉め切って使用してください。【ご使用の目安】20Lのゴミ箱あたり1個香りやさしいミントの香り対象害虫ゴキブリ有効期間約1ヵ月※使用環境により異なります医薬品医療機器等法防除用医薬部外品FSC認証認定FSC認証番号C178610販売名アースゴキブリアウトQa2
工場扇用 無段変速ワイヤードリモコン スイデン工場扇用 無段変速ワイヤードリモコンスイデン
9,390税込10,329
1個
当日出荷
材質樹脂2018年トラスコ掲載ページ9 0883
コンバット スマートタイプ 1年用 ゴキブリ駆除剤 スマート容器 金鳥(KINCHO)コンバット スマートタイプ 1年用 ゴキブリ駆除剤 スマート容器金鳥(KINCHO)(7件のレビュー)
799税込879
1箱(10個)ほか
当日出荷
【コンバット スマートタイプ10の特長】1.せまいスキマにも置け、ゴキブリとの接触率アップ!2.習性(暗く、せまいところを好む習性)を応用した容器。ゴキブリが入りたくなる形状の容器!3.タテでもヨコでも置ける。置いているのが目立たないスマートなサイズ!4.小型でも、広く効く! 5.プロが使う速効成分!置いたその日から効く!6.大型・小型どんなゴキブリにも効く!7.抵抗性ゴキブリに効く!薬剤に抵抗力を持ったしぶといゴキブリに効く!8.メスのもつ卵に効く!卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!9.2度効く!巣ごと効く!そしてゴキブリいなくなる!巣に戻って、他のゴキブリにも効く!10.イースト成分・ピーナッツ香料配合。誘って食べさせる!【<ゴキブリ連鎖駆除効果>コンバットスマートタイプが「巣ごと効く」理由】1.コンバットの誘引作用 誘われて食べに来る2.フンや死骸に有効成分が残る。仲間が食べて効く!だからコンバットは2度効く!巣ごと効く!ゴキブリの習性を応用したスマート容器。ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)20個入。たくさん置ける最大約60畳分(用法用量10m2(6畳)あたり2~4個)。薄さわずか1cm!効果1年。
用途【効能】ゴキブリの駆除【設置場所】ゴキブリの通り道になりそうなせまくて暗いスキマに設置すると効果的です。台所(冷蔵庫の下、スキマ、ごみ箱の周り、棚の中、電子レンジの下、引き出しの中)、トイレ(トイレの隅)、洗面所(棚の中、スキマ、洗濯機の下)区分防除用医薬部外品医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名コンバット(小型)Fb
コバエナックス 白元アースコバエナックス白元アース(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ゴミ箱のフタの内側に貼るだけ。有効成分がゴミ箱全体に拡散し、嫌なコバエがずっといなくなります(忌避効果+成長抑制効果)。約120日間使用できます。※HD函仕様です。
適合害虫コバエ有効期間120日
コバエがホイホイ アース製薬コバエがホイホイアース製薬(49件のレビュー)
699税込769
1個(60g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤だから、コバエをカンタンに根こそぎキャッチします。 感動の捕獲力3倍※ノミバエに対する効果(アース製薬従来品比) 紹興酒と黒酢の香りでコバエを「強力誘引」。止まり木効果のある容器に【止まらせ・容器内に誘導】、【ゼリーにもぐらせ・退治】するシステムです。 高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。 殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでもお使いいただけます。 【4ステップでコバエを逃がさない】 色と香りで誘う:コバエが好きな赤色と紹興酒&黒酢の香りで強力誘引。 止まり木効果で止まる:先端に止まりたくなるコバエの習性を応用した容器を採用。 誘導路で中に導く:つい歩きたくなる誘導路でどんどん容器の中に入ってくる。 角切りゼリーにもぐらせ退治:もぐりこみたがるコバエの習性を利用して退治。
バルサンハエ取りトラップ粘着シート10枚入 バルサンバルサンハエ取りトラップ粘着シート10枚入バルサン
519税込571
1個
当日出荷
吊るすだけで簡単、いやなハエをキャッチ!ハエの死がいが床に落ちないポケットケース付き。捕獲した虫が目立ちにくい黒色の粘着シート。
用途リビング・キッチン・トイレ・ゴミ箱まわり・観葉植物周辺などセット内容本体1個、粘着シート10枚材質本体・シート:ポリプロピレン本体寸法(mm)55×20×235H対象害虫ショウジョウバエ
ムシクリンコバエ用スプレー イカリ消毒ムシクリンコバエ用スプレーイカリ消毒(1件のレビュー)
728税込801
1本(280mL)
当日出荷
コバエを素早く退治!景観をジャマしないナチュラルなデザイン。天然除虫菊エキスを有効成分とした水性の殺虫剤。屋内外のゴミ箱やプランター周辺を飛ぶコバエを素早く退治します。
容量(mL)280質量(g)約342寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×42×200主成分除虫菊エキス(ピレトリン)適合害虫コバエ利用場所屋内外
仮設プレート オンダ製作所仮設プレートオンダ製作所
239税込263
1個
5日以内出荷
・金属探知機でボックスの位置を確認できます。・壁を開口するときにボックスを保護します。・ボックス内にボードの切り粉が入るのを防ぎます。・対応するボックスはOF-580、OF-680、OF-560、OF-660、OF-570シリーズの壁ボックス(床壁兼用ボックス)です。
SLOWER mini blower Circus ミニ扇風機 SLOWERSLOWER mini blower Circus ミニ扇風機SLOWER
1,990税込2,189
1個
当日出荷から10日以内出荷
SLOWERのミニ扇風機。本製品にはファン本体、バッテリーボックス、マイクロUSBケーブル(黒1m)が含まれています。付属のバッテリーボックスは本体のハンドルと連結し固定することができます。付属のバッテリーボックスは、単三電池3本(別売り)や単三充電池3本(別売り)を入れて、ファン本体とマイクロUSB(付属)で接続。ON/OFFは背面のボタンを長押し(約2秒)で切替。カバンの中で誤って電源が入るのを防ぎます。同ボタンで3段階の風量調整が可能です。【Handy Fan】付属のマイクロUSBと接続するバッテリーをバッグやポケットに入れれば、ファン本体はとても軽量になります。(本体のみ120g)【LIGHT WEIGHT】とても軽量でコンパクトなマグカップのようなデザイン。【EMERGENCY BATTERY】付属のバッテリーボックスに電池を入れて接続できるため、電池切れの際は電池だけ購入してお使いいただけます。【HIGH POWER/LONG RUN】お手持ちのモバイルバッテリーとの接続で、最強風でも長時間ご使用いただけます。【Desk Fan】付属のバッテリーボックスを台座にして、デスクファンとしてもご使用いただけます。バッテリーボックスは付けたままでもハンディファンになります。(電源は背面のジャックでUSBに接続してください。)
セット内容FAN本体+バッテリーボックス+マイクロUSBケーブル(黒1m)※本製品にバッテリーは含まれておりません。寸法(mm)バッテリーボックス:55×28(H)×70、連結時:97×154(H)×70質量(g)FAN本体:120バッテリーボックス:48(+単3電池3本:約69)消費電力(W)0.45(3.6V 弱風)~2.50(5.0V 強風)本体寸法(mm)FAN:直径97×奥行71+ハンドル部:32風量弱・中・強の3段階連続運転時間(h)【目安】アルカリ単3電池(容量:2000mAhの場合):弱 16.0、中:8.0、強:4.0充電式単3電池(容量1900mAhの場合):弱 15.2、中 7.6、強 3.8モバイルバッテリー(容量10000mAhの場合):弱 80.0、中 40.0、強 20.0
コンバットキャップ1年用 ゴキブリ駆除剤 ブラック容器 金鳥(KINCHO)コンバットキャップ1年用 ゴキブリ駆除剤 ブラック容器金鳥(KINCHO)
989税込1,088
1箱(12個)
当日出荷
【コンバットキャップ8つの特長】1.プロが使う速効成分!置いたその日から効く!2.メスのもつ卵に効く。卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!3.しぶとい抵抗性ゴキブリにも効く4.2度効く!巣ごと効く!巣に戻って、他のゴキブリにも効く!そしてゴキブリいなくなる!5.大型・小型、どんなゴキブリにも効く6.ゴキブリが入りやすい内部構造の容器7.小型でも、広く効く8.タテでも貼れる固定テープ付き【<ゴキブリ連鎖駆除効果>コンバットキャップが「巣ごと効く」理由】1.コンバットの誘引作用でゴキブリが容器に入り、中のベイト剤(エサ)を食べます。2.そのゴキブリが巣に戻ってフンをし、死んでいきます。フンや死骸の中には有効成分が残っています。巣の中の仲間や幼虫がそのフンや死骸を食べて死にます。だから、コンバットは2度効く!巣ごと効く!。ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)効果1年。家中あちこち置ける12個入。
用途【効能】ゴキブリの駆除【設置場所】台所(冷蔵庫の下、スキマ、ごみ箱の周り、棚の中、電子レンジの下、引き出しの中)、トイレ・洗面所・洗濯機、ベランダ区分防除用医薬部外品医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名コンバット(小型)Fd
43.5cm樹脂羽根壁掛型工業扇 広電(KODEN)43.5cm樹脂羽根壁掛型工業扇広電(KODEN)(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷
壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!質量(kg)4.1電源(V)100消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz)コード長さ(m)1.8ハネ径(cm)43.5羽根枚数4風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490電圧周波数(Hz)AC100V 50/60風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz)風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)材質(羽根)プラスチック入数1台
WA-KTA 俺の蚊取り 和勝の保証WA-KTA 俺の蚊取り和勝の保証(2件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
LEDビーズランプがランプ管に使われております。 発するライトによりその光源に蚊を誘い出します。 ファンによる空気によりすばやく蚊を収集ボックスに吸収し、蚊は乾燥して死滅いたします。 無毒で、煙も臭いも無し。
用途光触媒吸収蚊取り器ホワイトサイズ(cm)横12×高さ22電圧(V)5消費電力(W)5電源USB電源アズワン品番64-5212-74
スライドカバー オンダ製作所スライドカバーオンダ製作所
309税込340
1個
5日以内出荷
・壁穴の切り口をカバーし、美観の保持や、ボードの切り粉が室内に散乱するのを防止します。・対応するボックスはOF-560、OF-660シリーズの壁ボックスです。
ムカデペッタンポイ3枚入 バルサンムカデペッタンポイ3枚入バルサン(1件のレビュー)
579税込637
1箱(3枚)
当日出荷
ムカデの好む甘いにおいを配合し、暗闇・隙間を好むムカデの修正を利用した粘着トラップです。屋内・屋外どちらにも使用できます。殺虫成分不使用なのでペットや小さいお子様がいるご家庭にも!捨てる時にも便利なつまみ付きで、集めてそのままゴミ箱へポイ!
用途ムカデに材質本体シート:ポリプロピレン本体寸法(mm)40×170×35(組立後)入数3枚入り使用期間約3ヶ月
粘着プロ ハエとり ハウス型 3枚入 小久保工業所粘着プロ ハエとり ハウス型 3枚入小久保工業所
159税込175
1個
4日以内出荷
特殊な誘引性粘着シートでコバエも捕らえる。天井などからヒモで吊るしたり、壁・柱などに貼り付けられます。台所・玄関・ゴミ箱まわりなどに。
成分粘着液/ポリブデン材質台紙・はくり紙/紙寸法(mm)69×44×182適合害虫ハエ利用場所台所・玄関・ゴミ箱まわり
アースコバエ キッチンまるごと 1プッシュ式スプレー アース製薬アースコバエ キッチンまるごと 1プッシュ式スプレーアース製薬
1,498税込1,648
1個(115mL)
翌々日出荷
1プッシュでキッチンまるごと効きめ広がる!薬剤がキッチン全体に広がり、飛び回るコバエを駆除。ゴミ箱や生ゴミなどに群がるコバエには、直接噴射で速効駆除も。
付属品成分【有効成分】トランスフルトリン、フタルスリン、エムペントリン使用方法【速効駆除】・キッチン全体に:6畳あたり1回の割合でキッチンの中央に向かって噴射※噴射の際は、窓やドアを閉めること。・直接コバエに:約20cmの距離から、ゴミ箱や排水口等にいるコバエに直接噴射【発生予防】・コバエの発生源に:約20cmの距離から、ゴミ箱や生ゴミ等のコバエの群がる場所に噴射●初めて使用する際は十分な量が出ないので、2回程度屋外に向かってカラ押ししてから使用する。●過度に傾けて噴射しない。●ボタンを押しても出にくい場合、缶を正立させて2回程度押してから再度使用する。【効果のあるコバエ】・ショウジョウバエ類・ノミバエ類:家庭の台所、生ゴミを入れるゴミ箱まわり・キノコバエ類:観葉植物などの植木鉢のまわり※植物には直接噴射しないでください。・チョウバエ類:浴室やトイレなどの流し、排水口まわり注意-人体に使用しないでください肌にスプレーする虫よけ剤ではありません香りハッカの香り対象害虫ショウジョウバエ、ノミバエ、キノコバエ、チョウバエ有効期間約6週間(※閉鎖空間でのコバエの発生抑制(成虫の駆除、卵の孵化抑制)を確認。使用環境により異なります。侵入抑制効果ではありません。)コバエの発生を予防します。FSC認証認定FSC認証番号C081641
家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット YAMAZEN(山善)家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セットYAMAZEN(山善)
19,900税込21,890
1セット
4日以内出荷
家具調こたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。継脚で高さ2段階調節(36/41cm)が可能。日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック、コード収納ボックス付き。天板は雰囲気のある木目調に仕上げ、傷に強く耐熱性に優れたUV塗装を施しました。こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。
用途コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/保証付材質天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木、こたつ布団:ポリエステル100%消費電力(W)300型番ヒーター:MS-303H電源コード(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×36~41組立時間約10-20分1時間あたりの電気代目安(円)(強)5、(弱)2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
コバエがホイホイ アース製薬コバエがホイホイアース製薬(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(6個)
当日出荷
コバエの習性を知りつくしたコバエ駆除剤だから、コバエをカンタンに根こそぎキャッチします。 感動の捕獲力3倍※ノミバエに対する効果(アース製薬従来品比) 紹興酒と黒酢の香りでコバエを「強力誘引」。止まり木効果のある容器に【止まらせ・容器内に誘導】、【ゼリーにもぐらせ・退治】するシステムです。 高保湿性角切りゼリーだから乾燥に強く、使い始めから終わりまで安定した効果が持続します。 殺虫成分を噴霧したくない食品の近くでもお使いいただけます。 【4ステップでコバエを逃がさない】 色と香りで誘う:コバエが好きな赤色と紹興酒&黒酢の香りで強力誘引。 止まり木効果で止まる:先端に止まりたくなるコバエの習性を応用した容器を採用。 誘導路で中に導く:つい歩きたくなる誘導路でどんどん容器の中に入ってくる。 角切りゼリーにもぐらせ退治:もぐりこみたがるコバエの習性を利用して退治。
用途(1)容器をとり出し、下容器のシールをはがします。 (2)下容器とフタについている矢印の位置を合わせてはめこみます。 (3)カチッとロックさせるまで、時計方向にゆっくり回してください。 【おもな設置場所】台所に、お店の厨房に、ゴミ箱まわりに 使用前にコバエのエサになるもの(食べ物の残りや水など)は片付けてください。 コバエのエサになるものを放置すればコバエはまた発生します。早めに処分することをオススメします。 【使用期間】約1ヵ月/個(使用環境により異なります)種別置き型容量6個シリーズコバエがホイホイ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×80×150有効成分ジノテフラン適合害虫ショウジョウバエなどのコバエ使用場所台所、お店の厨房、ゴミ箱まわり使用期間約1ヶ月利用場所屋内
虫コナーズ アミ戸用スプレー 虫除けスプレー 金鳥(KINCHO)虫コナーズ アミ戸用スプレー 虫除けスプレー金鳥(KINCHO)(9件のレビュー)
569税込626
1個(300mL)
当日出荷
アミ戸にスプレーするだけで、約2ヵ月間不快な害虫を寄せつけません。また、優れた殺虫効果があります。 虫コナーズアミ戸用スプレーは汚れ付着防止剤のはたらきで、噴霧した網戸にホコリがつきにくい効果があります。 大きなアミ戸や届きにくい場所でも使い易い、ワイド(広)とスポット(狭)の2Way噴射ノズルを採用。簡単便利に使えます。 1本で約15枚のアミ戸を処理できるので経済的です。 ゴミ箱に寄りつくイヤな害虫の駆除にも最適です。
ネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールEX MAGICOOLネッククーラー 冷感持続20時間 マジクールEXMAGICOOL(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット(2個)
当日出荷
★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
用途夏の暑さ対策に材質生地:綿100%、内容物:特殊吸水ポリマー、面ファスナー:ナイロン100%タイプ首冷却具首廻り(cm)最大約45寸法(縦×横)(cm)5.5×57
こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用 YAMAZEN(山善)こたつテーブル 正方形 80×80cm 高さ調節 一人用YAMAZEN(山善)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
こたつテーブル本体のみかこたつテーブル本体とこたつ布団の2点セットからお選びいただけます 電源コード:中間入切スイッチ コード収納BOX付き 継脚付きで高さが調節可能(36/41cm) 【こたつ布団】 さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用 ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.5kg 波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置 対応こたつの目安サイズ:幅75-80×奥行75-80cmの正方形型
用途こたつ、テーブルとして。高さ調節 一人用 リビングこたつ 電気こたつ こたつヒーター質量(kg)16.3消費電力(W)300電源100V(50Hz/60Hz)ヒーターMS-303H保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×36-41取扱説明書(1.14MB)1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5円、(弱)約2.5円
押入れ用 電子吸湿器 センタック押入れ用 電子吸湿器センタック
13,900税込15,290
1台
当日出荷
『ペルチェ効果を利用した除湿機』狭いスペースの除湿に最適。タンクの出し入れは左右どちらからでもOK。 タンク満水になると自動停止。除湿・吸湿量は1日230cc(最大)。小さなボディに余裕の840ccタンク。排水はゴムキャップ外すだけ。 静音設計の強力ファンで押入・クローゼット等の隅々まで除湿。 コンパクトサイズだから押入れ・洗面所・下駄箱といろんな場所で大活躍。 乾いた風を押入れの隅々に送り出して布団のジメジメ、洋服のカビの悩みを解消。
用途コンパクト除湿機、除湿器、除湿乾燥機、押入れ除湿機、押し入れ除湿機、クローゼット除湿機、下駄箱除湿機として。タンク容量(mL)840消費電力(W)35質量(kg)1.4タイプペルチェ式電源(V)AC100(50Hz/60Hz)電源コード(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.8×14.4×31.8使用環境条件10~40度、40~95%RH
バリアホーム ゴキすぅ~ぽん(3個入) バリアホームバリアホーム ゴキすぅ~ぽん(3個入)バリアホーム
679税込747
1個(3個)
3日以内出荷
掃除機に取り付けるだけで害虫に接触せず捕獲できます。 内部の粘着剤で身動きを封じ、フェルト玉を吸い込み密閉。 本体の突起をゴミ箱にひっかけ手を触れずに廃棄が可能。
材質ポリプロピレン,フェルト,アクリル酸エステル幅(mm)194高さ(mm)43質量(g)10奥行(mm)93
おすだけ虫こないアース あみ戸・窓ガラスに アース製薬おすだけ虫こないアース あみ戸・窓ガラスにアース製薬
759税込835
1本(90mL)
翌日出荷
あみ戸、窓ガラスにプッシュするだけで、イヤな虫をよせつけません。(薬剤処理面に触れた虫の駆除および忌避による効果)汚れにくいドライタイブなので、玄関ドアにもおすすめです。雨に強く、あみ戸が汚れにくくなります。 虫よけ効果は約3ヵ月続きます。(使用環境により異なります) 虫に直接プッシュして駆除もできます。使用後、ニオイは残りません。
用途あみ戸、窓ガラス、玄関ドアなどの虫よけ。玄関灯、屋外用ゴミ箱などの虫よけにも使えます。タイプ80回分適合害虫あみ戸、窓ガラス、玄関ドアなどの虫シリーズ虫こないアース有効期間約3ヶ月利用場所屋内
G-ブレス 結露防止シート ヘルメチックG-ブレス 結露防止シートヘルメチック(1件のレビュー)
14,900税込16,390
1箱(10枚)ほか
当日出荷
調湿特性の優れた特殊な高分子ポリマーによって設備機器の結露を防ぎ、トラブルを未然に防止する高性能な設備保全アイテムです。
用途配電盤、制御盤、建築設備機器、太陽光設備機器、屋外センサー・測定器、ドアホーン、工場設備機器、電力設備機器、屋外監視カメラ、高速道路電気設備、船舶の電気設備機器、鉄道設備機器、蓄電池BOX、高層部や山頂部での屋外設備機器など。使用方法1.まず盤内の容積を測定し、適用容積を確認してください。2.盤内のゴミ、埃、水分などをきれいに清掃してください。特に両面テープを接着する部分は乾布で拭き取ってください。3.盤内の隙間を確認してください。盤内への外気の侵入、雨水などの水分の侵入があると十分な調湿効果が得られない可能性がありますので事前に対策を実施してください。4.付属の両面テープを貼り、側面に取付けてください(底面不可)。材質特殊高分子ポリマー基材、(外装)防水透湿シート

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤