カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 冷房用品(13)
        • 暖房用品(12)
        • 忌避剤・虫対策(4)
        • 熱中対策用品(9)

冷暖房・換気設備・忌避剤 :「yl」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
5,680税込6,248
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。質量(kg)2.9消費電力(W)46/48(50/60Hz)コード長さ(m)1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870タイマー時間最大3(つまみ式)操作方法押しボタンスイッチ式左右首振上下角度調整切タイマー上下伸縮
扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。質量(kg)2.8消費電力(W)38/39(50/60Hz)ハネ径(cm)30風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850左右首振90度(自動)上下首振37度(手動)切タイマー最高3時間
扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマー YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 静音 リモコン 切タイマーYAMAZEN(山善)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から5日以内出荷
DCモーター搭載リビング扇風機 省エネ仕様のシンプルモデル。左右のスイング運転に対応。手動で上下の風向き調節が可能。風量調節7段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。切タイマー設定可能。事前に設定しておけば回しっぱなしを防げるので、就寝時の使用などに重宝します。10時間オートオフ機能搭載。運転して約10時間経過すると自動で電源がオフになります。万が一の電源切り忘れも安心です。リモコン付きで離れた場所からリモコンで操作が可能。減光機能搭載。運転時に何らかの操作を行ってから約30秒経過すると減光モードになり表示ランプの明るさを抑えます。
用途熱中症対策、空気の循環などに。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 リビング扇 DC扇 dcモーター仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.5円質量(kg)2.7電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5モーターDCモーター消費電力(W)(50/60Hz)15機能リズム風・おやすみ運転・10時間自動オフタイマー保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×36×68-86風量調整7段階操作方法本体ボタン、リモコン首振り左右(自動)、上下(手動)切タイマー1/2/4時間
LED Luics捕虫シート S用蛍光交換シート12P LuicsLED Luics捕虫シート S用蛍光交換シート12PLuics
3,598税込3,958特価
1セット(12枚)
当日出荷
強力な特殊粘着剤を使用し、捕らえた虫を逃しません。
トラスコ品番160-8066適合本体LC-S01材質質量(g)510アズワン品番64-8592-06
LED luics-P交換用紙製イエローシート SHIMADALED luics-P交換用紙製イエローシートSHIMADA
3,600税込3,960
1セット
当日出荷
蛍光イエロー適合害虫飛翔昆虫類(イエバエ・ショウジョウバエ・ユスリカ など)材質取扱説明書(3.3MB)
LED Luics捕虫シート C用LIMEX交換シート12P LuicsLED Luics捕虫シート C用LIMEX交換シート12PLuics
2,990税込3,289
1セット(12枚)
当日出荷
強力な特殊粘着剤を使用し、捕らえた虫を逃しません。SDGsに対応可能な環境に配慮した「LIMEXシート」です。
適合本体LC-C01質量(g)180
扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター コンパクト収納 静音 切タイマー 風量8段階YAMAZEN(山善)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに保管時に便利な専用収納袋付きリズム風、チャイルドロック、切り忘れ防止(8時間自動オフタイマー)、メモリー機能搭載メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始左右自動首振り運転、フルリモコン付属、90度上下手動角度調節可能
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 ワイヤレスフルリモコン 保管袋 収納袋 #かさばらない扇風機仕様リズム風、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間自動OFF、左右自動首振り付属品リモコン(電池付きCR2025)、収納袋質量(kg)(ハイポジション時)2.7、(ローポジション時)2.6ホワイト電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)16風量8段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時)29×29×64、(ローポジション時)29×29×48取扱説明書(3.13MB)1時間あたりの電気代目安(円)約0.5円切タイマー1/2/4/6時間
LED Luics捕虫シート F用蛍光交換シート12P LuicsLED Luics捕虫シート F用蛍光交換シート12PLuics
3,800税込4,180
1セット(12枚)
当日出荷
強力な特殊粘着剤を使用し、捕らえた虫を逃しません。
トラスコ品番160-8062適合本体LC-F01材質質量(g)340
扇風機 左右首振り 風量3段階 切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善)扇風機 左右首振り 風量3段階 切タイマー リモコン付きYAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
離れた場所から簡易操作できるベーシック仕様のリモコン扇風機。定番シンプルで使いやすい。
用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.2円質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)38/39機能8時間オートOFF、リズム風風量3段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-85切タイマー1/2/4時間
扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター PD対応 節電センサー 静音 モバイルバッテリー対応YAMAZEN(山善)
9,098税込10,008
1台
4日以内出荷
PD対応でどこでも使えるDCモーター・節電センサー搭載リビング扇風機節電センサー搭載:温度を設定することで室温に応じて自動で運転や停止をおこないムダな電力を使わず節電運転をしますリズム風、8時間自動オフタイマー、節電センサー、左右自動首振り搭載リモコン付き
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店付属品ACアダプタ、Type-C USBケーブル質量(kg)2.6消費電力(W)19出力【アダプター】USB-C 5.0V-3.0A / 9.0V-2.22A / 12.0V-1.67A、合計【アダプター】20.0W (Max)電源コード(m)約1.6風量10段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35.5×64.5-83入力電源【アダプター】100-240V(50/60Hz)/0.6A(Max)タイマー【入タイマー】1-8時間【切タイマー】1-8時間温度設定3段階(24/26/28度)取扱説明書(2.3MB)1時間あたりの電気代目安(円)約0.6円
扇風機 DCモーター 360度首振り フルリモコン式 静音 風量12段階 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 360度首振り フルリモコン式 静音 風量12段階YAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
広い範囲に風を届ける360°首振り搭載DC扇風機支柱を取り外すことでハイ・ローポジションに切り替えられます
用途扇風機、リビングファンとして。30cm羽根 サーキュレーター dc扇風機 dc扇 首ふり 強力 微風 節電 エコ 省エネ質量(kg)(ハイポジション時) 3.0、(ローポジション時) 2.8ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)22電源コード(m)約1.6機能メモリー機能、リズム風、8時間オートOFF機能保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハイポジション時) 34×32×88.5、(ローポジション時) 34×32×53.5風量調整12段階タイマー【切】1-8h 【入】1-8h
フラットヒーターコタツ 80×60cm ユアサ(ユアサプライムス)フラットヒーターコタツ 80×60cmユアサ(ユアサプライムス)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
足元の空間が広いフラットヒーター採用のこたつ!落ち着いた色合いで、リビングに和室に、いろんなお部屋にマッチします。均一で広い発熱面。発熱効率の良い面状発熱カーボンヒーター。お洒落なアンティーク調天板はエンボス加工で木目を表現。布団を使わないときは天板が固定できるので、センターテーブルとしてもおすすめ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×60×39消費電力(W)200質量(kg)10ヒーターフラットカーボン温風機能なしコード手元コントローラー脚長(cm)継脚:なし脚の種類折れ脚:なし仕様天板リバーシブル:なし
扇風機 DCモーター フルリモコン 静音 YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター フルリモコン 静音YAMAZEN(山善)
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
静音と省エネが特徴のエントリーモデルDC扇風機 風量9段階リズム、おやすみモード、8時間オートOFF機能、Wタイマー、チャイルドロック搭載リモコン付属(首振操作対応)
用途熱中症対策、空気の循環などに。リビング扇 省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング 子供部屋 シンプル おしゃれ 事務所 オフィス 休憩室 部屋 家 カフェ 飲食店質量(kg)2.8電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)18風量9段階羽根形状30cm径 7枚保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.5×35×66-84.5タイマー【切】1/2/4h(3段階) 【入】2/4/6h(3段階)取扱説明書(3.07MB)
扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付き YAMAZEN(山善)扇風機 DCモーター 節電センサー 左右自動首振り 風量10段階 静音 入切タイマー リモコン付きYAMAZEN(山善)
7,698税込8,468
1台
5日以内出荷
節電センサー搭載で設定した室温で自動運転。10段階風量DC扇風機。電気代を抑えるならこの1台。
用途空気の循環、熱中症対策に。節電 節約 せんぷうき リビングファン おしゃれ シンプル 定番 リモコン タイマー 温度センサー 室温センサー 夏 事務所 休憩室 オフィス 店舗 サロン仕様●入切タイマー:1~8時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.6円質量(kg)2.8電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)18機能節電センサー、10時間自動オフタイマー、リズム風風量10段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×35×66.5-85温度設定24/26/28度(3段階)
WOODSTYLE 上下左右自動首振りセラミックヒーター スリーアップWOODSTYLE 上下左右自動首振りセラミックヒータースリーアップ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
質感の高い木目調とモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようにインテリア性の高いセラミックヒーター。曲線が美しい大型ハンドルは持ち運びに便利で、側面にピタッとリモコンがくっつく仕様に。上下左右自動首振り機能と最大1200Wの温風で広範囲を効率的に暖めることができ、さらに空気循環をサポートする送風モードも搭載しているのでオールシーズン活躍します。人の動きを感知して自動でオン/オフをコントロールする節電センサーと、「強」で素早く暖めてから自動的に「弱」へ切り替える節電モードのW節電機能搭載で、省エネ性能にも優れています。
用途暖房仕様自動オフタイマー:8時間(暖房運転時のみ)付属品リモコン材質ABS、PP質量(kg)約3.8電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強(50Hz/120060Hz/1100弱/600、送風/16コード長さ(m)電源:1.5安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能節電センサー時間選択:30秒,2分、節電モード:5分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24×24×55モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、送風運転首振り左右60(自動)上方向35下方向15(自動)°1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時)切タイマー1・2・4時間
WOODSTYLE セラミックヒーター スリーアップWOODSTYLE セラミックヒータースリーアップ
5,560税込6,116
1個
4日以内出荷
空間に映える木目調ダイヤルでカンタン直感操作質感の高い木目調とモダンなボディカラーが魅力の「WOOD STYLE」シリーズから、スリム設計のセラミックヒーターが登場。視認性と操作性に優れた木目調ダイヤルを採用し、回すだけの簡単操作で1200W/600Wの2段階温風切替が可能です。複雑な操作は一切必要なく、直感で操作することができます。コンパクトな本体は、上下手動ルーバーで吹き出し方向の調整にも対応。転倒時に自動で電源が切れるオフ機能も備え、安全性にも配慮しています。落ち着いた色合いとミニマルなデザインが、リビングや寝室、デスク周りにもすっと馴染み、省スペースで美しく設置できます。
用途暖房材質PP質量(kg)2消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)弱/600電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能手動ルーバー(上方向15°)保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×11.5×36.5電源コード1.5mモード2段階切替(強/弱)1時間あたりの電気代目安(円)37.2(強/1200W連続運転時)
WOODSTYLE 節電/室温センサー付セラミックヒーター スリーアップWOODSTYLE 節電/室温センサー付セラミックヒータースリーアップ
8,340税込9,174
1個
4日以内出荷
手に馴染む木目調ハンドルとスマート機能で快適暖房質感の高い木目調とモダンなボディカラーが魅力の「WOOD STYLE」シリーズから、スリム設計のセラミックヒーターが登場。節電センサーと室温センサーを搭載し、快適さと省エネを両立します。1200W/600Wの2段階出力と上下手動ルーバーで、風向きの調整が可能。さらに人の動きを感知して自動で運転を切り替える節電センサーが、無駄な電力をカット。温度は18~30℃、タイマーは1~8時間の範囲で設定でき、LEDディスプレイとタッチ操作で直感的に操作が可能。木目調の大型ハンドルは持ち運びしやすく、インテリアにも馴染むアクセントに。機能美と心地よさを備えた、シンプルで洗練された一台です。
用途暖房材質PP質量(kg)2.1消費電力(W)強(50Hz/1200、60Hz/1100)弱/600電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能手動ルーバー(上方向15°)、節電センサー時間選択:30秒,2分、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×11.5×36電源コード1.5mモード2段階切替(強/弱)、節電センサー(自動運転)タイマー1~8時間(1時間単位)温度設定18~30℃1時間あたりの電気代目安(円)37.2(強/1200W連続運転時)切タイマー10時間
パネルヒーターグリーン VERTEX STYLEパネルヒーターグリーンVERTEX STYLE
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
長さ(mm)W:1000ずんだグリーン質量(g)2350消費電力(W)198長さH(mm)540
パネルヒーターベージュ VERTEX STYLEパネルヒーターベージュVERTEX STYLE
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
長さ(mm)W:1000きなこベージュ質量(g)2350消費電力(W)198長さH(mm)540
WOODSTYLE トライアングルヒーター スリーアップWOODSTYLE トライアングルヒータースリーアップ
10,030税込11,033
1個
4日以内出荷
選べる暖かさでじんわりと包み込む3面ストーブ左右と中央に配置された3つのカーボンヒーターを7モードで切り替えられる「トライアングルヒーター」。最大1200Wのハイパワーで、広範囲をすばやく暖めます。ダイヤル式スイッチで直感的に操作できるうえ、大型ハンドル付きで持ち運びもスムーズ。使用しないときは背面に倒してすっきりと収納することができます。3面ヒーターによる広角放射は、首振り不要で空間全体をやさしく包み込み、ムラなく暖める設計。必要な方向だけを選べる省エネ設計で、効率的な暖房を実現。木目調のハンドルと脚部が上質なアクセントとなり、暖炉を思わせる洗練された佇まいが、冬の空間に穏やかなぬくもりを添えます。
用途暖房材質質量(kg)3.3グレージュ消費電力(W)3灯/1200、2灯/800、1灯/400電源AC100V 50/60Hz安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×19.5×54電源コード1.5mモード7モード(3灯/1モード、2灯/3モード、1灯/3モード)1時間あたりの電気代目安(円)37.2(3灯/1200W連続運転時)
ペルチェハンディファンネイビー VERTEX STYLEペルチェハンディファンネイビーVERTEX STYLE
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
長さ(mm)W:78ネイビー質量(g)165長さD(mm)70長さH(mm)158
セラミックファンヒーターホワイト VERTEX STYLEセラミックファンヒーターホワイトVERTEX STYLE
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
長さ(mm)W:250ホワイト質量(g)1500長さD(mm)225長さH(mm)200
セラミックファンヒーターチャコールグレー VERTEX STYLEセラミックファンヒーターチャコールグレーVERTEX STYLE
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷
長さ(mm)W:250チャコールグレー質量(g)1500長さD(mm)225長さH(mm)200
アイスネックリング(EVAポーチ付) MARKLESS STYLEアイスネックリング(EVAポーチ付)MARKLESS STYLE
25,980税込28,578
1セット(25個)
4日以内出荷
真夏の熱中症対策に!EVAポーチ付きのアイスネックリングです。28℃以下で凝固し始める特殊素材を使用し、液状化したあとは冷蔵庫や冷凍庫、冷水などで再度凝固させることで何度も使用することができます。電源や充電は不要かつ、繰り返し使用可能なので、エコなクールアイテムとしてご提案していただけます。また結露しにくい仕様のため、衣服や髪も濡れにくく、ストレスフリーでデイリー使いにおすすめです。冷やしたネックリングを持ち歩くのに便利なポーチ付きです。
材質【本体】(外側)TPU / (内容物)PCM【ポーチ】EVAホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)【VAポーチ(】185×195首廻り(cm)32色(本体)ホワイト
USBエコカイロ MARKLESS STYLEUSBエコカイロMARKLESS STYLE
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
USB充電ができる手のひらサイズのエコカイロです。事前にUSBで本体を充電しておくことで、コードレスで温かくご使用いただけます。充電しながら繰り返し使えるため、身近な省エネ対策にも繋がります。カラーはスタイリッシュなシルバー、ブラックの2色展開になります。
材質アルミ、ABS 他寸法(幅W×高さH)(mm)59×103
瞬間冷却パック MARKLESS STYLE瞬間冷却パックMARKLESS STYLE
6,998税込7,698
1セット(72個)
5日以内出荷
パン!と叩いて瞬間冷却!手軽に冷やせるフローズンパックです。スポーツ、レジャーなどの暑さ対策に必須のアイテムです。フェスなど、屋外でのイベントのバラマキなどにおすすめです。
材質【本体】PE 【成分】硝酸アンモニウム、水寸法(mm)126×150ホワイト色(本体)ホワイト
氷タオル ver.2 MARKLESS STYLE氷タオル ver.2MARKLESS STYLE
3,398税込3,738
1セット(20個)
5日以内出荷
冷凍庫で冷やしてお使い頂く氷タオルです。開封せず、冷凍庫へ入れて凍らせることでひんやり冷たいタオルとしてお使い頂くことが出来ます。スポーツイベントやレジャーでの夏の暑さ対策としてはもちろん、急な発熱時などに常時備えておきたいアイテムです。
材質【本体】綿、ポリエステル、レーヨン、他【成分】精製水、除菌剤(塩化ベンゼトニウム 他)、香料寸法(mm)【タオル】260×260ホワイト色(本体)ホワイト
ペルチェハンディファンホワイト VERTEX STYLEペルチェハンディファンホワイトVERTEX STYLE
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
長さ(mm)W:78ホワイト質量(g)165長さD(mm)70長さH(mm)158
ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト  ハンドル付き 風量5段階 YAMAZEN(山善)ELEIN 扇風機 電池パック 対応 2WAY LEDライト ハンドル付き 風量5段階YAMAZEN(山善)
9,098税込10,008
1台
5日以内出荷
持ち運びもラクラクな電池パックとコンセントの2WAY扇風機20cm5枚羽根上下手動調整可能切タイマー機能持ち運びに便利な取っ手付き暗いところで活躍するLEDライト付きACアダプター付属
用途お部屋はもちろんアウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 卓上 季節家電 夏物家電 ファン スリム コンパクト ポータブル デスクファン タイマー 風量調節 コードレス質量(kg)2 / 2.6(バッテリー取付け時)消費電力(W)24電源ACアダプター入力:AC 100-240V 50-60Hz 0.8A / ACアダプター出力:DC 24.0V 1.0A / 専用バッテリー(充電式リチウム電池):定格DC18V 5Ah 90Whハネ径(cm)20羽根枚数5連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】4.5~20 (風量「1」で運転したとき 20 / 風量「5」で運転したとき 4.5)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×16.5×40.5 / 30.5×17.5×40.5(バッテリー取付け時)取扱説明書(3.56MB)左右首振自動:30°/60°/90°切タイマー1 / 2 / 4h
全面印刷できるUSBエコカイロ MARKLESS STYLE全面印刷できるUSBエコカイロMARKLESS STYLE
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
事前にUSBで本体を充電しておくことで、コードレスで温かくご使用いただけます。充電することで繰り返しご使用いただけるため、経済的で身近な省エネ対策にもつながります。また入力だけでなく出力もでき、お手持ちのスマートフォンの充電も可能でお出かけはもちろん、災害時の非常用充電としてもおすすめです。本体温度は、約40℃・45℃・50℃の3パターンで設定ができ、お好みや使用シーンにあわせて切り替えてお使いいただけます。
材質アルミ、ABS 他寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×100×25
涼感マフラータオル(巾着付) MARKLESS STYLE涼感マフラータオル(巾着付)MARKLESS STYLE
25,980税込28,578
1セット(50個)
6日以内出荷
水に濡らすだけでひんやり感を味わえる涼感タオルは、夏場はもちろんマラソンなどの野外イベントグッズとして喜ばれるアイテムです。使用後のタオルは付属の巾着に収納し、コンパクトに持ち歩きできます。
材質【タオル】ポリエステル【巾着】ポリエステル 他寸法(mm)【タオル】900×200【巾着(本体)】95×137【巾着(底面)】Φ57
涼感フェイスタオル 抗菌タイプ(ボトルケース付) MARKLESS STYLE涼感フェイスタオル 抗菌タイプ(ボトルケース付)MARKLESS STYLE
19,980税込21,978
1セット(30個)
6日以内出荷
ボトル付き・抗菌防臭加工で安心の涼感フェイスタオルです。ボトルはすっきりとコンパクトなサイズ感で、本体に溝がないため、広い範囲に印刷することができます。カラビナ付きなのでリュックなどお好きな場所に引っ掛けて持ち運べます。涼感タオルは水に濡らすだけでひんやり感を味わうことができ、抗菌防臭加工が施されているため、使用後に多少濡れたままでもにおいが付きにくいです。フェイスタオルサイズなので、野外ライブやフェスなどで日よけにすることも可能です。
材質【タオル】ポリエステル 【ボトル】PET 他寸法(mm)【タオル】850×340【ボトル】Φ74×163ホワイト色(本体)ホワイト
アイス敷きパッド(EVAポーチ付) MARKLESS STYLEアイス敷きパッド(EVAポーチ付)MARKLESS STYLE
4,998税込5,498
1セット(3個)
6日以内出荷
アウトドアやスポーツ観戦に、お尻を冷やしてクールダウンできるアイス敷きパッドです。中にPCMが入っていて28℃以下で凝固しはじめ、繰り返し使用できます。折りたたんでEVAポーチに入れれば持ち歩きに便利!
折りたたみネックUSBファン MARKLESS STYLE折りたたみネックUSBファンMARKLESS STYLE
5,998税込6,598
1セット(2個)
6日以内出荷
首に掛けて使用できるハンズフリーネックファンです。ハンズフリーで使用でき、両手が空くのでお出かけやイベントにもぴったりです。ネックアーム部分を本体に巻き付け、付属のケースに収納ができるためいつでもコンパクトに持ち運ぶことができます。ファンの風量は弱・中・強の3段階から、シーンに合わせて調整が可能です。
涼感マフラータオル(EVAポーチ付) MARKLESS STYLE涼感マフラータオル(EVAポーチ付)MARKLESS STYLE
23,980税込26,378
1セット(50個)
6日以内出荷
クールグッズとして人気の涼感マフラータオルにEVAポーチがついた商品になります。タオルは水に濡らすだけでひんやり感を味わえ、熱中症対策にもぴったりです。EVAポーチには濡れた後のタオルを収納することができ持ち運びにも適しています。また、ポーチに使用されているEVA素材は地球にやさしいエコ素材+耐久性も抜群なので長くご使用いただけます。
材質【タオル】ポリエステル、ナイロン【ポーチ】EVA 他寸法(幅W×高さH)(mm)【タオル】800×200【ポーチ】220×125
涼感マフラータオル(ソフトケース付) MARKLESS STYLE涼感マフラータオル(ソフトケース付)MARKLESS STYLE
18,980税込20,878
1セット(50個)
欠品中
持ち運びしやすいポーチ付きの涼感マフラータオルです。水に濡らせばすぐにひんやりする涼感タオルは夏の暑さ対策の必需品です。ポーチ付きなので、濡れたタオルも安心して持ち運び頂けます。
材質【タオル】ポリエステル【ポーチ】PVC寸法(mm)【タオル】800×105【ポーチ】120×135ホワイト色(本体)ホワイト
スクエアUSBエコカイロ MARKLESS STYLEスクエアUSBエコカイロMARKLESS STYLE
2,998税込3,298
1セット(2個)
6日以内出荷
充電して繰り返し使える!コロンとしたフォルムがかわいらしいUSBエコカイロです。温度は45度と55度の2段階調整が可能で、カイロは両面温まるので寒い日にもぴったりです。またストラップ付きなので、持ち歩きもしやすいです。どなたでも使いやすいベーシックなブラック、ホワイトに加え、くすみカラーがおしゃれなブルーの3色展開です。
材質ABS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×75×38
涼感マフラータオル抗菌タイプ(ボトルケース付) MARKLESS STYLE涼感マフラータオル抗菌タイプ(ボトルケース付)MARKLESS STYLE
17,980税込19,778
1セット(30個)
6日以内出荷
夏の暑い日や野外活動時にぴったりな涼感タオルです。水に濡らすだけで簡単にひんやり感を味わうことができ、使用したあとはボトルケースに入れて持ち歩くことができます。タオルには抗菌防臭加工を施しているため、使用後に絞って若干濡れている状態でもケースに収納していただけます。
材質【タオル】ポリエステル【ボトル】PET 他寸法(mm)【タオル】900×200【ボトル】Φ67×159

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気・空調設備特集
おすすめ人気ランキング
冷暖房・換気設備・忌避剤