絞り込み
ブランド
- EPCOS
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,397)
- RS PRO(3,812)
- omron(オムロン)(3,429)
- IDEC(和泉電気)(2,119)
- Panasonic(パナソニック)(1,886)
- VISHAY(1,652)
- AMPHENOL(1,014)
- フエニックス・コンタクト(937)
- シュナイダーエレクトリック(936)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(876)
- 三菱電機(865)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(849)
- BOURNS(672)
- エスコ(634)
- MICROCHIP(633)
- ワゴジャパン(632)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(619)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(207)

EPCOS RFインダクタ
EPCOS¥429~税込¥472~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷取付アキシャル直径(Φmm)5.2シリーズLBCRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 25.3×23.5×12.85mm
EPCOS¥999~税込¥1,099~1個ほか7日以内出荷長さ(mm)25.3高さ(mm)12.85奥行(mm)23.5シリーズB82559A許容差±7%シールドあり動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト最大自己共振周波数1MHz
EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 10.4×10.4×4.8mm
EPCOS¥219~税込¥241~1個翌々日出荷から7日以内出荷長さ(mm)10.4高さ(mm)4.8奥行(mm)10.4許容差±20%材質(コア)フェライト
EPCOS EMCフィルタ 三相 35A パネルマウント 3.4 mA 1.7mΩ
EPCOS¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様最大定格電流 = 35A最大定格電圧 = 520 V ac取り付けタイプ = パネルマウント終端スタイル = ネジ相数 = 3シリーズ = B84143A*R107動作周波数 = 50 → 60Hz長さ = 168mm奥行き = 72.5mm高さ = 71mm寸法 = 168 x 72.5 x 71mmリーク電流 = 3.4 mA動作温度 Max = +100℃抵抗 = 1.7mΩ基準適合 = UL 1283RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 取付け組立キット
EPCOS¥1,098~税込¥1,208~1個ほか7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 取付け組立キット併用 = 電源トランスRoHS指令(10物質対応)対応併用機器電源トランスアクセサリタイプ取付け組立キット
EPCOS トロイダルコア 104.8 x 63.7 x 16.3mm
EPCOS¥8,198税込¥9,0181個当日出荷仕様タイプ = フェライトコア寸法 = 104.8 x 63.7 x 16.3mmアプリケーション = 広帯域トランス、チョーク、ミキサ、パルス、トランス材料 = 銅(プレート)、フェライト(コア)高さ = 16.3mm内径 = 63.7mm外径 = 104.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ 単相 16A シャーシーマウント 0.1 x 2μF 0.65 x 2 mH 0 mA 1段 UL 1283
EPCOS¥4,598~税込¥5,058~1個ほか7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS EMCフィルタ (IEC インレットフィルタ) 単相 6A パネルマウント 0.22 x 1μF 0.46 x 2 mH 0 mA
EPCOS¥5,598税込¥6,1581個欠品中RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品