絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • ARCOL(OHMITE)(182)
  • RS PRO(50)
  • YAGEO(49)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • VISHAY(25)
  • BOURNS(22)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • BROADCOM(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • TDK(8)
  • SIEMENS(6)
  • ARCOLECTRIC(6)
  • KEMET(4)
  • onsemi(4)
  • 日東工業(3)
  • DiodesZetex(3)
  • KOA(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「200x100」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EPCOS RFIフィルタ 三相  フランジマウント EPCOSEPCOS RFIフィルタ 三相 フランジマウントEPCOS
28,980税込31,878
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
EPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC) EPCOSEPCOS 積層セラミックコンデンサ(MLCC)EPCOS
779税込857
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 100nF ±20% 1袋 20個入 EPCOSAEC-Q200D フィルムコンデンサ 305V ac 100nF ±20% 1袋 20個入EPCOS
1,898税込2,088
1袋(20個)
7日以内出荷
コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。B32921..B32926シリーズEMI抑制コンデンサ(MKP)X2クラス超小型サイズ自己回復性プラスチックケース、エポキシ樹脂封止(UL94V-0)アクロスラインアプリケーション
仕様●静電容量:100nF●電圧:305V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:B32922●自動車規格:AEC-Q200D●抑制クラス:X2●長さ:18mm●奥行き:6mm●高さ:11mm●寸法:18 x 6 x 11mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mmアズワン品番65-7091-56
巻線インダクタ 面実装 68 μH 1.1A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 68 μH 1.1A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 1000個入EPCOS
92,980税込102,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
高い機械的堅牢性 高定格電流、低 DC 抵抗 温度範囲: 最大+150℃ 鉛フリーリフローはんだ付けに最適 用途 DC/DCコンバータ 車載電子部品 供給電圧のフィルタリング カップリング、デカップリング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.1A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:200mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7118-33
巻線インダクタ 面実装 68 μH 1.1A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 68 μH 1.1A 6.3 x 6 x 4.5mm 1セット 5個入EPCOS
769税込846
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.1A●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:200mΩ●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付きアズワン品番65-7120-35
コモンモードチョークコイル B82793C0 24 k Ω 1セット 5個入 EPCOSコモンモードチョークコイル B82793C0 24 k Ω 1セット 5個入EPCOS
2,198税込2,418
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:47 mH●シリーズ:B82793C0●インピーダンス:24 k Ω●試験周波数:50/60 Hz●DC抵抗:3.7Ω●電流 Max:100 mA●寸法:7.1 x 6 x 4.8mm●動作温度範囲:-40 → → +125 ℃●線数:1●自動車規格:AEC-Q200●実装タイプ:表面実装●定格電圧:42 V ac, 80 V dc●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7158-14

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器