絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(2)
  • ノーブランド(2)
  • アズワン(3)
  • RS PRO(935)
  • ニチコン(145)
  • エスコ(85)
  • 日本モレックス(molex)(71)
  • omron(オムロン)(68)
  • BULGIN(48)
  • 東洋技研(47)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(22)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • SIEMENS(19)
  • 山里産業(ヤマリ)(15)
  • Sensata / Cynergy3(15)
  • bitstrong(14)
  • SICK(13)
  • IDEC(和泉電気)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(3)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「PVC」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電解コンデンサ 15000μF EPCOS電解コンデンサ 15000μFEPCOS
899税込989
1個
7日以内出荷
EPCOS アルミ製スナップイン 15000uF ( 35 V )です。PVC は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
仕様●静電容量:15000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 45mm●長さ:45mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6966-31
電解コンデンサ 0.1F 1箱 25個入 EPCOS電解コンデンサ 0.1F 1箱 25個入EPCOS
229,800税込252,780
1箱(25個)
7日以内出荷
EPCOSコンパクトアルミ電解ねじインコンデンサは、0.1f20%、40Vdcで、PVC6mmTerminal高いリプル電流性能RoHS互換(2022年10月現在)有効寿命が長い
仕様●静電容量:0.1F●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:64.3 x 105.7mm●長さ:105.7mm●直径:64.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:28.5mmアズワン品番65-7111-05
電解コンデンサ 560μF 1箱 60個入 EPCOS電解コンデンサ 560μF 1箱 60個入EPCOS
64,980税込71,478
1箱(60個)
7日以内出荷
EPCOS アルミ製スナップイン 560 μ F ( 450 V )、PVC 標準は 6.3 mm Terminal です。RoHS互換(2022年10月現在) 高CV製品、コンパクト 最適化された内部熱抵抗
仕様●静電容量:560μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 55mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-33
電解コンデンサ 1200μF 1箱 60個入 EPCOS電解コンデンサ 1200μF 1箱 60個入EPCOS
129,800税込142,780
1箱(60個)
7日以内出荷
EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは 1200 uF 20 % ( 400 V dc )。 PVC 6 mm Terminal高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 非常に高い CV の製品
仕様●静電容量:1200μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 55mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7103-95
電解コンデンサ 330μF EPCOS電解コンデンサ 330μFEPCOS
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
EPCOS アルミ製スナップイン 330uF ( 450 V )。 PVC STD は 6.3 mm Terminal です。有効寿命が長い 充電 / 放電の堅牢性が向上しています 卓越したリプル電流性能
仕様●静電容量:330μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 40mm●長さ:40mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7103-94
電解コンデンサ 390μF 1箱 60個入 EPCOS電解コンデンサ 390μF 1箱 60個入EPCOS
76,980税込84,678
1箱(60個)
7日以内出荷
EPCOS アルミスナップイン 390 uF 及び 450 V PVC STD は 6.3 mm Terminal です。高いリプル電流性能 卓越したリプル電流性能 充電 / 放電の堅牢性が向上しています
仕様●静電容量:390μF●テクノロジー:電解●寸法:35 x 45mm●長さ:45mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7106-52
電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入 EPCOS電解コンデンサ 3300μF 1箱 160個入EPCOS
37,980税込41,778
1箱(160個)
7日以内出荷
EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 105℃
仕様●静電容量:3300μF●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22 x 35mm●長さ:35mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7108-69
電解コンデンサ 1000μF 1箱 60個入 EPCOS電解コンデンサ 1000μF 1箱 60個入EPCOS
139,800税込153,780
1箱(60個)
7日以内出荷
EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、1000 uF 20 % ( 450 V dc )、PVC STD 6.3 mm Terminal です。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 非常に高い CV の製品で、非常にコンパクトです
仕様●静電容量:1000μF●テクノロジー:電解●寸法:55 x 35mm●長さ:55mm●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-21
電解コンデンサ 3350μF 1袋 2個入 EPCOS電解コンデンサ 3350μF 1袋 2個入EPCOS
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
EPCOS コンパクトアルミ電解スナップインコンデンサは、50 V dc で 300 uF 20 % コンデンサです。 PVC 6 mm Terminal を備えています。高いリプル電流性能 RoHS互換(2022年10月現在) 有効寿命: 2000 時間 @ 85℃
仕様●静電容量:3350μF●テクノロジー:電解●寸法:22 x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7109-58
電解コンデンサ 1000μF EPCOS電解コンデンサ 1000μFEPCOS
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
EPCOS アルミスナップイン 1000 uF ( 200 V で)。PVC STD は 6.3 mm Terminal です。充電 / 放電の堅牢性が向上しています RoHS互換(2022年10月現在) 最適化された内部熱抵抗
仕様●静電容量:1000μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7111-07
EPCOS コンデンサ 22000μF, ,25V dc, B41252A5229M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 22000μF, ,25V dc, B41252A5229M000EPCOS
29,980税込32,978
1箱(80個)
7日以内出荷
静電容量 = 22000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 x 45mm長さ = 45mm直径 = 30mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mmEPCOS アルミスナップイン 2000 uF ( 25 V )コンデンサです。PVC は 6 mm 端子です。高いリプル電流性能 RoHS互換 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 12000μF, ,63V dc, B41231A8129M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 12000μF, ,63V dc, B41231A8129M000EPCOS
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
静電容量 = 12000μF電圧 = 63V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm動作温度 Min = -40℃直径 = 35mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%誘電正接 = 0.25%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 2200μF, ,100V dc, B41231C9228M000EPCOS
659税込725
1個
6日以内出荷
静電容量 = 2200μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%誘電正接 = 0.15%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 1000μF, ,100V dc, B41252A9108M000EPCOS
31,980税込35,178
1箱(160個)
7日以内出荷
静電容量 = 1000μF電圧 = 100V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm極性あり = 極性A誘電正接 = 0.15%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 105 ℃ 構造: アルミケース、PVCで完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 22000μF, ,16V dc, B41231C4229M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 22000μF, ,16V dc, B41231C4229M000EPCOS
929税込1,022
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 22000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%誘電正接 = 0.5%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 10000μF, ,16V dc, B41231A4109M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 10000μF, ,16V dc, B41231A4109M000EPCOS
21,980税込24,178
1箱(160個)
7日以内出荷
静電容量 = 10000μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 2000h許容差 = ±20%誘電正接 = 0.5%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 15000μF, ,35V dc, B41231A7159M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 15000μF, ,35V dc, B41231A7159M000EPCOS
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
静電容量 = 15000μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm動作温度 Min = -40℃直径 = 30mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mm極性あり = 極性A誘電正接 = 0.4%用途: 産業用電源 特長: 高いリプル電流性能 有効寿命: 2000 時間 @ 85 ℃ 構造: アルミケース、PET又はPVCにより完全絶縁 基板上で部品を所定の位置に保つスナップイン式はんだピン 絶縁スリーブに負極マーク ベースに安全ベントのあるケース
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS コンデンサ 0.1F, ,16V dc, B41456B4100M000 EPCOSEPCOS コンデンサ 0.1F, ,16V dc, B41456B4100M000EPCOS
94,980税込104,478
1箱(36個)
7日以内出荷
静電容量 = 0.1F電圧 = 16V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51.6 (Dia.) x 80.7mm高さ = 80.7mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 12000h許容差 = ±20%B41456 シリーズ. EPCOS の B41456 シリーズアルミコンデンサはねじ端子型で、充放電耐性があります。全溶接構造により確実な電気接点を確保し、高リプル電流対応と高信頼性を実現したアルミ電解コンデンサです。. 特長:. アルミケース、絶縁 PVC スリーブ付き. ねじ山付きスタッド、リングクリップ、クランプ(別売)による取り付け. ねじ止め端子接続. 長寿命. コンパクトな設計. 高信頼性. 用途:. B41456アルミ電解コンデンサは、業務用機器のスイッチング電源や産業用電子機器などの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 330μF EPCOS電解コンデンサ 330μFEPCOS
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
EPCOSアルミスナップイン330uF(450V)PVCSTDは6.3mm端子です。高い信頼性非常に高い許容リプル電流非常に高いCVの製品非常にコンパクト
仕様●静電容量:330μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 40mm●長さ:40mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7110-84
電解コンデンサ 680μF EPCOS電解コンデンサ 680μFEPCOS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
EPCOSアルミスナップイン680μF及び400VPVC標準6.3mmTerminalです。高い信頼性非常に高い許容リプル電流非常に高いCVの製品で、非常にコンパクトです
仕様●静電容量:680μF●テクノロジー:電解●寸法:30 x 50mm●長さ:50mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7108-88

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器