EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:620V 最大直流定格電圧:505V, 315pF, B72214S0381K101EPCOS7日以内出荷
バリスタ電圧 = 620V最大AC定格電圧 = 385V最大直流定格電圧 = 505V制限電圧 = 1025Vクランプ電流 = 50Aエネルギー = 80Jシリーズ = Standard最大サージ電流 = 4500A静電容量 = 315pF長さ = 15.5mm奥行き = 19mm厚さ = 5.9mm寸法 = 15.5 x 5.9 x 19mmリード間隔 = 2.7 mm, 7.5mmリード線付きバリスタは、リード線端子のバリスタ素子です。バリスタのコーティングは、難燃性素材製です。広い動作電圧範囲: 11 → 1100 Vrms 高サージ定格電流: 最大8 kA 周囲温度105 ℃までディレーティングなし S14 / S20タイプの場合: デューティサイクル(@ 6 kV / 3 kA) = >10パルス、IEC60950-1に準拠、 Annex Q、IEC61051-2 PSpiceモデル