絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • SCHMERSAL(9)
  • azbil(旧:山武)(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「td022」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻線インダクタ 面実装 82 μH 540mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 82 μH 540mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
1,098税込1,208
1セット(5個)
7日以内出荷
TDKのB42442TSIMIDシリーズSMDインダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は82μHです。主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DCコンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:最大+150℃非常に高い電源処理能力AEC-Q200に適合JEDECJ-STD020Dで規定された鉛フリーリフローはんだ付けに最適RoHS互換(2022年10月現在)ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:82 μH●最大直流電流:540mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:832mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:6.6MHz●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6952-61
巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 1.95A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 4.7 μH 1.95A 5.6 x 5 x 5mm 1セット 1500個入EPCOS
159,800税込175,780
1セット(1500個)
7日以内出荷
TDKのB42442TSIMIDシリーズSMDインダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は4.7μHです。主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DCコンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:最大+150℃非常に高い電源処理能力AEC-Q200に適合JEDECJ-STD020Dで規定された鉛フリーリフローはんだ付けに最適RoHS互換(2022年10月現在)ハロゲンフリー
仕様●入数:1リール(1500個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:1.95A●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:73mΩ●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:30MHz●モールドタイプ:ありアズワン品番65-6958-54
巻線インダクタ 面実装 680 μH 210mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS巻線インダクタ 面実装 680 μH 210mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入EPCOS
919税込1,011
1セット(5個)
7日以内出荷
TDKのB42442TSIMIDシリーズSMDインダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は680μHです。主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DCコンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:最大+150℃非常に高い電源処理能力AEC-Q200に適合JEDECJ-STD020Dで規定された鉛フリーリフローはんだ付けに最適RoHS互換(2022年10月現在)ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 μH●最大直流電流:210mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:5.87Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.3MHz●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6950-38

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器