HARWIN ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 M20-9992046HARWIN
DILソケット HARWIN 2.54mm ピッチ 8 ピンHARWIN
HARWIN 端子 M20シリーズ メス 圧着HARWIN
HARWIN ピンヘッダ Archer M50シリーズ 1.27mmHARWIN
HARWIN 基板接続用ソケット 36 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 M50-3502042HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 M20-9990546HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 M20-8770242HARWIN
HARWIN ジャンパ M50-1900005, メス, ストレート, 黒, ジャンパ, 2極, 1列, 1.27mmピッチHARWIN
HARWIN ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 M20-9990445HARWIN
HARWIN ジャンパ M50-1900005, メス, ストレート, 黒, ジャンパ, 2極, 1列, 1.27mmピッチHARWIN
HARWIN ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列 M22-2010305HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 M50-3501042HARWIN
HARWIN ピンヘッダ 20極 2.0mm 1列 M22-2012005HARWIN
HARWIN コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.54mm 2列 M20-1071000HARWIN
HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:2.54mm 2列 M20-1070500HARWIN
HARWIN 端子 Geckoシリーズ メス 圧着HARWIN
基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 2列HARWIN
電池ホルダ 1 表面実装HARWIN
端子 メス M300シリーズ 圧着HARWIN
基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス,1列 H3182シリーズHARWIN
基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス H3161シリーズHARWIN
丸スペーサ HARWIN 本体高さ4mm アルミHARWIN
基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス,1列 H3153シリーズHARWIN
ピンヘッダ ピンソケット 1列 HARWIN 垂直 2.54mm, 32極 スルーホール実装HARWIN
グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 8.79 x 2.28 x 3.85mmHARWIN
スプリングコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.5 x 4 x 6mmHARWIN
グランドコンタクト HARWIN ベリリウム銅 表面実装使用 9.59 x 5.7 x 7.25mmHARWIN
ケーブルクリップ (配線クリップ), 1mm xHARWIN
グランドコンタクト HARWIN 真鍮 表面実装使用 3.25 x 2 x 1.65mmHARWIN
グランドコンタクト HARWIN チタン銅合金 表面実装使用 2.7 x 1.5 x 1.7mmHARWIN
ディスクリートソケット, HARWIN ストレート メスHARWIN
ケーブルコネクタ 50極 メス 基板コネクタ - Archer M50 IDCHARWIN
ジャンパリンク, メス, 垂直, シルバー, ジャンパリンククリップ, 1極, 1列HARWIN
RFIシールド HARWIN 銅合金 表面実装使用 20 x 15 x 3mmHARWIN
RFIシールド HARWIN 銅合金 表面実装使用 30 x 20 x 2.5mmHARWIN