絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • 河村電器産業(35)
  • VISHAY(15)
  • azbil(旧:山武)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • omron(オムロン)(6)
  • 富士電機(6)
  • 岡谷電機産業(5)
  • SIEMENS(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
  • 京セラ(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • 三菱電機(2)
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • 三菱電機エンジニアリング(2)
  • SOURIAU(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(38)
  • 1,500-10,000円(24)
  • 10,000-50,000円(35)
  • 50,000-100,000円(20)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「F310」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,100nF,±5% KEMETKEMET AEC-Q200 フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,100nF,±5%KEMET
619税込681
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 90 V ac, 160 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75自動車規格 = AEC-Q200mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±10% 1袋 1800個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±10% 1袋 1800個入KEMET
74,980税込82,478
1袋(1800個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7087-69
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 1800個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 1800個入KEMET
76,980税込84,678
1袋(1800個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.1 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:100nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-02
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 100nF 5% 1袋 10個入KEMET
859税込945
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6954-73
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±10% 1袋 25個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 100nF ±10% 1袋 25個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(25個)
7日以内出荷
R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。コンデンサは、熱硬化性樹脂で密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 1
仕様●静電容量:100nF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.6mmアズワン品番65-7088-92
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET)KEMET
489税込538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
フィルムコンデンサ 200V ac 0.1μF ±10% 1袋 2個入 KEMETフィルムコンデンサ 200V ac 0.1μF ±10% 1袋 2個入KEMET
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
表面実装用ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、±5 % (要望に応じて) 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードを用意
仕様●静電容量:0.1μF●電圧:200 V ac, 630V ac●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:10.5mm●奥行き:7.9mm●高さ:5.5mm●寸法:10.5 x 7.9 x 5.5mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-98
フィルムコンデンサ 200V ac 0.1μF ±10% 1セット 1000個入 KEMETフィルムコンデンサ 200V ac 0.1μF ±10% 1セット 1000個入KEMET
439,800税込483,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:0.1μF●電圧:200 V ac, 630V ac●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:10.5mm●奥行き:7.9mm●高さ:5.5mm●寸法:10.5 x 7.9 x 5.5mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●パッケージ/ケース:4030アズワン品番65-7090-07
KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,1.5μF,±10% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,310V ac,1.5μF,±10%KEMET
39,980税込43,978
1袋(288個)
7日以内出荷
EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 1.5μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 32mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 32 x 13 x 22mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10%KEMET
789税込868
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 17μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 17μF 10%KEMET
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 17 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:17μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-52
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 15μF 10%KEMET
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 15 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:15μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-51
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 33μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 33μF 10%KEMET
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:33μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7075-23
KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,3.3μF,±10% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,310V ac,3.3μF,±10%KEMET
35,980税込39,578
1袋(128個)
7日以内出荷
EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 32mm奥行き = 18mm高さ = 33mm寸法 = 32 x 18 x 33mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 2.2μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 2.2μF ±10%KEMET
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-77
KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,4.7μF,±20% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,310V ac,4.7μF,±20%KEMET
2,398税込2,638
1袋(4個)
7日以内出荷
EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 32mmリード長さ = 4mm高さ = 33mm寸法 = 32 x 18 x 33mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 00%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,4.7μF,±10% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,310V ac,4.7μF,±10%KEMET
35,980税込39,578
1袋(96個)
7日以内出荷
EN132400 クラス X2 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: 20 、 10 耐候性カテゴリ: 40/110/56 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ +110℃ 100 スクリーニング試験@ 2200 dc 1500 ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 37.5mm抑制クラス = X2長さ = 41.5mm奥行き = 19mm高さ = 32mm寸法 = 41.5 x 19 x 32mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,2.2μF,±10% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,310V ac,2.2μF,±10%KEMET
34,980税込38,478
1袋(176個)
7日以内出荷
EN132400 クラス X2 、 UL1414. コンデンサは主電源に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用しないでください。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R46シリーズ. KEMET R46シリーズは、自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。. 特長. 定格電圧: 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 10 μF リード間隔: 10.0 37.5 mm 静電容量許容差: ± 20 % 、 ± 10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 、 IEC60068 1 テープアンドリールは IEC60286 2 に準拠 動作温度範囲: -40℃ ~ +110℃ 100 % スクリーニング試験@ 2200 V dc / 1500 V ac 自己回復性. 用途. クラスX2の安全性が求められる直入れ用途で、電磁干渉(EMI)抑制のために世界中で使用されています。. コンデンサが故障しても感電する恐れのない状況での使用を想定しています。主電源と直列に接続する用途での使用には適していません。
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 27.5mm抑制クラス = X2長さ = 32mm奥行き = 14mm高さ = 28mm寸法 = 32 x 14 x 28mm温度特性 = ポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10%KEMET
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-81
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±20% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±20%KEMET
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-80
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 37.5μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 37.5μF 10%KEMET
3,500税込3,850
1個
欠品中
仕様●静電容量:37.5μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-80
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 22μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 22μF 10%KEMET
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
KEMET Electronics R53522050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収納したボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 22 μ F 静電容量範囲(静電容量
仕様●静電容量:22μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-04
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 3.3μF ±10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 3.3μF ±10%KEMET
639税込703
1個
欠品中
仕様●入数:1袋(1個入り)●静電容量:3.3μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7174-63
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10%KEMET
599税込659
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-92
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10%KEMET
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 10 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:10μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-94
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±10% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1.5μF ±10% 1袋 5個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7176-39
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 20% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 20% 1袋 2個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-44
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 20% 1袋 176個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 20% 1袋 176個入KEMET
59,980税込65,978
1袋(176個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523R447050P1M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.47 μ F の静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-08
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 108個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 108個入KEMET
43,980税込48,378
1袋(108個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-29
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 37.5μF 10% 1箱 18個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 37.5μF 10% 1箱 18個入KEMET
45,980税込50,578
1箱(18個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 37.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:37.5μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-44
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 33μF 10% 1箱 18個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 33μF 10% 1箱 18個入KEMET
39,980税込43,978
1箱(18個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 33 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:33μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-53
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 200個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 200個入KEMET
42,980税込47,278
1袋(200個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-83
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1箱 256個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1箱 256個入KEMET
47,980税込52,778
1箱(256個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-16
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入KEMET
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6930-81
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 250個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 250個入KEMET
46,980税込51,678
1袋(250個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523N415050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1.5 μ F の静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7077-01
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10% 1セット 96個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 4.7μF ±10% 1セット 96個入KEMET
45,980税込50,578
1セット(96個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(96個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7173-78
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 2.2μF ±10% 1セット 176個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 2.2μF ±10% 1セット 176個入KEMET
39,980税込43,978
1セット(176個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(176個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7174-62
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1袋 5個入KEMET
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1セット 336個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 1μF ±10% 1セット 336個入KEMET
54,980税込60,478
1セット(336個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(336個入り)●静電容量:1μF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R46アズワン品番65-7174-78
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1箱 96個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1箱 96個入KEMET
28,980税込31,878
1箱(96個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 2.2 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形サイズのプラスチック製ボックス このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7077-07

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器