絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • Qlight(383)
  • IDEC(和泉電気)(11)
  • HUBER & SUHNER(5)
  • 岩田製作所(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 三菱電機(2)
  • TDKラムダ(2)
  • アサ電子工業(2)
  • XP POWER(2)
  • OSRAM Opto Semiconductors(2)
  • Kemet-BHC(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • 富士電機(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • Acer(エイサー)(1)
  • ワイドミュラー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(18)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「QL」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 200V dc 10μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 200V dc 10μFKEMET
869税込956
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 29mm長さ = 29mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124リード長さ = 27mmPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ アキシャル KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ アキシャルKEMET
789税込868
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 200V dc 150μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 200V dc 150μFKEMET(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 x 46mm長さ = 46mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124寿命 = 22000 h @ +105 ℃/IrPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 200V dc 100μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 200V dc 100μFKEMET
769税込846
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 x 37mm長さ = 37mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124寿命 = 22000 h @ +105 ℃/IrPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。
KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 220μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 220μFKEMET
799税込879
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 x 20mm長さ = 20mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124寿命 = 10000 h @ +125 ℃/IrPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 200V dc 47μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 200V dc 47μFKEMET
1,109税込1,220
1個
5日以内出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 29mm長さ = 29mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124誘電体材料ファミリ = アルミ電解PEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 400V dc 47μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 400V dc 47μFKEMET
2,750税込3,025
1個
5日以内出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 x 46mm長さ = 46mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124寿命 = 22000 h @ +105 ℃/IrPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 8μF 10% 1箱 168個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 8μF 10% 1箱 168個入KEMET
66,980税込73,678
1箱(168個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:8μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-28
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 5.6μF 10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 5.6μF 10% 1袋 2個入KEMET
999税込1,099
1袋(2個)
予約販売
仕様●静電容量:5.6μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-68
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 12μF 10% 1箱 132個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 12μF 10% 1箱 132個入KEMET
95,980税込105,578
1箱(132個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:12μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7076-72
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 45μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 45μF 10%KEMET
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:45μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-35
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 36μF 10% 1箱 60個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 36μF 10% 1箱 60個入KEMET
62,980税込69,278
1箱(60個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:36μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-72
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 15μF 10% 1箱 80個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 15μF 10% 1箱 80個入KEMET
47,980税込52,778
1箱(80個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:15μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-89
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 2.5μF 5% 1箱 168個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 2.5μF 5% 1箱 168個入KEMET
43,980税込48,378
1箱(168個)
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 2.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低E
仕様●静電容量:2.5μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-44
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 2.5μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 2.5μF 5%KEMET
539税込593
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.5μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7071-62
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 1.5μF 5% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 1.5μF 5% 1袋 2個入KEMET
869税込956
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7076-68
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 8μF 10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 8μF 10% 1袋 2個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 8 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL
仕様●静電容量:8μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7071-54
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 36μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 36μF 10%KEMET
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 36 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプ
仕様●静電容量:36μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7074-78
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 15μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 15μF 10%KEMET
999税込1,099
1個
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 15 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ES
仕様●静電容量:15μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7071-59
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 5μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 5μF 5%KEMET
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:5μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7072-66
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 3.8μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 3.8μF 5%KEMET
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.8μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7101-74
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 12μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 12μF 10%KEMET
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
KEMETC4AQシリーズ12uFポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。このコンデンサは、DCフィルタリング、DCリンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能低損失低ESL高リプル電流高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:12μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7071-97
KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 470μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 470μFKEMET(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 x 46mm長さ = 46mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124リード長さ = 42mmPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 400V dc 22μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 400V dc 22μFKEMET
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 37mm長さ = 37mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124許容差 = -10 → +30%PEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 5.6μF 10% 1箱 192個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 5.6μF 10% 1箱 192個入KEMET
47,980税込52,778
1箱(192個)
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 5.6 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低E
仕様●静電容量:5.6μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7076-41
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 45μF 10% 1箱 48個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 45μF 10% 1箱 48個入KEMET
66,980税込73,678
1箱(48個)
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 45 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプです。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL 高リプ
仕様●静電容量:45μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7074-66
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 16μF 10% 1箱 88個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 16μF 10% 1箱 88個入KEMET
49,980税込54,978
1箱(88個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:16μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-02
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 16μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 500V dc 16μF 10%KEMET
999税込1,099
1個
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 16 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ES
仕様●静電容量:16μF●電圧:500V dc●許容差:10%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7074-64
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 14μF 5% 1箱 48個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 14μF 5% 1箱 48個入KEMET
39,980税込43,978
1箱(48個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:14μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7102-71
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 1.5μF 5% 1箱 192個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 1.5μF 5% 1箱 192個入KEMET
40,980税込45,078
1箱(192個)
7日以内出荷
KEMET C4AQ シリーズ 1.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低E
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7071-63
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 14μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.1kV dc 14μF 5%KEMET
1,398税込1,538
1個
予約販売
KEMETC4AQシリーズ14uFポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。このコンデンサは、DCフィルタリング、DCリンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能低損失低ESL高リプル電流高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:14μF●電圧:1.1kV dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-94
KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 22μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 100V dc 22μFKEMET
939税込1,033
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 29mm長さ = 29mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124等価直列抵抗 = 3ΩPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 2200μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 2200μFKEMET
1,520税込1,672
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 x 37mm長さ = 37mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124寿命 = 22000 h @ +125 ℃/IrPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 470μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 470μFKEMET
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 x 32mm長さ = 32mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124リード長さ = 42mmPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器