絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • 河村電器産業(135)
  • VISHAY(98)
  • BOURNS(95)
  • MURATA(村田製作所)(85)
  • omron(オムロン)(79)
  • IDEC(和泉電気)(59)
  • 三菱電機エンジニアリング(51)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(50)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • マルヤス電業(41)
  • YAGEO(41)
  • 富士電機(40)
  • RS PRO(35)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(32)
  • TDK(29)
  • 日東工業(27)
  • 日本ケミコン(27)
  • 東洋技研(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(38)
  • 1,500-10,000円(30)
  • 10,000-50,000円(28)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「r20」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • cr2032
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入KEMET
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
コモンモードチョークコイル SSHB21HS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB21HS 1袋 5個入KEMET
2,898税込3,188
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
KEMET RCネットワーク KEMETKEMET RCネットワークKEMET
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、UL、VDE. PMR 209シリーズ. メタライズドペーパーX2、AC250V AC、DC用途でのコンタクト保護、干渉抑制、トランジェント抑制に最適なRCユニット 小型 自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保
仕様シリーズ = PMR209静電容量 = 100nF電圧 = 250 V ac, 630V dc抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール素子数 = 1静電容量許容差 = ±20%抵抗値許容差 = ±30%寸法 = 24 x 7.6 x 14mm奥行き = 7.6mm長さ = 24mm動作温度範囲 = -40 ° C → +85 ° C℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET RCネットワーク KEMETKEMET RCネットワークKEMET
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、UL、VDE. PMR 209シリーズ. メタライズドペーパーX2、AC250V AC、DC用途でのコンタクト保護、干渉抑制、トランジェント抑制に最適なRCユニット 小型 自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保
仕様シリーズ = PMR209静電容量 = 220nF電圧 = 250 V ac, 630V dc抵抗 = 22Ω温度特性 = 金属化紙素子数 = 1静電容量許容差 = ±20%抵抗値許容差 = ±30%寸法 = 24 x 11.3 x 16.5mm奥行き = 11.3mm長さ = 24mm動作温度範囲 = -40 ° C → +85 ° C℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET RCネットワーク KEMETKEMET RCネットワークKEMET
25,980税込28,578
1袋(75個)
7日以内出荷
これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。SEMKO、NEMKO、DEMKO、UL、VDE. PMR 209シリーズ. メタライズドペーパーX2、AC250V AC、DC用途でのコンタクト保護、干渉抑制、トランジェント抑制に最適なRCユニット 小型 自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保
仕様シリーズ = PMR209静電容量 = 470nF電圧 = 250 V ac, 630V dc抵抗 = 100Ω温度特性 = 金属化紙素子数 = 1静電容量許容差 = ±20%抵抗値許容差 = ±30%寸法 = 30.5 x 15.3 x 22mm奥行き = 15.3mm長さ = 30.5mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET RCネットワーク KEMETKEMET RCネットワークKEMET
33,980税込37,378
1袋(150個)
7日以内出荷
これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、UL、VDE. PMR 209シリーズ. メタライズドペーパーX2、AC250V AC、DC用途でのコンタクト保護、干渉抑制、トランジェント抑制に最適なRCユニット 小型 自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保
仕様シリーズ = PMR209静電容量 = 220nF電圧 = 250 V ac, 630V dc抵抗 = 47Ω実装タイプ = スルーホール素子数 = 1静電容量許容差 = ±20%抵抗値許容差 = ±30%寸法 = 24 x 11.3 x 16.5mm高さ = 16.5mm長さ = 24mm動作温度範囲 = -40 ° C → +85 ° C℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET RCネットワーク KEMETKEMET RCネットワークKEMET
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET RCネットワーク KEMETKEMET RCネットワークKEMET
34,980税込38,478
1袋(150個)
7日以内出荷
これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、UL、VDE. PMR 209シリーズ. メタライズドペーパーX2、AC250V AC、DC用途でのコンタクト保護、干渉抑制、トランジェント抑制に最適なRCユニット 小型 自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保
仕様シリーズ = PMR209静電容量 = 220nF電圧 = 250 V ac, 630V dc抵抗 = 100Ω実装タイプ = スルーホール素子数 = 1静電容量許容差 = ±20%抵抗値許容差 = ±30%寸法 = 24 x 11.3 x 16.5mm奥行き = 11.3mm長さ = 24mm動作温度範囲 = -40 ° C → +85 ° C℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET RCネットワーク KEMETKEMET RCネットワークKEMET
68,980税込75,878
1袋(400個)
7日以内出荷
これらのデバイスは、配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には 使用できません 。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、UL、VDE. PMR 209シリーズ. メタライズドペーパーX2、AC250V AC、DC用途でのコンタクト保護、干渉抑制、トランジェント抑制に最適なRCユニット 小型 自消性の材料に封入 優れた自己回復性を備え、過電圧に頻繁にさらされても長寿命を保証 含浸紙が特に連続動作において優れた安定性と信頼性を確保
仕様シリーズ = PMR209静電容量 = 47nF電圧 = 250 V ac, 630V dc抵抗 = 47Ω実装タイプ = スルーホール素子数 = 1静電容量許容差 = ±20%抵抗値許容差 = ±30%寸法 = 18.5 x 7.3 x 13mm奥行き = 7.3mm長さ = 18.5mm動作温度範囲 = -40 ° C → +85 ° C℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±20% KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±20%KEMET
189税込208
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 5.08 x 3.81 x 6.6mm長さ = 5.08mm奥行き = 3.81mm高さ = 6.6mmシリーズ = Goldmax 300許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = -56 → +22%セラミックコンデンサ C3シリーズ(X7R, Z5U 50V). 絶縁保護コーティングを施したラジアル セラミック コンデンサ バイパス回路、デカップリング回路、フィルタリング回路、サンプル/ホールド回路、タイミング回路に最適RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
859税込945特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
KEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,100nF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,2 kV dc, 700 V ac,100nF,±5%KEMET
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌々日出荷
KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 2 kV dc, 700 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 27.5mm長さ = 32mmリード長さ = 30mm高さ = 20mm寸法 = 32 x 11 x 20mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
399税込439
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C476M4PACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47μF 16V dc 1210 (3225M) C1210C476M4PACTUKEMET
829税込912
1袋(5個)
翌々日出荷
KEMET C1210シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 特長: 動作温度: -55 → +125 ℃ 幅広いケースサイズ、定格電圧、静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠(例外なし)
仕様静電容量 = 47μF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 6.3V dc 0603 (1608M) C0603C106M9PACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 6.3V dc 0603 (1608M) C0603C106M9PACTUKEMET
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)6.3dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 6.3V dc 0402 (1005M) C0402C106M9PACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 6.3V dc 0402 (1005M) C0402C106M9PACTUKEMET
2,898税込3,188
1袋(50個)
翌々日出荷
Kemet 0402 X5R誘電体. Kemet 0402 X5R誘電体表面実装コンデンサの最大動作温度は、非常に高い温度まで対応します。 X5R誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 鉛(Pb)フリー、RoHS / REACH準拠 温度安定誘電体 幅広いDC定格電圧 極性なし 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げ
仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)6.3dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
MLCC 20μF 25V dc 1812 4532M 1袋 2個入 KEMETMLCC 20μF 25V dc 1812 4532M 1袋 2個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET多層セラミックコンデンサ(静電容量20μF)製品グレード:オートチップサイズ:1812温度係数:X7R終端タイプ:スズ、標準期間RoHS:はい(2022年10月現在)
仕様●静電容量:20μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-6947-73
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 10V dc 1206 (3216M) C1206C226M8PACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 10V dc 1206 (3216M) C1206C226M8PACTUKEMET
559税込615
1袋(10個)
7日以内出荷
セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
仕様静電容量 = 22μF電圧 = 10V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETのCAS表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制ACラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。Ability表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴うライン過渡や損傷を生じる可能性がある機器からEMIを除去する必要がある用途に最適です。また、ソースのライン妨害を抑制する必要がある場合にも最適なソリューションです。2.5kV及び5kVインパルス電圧125℃まで確実に動作C0G/X7R誘電体を用意していますケースサイズ:1808、1812、2211、2220静電容量範囲:10pF→22μF静電容量許容差:±0.5pF→±20%用途ライン-ライン間(クラスX)フィルタリングライン-アース間(クラスY)フィルタリングアンテナカップリング一次/二次結合(スイッチング電源)ライン妨害抑制(モータ/モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
仕様●静電容量:2.2nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7151-68
積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 250V ac 1808 4520M 1袋 5個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 250V ac 1808 4520M 1袋 5個入KEMET
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETのCAS表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制ACラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。Ability表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴うライン過渡や損傷を生じる可能性がある機器からEMIを除去する必要がある用途に最適です。また、ソースのライン妨害を抑制する必要がある場合にも最適なソリューションです。2.5kV及び5kVインパルス電圧125℃まで確実に動作C0G/X7R誘電体を用意していますケースサイズ:1808、1812、2211、2220静電容量範囲:10pF→22μF静電容量許容差:±0.5pF→±20%用途ライン-ライン間(クラスX)フィルタリングライン-アース間(クラスY)フィルタリングアンテナカップリング一次/二次結合(スイッチング電源)ライン妨害抑制(モータ/モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)
仕様●静電容量:10pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:1808 (4520M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4.5 x 2.03 x 1.6mm●長さ:4.5mm●奥行き:2.03mm●高さ:1.6mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7148-12
Capacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 200u KEMETCapacitor PP Film C44-P-R AC Fllter 200uKEMET
8,498税込9,348
1個ほか
7日以内出荷
仕様フィルムコンデンサ: ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,3kV dc,22nF,±5% KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ,3kV dc,22nF,±5%KEMET
62,980税込69,278
1セット(209個)
7日以内出荷
KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 3kV dc許容差 = ±5%シリーズ = PHE450リード間隔 = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 13.5mm高さ = 23mm寸法 = 26 x 13.5 x 23mm末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,275V ac,1μF,±20% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,275V ac,1μF,±20%KEMET
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
EN132400、UL1283、UL1414、CSA、22.2 No 8. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. PHE 840メタライズドポリプロピレン. X2での干渉サプレッサとして、又はライン用途間の干渉サプレッサとして使用 UL94V-0の要件に適合する自消性の材料に封入
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE840リード間隔 = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 13.5mm高さ = 23mm寸法 = 26 x 13.5 x 23mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 820nF 20% 1袋 350個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 820nF 20% 1袋 350個入KEMET
47,980税込52,778
1袋(350個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:820nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7072-18
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 680nF ±20% 1袋 350個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 680nF ±20% 1袋 350個入KEMET
26,980税込29,678
1袋(350個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:680nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7171-57
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 470nF ±20% 1袋 500個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 470nF ±20% 1袋 500個入KEMET
33,980税込37,378
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7171-56
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 4000個入KEMET
13,980税込15,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:20%アズワン品番65-7024-99
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 100個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 1206 3216M 1セット 100個入KEMET
679税込747
1セット(100個)
7日以内出荷
電圧範囲が 50 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:20%アズワン品番65-7031-52
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0805 2012M 1セット 4000個入KEMET
9,898税込10,888
1セット(4000個)
7日以内出荷
電圧範囲が 25 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:20%アズワン品番65-7031-04
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0603 1608M 1セット 4000個入KEMET
4,898税込5,388
1セット(4000個)
7日以内出荷
電圧範囲が 16 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 50V dc 0603 1608M 1セット 4000個入KEMET
5,798税込6,378
1セット(4000個)
7日以内出荷
電圧範囲が50VdcのKEMETX7R誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55→+125℃の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー温度安定誘電体RoHS、REACH準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:20%アズワン品番65-7025-59
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 470nF ±20% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V dc 470nF ±20% 1袋 10個入KEMET
959税込1,055
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:310V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:R46アズワン品番65-7170-79
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 820nF 20% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 820nF 20% 1袋 5個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523I382050P0M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.82 μ F の静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:820nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-37
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 20% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 20% 1袋 5個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523I368050P1M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.68 μ F の静電容量範囲、± 20 % の静電
仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7072-72
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF 20% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF 20% 1袋 10個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7073-51
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 5個入KEMET
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523N422050P0M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 2.2 μ F の静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-10
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 100個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 100個入KEMET
599税込659
1セット(100個)
7日以内出荷
電圧範囲が 16 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:20%アズワン品番65-7083-46
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 16V dc 0402 1005M 1セット 10000個入KEMET
33,980税込37,378
1セット(10000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100nF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:20%アズワン品番65-7031-06

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器