電子部品(オンボード) (4) 電源(制御機器) (11) カテゴリ: 制御機器ブランド: LITTELFUSEすべて解除
Littelfuse リセッタブルヒューズ 6A 30V dc 3A LITTELFUSE 翌々日出荷
長さ(mm) 11.4 幅(mm) 3 高さ(mm) 16.5 定格電圧 30V dc 最大電流(A) 100 方向 【リード】ラジアル 保持電流(A) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作時間(s) 10.8 動作電流(A) 6 最大抵抗(mΩ) 80 電力損失(W) 2 最小抵抗(Ω) 0.02
Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 6V dc 1.5A LITTELFUSE 翌々日出荷
長さ(mm) 3.4 幅(mm) 1.8 寸法(mm) 3.4×1.8×0.89 高さ(mm) 0.89 定格電圧 6V dc 最大電流(A) 100 保持電流(A) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作時間(s) 0.3 動作電流(A) 3 最大抵抗(mΩ) 110 電力損失(W) 0.8 最小抵抗(Ω) 0.04 最大動作温度(℃) 85
Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 33V dc 1.5A 2829 LITTELFUSE 翌々日出荷
Littelfuse POLY-FUSEリセット可能PTC - 2920Lシリーズ. Littelfuse 2920LシリーズPTCは、スペースが限られていて、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装の過電流保護機能を備えています。
仕様 動作時間 = 2s保持電流 = 1.5A電流 Max = 40 A長さ = 7.98mm高さ = 1.25mm幅 = 5.44mmターミナル材質 = 錫メッキ-銅最小抵抗 = 0.08Ω最大抵抗 = 230mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 2829℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃ 定格電圧(V) 33dc 定格電流(A) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
Littelfuse リセッタブルヒューズ 3A 15V dc 1.5A LITTELFUSE 5日以内出荷
長さ(mm) 9.4 幅(mm) 6.71 高さ(mm) 3 定格電圧 15V dc 最大電流(A) 40 保持電流(A) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) +85 動作時間(s) 5 動作電流(A) 3 最大抵抗(mΩ) 250 電力損失(W) 1.9 最小抵抗(Ω) 0.06 最大動作温度(℃) 85
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 125V ac/dc 0251003.MXL LITTELFUSE 翌々日出荷
仕様 ●定格電流: 3A●リード方向: アキシャル●定格電圧: 125V ac/dc●溶断速度: FF●本体直径: 2.8mm●本体長さ: 7.11mm●ワイヤ長さ: 27.78mm●遮断容量最大電圧 R: 300 A @ 125 V dc、50 A @ 125 V ac●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●ワイヤ直径: 0.64mm●UL. リテルヒューズ 251 シリーズ 超速断型. リテルヒューズ 251 シリーズ超速断型ヒューズは、幅広い性能特性に適合するよう設計され、省スペースの超小型パッケージで提供されます。LCD モニタ、オーディオ / ビデオシステム、照明システム、医療機器などの用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
Littelfuse ノンリセッタブルヒューズ 3A, 32V ac/dc 0466003.NR LITTELFUSE 翌々日出荷
UL、CSA認定. 薄膜表面実装ヒューズ. 超小型、低プロファイル設計 1206ケーススタイル エポキシ材ボディ、銅、ニッケル、すず-鉛キャップ
仕様 溶断速度 = FF本体材質 = 耐熱基板本体長さ = 3.175mm本体幅 = 1.524mm本体高さ = 0.585mm遮断容量最大電圧 R = 50 A @ 32 V ac/dc動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +90℃ターミナル材質 = 錫・ニッケルメッキ-銅 定格電圧(V) 32ac/dc 定格電流(A) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 3A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE 翌々日出荷
Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様 ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 紫長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V) 32dc 定格電流(A) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
Littelfuse 車 ヒューズ, 定格電流 3A 定格電圧 32V dc LITTELFUSE 翌々日出荷
MINIFUSE' 297シリーズ. Littelfuse製のMINIヒューズシリーズは、車載回路を保護するための新しい標準です。 このシリーズのミニチュア設計は、消費スペースが小さく、過酷な環境においても高温に対応できます。. 特長: 使用温度範囲: -40 → +125 C SAE J2 077に適合したミニチュアヒューズ 低電圧用途にも使用可能 ボディ厚さ: 3.81 mm 32 V dc
仕様 ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = 最小カラー = 紫長さ = 10.9mm幅 = 3.8mm高さ = 8.8mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V) 32dc 定格電流(A) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
リテルヒューズ 管ヒューズ 315mA 6.3 x 32mm 1kV ac/dc (速断型) 0508.315MXP LITTELFUSE 5日以内出荷
Littelfuse 508シリーズ. Littelfuse 508シリーズの3ABヒューズは、高い定格遮断を備え、マルチメーターマーケットや同様の用途での1000 V ac/dcもの高エネルギー保護用に設計されています。
仕様 ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm溶断速度 = F本体材質 = セラミックULクラス = UL248-14シリーズ = 508 定格電圧(V) 1kac/dc 定格電流(A) 0.315 RoHS指令(10物質対応) 対応
リセッタブルヒューズ 2.2A 30V dc 1.1A 1袋 10個入 LITTELFUSE 6日以内出荷
PolySwitch RUEF、RGEFシリーズ
仕様 ●動作電流:2.2A●定格電圧:30V dc●動作時間:6.6s●保持電流:1.1A●電流 Max:100 A●長さ:7.4mm●高さ:14.2mm●幅:3mm●最小抵抗:0.07Ω●最大抵抗:170mΩ●電力損失:0.7W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6770 アズワン品番 65-8094-30
Littelfuse RFIフィルタ 表面実装 1mΩ LITTELFUSE 7日以内出荷
仕様 ●最大定格電圧: 24 V dc●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: はんだパッド●シリーズ: PGB1●長さ: 3mm●奥行き: 2.24mm●高さ: 0.69mm●寸法: 3×2.24×0.69mm●動作温度 Min: -65℃●動作温度 Max: +125℃●抵抗: 1mΩ●PulseGuardR ESDサプレッサ. RoHS準拠、ハロゲン・鉛未使用 超低静電容量 低漏洩電流 高速応答時間 双方向 複数の静電気放電への耐性 ピックアンドプレースプロセスに対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります