マイクロチップ, パラレルEEPROM 256kbit シリアル-2ワイヤーMICROCHIP(1件のレビュー)翌々日出荷
パラレルアクセスEEPROM、Microchip
仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-2ワイヤーパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 4.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 37.33 x 13.97 x 4.44mm動作温度 Max = +85 ℃nsRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
ライトカーテンパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥81,290~¥73,900~