絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • フエニックス・コンタクト(503)
  • STMicro(47)
  • KNIPEX(クニペックス)(44)
  • VISHAY(28)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • RS PRO(21)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
  • 日東工業(14)
  • AMPHENOL(7)
  • RENESAS(7)
  • DELTRON(6)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • PHOENIX(5)
  • FINDER(4)
  • DiodesZetex(4)
  • BARTH(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「NIP」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • ニッパー
  • 2pnct
  • 2ピン コネクタ
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, I2C, 8-PinMCP7940N-I/P MICROCHIPMicrochip, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, I2C, 8-PinMCP7940N-I/PMICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●機能数: カレンダー●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 64B●バスタイプ: シリアル-I2C●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●寸法: 10.16×7.11×4.95mm●長さ: 10.16mm●幅: 7.11mm●高さ: 4.95mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作供給電圧 Min: 1.8 V●MCP7940N I2Cリアルタイムクロック / カレンダーRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MRMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip Xplained Mini 開発 ボード ATMEGA328P-XMINI MICROCHIPMicrochip Xplained Mini 開発 ボード ATMEGA328P-XMINIMICROCHIP
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ATmega 328 Xplained Mini開発ボード. Atmel ATmega328P Xplained Mini開発ボードは、ATmega328P用のハードウェアプラットフォームです。Atmel Studio 6.2以降とシームレスに統合する、内蔵型のデバッガが付属しています。ターゲットMCUのすべての信号にアクセスします。仮想COMポート(CDC) 16 MHzターゲットclk USB給電 Arduinoシールド適合 ターゲットSPIバスヘッダ Xplained Pro拡張ヘッダはストラップ設置が可能
仕様分類 = 開発 ボードキット名 = Xplained Miniテクノロジー = MCUデバイスコア = AVRプロセッサファミリ名 = AVRプロセッサ品番 = ATmega328Pプロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ATSAMD10 Xplained Mini 評価 キット ATSAMD10-XMINI MICROCHIPMicrochip ATSAMD10 Xplained Mini 評価 キット ATSAMD10-XMINIMICROCHIP
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
分類 = 評価 キットキット名 = ATSAMD10 Xplained Miniテクノロジー = MCUデバイスコア = ARM Cortex M0+プロセッサファミリ名 = SAMプロセッサ品番 = •; ATSAMD10C13プロセッサ種類 = MCUATSAMD10-XMINI Xplained Mini評価キット. ATSAMD10-XMINI XPlained Mini評価キットは、低ピンカウントAVR SAMD10マイクロコントローラの評価用に設計されています。 説明に「Mini」と記載されていますが、Xplained MiniはあらゆるMCU信号へのアクセス及びプロトタイプ作成の多くの分野で高い柔軟性を発揮します。 この評価キットのオンボード組み込みデバッガチップはAtmel Studioで自動的に検出されるため、サンプルのソフトウェアプロジェクトに直接アクセスできます。 ATSAMD10-XMINIは、ほとんどのArduinoシールドと互換性があります。 XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studioの統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。. その他の機能: QTouch静電容量型タッチボタン1個 オンボード組み込みデバッガ すべてのGPIOピンにアクセス
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ATmega168PB Xplained Mini 評価 キット ATMEGA168PB-XMINI MICROCHIPMicrochip ATmega168PB Xplained Mini 評価 キット ATMEGA168PB-XMINIMICROCHIP
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
ATMEGA168PB-XMINI XPlained Miniボード. ATMEGA168PB-XMINI XPlained Miniボードは、ATmega168PBマイクロコントローラの評価を目的として設計されています。使用できる用途には、家電(調理、冷凍、洗浄)、ホームエンターテイメント(リモートコントロール)、産業オートメーション(産業用通信、機器、PLC及びI/Oモジュール、センサ)、モノのインターネット化(ウェアラブル)、スマートエネルギー(ガス、水道メータ)、モバイル電子機器(フリート管理用GPS、資産 / 車両 / 個人の追跡、携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、ポータブルゲーム機、タブレット、ノートパソコン)、PC周辺機器(PCアクセサリ)などがあります。XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studioの統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。ATMEGA168PB-XMINIの特長と利点 オンボードデバッガ Atmel Studio 6.2のボード識別用自動 ID USB給電 Arduinoシールド対応フットプリント SPIバスヘッダフットプリント 緑色ステータスLED 機械式ユーザープッシュボタン 仮想COMポート
仕様分類 = 評価 キットキット名 = ATmega168PB Xplained Miniテクノロジー = MCUデバイスコア = AVRプロセッサファミリ名 = AVRプロセッサ品番 = ATmega168PBプロセッサ種類 = MCURoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ 開発ボード Fubarino Mini MICROCHIPマイクロチップ 開発ボード Fubarino MiniMICROCHIP
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
FubarinoR Mini開発ボード. FubarinoR Miniは、Arduino互換の32ビットアプリケーション開発のためのプロトタイピングをしやすいプラットフォームです。小型サイズ(5.1 x 1.9 cm)かつ低コストであるため、Miniはほとんどの場所で使用できます。chipKIT/MPIDEプラットフォームで動作するUSBブートローダが付属しています。はんだパッドを用いてアプリケーションに直接接続するか、又はオス拡張ヘッダを追加してブレッドボードに差し込みます。PIC32MX250F128D、128 KBフラッシュ、32 KB RAM @ 48 MHz付き 最大33のデジタルI/O (通常は27個が使用可能) ブレッドボードに取り付けやすいヘッダ付き ペリフェラルピンの選択をサポート(デモコードあり) 32 KHz水晶発振用パッド付き オプションのプログラマ / デバッガ用ICSPヘッダ USB、又は2.8 → 13 V dc入力電源から電力供給可能 USBケーブル付属
仕様製品名 = chipKIT Fubarino ミニキットの分類 = 開発ボードプロセッサ品番 = PIC32MX250F128DRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ブレークアウトモジュール ADM00393 MICROCHIPMicrochip ブレークアウトモジュール ADM00393MICROCHIP
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
Mini USBケーブル. MCP2200ブレークアウトモジュール、Microchip. MCP2200ブレークアウトモジュールでは、MCP2200シリアルコンバータの評価及び開発を行うことができます。デュアルインラインパッケージ(DIP)フォームファクタボード UART Tx / Rx信号 UART RTS / CTS信号 汎用(GP)ライン x 8 ジャンパにより3.3 V又は5 V電源を選択可能 PICkitシリアルアナライザヘッダ - UART通信用
仕様キットの分類 = ブレークアウトモジュールキット名 = MCP2200RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMC7101AYM5-TR MICROCHIPMicrochip オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMC7101AYM5-TRMICROCHIP
2,598税込2,858
1袋(25個)
7日以内出荷
Microchip LMC7101AYM5-TR は、 National Semiconductor LMC7101 とピン互換の高性能、低電力、オペアンプです。IttyBitty SOT-23-5 パッケージは、レールツーレール入出力性能を備えています。LMC7101 は、 2.7 12 のシングルエンド電源で動作するように設計された 500 kHz ゲイン帯域幅アンプで、電源電圧は 2.7 、 V 5 、 12 で保証されています。このオペアンプの入力コモンモード範囲にはアースが含まれ、電源レールを 300 mV 超過します。たとえば、コモンモードレンジは、5 Vの電源で-0.3~+5.3 Vです。小型 SOT-23-5 パッケージ 保証: 2.7 、 V 5 、 12 性能 500 kHz ゲイン帯域幅
仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = 単一電源回路数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 2.7 → 12 V標準ゲイン帯域幅積 = 500kHz最大動作周波数 = 0.001 MHzRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器