絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • TELEMECANIQUE SENSORS(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • WURTH ELEKTRONIK(12)
  • タカチ電機工業(10)
  • VISHAY(9)
  • SICK(9)
  • 三菱電機(3)
  • ルビコン(3)
  • 河村電器産業(3)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • 日東工業(2)
  • マルヤス電業(2)
  • Murata Power Solutions(2)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • ワイドミュラー(1)
  • KDS(1)
  • KEMET(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「SN25」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 三菱 s-n25
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25AA256-I/SN MICROCHIP25AA256-I/SNMICROCHIP
259税込285
1個
7日以内出荷
25AA160A-I/SN MICROCHIP25AA160A-I/SNMICROCHIP
119税込131
1個
7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 256kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
259税込285
1個
5日以内出荷
25AA256/25LC256 SPIシリアルEEPROM. Microchipの25AA256/25LC256ファミリのデバイスは、256 KビットSPIシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。 シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)はクロック入力(SCK)、データ入力(SI)、データ出力(SO)信号が必要な場合に利用します。 このデバイスの動作はホールドピン(HOLD)から一時停止できます。これにより、チップセレクト(CS)ピンから定義されている優先度の高い割り込みを除く入力が無視されます。. 特長. 最大クロック: 10 MHz 最大書き込み電流: 5 mA 読み取り電流: 6 mA (標準) スタンバイ電流: 1 μA (標準) 32,768 x 8ビット構成 64バイトページ セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: 5 ms (最大) ブロック書き込み保護: 保護なし、1/4、1/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン シーケンシャル読み取り 耐久性: >;1 M回の消去 / 書き込み データ保持: >;200年間 ESD保護: >;4000 V
仕様メモリサイズ = 256kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 32 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mmワード数 = 32kRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-SPIMICROCHIP
129税込142
1個
5日以内出荷
仕様メモリサイズ = 16kbitインターフェースタイプ = シリアル-SPIパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 2 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm動作温度 Max = +85 ℃年25AA160A/25AA160B/25LC160A/25LC160B SPIシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 16kB SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 16kB SPIMICROCHIP
179税込197
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-SPIMICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:4kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:PDIP 、 SOIC 、 TSSOP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:512 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
899税込989
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:128kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●データ保持:200年●25AA128 / 25LC128 SPIシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 64kbit SPIMICROCHIP
11,980税込13,178
1セット(100個)
7日以内出荷
マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
18,980税込20,878
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:1kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●データ保持:200年●25AA010A / 25LC010A SPIシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
6,298税込6,928
1セット(80個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:4kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:512 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●データ保持:200年●25AA040A / 25LC040A SPIシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ SDI, SPI, 8-Pin SOIC AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, 4Mbit フラッシュメモリ SDI, SPI, 8-Pin SOIC AEC-Q100MICROCHIP
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 64kbit シリアル-SPIMICROCHIP
3,298税込3,628
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ : 64kbit●インターフェースタイプ : シリアル-SPI●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 8 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持 : 200年●Microchip 25LC640 シリーズは●低消費電力 CMOS テクノロジーを備えた 64 K ビットシリアル EEPROM です。電源オン / オフのデータ保護回路を備えています。最大クロック: 10 MHz 32バイトページ 書き込みサイクル時間は最大 5 ms です シーケンシャル読み取り 高い信頼性 ブロック書き込み保護RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, EEPROM 256kbit SPI MICROCHIPマイクロチップ, EEPROM 256kbit SPIMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-SPI MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 512kbit シリアル-SPIMICROCHIP
37,980税込41,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:512kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●最大ランダムアクセス時間:50ns●25AA512/25LC512 SPIシリアルEEPROM. Microchipの25AA512/25LC512ファミリのデバイスは、32 KビットSPIシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。 一般に、フラッシュベース製品に関連するページ、セクタ、チップ消去機能を搭載しています。 シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)はクロック入力(SCK)、データ入力(SI)、データ出力(SO)信号が必要な場合に利用します。 このデバイスの動作はホールドピン(HOLD)から一時停止できます。これにより、チップセレクト(CS)ピンから定義されている優先度の高い割り込みを除く入力が無視されます。. 特長. 最大クロック速度: 20 MHz バイト及びページレベルの書き込み操作(最大5 ms): ページ又はセクタ消去が不要 128バイトページ 最大書き込み電流: 5 mA @ 5.5 V、20 MHz 読み取り電流: 10 mA @ 5.5 V、20 MHz スタンバイ電流: 1 μA @ 2.5 V (ディープパワーダウン) デバイスID用の電子署名 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: ページ消去(5 ms、標準)、セクタ消去(10 ms/セクタ、標準)、バルク消去(10 ms、標準) セクタ書き込み保護(16 Kバイト/セクタ): 保護なし、1/41/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン 耐久性: 100万回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間 ESD保護: >4000 VRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, シリアルEEPROM 512kB シリアル-SPI AEC-Q100 MICROCHIPマイクロチップ, シリアルEEPROM 512kB シリアル-SPI AEC-Q100MICROCHIP
37,980税込41,778
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ:512kB●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:65536 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持:200年●25AA512/25LC512 SPIシリアルEEPROM. Microchipの25AA512/25LC512ファミリのデバイスは、32 KビットSPIシリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。 一般に、フラッシュベース製品に関連するページ、セクタ、チップ消去機能を搭載しています。 シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)はクロック入力(SCK)、データ入力(SI)、データ出力(SO)信号が必要な場合に利用します。 このデバイスの動作はホールドピン(HOLD)から一時停止できます。これにより、チップセレクト(CS)ピンから定義されている優先度の高い割り込みを除く入力が無視されます。. 特長. 最大クロック速度: 20 MHz バイト及びページレベルの書き込み操作(最大5 ms): ページ又はセクタ消去が不要 128バイトページ 最大書き込み電流: 5 mA @ 5.5 V、20 MHz 読み取り電流: 10 mA @ 5.5 V、20 MHz スタンバイ電流: 1 μA @ 2.5 V (ディープパワーダウン) デバイスID用の電子署名 セルフ時限の消去及び書き込みサイクル: ページ消去(5 ms、標準)、セクタ消去(10 ms/セクタ、標準)、バルク消去(10 ms、標準) セクタ書き込み保護(16 Kバイト/セクタ): 保護なし、1/41/2、全アレイ 内蔵書込み保護: 電源オン / オフ時データ保護回路、書き込み有効ラッチ、書き込み保護ピン 耐久性: 100万回の消去 / 書き込み データ保持: >200年間 ESD保護: >4000 VRoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器