絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • WURTH ELEKTRONIK(17)
  • サンハヤト(1)
  • RS PRO(9)
  • STMicro(111)
  • BUSSMANN(25)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(14)
  • Raspberry Pi(12)
  • 共立電子産業(11)
  • ビット・トレード・ワン(11)
  • 日本モレックス(molex)(8)
  • Seeed Studio(8)
  • みんなのラボ(8)
  • スイッチサイエンス(5)
  • OKW(5)
  • jig.jp(5)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • AMPHENOL(4)
  • INFINEON(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(736)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(282)
  • 1,500-10,000円(244)
  • 10,000-50,000円(150)
  • 50,000-100,000円(17)
  • 100,000円以上(68)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「micro USB」の検索結果

特価
本日2月9日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
742件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Microchip Technology USB USBブリッジ MICROCHIPMicrochip Technology USB USBブリッジMICROCHIP
1,898税込2,088特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip USBトランシーバー USB 2.0 USB3250-ABZJ MICROCHIPMicrochip USBトランシーバー USB 2.0 USB3250-ABZJMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●プロトコルサポート: USB 2.0●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 1.8 V、3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 56●寸法: 8.15×8.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 8.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃mm●USB3250 / 3280 / 3290 USBトランシーバ(UTMIインターフェイス搭載)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip USBトランシーバー USB 2.0 USB3300-EZK MICROCHIPMicrochip USBトランシーバー USB 2.0 USB3300-EZKMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●トランシーバ数: 1●インターフェース: トランシーバIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 32●寸法: 5.15×5.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 5.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃mm●Microchip シリアル I/O 周辺機器RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip USBトランシーバー USB 2.0 USB3320C-EZK MICROCHIPMicrochip USBトランシーバー USB 2.0 USB3320C-EZKMICROCHIP
789税込868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: トランシーバIC●ESD保護: あり●標準デュアル供給電圧: 3.3V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 32●寸法: 5.15×5.15×0.9mm●高さ: 0.9mm●長さ: 5.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃mm●USB332xシリーズUSBトランシーバ(ULPIインターフェイス搭載)RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2514BI-AEZG MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 USB2514BI-AEZGMICROCHIP
669税込736
1個
5日以内出荷
USB251xB USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK技術を採用しています。 USB251xB USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 / / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x USB251xAデバイスの完全互換品
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 480Mbpsインターフェース = トランシーバIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 36寸法 = 6.15 x 6.15 x 0.95mm高さ = 0.95mm長さ = 6.15mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB USB5744-I/2G MICROCHIPMicrochip コントローラ USB USB5744-I/2GMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
USB5744 USB 3.0ハブコントローラ. MicrochipのUSB5744は、USB 3.0 (別名USB 3.1 Gen 1)に適合し、有効なあらゆるダウンストリームポートで規定のUSB速度すべてに対応します。対応するデータ転送速度は、最大5 Gbps SuperSpeed (SS)です。 このデバイスは、低速のUSB 2.0トラフィックからSuperSpeedデータをデカップリングするため、USB 2.0コントローラを統合しています。このため、低速のUSB 2.0トラフィックがボトルネックになるのを防止できます。. 特長. ダウンストリームUSB 3.0 (USB 3.1 Gen1) 2.0ポート 4 内蔵型ハブ機能コントローラ(HFC)で、OTPを介したポートとGPIOの構成を有効化 バッテリ充電: ダウンストリームポート(DCP、CDP、SDP)に対してUSB-IF改訂1.2をサポート 2500 mAの高速充電向けの同時データ転送 ポート構成ストラップ: ポート設定の定義済み構成 バッテリ充電、取り外し不能、ディスエーブル ProTouch2: ワンタイムプログラマブル(OTP) (8Kビット)又は外部SPI ROMのいずれかを介して強化されたOEM構成オプションを有効にする構成ツール 製造ラインのプログラミングツール及びフィールドでの更新機能 USBリンク電力管理(LPM)をサポート IETF RFC 4122準拠の128ビットUUID MicrosoftR WindowsR 8/8.1及びその他の主要なOSとの互換性あり
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 56寸法 = 7 x 7 x 1mm高さ = 1mm長さ = 7mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MRMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2517-JZX MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 USB2517-JZXMICROCHIP
199,800税込219,780
1セット(260個)
7日以内出荷
Microchip シリアル I/O 周辺機器
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 480Mbpsインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 64寸法 = 8.85 x 8.85 x 0.8mm高さ = 0.8mm長さ = 8.85mm動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2412-DZK MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 USB2412-DZKMICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●トランシーバ数: 1●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 28●寸法: 5.1×5.1×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 5.1mm●動作温度 Max: +70 ℃●動作温度 Min: 0 ℃mm●Microchip シリアル I/O 周辺機器RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 7ポート USB2517I-JZX MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 7ポート USB2517I-JZXMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様トランシーバ数 = 7データレート = 480Mbpsインターフェース = トランシーバIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 64寸法 = 9.1 x 9.1 x 0.95mm高さ = 0.95mm長さ = 9.1mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃Microchip シリアル I/O 周辺機器RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2514B-AEZC MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 USB2514B-AEZCMICROCHIP
979税込1,077
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: トランシーバIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 36●寸法: 6.15×6.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 6.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●幅: 6.15mm●USB251xB / USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB / USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK(TM)技術を採用しています。 USB251xB / USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 2 / 3 / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK(TM) - ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap(TM) 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap(TM) USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost - 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x / USB251xAデバイスの完全互換品RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2422-I/MJ MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 USB2422-I/MJMICROCHIP
139,800税込153,780
1セット(490個)
7日以内出荷
仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3 → 3.6 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SQFN●ピン数: 24●寸法: 4.1×4.1×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 4.1mm●動作温度 Max: +85 ℃●幅: 4.1mm●Microchip シリアル I/O 周辺機器RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2512B-AEZG MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 USB2512B-AEZGMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: トランシーバIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 36●寸法: 6.15×6.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 6.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: 0 ℃●USB251xB / USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB / USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK(TM)技術を採用しています。 USB251xB / USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 2 / 3 / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK(TM) - ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap(TM) 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap(TM) USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost - 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x / USB251xAデバイスの完全互換品RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2512BI-AEZG MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 USB2512BI-AEZGMICROCHIP
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 36●寸法: 6.15×6.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 6.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃●USB251xB / USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB / USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK(TM)技術を採用しています。 USB251xB / USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 2 / 3 / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK(TM) - ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap(TM) 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap(TM) USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost - 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x / USB251xAデバイスの完全互換品RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2513BI-AEZG MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 USB2513BI-AEZGMICROCHIP
219,800税込241,780
1セット(490個)
7日以内出荷
仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 480Mbps●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 36●寸法: 6.15×6.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 6.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●動作温度 Min: -40 ℃mm●USB251xB / USB251xBi USB 2.0ハブコントローラ. Microchip USB251xB / USB251xBiファミリのデバイスは、USB 2.0ハブコントローラです。 これらのデバイスは、アクティブなダウンストリーム接続数にかかわらず、一定のFull-Speedデータスループットを維持するために、ポートごとに専用のトランザクショントランスレータ(TT)を組み込むMultiTRAK(TM)技術を採用しています。 USB251xB / USB251xBiデバイスは、基板レイアウトを簡素化できるように、全面的にカスタマイズ可能です。 PortMap、PortSwap、PHYBoostのどの機能も、これらのデバイスの柔軟性に寄与します。 あらゆるダウンストリームポートでHi-Speed (480 Mbps)、Full-Speed (12 Mbps)、Low-Speed (1.5 Mbps)の各USB通信、及びUSBバッテリ充電仕様(Rev. 1.1)に対応します。. 特長. 高性能、低消費電力、小型フットプリントハブコントローラIC USB 2.0仕様に完全準拠 チャージングダウンストリームポート(CDP)に関するUSBバッテリ充電仕様Rev. 1.1に対応 2 / 3 / 4ダウンストリームポートのタイプを用意 MultiTRAK(TM) - ポートにつき1つの高性能トランザクショントランスレータを装備 PortMap(TM) 柔軟性の高いポートマッピング及びシーケンシングの無効化 PortSwap(TM) USB信号ラインをコネクタ配列に直接合わせるためにUSB差動ペアピンの位置をプログラム可能 PHYBoost - 信号品質の復元用のUSB信号駆動強度をプログラム可能 各ダウンストリームポートの個別又は連結電力制御 USB251x / USB251xAデバイスの完全互換品RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2244-AEZG-06 MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 USB2244-AEZG-06MICROCHIP
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 35Mbps●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 36●寸法: 6.15×6.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 6.15mm●動作温度 Max: +70 ℃●動作温度 Min: 0 ℃mm●Microchip シリアル I/O 周辺機器RoHS指令(10物質対応)対応
ATMEL-ICE BASIC KIT WITH USB/IDC CABLE MICROCHIPATMEL-ICE BASIC KIT WITH USB/IDC CABLEMICROCHIP(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様ATATMEL-ICEデバッグ / プログラマRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 3ポート USB2504-JT MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 3ポート USB2504-JTMICROCHIP
99,980税込109,978
1セット(160個)
7日以内出荷
Microchip シリアル I/O 周辺機器
仕様トランシーバ数 = 3データレート = 480Mbpsプロトコルサポート = USB 2.0電源タイプ = デュアル電源標準デュアル供給電圧 = 1.8 V, 3.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 64寸法 = 10.2 x 10.2 x 1.45mm高さ = 1.45mm長さ = 10.2mm動作温度 Max = +70 ℃幅 = 10.2mmMicrochip シリアル I/O 周辺機器RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip USBコンバータ USB 2.0 MCP2221-I/P MICROCHIPMicrochip USBコンバータ USB 2.0 MCP2221-I/PMICROCHIP
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 12Mbpsインターフェース = トランシーバIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 3 → 5.5 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 14寸法 = 19.69 x 7.11 x 4.95mm高さ = 4.95mm長さ = 19.69mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmMicrochip シリアル I/O 周辺機器RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip USBコンバータ USB 2.0 MCP2221-I/ST MICROCHIPMicrochip USBコンバータ USB 2.0 MCP2221-I/STMICROCHIP
35,980税込39,578
1セット(96個)
7日以内出荷
仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 12Mbps●インターフェース: トランシーバIC●電源タイプ: 単一電源●ESD保護: あり●標準シングル供給電圧: 3 → 5.5 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●ピン数: 14●寸法: 5.1×4.5×1.05mm●高さ: 1.05mm●長さ: 5.1mm●動作温度 Max: +85 ℃●幅: 4.5mm●Microchip シリアル I/O 周辺機器RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 USB2244I-AEZG-06 MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 USB2244I-AEZG-06MICROCHIP
219,800税込241,780
1セット(490個)
7日以内出荷
仕様●トランシーバ数: 1●データレート: 35Mbps●インターフェース: コントローラIC●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 3.3 V●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: QFN●ピン数: 36●寸法: 6.15×6.15×0.95mm●高さ: 0.95mm●長さ: 6.15mm●動作温度 Max: +85 ℃●幅: 6.15mm●USB224x USB 2.0マルチフォーマットSD / MMC / MSフラッシュメディアコントローラ. Microchip製のUSB224xファミリのデバイスは高速USB 2.0フラッシュメディアカードコントローラで、ホストUSBコントローラと一般的なフラッシュメディアカードの間で超高速インターフェイスを提供します。 幅広いフラッシュメディアリーダーへの単独アクセス又は同時アクセスを実行できます。 これらのデバイスは、内部メモリ経由でセキュアなメモリフォーマットオプションを提供し、メモリスティックPRO-HGなどの新しいフォーマットで高性能なスループットを発揮できます。 USB224xデバイスでは、USB 2.0デバイストランシーバ、高速8051マイクロプロセッサ及びメモリスティック (MS)、スマートメディア (SM)及びセキュアデジタル(SD)コントローラが一つのチップに集積されています。 これらのICは、ReadyBoost などのパフォーマンス集中型のMicrosoftR Windows VistaRアプリケーションに最適です。. 特長. 高速性能と汎用性向けに最適化 スマートメディア / xD-ピクチャカード 、メモリスティック / メモリスティックPRO / メモリスティックPRO-HG 及びマルチメディアカード / セキュアデジタルインターフェイスに対応 高性能スループットに対応 > 新しい高速フォーマットで35 MB/s MS PRO-HG MicrosoftR ReadyBoost を利用して、システム性能を向上させるPCアプリケーションに最適 内部メモリ経由でセキュアメモリフォーマットのオプションをサポート 個別のソケット又はソケットの組み合わせをサポート. 代表的用途. デスクトップ / ノートPC 多機能プリンタ デジタルTV モニタ 家庭用オーディオ / ビデオ機器 スタンドアロンのフラッシュメディアリーダー / ライター デジタル写真フレーム メディアプレーヤ セットトップボックス ゲームコンソール 車載 / 家庭用のオーディオシステム 産業用途RoHS指令(10物質対応)対応
USB2504-JT MICROCHIPUSB2504-JTMICROCHIP
799税込879
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB2517-JZX MICROCHIPUSB2517-JZXMICROCHIP
929税込1,022
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 USB3740B-AI9-TR MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 USB3740B-AI9-TRMICROCHIP
789税込868
1セット(5個)
7日以内出荷
Microchip シリアル I/O 周辺機器
仕様プロトコルサポート = USB 2.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 3 → 5.5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 10寸法 = 1.7 x 2.2 x 0.55mm高さ = 0.55mm長さ = 1.7mm動作温度 Max = +85 ℃幅 = 2.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロチップ, USBトランシーバー, USB 2.0, 32-Pin QFN MICROCHIPマイクロチップ, USBトランシーバー, USB 2.0, 32-Pin QFNMICROCHIP
669税込736
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB5734-I/MR MICROCHIPUSB5734-I/MRMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB2517I-JZX MICROCHIPUSB2517I-JZXMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip USB-SPIブリッジ MICROCHIPMicrochip USB-SPIブリッジMICROCHIP
729税込802
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
USB2514BI-AEZG MICROCHIPUSB2514BI-AEZGMICROCHIP
659税込725
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip USB 2.0 ハブコントローラ MICROCHIPMicrochip USB 2.0 ハブコントローラMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
USBイーサネット接続コントローラ Microchip MICROCHIPUSBイーサネット接続コントローラ MicrochipMICROCHIP
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●物理ネットワークタイプ 1000BaseT●100BaseTX●10BaseT●ホストインターフェース USB●ネットワークインターフェイス 1000BaseT●100BaseTX●10BaseT●通信モード フル デュプレックス, ハーフ デュプレックス●データレート 1000Mbps●ループバックモード 内部●サポート規格 IEEE 802.3●IEEE 802.3ab●IEEE 802.3u●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ QFN●ピン数 56●標準動作供給電圧 3.3 V●寸法 8.15 8.15 0.95mm●動作温度 Min -40℃●MicrochipのLAN7500は●Hi-Speed USB 2.0と10 100 1000ギガビットイーサネットを接続するコントローラです。この製品は●USBとイーサネットを優れた性能●費用対効果で接続するソリューションです。Hi-Speed USB 2.0と10 100 1000ギガビットイーサネットを接続するシングルチップコントローラ NetDetach(TM)技術を実装してシステムの消費電力を削減 BOMコスト削減のためにEEPROMなしの動作をサポート 25 MHzの水晶が1個のみ必要 USBベースの10 100イーサネット(LAN9500 9500A)を10 100 1000ギガビットイーサネットに簡単にアップグレード可能 産業用温度定格のオプションを用意(LAN7500i) x mm●56ピンQFN 用途: 組み込みシステム 家庭用電化製品 ノートブック スマートブック MID ドッキングステーション デジタルテレビ(DTV) セットトップボックス パーソナルビデオレコーダ(PVR) ネットワークプリンタ USBポートリプリケータ スタンドアロンUSBからイーサネットドングルへ 産業向け設計RoHS指令(10物質対応)対応
USB5744-I/2G MICROCHIPUSB5744-I/2GMICROCHIP
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip ハイサイド USBパワースイッチ MICROCHIPMicrochip ハイサイド USBパワースイッチMICROCHIP
1,198税込1,318
1袋(25個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/MQ MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/MQMICROCHIP
429税込472
1個
5日以内出荷
Microchip シリアル I/O 周辺機器
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 12Mbpsインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 5.5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 20寸法 = 5 x 5 x 0.88mm高さ = 0.88mm長さ = 5mm動作温度 Max = +85 ℃幅 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/SO MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/SOMICROCHIP
419税込461
1個
5日以内出荷
Microchip シリアル I/O 周辺機器
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 12Mbpsインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 5.5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC Wピン数 = 20寸法 = 12.8 x 7.5 x 2.05mm高さ = 2.05mm長さ = 12.8mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/SS MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 2.0 MCP2200-I/SSMICROCHIP
419税込461
1個
5日以内出荷
Microchip シリアル I/O 周辺機器
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 12Mbpsインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 5.5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 20寸法 = 7.2 x 5.3 x 1.75mm高さ = 1.75mm長さ = 7.2mm動作温度 Max = +85 ℃幅 = 5.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 7ポート USB 2.0 ハブコントローラ MICROCHIPMicrochip 7ポート USB 2.0 ハブコントローラMICROCHIP
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip 4ポート USB 2.0 ハブコントローラ MICROCHIPMicrochip 4ポート USB 2.0 ハブコントローラMICROCHIP
849税込934
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器