ノイズフィルタ 小電流用NEC TOKIN当日出荷から10日以内出荷
定格電圧(V)250仕様絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:1mA使用温度範囲(℃)-20~55自己温度上昇(K)30
Tokin 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.47F リード品NEC TOKIN(1件のレビュー)当日出荷
仕様●静電容量 : 0.47F●電圧 : 5.5V dc●実装タイプ : スルーホール●動作温度 Min : -25℃●動作温度 Max : +70℃●直径 : 16.5mm●高さ : 15mm●寸法 : 16.5 (Dia.) x 15mm●リード間隔 : 5.08mm●等価直列抵抗 : 65Ω●シリーズ : Supercap FYD●許容差 : -20 → +80%●奥行き : 15mm●電気二重層コンデンサ FYシリーズ. 一般のコンデンサと電池の中間的な特性を持っており●直流的な使い方で二次電池的に使用できます 用途としては●マイコン・RAMの電源断時のバックアップ用デバイスです
Tokin 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.1F リード品NEC TOKIN翌々日出荷
電気二重層コンデンサ FGシリーズ. 一般のコンデンサと電池の中間的な特性を持っており、直流的な使い方で二次電池的に使用できます 用途としては、マイコン・RAMの電源断時のバックアップ用デバイスです
仕様静電容量 = 0.1F電圧 = 5.5V dc実装タイプ = スルーホール動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃直径 = 11mm高さ = 6.5mm寸法 = 11 (Dia.) x 6.5mmリード間隔 = 5.08mm等価直列抵抗 = 100Ωシリーズ = Supercap FG許容差 = -20 → +80%製品直径 = 11mm
ノイズフィルタ ファストン端子NEC TOKIN欠品中
仕様絶縁耐圧1分間ラインーアース間AC:1500V、絶縁抵抗DC500V1分間ライン-アース間:300MΩ、漏洩電流250V/60Hz:0.5mA適合機種設定なし質量(g)255使用温度範囲(℃)-20~55取得規格UL、CSA、TUV、VDERoHS指令(10物質対応)対応自己温度上昇(K)35
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります