仕様●ピン数: 2●実装タイプ: スルーホール実装●寸法: 3.18 (Dia.) x 5.84mm●高さ: 5.84mm●パッケージタイプ: T-1●OP505シリーズフォトトランジスタ. Optek Technology Inc製のOP505シリーズは、IR NPNシリコンフォトトランジスタです。 これらの製品は、青色の3 mm (T-1)エポキシパッケージに収納されています。 この小型パッケージにより、OP505シリーズはスペースに制限のある用途に最適です。. OP505 IR NPNシリコンフォトトランジスタの特長: OP505A、OP505B、OP505C、OP505D 3 mm (T-1)スルーホールパッケージ 様々な感度RoHS指令(10物質対応)対応