絞り込み
ブランド
  • OPTEK
  • OSRAM(146)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
  • OSRAM Opto Semiconductors(64)
  • BUSSMANN(25)
  • RS PRO(23)
  • フエニックス・コンタクト(22)
  • OSA Opto(21)
  • OPTO SUPPLY(20)
  • Full Sun Optotech(20)
  • INFINEON(19)
  • OSI Optoelectronics(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • SCHURTER(11)
  • オスラム(10)
  • BROADCOM(8)
  • ボッシュ・レックスロス(8)
  • ハネウェル(7)
  • オムロンヘルスケア(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(39)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「OPT」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Optek フォトインタラプタ, シャシーマウント, スロット幅:9.53mm OPB815WZ OPTEKOptek フォトインタラプタ, シャシーマウント, スロット幅:9.53mm OPB815WZOPTEK
839税込923
1個
翌々日出荷
仕様●出力デバイス: フォトトランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: シャシーマウント●パッケージタイプ: 基板モジュール●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 9.53mm●動作温度レンジ: -40 → +80℃●OPB815L / OPB815WZシリーズスロット型光学スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
OPB900W55Z OPTEKOPB900W55ZOPTEK
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPB916BZ OPTEKOPB916BZOPTEK
899税込989
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Optek 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (4.95mm) OPTEKOptek 890nm 赤外線発光ダイオード, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (4.95mm)OPTEK
689税込758
1袋(5個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OP298B OPTEKOP298BOPTEK
129税込142
1個
翌々日出荷
Optek 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.27 → 9.525 mm OPTEKOptek 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.27 → 9.525 mmOPTEK
299税込329
1個
4日以内出荷
仕様●センサーのスタイル: ブロック形●検出タイプ: 逆反射型●検出範囲: 1.27 → 9.525 mm●出力タイプ: NPN●接続方式: ワイヤリード●ライトソース: 赤外線●動作温度 Min: -40℃●OPB608 反射型物体センサRoHS指令(10物質対応)対応
Optek 光センサ(反射型) OPTEKOptek 光センサ(反射型)OPTEK
499税込549
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:3.18mm OPB993T51Z OPTEKOptek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:3.18mm OPB993T51ZOPTEK
949税込1,044
1個
5日以内出荷
仕様●出力デバイス: トランジスタ●標準上昇時間: 70ns●標準降下時間: 70ns●実装タイプ: パネルマウント●パッケージタイプ: ワイヤ●寸法: 24.63×6.35×15.63mm●高さ: 15.63mm●長さ: 24.63mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB990℃●OPB960、OPB970、OPB980、OP990 Photologicシリーズスロット型光学スイッチ. このOptek Technology製のPhotologicRスロット型光学スイッチには、多様なオプションを備えた標準ハウジングが含まれています。 これらの非接触のスロット型光学スイッチには、様々なスロット幅、出力ロジックステート、出力ドライバ回路、開口幅、アパーチャ表面、取り付けタブの位置を備えています。 これらの製品には、基板取り付け又はワイヤリードのオプションがあります。 このデバイスハウジングは不透明のプラスチック製なので、操作に影響を与える可視光線と近赤外線の両方に対する感度を低減します。 このデバイスは、開口部にカバーが付いているので防塵効果があるだけでなく、カバーを外した場合でも周辺光による干渉に対して優れた保護性能を発揮します。 OPB960、OPB970、OPB980及びOPB990スロット型光学スイッチに適した用途: 速度 / 方向の表示、回転式エンコーダ、機械式リミットの表示、プリンタ、スライド式ドア及び車載用途RoHS指令(10物質対応)対応
Optek 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.3 mm OPTEKOptek 光電センサ ブロック形 検出範囲 1.3 mmOPTEK
399税込439
1個
5日以内出荷
仕様●センサーのスタイル: ブロック形●検出タイプ: 逆反射型●検出範囲: 1.3 mm●出力タイプ: NPN●接続方式: ワイヤリード●ライトソース: 赤外線●動作温度 Min: -40℃●OPB706反射物体センサ. Optek OPB706は、赤外線発光ダイオード(LED)とNPNシリコンフォトトランジスタで構成されており、黒色のプラスチック製ハウジング内で並行軸上に隣接して配置されています。 OPB706はLEDとフォトトランジスタを搭載しています。周辺光ノイズを低減するため、暗い赤外透過型のプラスチックで成形されています。 デバイスの視野で光を反射する物体が通過すると、フォトトランジスタがエミッタからの光に反応します。 非接触の反射物の設置、組み立てライン、マシンオートメーション、安全、行程末端センサなどの幅広い用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Optek 赤外線レシーバ OPTEKOptek 赤外線レシーバOPTEK
169,800税込186,780
1袋(1150個)
5日以内出荷
仕様●ピン数: 2●実装タイプ: スルーホール実装●寸法: 3.18 (Dia.) x 5.84mm●高さ: 5.84mm●パッケージタイプ: T-1●OP505シリーズフォトトランジスタ. Optek Technology Inc製のOP505シリーズは、IR NPNシリコンフォトトランジスタです。 これらの製品は、青色の3 mm (T-1)エポキシパッケージに収納されています。 この小型パッケージにより、OP505シリーズはスペースに制限のある用途に最適です。. OP505 IR NPNシリコンフォトトランジスタの特長: OP505A、OP505B、OP505C、OP505D 3 mm (T-1)スルーホールパッケージ 様々な感度RoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB365T55 OPTEKOptek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB365T55OPTEK
589税込648
1個
5日以内出荷
仕様●出力デバイス: フォトトランジスタ●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 10μs●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 4●寸法: 24.61×6.35×10.8mm●高さ: 10.8mm●長さ: 24.61mm●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●動作温度レンジ: -40 → +85℃●OPB355/360/370/380/390シリーズスロット型光スイッチ. Optek Technologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。 さまざまなスロット幅、開口部、シェル材質、取り付け構成、リード間隔、又はワイヤのタイプから自由に選択することができます。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。 OPB360、OPB370、OPB380、OPB390は、フォトトランジスタセンサを使用します。 OPB355はフォトダイオードセンサを搭載しています。 スロット型光スイッチに適した用途: 非接触の物体検出、組み立てライン自動化、マシンオートメーション、装置及び機械の保安. スロット型光スイッチの特長: 基板実装: OPB355、OPB360、OPB370 ワイヤ接続: OPB380、OPB390 多様なオプションを備えた標準製品 L、N、P、Tの取り付け構成RoHS指令(10物質対応)対応
Optek 890Nm 赤外線LED OPTEKOptek 890Nm 赤外線LEDOPTEK
539税込593
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Optek 880Nm 赤外線LED OPTEKOptek 880Nm 赤外線LEDOPTEK
1,160税込1,276
1袋(2個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 5-Pin OPB990T51Z OPTEKOptek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 5-Pin OPB990T51ZOPTEK
949税込1,044
1個
5日以内出荷
仕様●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 70ns●標準降下時間: 70ns●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 5●寸法: 24.63×6.35×10.8mm●高さ: 10.8mm●長さ: 24.63mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●動作温度レンジ: -40 → +70℃●OPB960、OPB970、OPB980、OP990 Photologicシリーズスロット型光学スイッチ. このOptek Technology製のPhotologicRスロット型光学スイッチには、多様なオプションを備えた標準ハウジングが含まれています。 これらの非接触のスロット型光学スイッチには、様々なスロット幅、出力ロジックステート、出力ドライバ回路、開口幅、アパーチャ表面、取り付けタブの位置を備えています。 これらの製品には、基板取り付け又はワイヤリードのオプションがあります。 このデバイスハウジングは不透明のプラスチック製なので、操作に影響を与える可視光線と近赤外線の両方に対する感度を低減します。 このデバイスは、開口部にカバーが付いているので防塵効果があるだけでなく、カバーを外した場合でも周辺光による干渉に対して優れた保護性能を発揮します。 OPB960、OPB970、OPB980及びOPB990スロット型光学スイッチに適した用途: 速度 / 方向の表示、回転式エンコーダ、機械式リミットの表示、プリンタ、スライド式ドア及び車載用途RoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:3.18mm OPB943W51Z OPTEKOptek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:3.18mm OPB943W51ZOPTEK
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様●出力デバイス: トランジスタ●標準上昇時間: 70ns●標準降下時間: 70ns●実装タイプ: パネルマウント●パッケージタイプ: ワイヤ●寸法: 23.75×12.95×10.54mm●高さ: 10.54mm●長さ: 23.75mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 12.95mm●シリーズ: OPB940℃●OPB960、OPB970、OPB980、OP990 Photologicシリーズスロット型光学スイッチ. このOptek Technology製のPhotologicRスロット型光学スイッチには、多様なオプションを備えた標準ハウジングが含まれています。 これらの非接触のスロット型光学スイッチには、様々なスロット幅、出力ロジックステート、出力ドライバ回路、開口幅、アパーチャ表面、取り付けタブの位置を備えています。 これらの製品には、基板取り付け又はワイヤリードのオプションがあります。 このデバイスハウジングは不透明のプラスチック製なので、操作に影響を与える可視光線と近赤外線の両方に対する感度を低減します。 このデバイスは、開口部にカバーが付いているので防塵効果があるだけでなく、カバーを外した場合でも周辺光による干渉に対して優れた保護性能を発揮します。 OPB960、OPB970、OPB980及びOPB990スロット型光学スイッチに適した用途: 速度 / 方向の表示、回転式エンコーダ、機械式リミットの表示、プリンタ、スライド式ドア及び車載用途RoHS指令(10物質対応)対応
Fiber Optic Detector low capacitance ST OPTEKFiber Optic Detector low capacitance STOPTEK
2,540税込2,794
1個
5日以内出荷
仕様ピーク感度波長 = 905nm標準上昇時間 = 6nsピン数 = 3実装タイプ = スルーホール実装寸法 = 12.7 x 10.4 x 20.32mm高さ = 20.32mm長さ = 12.7mm幅 = 10.4mmシリーズ = OPF472RoHS指令(10物質対応)対応
OPB704 OPTEKOPB704OPTEK
569税込626
1個
5日以内出荷
Optek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:9.53mm OPB802W55Z OPTEKOptek フォトインタラプタ, パネルマウント, スロット幅:9.53mm OPB802W55ZOPTEK
849税込934
1個
5日以内出荷
仕様●出力デバイス: トランジスタ●実装タイプ: パネルマウント●パッケージタイプ: ワイヤ●寸法: 30.99×6.35×15.63mm●高さ: 15.63mm●長さ: 30.99mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB800W℃●Optek OPB800及びOPB810スロット型光スイッチ. Optek OPB800及びOPB810シリーズのスロット型光スイッチには、基板及び24 AWGリモート取り付けケーブルのオプションがあります。 光スイッチハウジングは不透明グレード射出成形プラスチック製で、周辺の干渉を検出して除去します。 OPB800及びOPB810シリーズでは、用途に合わせて様々なアパーチャサイズ及び定格光電流を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB830W55Z OPTEKOptek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB830W55ZOPTEK
819税込901
1個
6日以内出荷
仕様●出力デバイス: トランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 4●寸法: 23.75×6.35×10.54mm●高さ: 10.54mm●長さ: 23.75mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB830℃●OPB830 / OPB840シリーズスロット型光学スイッチ. Optek Technologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。 各種の開口部、シェル材質、リード間隔から選択できる柔軟性を備えています。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。. スロット型光学スイッチの特長: スロット幅: 3.18 mm 不透明又はIR透過型の表面 側面実装 各種のリード間隔RoHS指令(10物質対応)対応
OPB706B OPTEKOPB706BOPTEK
399税込439
1個
7日以内出荷
OPB840W11Z OPTEKOPB840W11ZOPTEK
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:9.53mm, 5-Pin OPB900W55Z OPTEKOptek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:9.53mm, 5-Pin OPB900W55ZOPTEK
139,800税込153,780
1袋(92個)
7日以内出荷
仕様●出力デバイス: トランジスタ●チャンネル数: 1●標準上昇時間: 70ns●標準降下時間: 70ns●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 5●寸法: 30.99×6.35×10.8mm●高さ: 10.8mm●長さ: 30.99mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 9.53mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB900℃●OPB900 → OPB913 Photologicシリーズスロット型光学スイッチ. Optek Technology製のOPB900 → OPB913シリーズは、PhotologicRスロット型光学スイッチです。 これらの内蔵回路スイッチは、標準のハウジングを備えているので、設計エンジニアの柔軟性が向上します。 これには、TTL出力の各種タイプと極性、及びシェル材質が含まれます。 Lシリーズのスロット型光学スイッチは基板に取り付けます。一方、Wシリーズには26 AWGのワイヤが付属しています。 OPB900 → OPB913シリーズに適した用途: 機械スイッチの交換品、速度表示、機械式リミットの表示、エッジ検出及び物体検出RoHS指令(10物質対応)対応
Optek 反射型 光センサ 152mm 3-Pin OPTEKOptek 反射型 光センサ 152mm 3-PinOPTEK
65,980税込72,578
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●ピークセンサー距離: 152mm●出力デバイス: オープンコレクタ●チャンネル数: 1●ピン数: 3●寸法: 17.15×8.38×27.94mm●高さ: 27.94mm●長さ: 17.15mm●動作温度 Max: +70℃●動作温度 Min: 0℃●幅: 8.38mm●動作温度レンジ: 0 → +70℃●OPB720A / OPB720Bロングレンジ反射スイッチ. OPB720シリーズは、反射ターゲットによる高度なものから反射ターゲットなしの低レベルまでを切り替える論理出力を備えています。 追加のヒステリシスにより、センサは出力でのスイッチング振動を最小限度に抑えています。 実現可能なセンサ距離はターゲットに使用される材質の種類に大きく依存. 2 mmの物体を認識 反射モード又は遮断モードで使用可能 周辺光拒否 ;100k Lux TTL / CMOS互換 ケーブル長: 990 mm サイズ: 27.94×8.38×17.15 mm 用途: コンベアベルト上のパッケージの認識、人の動きの認識、ニアフォーカスセキュリティシステム、洗剤調合ステーション、製品調合サービスなどRoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264C OPTEKOptek フォトカプラ, スルーホール実装, トランジスタ出力, OPI1264COPTEK
13,980税込15,378
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール実装●出力デバイス: NPNフォトトランジスタ、フォトセンサ●最大順方向電圧: 1.6V●ピン数: 4●入力電流タイプ: DC●最大入力電流: 40 mA●絶縁電圧: 15 kV dc / Vrms●最小電流伝送率: 100%●シリーズ: OPI1264●OPI110 / OPI1264シリーズ光結合アイソレータ. OPI110 / OPI1264シリーズの光アイソレータは、890 nm IR LEDとNPNフォトトランジスタセンサで構成されています。 これらの製品は不透明のパッケージに収納されており、IR LEDとフォトセンサの間に伝送パスを備えています。 OPI120 / OPI123シリーズに最適な用途には、入力と出力間の高電圧絶縁、電気絶縁、産業、医療、オフィス機器が含まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB840L51 OPTEKOptek フォトインタラプタ, スルーホール実装, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB840L51OPTEK
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●出力デバイス: トランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: スルーホール実装●ピン数: 4●寸法: 23.75×6.35×10.54mm●高さ: 10.54mm●長さ: 23.75mm●動作温度 Max: +85℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB840℃●OPB830 / OPB840シリーズスロット型光学スイッチ. Optek Technologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。 各種の開口部、シェル材質、リード間隔から選択できる柔軟性を備えています。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。. スロット型光学スイッチの特長: スロット幅: 3.18 mm 不透明又はIR透過型の表面 側面実装 各種のリード間隔RoHS指令(10物質対応)対応
フォトインタラプタ スルーホール実装 スロット幅:4.83mm 4-Pin 1袋 5個入 OPTEKフォトインタラプタ スルーホール実装 スロット幅:4.83mm 4-Pin 1袋 5個入OPTEK
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
OPB610、OPB611、OPB620、OPB621シリーズのスロット型光学スイッチこのOptek Technology製のスロット型光学スイッチは基板に取り付けるように設計されています。 OPB610 及び OPB620 は、赤外線LEDとNPNシリコンフォトトランジスタで構成されています。 これらの製品では、低電流でのロールオフが強化され、コントラスト比が向上し、周辺光が遮断されます。 OPB611 及び OPB621 は、赤外線LEDとPINフォトダイオードで構成されています。 これらのプラスチック製ハウジングは可視光線を通しませんが、赤外光は通します。 これらのスロット付き光スイッチを備えたPINフォトダイオードは、高速動作に最適です。 スロット付き光スイッチに最適な用途には、非接触反射物体センサ、組み立てラインの自動化、マシンオートメーション、機械安全とドアのセンサがあります。スロット型光学スイッチの特長: 非接触スイッチング 基板実装 強化されたSN比 LEDピーク波長: 890 nm
仕様●出力デバイス:フォトトランジスタ●チャンネル数:1●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:4●寸法:10.16 x 5.59 x 9.52mm●高さ:9.52mm●長さ:10.16mm●動作温度 Max:+100℃●動作温度 Min:-40℃●スロット幅:4.83mm●幅:5.59mm●動作温度レンジ:-40 → +100℃●コード番号:204-3305アズワン品番65-7242-53
Optek 赤外線レシーバ OPTEKOptek 赤外線レシーバOPTEK
1,498税込1,648
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトインタラプタ OPTEKOptek フォトインタラプタOPTEK
459税込505
1個ほか
7日以内出荷
Optek デジタルアイソレータ OPTEKOptek デジタルアイソレータOPTEK
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPB993T51Z OPTEKOPB993T51ZOPTEK
949税込1,044
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPB830W55Z OPTEKOPB830W55ZOPTEK(1件のレビュー)
819税込901
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPB625 OPTEKOPB625OPTEK
379税込417
1個
7日以内出荷
OPB365T55 OPTEKOPB365T55OPTEK
579税込637
1個
7日以内出荷
Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB830W11Z OPTEKOptek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB830W11ZOPTEK
99,980税込109,978
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●出力デバイス: トランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 4●寸法: 23.75×6.35×10.54mm●高さ: 10.54mm●長さ: 23.75mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB830℃●OPB830 / OPB840シリーズスロット型光学スイッチ. Optek Technologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。 各種の開口部、シェル材質、リード間隔から選択できる柔軟性を備えています。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。. スロット型光学スイッチの特長: スロット幅: 3.18 mm 不透明又はIR透過型の表面 側面実装 各種のリード間隔RoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB830W51Z OPTEKOptek フォトインタラプタ, ねじマウント, スロット幅:3.18mm, 4-Pin OPB830W51ZOPTEK
21,980税込24,178
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●出力デバイス: トランジスタ●チャンネル数: 1●実装タイプ: ねじマウント●ピン数: 4●寸法: 23.75×6.35×10.54mm●高さ: 10.54mm●長さ: 23.75mm●動作温度 Max: +80℃●動作温度 Min: -40℃●スロット幅: 3.18mm●幅: 6.35mm●シリーズ: OPB830℃●OPB830 / OPB840シリーズスロット型光学スイッチ. Optek Technologyのこのスロット型光センサファミリを使用すれば、標準の製品ラインからカスタムデバイスを作成することできます。 各種の開口部、シェル材質、リード間隔から選択できる柔軟性を備えています。 不透明のプラスチック製ハウジングにより、可視光から近赤外線の範囲で感度が最小限に抑えられます。 スロット内部の平行面は、赤外透過型のプラスチック又は開口部の付いた不透明のプラスチックで覆われています。 赤外透過型のプラスチックは、防塵の必要な用途に適しています。一方、不透明のプラスチックは、周辺光に対して最大限の保護が必要な用途に適しています。. スロット型光学スイッチの特長: スロット幅: 3.18 mm 不透明又はIR透過型の表面 側面実装 各種のリード間隔RoHS指令(10物質対応)対応
Optek 光電センサ ブロック形 検出範囲 3.8 mm OPTEKOptek 光電センサ ブロック形 検出範囲 3.8 mmOPTEK
569税込626
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル: ブロック形●検出タイプ: 逆反射型●検出範囲: 3.8 mm●出力タイプ: NPN●接続方式: ワイヤリード●ライトソース: 赤外線●動作温度 Min: -40℃●OPB703 / OPB704 / OPB705反射物体センサRoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトトランジスタ OPTEKOptek フォトトランジスタOPTEK
55,980税込61,578
1袋(500個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Optek フォトカプラ OPTEKOptek フォトカプラOPTEK
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPB943W51Z OPTEKOPB943W51ZOPTEK
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
OPB830W51Z OPTEKOPB830W51ZOPTEK
869税込956
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器