絞り込み
ブランド
  • OPTO SUPPLY
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,518)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,166)
  • Panasonic(パナソニック)(6,958)
  • AMPHENOL(5,436)
  • VISHAY(4,771)
  • フエニックス・コンタクト(4,095)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,987)
  • omron(オムロン)(3,797)
  • 日本モレックス(molex)(3,459)
  • SIEMENS(3,350)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,638)
  • シュナイダーエレクトリック(2,581)
  • KEMET(2,287)
  • IDEC(和泉電気)(2,206)
  • BOURNS(2,012)
  • SAMTEC(1,955)
  • MICROCHIP(1,913)
  • onsemi(1,876)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 赤外線LED 850nm 10個入 OSI3CAシリーズ OPTO SUPPLY

    赤外線LED 850nm 10個入 OSI3CAシリーズ

    OPTO SUPPLY
    359税込395
    1袋(10個)
    当日出荷
    Φ5mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。IrDAや赤外線カメラ、投光機などに適しています。
    仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:70mA(絶対最大定格)●ピーク波長:850nm●放射強度:45mW/Sr●半値角:15°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-62
  • Φ5mm 赤外線LED 940nm 15° OPTO SUPPLY

    Φ5mm 赤外線LED 940nm 15°

    OPTO SUPPLY
    599税込659
    1袋(20個)
    当日出荷
    Φ5mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに最適です。
    仕様半値角:15°ピーク波長(nm)940入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)100(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)60
  • 赤外線LED 940nm 10個入 OSI5LAシリーズ OPTO SUPPLY

    赤外線LED 940nm 10個入 OSI5LAシリーズ

    OPTO SUPPLY
    279税込307
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    Φ3mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに適しています。
    仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:100mA(絶対最大定格)●ピーク波長:940nm●放射強度:40mW/Sr●半値角:30°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-64
  • Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) OPTO SUPPLY

    Φ5mm 紫外線LED (UV-LED)

    OPTO SUPPLY
    999税込1,099
    1袋(20個)
    当日出荷
    [砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は365nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
    仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)365nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)4(typ. @IF=20mA)
  • Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) OPTO SUPPLY

    Φ5mm 紫外線LED (UV-LED)

    OPTO SUPPLY
    999税込1,099
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    [砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は405nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
    仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)405nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)14(typ. @IF=20mA)
  • Φ5mm スーパーデラックス パワー赤外線LED(Ir-LED)10個入 OSIシリーズ OPTO SUPPLY

    Φ5mm スーパーデラックス パワー赤外線LED(Ir-LED)10個入 OSIシリーズ

    OPTO SUPPLY
    799税込879
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    [砲弾型]Φ5mmサイズのスーパーデラックス パワー赤外線LEDです。リード端子に放熱用サーマルパッドを備え、最大100mAの順電流、高い放射光出力を実現しています。リモコンやIrDAデータ通信、エンコーダーなどに適しています。波長(WD)は940nmです。
    仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●不可視光線●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):1.6V(typ. @IF=100mA)●放射束:60mW(typ. @IF=100mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=100mA)●波長(WP):940nm(typ. @IF=100mA)●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-67
  • 赤外線パワーLED 3個入 OPTO SUPPLY

    赤外線パワーLED 3個入

    OPTO SUPPLY
    1,298税込1,428
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    ハイパワータイプの赤外線LED。赤外線カメラなどを使う際の照明用途に使えます。
    仕様●入数:3個入●順電圧:1.5V(typ)~1.7V(max)●順電流:350mA●光出力:110mW(min)●ピーク波長:850nm(typ)●注意事項●▼ご使用の際はアルミ基板やヒートシンクを取りつけ、しっかり放熱対策をしてください。●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-63
  • Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ OPTO SUPPLY

    Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ

    OPTO SUPPLY
    639税込703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    [砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに適しています。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は385nmです。
    仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●発光色:紫色(UV/紫外線)●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)●放射束:10mW(typ. @IF=20mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=20mA)●波長(WP):385nm(@IF=20mA)●注意事項●▼UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-72
  • Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ OPTO SUPPLY

    Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ

    OPTO SUPPLY
    639税込703
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    [砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに適しています。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は375nmです。
    仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●発光色:紫色(UV/紫外線)●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)●放射束:4.5mW(typ. @IF=20mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=20mA)●波長(WP):375nm(@IF=20mA)●注意事項●▼UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりにアズワン品番65-9620-71
  • 赤外線LED 850nm 10個入 OSI3CAシリーズ OPTO SUPPLY

    赤外線LED 850nm 10個入 OSI3CAシリーズ

    OPTO SUPPLY
    359税込395
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    Φ3mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。IrDAや赤外線カメラ、投光機などに適しています。
    仕様●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:70mA(絶対最大定格)●ピーク波長:850nm●放射強度:30mW/Sr●半値角:30°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-61
  • Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ OPTO SUPPLY

    Φ5mm 紫外線LED(UV-LED)10個入 OSVシリーズ

    OPTO SUPPLY
    639税込703
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    [砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに適しています。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は395nmです。
    仕様●入数:10個入●形状:砲弾型●発光色:紫色(UV/紫外線)●レンズ:Φ5mm 透明●順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)●放射束:14mW(typ. @IF=20mA)●指向角:15°(2θ1/2 @IF=20mA)●波長(WP):395nm(@IF=20mA)●注意事項●▼UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9620-73
  • Φ5mm スーパーデラックス パワー赤外線LED (Ir-LED) OPTO SUPPLY

    Φ5mm スーパーデラックス パワー赤外線LED (Ir-LED)

    OPTO SUPPLY
    1,688税込1,857
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    [砲弾型]Φ5mmサイズのスーパーデラックス パワー赤外線LEDです。リード端子に放熱用サーマルパッドを備え、最大100mAの順電流、高い放射光出力を実現しています。リモコンやIrDAデータ通信、エンコーダーなどに最適です。波長(WD)は940nmです。不可視光線
    仕様順電圧(VF):1.6V(typ. @IF=100mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明波長(nm)(WP)940nm(typ. @IF=100mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=100mA)入数20放射束(mW)60(typ. @IF=100mA)
  • Φ3mm 赤外線LED 940nm 30° OPTO SUPPLY

    Φ3mm 赤外線LED 940nm 30°

    OPTO SUPPLY
    599税込659
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    Φ3mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに最適です。
    仕様半値角:30°ピーク波長(nm)940入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)100(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)40
  • Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) OPTO SUPPLY

    Φ5mm 紫外線LED (UV-LED)

    OPTO SUPPLY
    999税込1,099
    1袋(20個)
    5日以内出荷
    [砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は395nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
    仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)395nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)14(typ. @IF=20mA)
  • Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) OPTO SUPPLY

    Φ5mm 紫外線LED (UV-LED)

    OPTO SUPPLY
    999税込1,099
    1袋(20個)
    5日以内出荷
    [砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は375nmです。ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
    仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)375nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)4.5(typ. @IF=20mA)
  • 赤外線パワーLED OPTO SUPPLY

    赤外線パワーLED

    OPTO SUPPLY
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    ハイパワータイプの赤外線LED。赤外線カメラなどを使う際の照明用途に使えます。ご使用の際はアルミ基板やヒートシンクを取りつけ、しっかり放熱対策をしてください。
    用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。ピーク波長(nm)850(typ)光出力110mW(min)入数10順電圧(V)1.5(typ)~1.7(max)順電流(mA)350
  • Φ3mm 赤外線LED 850nm 30° OPTO SUPPLY

    Φ3mm 赤外線LED 850nm 30°

    OPTO SUPPLY
    739税込813
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    Φ3mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。
    用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。仕様半値角:30°ピーク波長(nm)850入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)70(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)30
  • Φ5mm 赤外線LED 850nm 15° OPTO SUPPLY

    Φ5mm 赤外線LED 850nm 15°

    OPTO SUPPLY
    739税込813
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    Φ5mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。
    用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。仕様半値角:15°ピーク波長(nm)850入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)70(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)45

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器