動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25℃)による値です。定電流LEDドライバ、RCD-24シリーズ - 基板。非絶縁 最大10個の2 W LEDを駆動 定電流ソース 出力電流精度±2 %、出力電流安定性±1 % 最大効率96 % ワイド入力電圧範囲 PWMデジタル / アナログ電圧調光 リモートオン / オフ制御ピン 0~4 Vdcアナログ調光 短絡保護
仕様●出力電流:700mA●入力電圧:4.5 → 36 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1 → 10 V dc、PWM●パッケージタイプ:PCB●ピン数:6●出力電圧 Max:35V●出力電圧 Min:2V●定格電流:0 → 700mA
アズワン品番65-7246-44
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。