ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332MG3FROHM
ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56MC3FROHM
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332VR3FROHM
ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56MG3FROHM
ローム LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56YY3FROHM
ROHM 可視光LED 赤 650 nm, SLR-343 SLR-343x シリーズ (3.8 Dia.x 5.4mm)ROHM
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-322VC3FROHM
ローム 940nm, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) (5 (Dia.) x 9.7mm)ROHM
ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-211UTT86ROHM
ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-560DT3FROHM
ROHM LED, 赤, 表面実装, 1613, SML-A12UTT86ROHM
ROHM 可視光LED オレンジ 605 nm, 4 mm SLI-430 シリーズ (4.25 x 5mm)ROHM
ROHM 可視光LED 緑 564 nm SML-A1x シリーズ, (1.6 x 1.15 x 0.55mm)ROHM
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56VC3FROHM
ROHM LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-210VTT86ROHM
ROHM LED, 黄-緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-322MC3FROHM
ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56DC3FROHM
ROHM 黄-緑 570 nm、630 nm, SML-52 SML-522x シリーズ (1.5 x 1.3 x 0.6mm)ROHM
ROHM LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332YC3FROHM
ローム LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343YC3FROHM
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-570UT3FROHM
ローム 950nm, 3 mm 砲弾型 (T-1) (3.8 (Dia.) x 6.2mm)ROHM
ローム LED, 黄, 表面実装, 1006, SML-P11YTT86ROHM
ROHM LED, オレンジ, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-570DT3FROHM
ローム LED, 緑, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343MC3FROHM
ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-H12U8TT86ROHM
ローム LED, 黄-緑, 表面実装, 1608, SML-D13M8WT86ROHM
ローム LED, 赤, 表面実装, SML-P11, SML-P11VTT86RROHM
ローム LED, 赤, 表面実装, 1208, SML-012UTT86ROHM
ローム LED, オレンジ, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-343DC3FROHM
ローム LED, 緑, 表面実装, 2012, SML-H12P8TT86ROHM
ROHM 可視光LED SML-51 シリーズLED色ROHM
ローム LED, オレンジ, 表面実装, 2012, SML-211DTT86ROHM
ローム LED, 緑, 表面実装, 1608, SML-E12P8WT86ROHM
ローム LED, 赤,黄-緑, 表面実装, 1010, SML-P24MUWT86RROHM
ローム LED, 赤, スルーホール実装, SLD430, SLI-430U2R3FROHM
ローム LED, 黄, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLI-580YT3FROHM