ローム ツェナーダイオード 27V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 13V 表面実装 1 WROHM
ROHM LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-210VTT86ROHM
ローム ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mWROHM
ROHM LDOレギュレータ 150mA, 1.8 V 固定出力, 2.5~5.5 V入力, 5-Pin HVSOFROHM
ローム ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 11V 表面実装 500 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 2V 表面実装 200 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 5.1V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 22V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 3.5V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 3.4V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 8.4V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 15.25V 表面実装 500 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 1 WROHM
ローム, PINダイオード, 2-Pin SOD-323FLROHM
ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 150 mWROHM
ローム, ツェナーダイオード, 6.2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323ROHM
ローム ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 150 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 6.3V 表面実装 1 WROHM
ローム, ツェナーダイオード, 2V, 200 mW, 2-Pin SOD-323FROHM
ローム 温度センサ IC, ±2.5℃, アナログ, 5-Pin HVSOPROHM
ローム ツェナーダイオード 11V 表面実装 200 mWROHM
ROHM TVSダイオード, 単方向, 表面実装, EDZCVT2R6.8BROHM
ローム ツェナーダイオード 16V 表面実装 200 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 9.1V 表面実装 200 mWROHM
ROHM ツェナーダイオード 27V 表面実装 1 WROHM
ローム ツェナーダイオード 3V 表面実装 200 mWROHM
ローム LED, 赤, 表面実装, SML-P11, SML-P11VTT86RROHM
ツェナーダイオード 200mW 5.6V SOD-323FLROHM
RECTIFIER SINGLE 10A 350V TO-263SROHM