絞り込み
ブランド
  • SAMTEC
  • ノーブランド(10)
  • RS PRO(30)
  • JST(日本圧着端子製造)(56)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(127)
  • ワゴジャパン(124)
  • 日本モレックス(molex)(115)
  • HARWIN(95)
  • フエニックス・コンタクト(68)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(61)
  • omron(オムロン)(37)
  • 東洋技研(33)
  • WURTH ELEKTRONIK(29)
  • AMPHENOL(22)
  • 三菱電機エンジニアリング(21)
  • GB[制御機器](20)
  • CONTEC(コンテック)(18)
  • WEIDMULLER(17)
  • JAE(日本航空電子工業)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(15)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「awg28」の検索結果

シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec IDCソケット SAMTECSamtec IDCソケットSAMTEC
1,098税込1,208
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板対ケーブル, ピッチ:1.27mm, SFSD-15-28-H-10.00-DR-NDX SAMTECSamtec 基板対ケーブル, ピッチ:1.27mm, SFSD-15-28-H-10.00-DR-NDXSAMTEC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様●コネクタ1 : Tiger Eye SFSD●コネクタ 2 : Tiger Eye SFSD●コネクタ1ジェンダー : メス●コネクタ2ジェンダー : メス●コネクタ1コンタクト数 : 15●コネクタ2コンタクト数 : 30●コネクタ2ハウジングジェンダー : オス●線間ピッチ : 1.27mm●外被色 : 黒●ケーブル長 : 250mm●定格電圧 : 275 V ac●定格電流 : 3.7 A●使用温度範囲 : -35 → +80 ° C●For mating TFMシリーズのヘッダをかん合させるには、代表品番 ; 481-4667 481-4667 を参照してください。. SFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリ. このSamtecのSFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリには、多種多様な構成が用意されています。 このSFSDシリーズのディスクリートワイヤケーブルアセンブリ製品には、黒色PVC絶縁被覆を施した28 AWGケーブルが使用されています。 この製品に使用される2列ISDFシリーズソケットは、コンタクト部分に0.76 μmの金めっき、テール部分に0.076 μmの金めっきを施したTiger Eyeコンタクトを備えています。. ソケットハウジングの絶縁物材料: 黒色LCP 動作温度範囲: -35 → 80 ℃. エンドオプション:. DR ダブルエンド、保持ラッチ付き NUS ノッチが上向き、ストレート(ピン1対ピンN-1) NUX ノッチが上向き、クロスピン(ピン1対ピンN) NDS ノッチが下向き、ストレート(ピン1対ピン2) NDX ノッチが下向き、クロス(ピン1対ピン1)RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec IDCソケットケーブルアセンブリ, 10芯 SAMTECSamtec IDCソケットケーブルアセンブリ, 10芯SAMTEC
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様●コネクタ1: Tiger Eye IDC●コネクタ 2: Tiger Eye IDCmm●終端処理: 終端処理済み●極数: 10●AWGサイズ: 28 AWG●シリーズ: TCSD●長さ: 150mm●動作温度 Max: +105℃●素線径: 7 / 36RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec リボンケーブルアセンブリ SAMTECSamtec リボンケーブルアセンブリSAMTEC
939税込1,033
1個
6日以内出荷
仕様●コネクタ1 : Tiger Eye IDC●線間ピッチ : 2mm●終端処理 : 終端処理済み●コネクタ2ジェンダー : メス●AWGサイズ : 28 AWG●シリーズ : TCSD●動作温度 Min : -40℃●定格電流 : 2.8 ARoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
769税込846
1個
7日以内出荷
1Samtec IDSS シリーズは、スリムボディフラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
1Samtec IDSD シリーズは薄型フラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:IDSD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:IDSD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:IDSD●長さ:304.8mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:200-0188アズワン品番65-7394-68
リボンケーブル 1セット 19個入 SAMTECリボンケーブル 1セット 19個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(19個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●線間ピッチ:2mm●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.8 A●コード番号:208-5909アズワン品番65-7446-34
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Samtec TCSD シリーズケーブルは、3 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
Samtec 圧着ピンコンタクト CATシリーズ ターミナル SAMTECSamtec 圧着ピンコンタクト CATシリーズ ターミナルSAMTEC
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
1Samtec IDSS シリーズは、スリムボディフラットリボンケーブルです。リボンケーブルは、コンピュータの内部周辺機器及び基板接続に使用されます。絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電)
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:IDS IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:IDS IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:IDSS●長さ:457.2mm●定格電流:3.4 A●コード番号:200-0189アズワン品番65-7396-48
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Samtec tcmd シリーズケーブルは、12 インチの高信頼性 IDC リボンヘッダケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCMD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:TCMD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCMD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7441-63
基板対ケーブル ピッチ:1.27mm SAMTEC基板対ケーブル ピッチ:1.27mmSAMTEC
799税込879
1個
7日以内出荷
Samtec SFSD シリーズ 2 列ディスクリートワイヤケーブルアセンブリは、最長 3 インチのケーブルに使用されます。ポールピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、コンタクトに使用される材料は BeCu です。高信頼性Tiger Eyeコンタクト 28 及び 30 AWG PVC ワイヤが主に使用されます 100ピンまでの極性付き2列システム 金属製ラッチ及びねじ止めオプ
仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:76.2mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃アズワン品番65-7396-21
リボンケーブル 1セット 17個入 SAMTECリボンケーブル 1セット 17個入SAMTEC
21,980税込24,178
1セット(17個)
7日以内出荷
Samtec TCSD シリーズケーブルは、2 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7441-65
基板対ケーブル ピッチ:1.27mm SAMTEC基板対ケーブル ピッチ:1.27mmSAMTEC
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Samtec SFSD シリーズ 2 列ディスクリートワイヤケーブルアセンブリは、最長 5 インチのケーブルに使用されます。ポールピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、コンタクトに使用される材料は BeCu です。高信頼性Tiger Eyeコンタクト 28 及び 30 AWG PVC ワイヤが主に使用されます 100ピンまでの極性付き2列システム 金属製ラッチ及びねじ止めオプション かん合シュラウド付きターミナルストリップを用意
仕様●シリーズ:SFSD●CN1:Tiger Eye●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:30●コネクタBのコンタクト数:30●線間ピッチ:1.27mm●外被色:黒●ケーブル長:127mm●定格電圧:275 V ac●定格電流:2.9 A●ケーブルタイプ:PVC●使用温度範囲:-10 → +80 ℃●コード番号:200-2156アズワン品番65-7395-20
圧着ピン端子 オス サイズ:4.2mm 圧着端子TC114-2830-L-S 1セット 15個入 SAMTEC圧着ピン端子 オス サイズ:4.2mm 圧着端子TC114-2830-L-S 1セット 15個入SAMTEC
309税込340
1セット(15個)
7日以内出荷
Samtec TC114 シリーズは、MCKP シリーズフィールド終端キットに使用する丸型コネクタコンタクトです。コンタクトに 0.25 μ m 金めっき
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●オス/メス:オス●端子サイズ:4.2mm●適合電線サイズ:28 30 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TC114●併用可能製品:MCPK です●コード番号:198-2620アズワン品番65-7676-56
CONTACT CIRCULAR PIN 28-30AWG CRIMP GOLD 1袋 50個入 SAMTECCONTACT CIRCULAR PIN 28-30AWG CRIMP GOLD 1袋 50個入SAMTEC
969税込1,066
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●ピン ・ ソケットコンタクト●コード番号:198-2621アズワン品番65-7672-05
基板用コネクタハウジング オス 20極 2列 1.27mm TSDFシリーズ SAMTEC基板用コネクタハウジング オス 20極 2列 1.27mm TSDFシリーズSAMTEC
569税込626
1個
7日以内出荷
Samtec TSDF シリーズは、ディスクリートワイヤ Terminal ハウジングです。黒色 LCP の絶縁材とコンタクト材 BeCu が使用されています。合計 20 個のコンタクトがあります。1.27 mmピッチ 28及び30 AWGケーブル 50ピンまでの極性付き1列システム
仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●オス/メス:オス●シリーズ:TSDF●接続方向:ストレート●コード番号:200-1524アズワン品番65-7555-33
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
969税込1,066
1個
7日以内出荷
Samtec tcmd シリーズケーブルは、6 インチの信頼性の高い IDC リボンヘッダケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCMD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:TCMD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCMD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7444-99
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
Samtec TCSD シリーズケーブルは、5 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7443-28
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Samtec tcmd シリーズケーブルは、2 インチの高信頼性 IDC リボンヘッダケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル 端子は、りん青銅製です 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCMD IDC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:TCMD IDC●コネクタ B ジェンダー:オス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCMD●長さ:3.175mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7441-37
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7444-02
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec TCSD シリーズケーブルは、6 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:198-2636アズワン品番65-7441-45
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Samtec TCSD シリーズケーブルは、4 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:198-2641アズワン品番65-7443-40
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Samtec TCSD シリーズケーブルは、6 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7444-23
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec リボンケーブルアセンブリは、ピッチサイズが 2.00 mm ( .0787 インチ)となっています。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ 高信頼性Tiger Eyeコンタクト 全コモンピン数: 4 → 25 オプションのストレインリリーフ 逆性、デイジーチェーンなどの幅広い配線オプション
仕様●線間ピッチ:2mm●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7445-17
リボンケーブル SAMTECリボンケーブルSAMTEC
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
Samtec TCSD シリーズケーブルは、12 インチ Tiger Eye IDC リボンソケットケーブルです。絶縁用黒色ガラス繊維入りポリエステル コンタクトポイントは、ベリリウム銅で構成されています 定格電流: 2.8 A/ ピン 動作温度範囲-40℃ → +105℃
仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:TCSD IDC●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:TCSD IDC●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:TCSD●長さ:3.175mm●定格電流:2.8 Aアズワン品番65-7443-29
コネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 20個入 SAMTECコネクタ端子 圧着端子 CC03Mシリーズ 圧着 1セット 20個入SAMTEC
839税込923
1セット(20個)
7日以内出荷
Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 28及び30 AWGケーブル対応 リールコンタクト(5Kリール)
仕様●入数:1テープ(20個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0701アズワン品番65-7700-71
Samtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 8 極 2.54mm 2 列 表面実装SAMTEC
429税込472
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器