絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • フエニックス・コンタクト(398)
  • RS PRO(239)
  • シュナイダーエレクトリック(140)
  • コーセル(92)
  • AMPHENOL(43)
  • ハーティング(41)
  • ABB(36)
  • ワゴジャパン(28)
  • SCHURTER(27)
  • Sensata / Crydom(26)
  • omron(オムロン)(24)
  • FINDER(22)
  • TRACO POWER(18)
  • WEIDMULLER(16)
  • 音羽電機工業(15)
  • RED LION(15)
  • 三菱電機(14)
  • EATON(イートン)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(25)
  • 10,000-50,000円(89)
  • 50,000-100,000円(19)
  • 100,000円以上(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「1din」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ SIEMENS3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじSIEMENS
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
仕様3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。. SIRIUS 3SK1拡張モジュール. 3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。. 出力拡張3SK1211. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×4(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子. 出力拡張3SK1213. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×3(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子タイプ出力モジュール取付方式DINレールシリーズ3SK1範囲SIRIUS入力点数0RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIRIUS 3SK1
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ SIEMENS3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプSIEMENS
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
仕様3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。. SIRIUS 3SK1拡張モジュール. 3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。. 出力拡張3SK1211. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×4(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子. 出力拡張3SK1213. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×3(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子タイプ出力モジュール取付方式DINレールシリーズ3SK1範囲SIRIUS入力点数0RoHS指令(10物質対応)対応ターミナル形状クランプ併用可能製品SIRIUS 3SK1
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ 100 x 22.5 x 121.7 mm 出力モジュール SIEMENS3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ 100 x 22.5 x 121.7 mm 出力モジュールSIEMENS
81,980税込90,178
1個
7日以内出荷
3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。出力拡張3SK1211アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 4(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子出力拡張3SK1213アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 3(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子
仕様●範囲:SIRIUS●シリーズ:3SK1●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:SIRIUS 3SK1●通常端子構成:4 NO / 1 NC●入力数:0●出力数:6●取付方法:DINレール●寸法:100×22.5×121.7 mm●コード番号:784-5853電源電圧(V)AC/DC110~240アズワン品番65-7334-83
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ 100 x 90 x 121.7 mm 出力モジュール SIEMENS3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ 100 x 90 x 121.7 mm 出力モジュールSIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ 100 x 90 x 121.7 mm 出力モジュール SIEMENS3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ 100 x 90 x 121.7 mm 出力モジュールSIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。出力拡張3SK1211アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 4(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子出力拡張3SK1213アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED x 1 イネーブル回路 x 3(安全回路、NOコンタクト) NC回路 x 1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子
仕様●範囲:SIRIUS●シリーズ:3SK1●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:SIRIUS 3SK1●電源電圧:115 V ac●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:5●取付方法:DINレール●寸法:100 x 90 x 121.7 mm●コード番号:784-5879アズワン品番65-7336-11
3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ 100 x 90 x 121.7 mm 出力モジュール SIEMENS3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール クランプ 100 x 90 x 121.7 mm 出力モジュールSIEMENS
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。SIRIUS 3SK1拡張モジュール3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、
仕様●範囲:SIRIUS●シリーズ:3SK1●タイプ:出力モジュール●併用可能製品:SIRIUS 3SK1●電源電圧:230 V ac●通常端子構成:3NO / 1NC●入力数:0●出力数:5●取付方法:DINレール●寸法:100 x 90 x 121.7 mmアズワン品番65-7265-75
シーメンス DINレールプレート Alpha 1袋 100個入 SIEMENSシーメンス DINレールプレート Alpha 1袋 100個入SIEMENS
39,980税込43,978
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens Alpha は DIN に対応しています。それは短い。正味重量は 7.9g です
仕様●アクセサリタイプ:DINサポート●範囲:Alpha●コード番号:203-3263アズワン品番65-8083-88
シーメンス DINレールプレート Alpha 1袋 100個入 SIEMENSシーメンス DINレールプレート Alpha 1袋 100個入SIEMENS
58,980税込64,878
1袋(100個)
7日以内出荷
Siemens Alpha は DIN に対応しています。長い。正味重量は 18.8 g です
仕様●アクセサリタイプ:DINサポート●併用可能製品:DIN サポート●コード番号:203-3337アズワン品番65-8088-73
ヒューズ無しDINレール端子 80A 1袋 10個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 80A 1袋 10個入SIEMENS
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens のフィード端子 Terminal は、左側にタッチ保護機能付きのケーブルエントリを備えています。25 mm 2 の接続可能な導体の断面積 保護クラス IP20
仕様●適合電線サイズ:4 AWG●定格電流:80A●コード番号:202-7203アズワン品番65-7751-37
ヒューズ無しDINレール端子 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
62,980税込69,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens PE INSTA スルータイプ Terminal です。コンタクト間隔は 6.2 mm Terminal です。緑・黄色で、UL 94 準拠の V0 燃焼性クラスを備えています。熱可塑性樹脂製です。4 mm 2 の断面 ワイヤストリッピング長: 12 mm
仕様●シリーズ:8WH●コード番号:203-8767アズワン品番65-7731-75
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 26A 1袋 50個入 SIEMENSヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 26A 1袋 50個入SIEMENS
45,980税込50,578
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続の Siemens 2 層 Terminal と絶縁材は熱可塑樹脂製です。色はグレーです。0.08 ~ 2.5 mm 2 の断面積 UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス DINレール35 mm
仕様●適合電線サイズ:14 AWG●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:26A●コード番号:203-8818アズワン品番65-7726-17
DINレール端子 8WH9120シリーズ 57A 1袋 10個入 SIEMENSDINレール端子 8WH9120シリーズ 57A 1袋 10個入SIEMENS
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH9120●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4795アズワン品番65-7611-86
DINレール端子 8WH9120シリーズ 57A 1袋 10個入 SIEMENSDINレール端子 8WH9120シリーズ 57A 1袋 10個入SIEMENS
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積 2.5 mm 2 で、動作電圧最大 800 V で動作します。この Terminal は、緑 / 黄の仕上げが付属しています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH9120●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4792アズワン品番65-7592-24
DINレール端子 8WH9120シリーズ 57A 1袋 10個入 SIEMENSDINレール端子 8WH9120シリーズ 57A 1袋 10個入SIEMENS
25,980税込28,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens Terminal ブロックは断面積が 16 mm 2 で、動作電圧が最大 600 V です。この Terminal はグレー仕上げです。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃
仕様●色:グレー●シリーズ:8WH9120●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:57A●コード番号:225-4794アズワン品番65-7636-39
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。色はグレーです。4 mm 2 の断面 材質の厚さは 2 mm です
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8743アズワン品番65-7746-43
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens PE INSTA スルータイプ Terminal です。コンタクト間隔は 6.2 mm Terminal です。グレー色で、UL 94 準拠の各種燃焼性クラスを備えています。2.5 mm 2 の断面 3G の正味重量
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:Insta 端末●コード番号:203-8770アズワン品番65-7727-88
DINレール取付用端子アクセサリ 取り付け具 ALPHAシリーズ 1袋 20個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ 取り付け具 ALPHAシリーズ 1袋 20個入SIEMENS
12,980税込14,278
1袋(20個)
7日以内出荷
Siemens 絶縁ブロックは DIN レールの取り付けに使用し、EAC 認定を受けています。正味重量は 9 グラムです
仕様●種類:DIN レール取り付け用絶縁ブロック●シリーズ:ALPHA●併用可能製品:DINレール●コード番号:226-2925アズワン品番65-7603-28
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
17,980税込19,778
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。色はグレーです。断面積: 10 mm 2 材質の厚さは 2 mm です UL 94 準拠の各種燃焼性クラス
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8810アズワン品番65-7731-11
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
10,980税込12,078
1袋(50個)
7日以内出荷
設置端子に使用する Siemens カバーです。色はグレーです。幅 2 mm 正味重量: 4.6 g
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:取り付け端子●コード番号:203-8707アズワン品番65-7723-24
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
7,298税込8,028
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの 2 極 5 分割プラグは、Terminal Center のクロスリンクに使用されます。プラグ可能なブリッジで、5.2 mm のコンタクト間隔の突出ピンペアに収まるプラスチックプラグで構成されています。これはです動作定格電流: 24 A 電気接続 - 2.5 mm 2
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8758アズワン品番65-7745-48
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
7,798税込8,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの 2 極 6 分割ジャンパプラグは、Terminal の中央にあるクロスリンクに使用されます。プラグ可能なブリッジで、6.2 mm の接触間隔の突出ピンペアに合わせたプラスチックプラグで構成されています。これは時々使用される動作定格電流: 32 A 電気接続 - 4mm 2
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8799アズワン品番65-7730-89
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 10個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 10個入SIEMENS
4,198税込4,618
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの 2 極 10 個の分割ジャンパプラグは、Terminal の中央にあるクロスリンクに使用されます。これは、接触間隔が 10 mm の突出ピンペアに適合するプラッガブルブリッジです。これは時々使用される作動定格電流 - 57A 電気接続 - 10mm 2
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8788アズワン品番65-7724-75
DINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ Sentronシリーズ 1袋 10個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ テストプラグ Sentronシリーズ 1袋 10個入SIEMENS
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●種類:側面取り付けテストプラグ●シリーズ:Sentron●併用可能製品:2.5 mm 2 のスプリング式端子●コード番号:231-8453アズワン品番65-7571-50
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー SENTRONシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー SENTRONシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
7,598税込8,358
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens エンドカバーは、端子の断面積を 2.5 mm、幅を 5.2 mm とグレーの絶縁するために使用します。EAC によって承認されてい
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:SENTRON●併用可能製品:ターミナルを開きます●コード番号:226-2927アズワン品番65-7639-74
DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
9,198税込10,118
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの 2 極 4 分割ジャンパプラグは、Terminal の中央にあるクロスリンクに使用されます。プラグ可能なブリッジで、4.2 mm のコンタクト間隔の突出ピンペアに適合するプラスチックプラグで構成されています。これは時々使用される動作定格電流: 17.5A 電気接続 - 1.5 mm 2
仕様●種類:クロスコネクタ●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal の中央にあるクロスリンク●コード番号:203-8757アズワン品番65-7744-90
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens カバーは、ニュートラル絶縁 Terminal 及びダイレクトコネクタ用です。色はグレーです。4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の各種燃焼性クラス
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:ニュートラル絶縁 Terminal●コード番号:203-8787アズワン品番65-7740-07
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー SENTRONシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー SENTRONシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
7,598税込8,358
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens のオープン端子カバーです。3 接続のグレー色です。EAC によって承認されてい
仕様●種類:エンドカバー●シリーズ:SENTRON●併用可能製品:ターミナルを開きます●コード番号:226-2928アズワン品番65-7650-55
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。4 つの接続ポイントを備えています。4 mm 2 の断面 正味重量: 2 G
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8756アズワン品番65-7726-15
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。4 つの接続ポイントを備えています。2.5 mm 2 の断面 3G の正味重量 材質の厚さは 2 mm です
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8808アズワン品番65-7750-42
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。色はグレーです。4 mm 2 の断面 材料厚さ: 2.2 mm UL 94 準拠の各種燃焼性クラス
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8806アズワン品番65-7741-51
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。3 つの接続ポイントを備えています。色はグレーです。2.5 mm 2 の断面 材質の厚さは 2 mm です
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8728アズワン品番65-7730-90
DINレール取付用端子アクセサリ タッピング端子 SENTRONシリーズ 1袋 10個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ タッピング端子 SENTRONシリーズ 1袋 10個入SIEMENS
36,980税込40,678
1袋(10個)
7日以内出荷
ナットキーパーキット 10 アクセサリ用の Siemens 制御ワイヤタップ( 3VA1 400 / 630 3VA2 400 / 630 用)です。SENTRON シリーズです
仕様●種類:制御ワイヤタップ●シリーズ:SENTRON●併用可能製品:3VA1 400 / 630 、3VA2 400 / 630●コード番号:226-2836アズワン品番65-7598-40
DINレール取付用端子アクセサリ タッピング端子 SENTRONシリーズ 1袋 10個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ タッピング端子 SENTRONシリーズ 1袋 10個入SIEMENS
39,980税込43,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens 制御ワイヤタップボックス Terminal アクセサリは、3VA1 400/630 及び 3VA2 400630 に使用します。10 ユニット用のアクセサリです
仕様●種類:制御ワイヤタップ●シリーズ:SENTRON●併用可能製品:3VA1 400 / 630 、3VA2 400630●コード番号:226-2835アズワン品番65-7612-60
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WH9000シリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WH9000シリーズ 1袋 50個入SIEMENS
17,980税込19,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Terminal サイズの Siemens カバーのサイズは 2.5 → 10.0 mm2 です。色:グレー
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH9000●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4779アズワン品番65-7602-56
DINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー 3RVシリーズ 1袋 10個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ エンドカバー 3RVシリーズ 1袋 10個入SIEMENS
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens エンドカバー、3 相バスバー用、3RV2917 マルチユニットパッケージ 10 ユニット。取り付けタイプはクリップで固定します 周囲温度: -20 → +70 ℃
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:3RV●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:203-3827アズワン品番65-7732-18
DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート 8WHシリーズ 1袋 50個入SIEMENS
11,980税込13,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens のコンパートメントパーティションは、Terminal Group の光と電気的な分離に使用します。色はグレーです。4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の各種燃焼性クラス 材質の厚さは 2 mm です
仕様●種類:コンパートメント●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal Group の光および電気的●コード番号:203-8797アズワン品番65-7727-33
シーメンス 補助コンタクト SIEMENSシーメンス 補助コンタクトSIEMENS
6,298税込6,928
1個
当日出荷から7日以内出荷
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WH9076シリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WH9076シリーズ 1袋 50個入SIEMENS
20,980税込23,078
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens カバーは Terminal サイズ 16 mm2 用に使用されます。色:グレー
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH9076●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4791アズワン品番65-7642-95
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WH9000シリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WH9000シリーズ 1袋 50個入SIEMENS
24,980税込27,478
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens カバーは、トランス Terminal ねじ取り付け ISOLATING 端子の測定に使用します。色:グレー 材質の厚さは 6 mm です
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH9000●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4780アズワン品番65-7638-23
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WH9000シリーズ 1袋 50個入 SIEMENSDINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WH9000シリーズ 1袋 50個入SIEMENS
11,980税込13,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Siemens カバーには、2.5 mm2 断面に使用される INSTA Terminal Part が付属しています。色:グレー 材質の厚さは 2 mm です
仕様●種類:カバー●シリーズ:8WH9000●併用可能製品:端子台●コード番号:225-4781アズワン品番65-7596-88

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器