Ersatzschaltstucke fur Bgr. S10 fur SchuSIEMENS7日以内出荷
Siemens の 3RT1466 用交換用コンタクトピースは、3 個の可動コンタクトと 6 個の固定コンタクトと取り付け部品で構成されています。シンプルかつ効率的で、常に最新の Sirius モジュラシステムです。高品質
仕様●アクセサリタイプ:交換用コンタクトピース●併用可能製品:3RT1466●範囲:3RT1466アズワン品番65-7279-68
Hutschienenhalterung fuer 5SV8702-2KK 5SSIEMENS7日以内出荷
Siemens 標準取り付けレールサポートは、5SV8702-2KK、5SV8702-2KP に使用します。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:標準取り付けレールホルダ●併用可能製品:5SV8702-2KK 、5SV8702-2KP●範囲:Sentronアズワン品番65-7313-17
Hutschienenhalterung fuer 5SV8701-2KK 5SSIEMENS7日以内出荷
Siemens 標準取り付けレールサポートは、5SV8701-2KK、5SV8701-2KP に使用します。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:標準取り付けレールホルダ●併用可能製品:5SV8701-2KK 、5SV8701-2KP●範囲:Sentronアズワン品番65-7312-27
緊急時停止プレート 1袋 10個入SIEMENS7日以内出荷
Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。緊急停止用ワッシャ、黄色、銘: NOT HALT、外径 75 mm、内径 22.5 mm、厚さ 2 mm
仕様●種類:非常停止プレート●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-3604アズワン品番65-7832-61
DINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート ALPHAシリーズSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha AS バスバーホルダは、ホルダと Cu バーの固定ねじを含む Alpha 630 のサポートプレートを含む、バスバーのクリアランスが 100 mm 又は 185 mm です。正味重量は 500 g です。EAC 及び VDE 認定です
仕様●種類:バスバーホルダ●シリーズ:ALPHA●併用可能製品:バスバー●コード番号:226-2865アズワン品番65-7597-93
シーメンス DINレールプレート Alpha 1袋 100個入SIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha は DIN に対応しています。長い。正味重量は 18.8 g です
仕様●アクセサリタイプ:DINサポート●併用可能製品:DIN サポート●コード番号:203-3337アズワン品番65-8088-73
ネームプレートSIEMENS7日以内出荷
SN 66322 に準拠した Siemens Alpha の商標です。承認 EAC 正味重量: 29 g
仕様●種類:企業商標●併用可能製品:パワーディストリビューションおよび低電圧スイッチギア●シリーズ:ALPHA●コード番号:213-2463アズワン品番65-7798-22
シーメンス コネクタ Alpha 1袋 10個入SIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha 製品は、ケーブルエントリ用のゴム製ケーブルエントリです。正味重量: 50 g
仕様●アクセサリタイプ:ケーブル接続キット●範囲:Alpha●コード番号:213-2464アズワン品番65-8056-16
端子ストリップ 8GBSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズ N Terminal ストリップは、寸法 N:6 x 16 mm2 と 28 x 10 mm2 のねじタイプ技術を採用しています。正味重量: 128 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9443アズワン品番65-7537-63
シーメンス 端子 AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha Terminal Universal WP N/PE 端子ストリップの寸法は、2 x 1 x 25 mm2 + 2 x 7 x 10 mm2 です。小型配電盤で使用します。正味重量: 170 g
仕様●アクセサリタイプ:端子素子●範囲:Alpha●コード番号:210-9434アズワン品番65-8061-82
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha シートスチール製の表面実装ドアです。配電盤に使用されます。正味重量: 510 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●併用可能製品:分電盤●コード番号:210-9436アズワン品番65-8062-18
ロックねじ 8GK9910 1袋 20個入SIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha DIN 速断ロックねじは、プラスチック製セクションカバー( RAL7035 )に使用されます。20 ユニット 重量: 1.4 g
仕様●シリーズ:8GK9910●アクセサリタイプ:ロックねじ●色:シルバー●併用可能製品:RAL7035アズワン品番65-7344-49
シーメンス アクセサリ AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha Anchor の 4 つの壁面取り付け爪と 4 つの壁面アンカーで構成されています。正味重量: 108 g
仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●範囲:Alpha●コード番号:210-9445アズワン品番65-8061-54
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha シートスチール製の表面実装 2 段ドアです。配電盤に使用されます。正味重量: 766 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9438アズワン品番65-8060-58
ブスバー Alpha 8GKSIEMENS7日以内出荷
Siemens カバープレートにはバスバーが使用されています。カットアウト付きの適応型ユニットです。プラスチック素材でできています。DIN 取り付けレールを使用しています。IT の高さは 300 mm です 正味重量は 85 g です
仕様●範囲:Alpha●シリーズ:8GK●併用可能製品:SR60 バスバーシステム●コード番号:203-3353アズワン品番65-8084-01
シーメンス 端子 AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Terminal 1 極は、バー 20 x 8 導体接続( 1 x 50 → 240 mm 角形)に使用します。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2880アズワン品番65-8075-06
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha シートスチール製の表面実装 4 段ドアです。配電盤に使用されます。正味重量: 1513 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9440アズワン品番65-8060-60
シーメンス 端子 AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Terminal 1 極絶縁の 143 A 入出力ユニット(各 1 x 4-35 mm スクエア)を備えています。EAC によって承認されています。正味重量は 69 g です
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2875アズワン品番65-8075-93
シーメンス 端子 AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Terminal 1 極は、バー 20 x 8 導体接続( 2 x 50 → 240 mm 角形)に使用します。EAC によって承認されています。正味重量は 420 g です
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2881アズワン品番65-8075-59
シーメンス 端子 AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens 絶縁 Terminal 1 極、220A 入出力ユニット(各 1 x 6-70 mm 角型)付き。EAC によって承認されています。正味重量は 110 g です
仕様●アクセサリタイプ:端子●範囲:Alpha●コード番号:226-2882アズワン品番65-8072-36
端子ストリップ 8GBSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの PE Terminal ストリップは、寸法 PE:6 x 16 mm2 と 28 x 10 mm2 のねじタイプ技術を採用しています。正味重量: 129 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9444アズワン品番65-7537-73
端子ストリップ 8GBSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの PE Terminal ストリップは、寸法 PE:6 x 25 mm2 と 28 x 4 mm2 のプラグイン技術を採用しています。正味重量: 116 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9448アズワン品番65-7537-74
分電盤 シーメンス AlphaSIEMENS7日以内出荷
セルラーラバーシール付きのケーブルフランジプレート。
仕様●範囲:Alpha●コード番号:190-9738アズワン品番65-8090-39
分電盤 シーメンス AlphaSIEMENS欠品中
Siemens の 3 層シートスチール製ドアは、表面実装に使用されます。EAC 認定
仕様●範囲:Alpha●コード番号:218-1887アズワン品番65-8063-50
分電盤 シーメンス AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens RCCB Terminal は、多目的取り付け用途に使用されます。EAC 認定
仕様●範囲:Alpha●コード番号:218-1888アズワン品番65-8079-45
分電盤 シーメンス AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens SIMBOX は、プラスチック製の 2 層フードタイプのディストリビューションボードです。EAC 認定
仕様●範囲:Alpha●コード番号:218-1886アズワン品番65-8062-66
端子ストリップ 8GBSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズ N/N Terminal ストリップは、寸法 N1:3 x 25 mm2、14 x 4 mm2、N2:3 x 25 mm2、14 x 4 mm2 のプラグイン技術を採用しています。正味重量: 116 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9447アズワン品番65-7537-80
端子ストリップ 8GBSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズ N/N Terminal ストリップは、寸法 N1:3 x 16 mm2、14 x 10 mm2、N2:3 x 16 mm2、14 x 10 mm2 のねじ式技術を採用しています。正味重量: 130 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9446アズワン品番65-7537-79
シーメンス アダプタ AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha 630 DIN はマーシャリングボックス用のステーで、高さ 300 mm、奥行き 210 mm です。EAC によって承認されてい
仕様●アクセサリタイプ:DINサポート●範囲:Alpha●コード番号:226-2864アズワン品番65-8074-66
シーメンス 断面カバー AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens リザーブセクションフロントカバーはプラスチック素材で、正味重量は 0.92 kg です。幅は 500 mm です。高さは 450 mm です
仕様●アクセサリタイプ:カバーキット●範囲:Alpha●コード番号:203-3262アズワン品番65-8087-12
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha SIMBOX フードタイプディストリビューションボードのプラスチック製 3 層ドアは、白色です。正味重量: 504 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9439アズワン品番65-8060-59
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha SIMBOX フードタイプディストリビューションボードのプラスチック製ドア 1 層は、白色です。正味重量: 239 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9437アズワン品番65-8060-57
シーメンス サーキットブレーカアクセサリ AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha SIMBOX フードタイプディストリビューションボードのプラスチック製 4 層ドアは、白色です。正味重量: 695 g 承認 EAC
仕様●アクセサリタイプ:ドア●範囲:Alpha●コード番号:210-9441アズワン品番65-8060-61
シーメンス ブラケット AlphaSIEMENS7日以内出荷
バスバーシステム用の Siemens 400 及び 630 DIN アクセサリブッシュフランジです。CE 及び EAC 認定
仕様●アクセサリタイプ:フランジ●範囲:Alpha●コード番号:228-8242アズワン品番65-8076-31
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
組端子台東洋技研税込¥571~¥519~
組端子台東洋技研税込¥1,099~¥999~
電流センサ甲神電機税込¥6,048~¥5,498~
電流センサ甲神電機税込¥2,748~¥2,498~
電流センサ甲神電機税込¥16,478¥14,980
電流センサ甲神電機税込¥3,958~¥3,598~
電流センサ甲神電機税込¥19,778¥17,980
電流センサ甲神電機税込¥13,178¥11,980
電流センサ甲神電機税込¥9,898¥8,998
電流センサ甲神電機税込¥94,578¥85,980