絞り込み
ブランド
  • SIEMENS
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(127)
  • MICROCHIP(99)
  • 東洋技研(96)
  • AMPHENOL(56)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
  • サトーパーツ(43)
  • ABB(43)
  • 渡辺電機工業(40)
  • VISHAY(39)
  • 三菱電機(37)
  • 日東工業(33)
  • IDEC(和泉電気)(32)
  • 東芝(29)
  • 富士電機(26)
  • フエニックス・コンタクト(26)
  • omron(オムロン)(24)
  • ハーティング(22)
  • ダイヤトレンド(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(16)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「P16」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 16A, 7.5kW SIEMENSSiemens アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 16A, 7.5kWSIEMENS
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様南京錠受け:あり長さ(mm)84幅(mm)67極数3P深さ(mm)92.5最大電流(A)16相数3RoHS指令(10物質対応)対応許容入力7.5kW定格電圧(kV)690acIP等級IP65実装タイプパネルマウントスイッチ定格(A)340最小動作温度(℃)-25
Siemens アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 16A, 7.5kW SENTRON SIEMENSSiemens アイソレータスイッチ 3P極 MAX: 16A, 7.5kW SENTRONSIEMENS
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様南京錠受け:あり長さ(mm)67幅(mm)67極数3Pシリーズ3LD2003深さ(mm)50最大電流(A)16相数3RoHS指令(10物質対応)対応特性末端様式:ネジ許容入力7.5kW定格電圧(kV)690acIP等級IP65実装タイプパネルマウント
バスコネクタ ベースユニット ET 200SP用 SIEMENSバスコネクタ ベースユニット ET 200SP用SIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
SIMATIC ET 200SP、ベースユニット BU15-P16 + A10 + 2D、BU タイプ A0、プッシュイン端子、補助端子 10 個付き、新しい負荷グループ、WxH : 15 mm x 141 mm
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●シリーズ:6ES7193●範囲:SIMATICアズワン品番65-7322-82
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用SIEMENS
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 +12B / T は、2 x 5 アドオン端子を備え、寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-79
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用SIEMENS
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2B、PU 1 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4050アズワン品番65-7344-10
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入 SIEMENS機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入SIEMENS
169,800税込186,780
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2D、PU 10 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4056アズワン品番65-7341-22
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入 SIEMENS機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入SIEMENS
109,800税込120,780
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2B、PU 10 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7344-37
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用SIEMENS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP U0 タイプベースユニット BU20-P16+A0+2D、PU 1 は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7342-25
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入 SIEMENS機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 1袋 10個入SIEMENS
159,800税込175,780
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP A0 タイプベースユニット BU15-P16+A10+2D は、10 個の補助端子を備えたプッシュイン端子の寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4173アズワン品番65-7342-90
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用SIEMENS
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 + 2D / T は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 15 mm x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7345-64
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用SIEMENS
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0+2B/T は、補助端子のないプッシュイン端子を備え、寸法は 15 mm x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATICアズワン品番65-7345-76
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用 SIEMENS機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用SIEMENS
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 + 2D / T は、5 つのアドオン端子 2 つを備えたプッシュイン端子を備え、寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2
仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4105アズワン品番65-7342-61
モータプロテクタ Siemens SIEMENSモータプロテクタ SiemensSIEMENS
13,900税込15,290特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
サーマルリレー Sirius Innovationシリーズ Siemens SIEMENSサーマルリレー Sirius Innovationシリーズ SiemensSIEMENS
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ラベルシート 色分けされたラベル プッシュイン端子 x 16用 SIEMENSラベルシート 色分けされたラベル プッシュイン端子 x 16用SIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP 16 プッシュイン端子用の CC63 カラーコードの青色 10 識別ラベルです。BU タイプ P2
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:プッシュイン端子 x 16●範囲:SIMATICアズワン品番65-7342-50
ラベルシート 色分けされたラベル プッシュイン端子 x 16用 SIEMENSラベルシート 色分けされたラベル プッシュイン端子 x 16用SIEMENS
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Siemens Sematic ET 200SP の 16 個のプッシュイン端子用 CC62 カラーコードの赤色 10 個の識別ラベルです。BU タイプ P1
仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:プッシュイン端子 x 16●範囲:SIMATICアズワン品番65-7343-58
サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 ASIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Siemens Sirius 3RB シリーズは、過負荷、位相不平衡又は相障害が最大定格電流 16手動又は自動のリセットスイッチ機能を備えています。サイズ S00 があります。コンタクタ取り付けに対応しています。主回路と補助回路の電気接続の種類は、ねじ式 Terminal です。幅広い電流設定範囲とさまざまなトリッピング特性により、一連のモータはわずかなタイプで覆
仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7284-70
サーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 A SIEMENSサーマルリレー 3RBシリーズ 4 → 16 ASIEMENS
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
The Siemens SIRIUS 3RB series is a manual-automatic reset solid-state overload relay for inverse-time delayed protection of loads with normal and heavy starting against excessive temperature rises due to overload, phase unbalance or phase failureIt has a size S00It can be mounted with contactor mountingThe type of electrical connection for main circuit and for auxiliary circuit is through screw-type terminalDue to the wide current setting ranges and various tripping characteristics, complete series of motors are covered with just a few typesIt has low heat loss which makes it energy-efficient and help to reduce the temperature rise in the control cabinet.Ambient operating temperature is -25 to +60℃ Operating frequency is 50 to 60 Hz Trip class is CLASS 10E
仕様●モーター定格電流:4 → 16 A●コンタクトの定格電流:16 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NO●コード番号:211-3658アズワン品番65-7292-41
ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 2個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 2個入SIEMENS
9,998税込10,998
1袋(2個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D01 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D01●コード番号:202-7084アズワン品番65-8084-41
ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 15個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 15個入SIEMENS
31,980税込35,178
1袋(15個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 1 ヒューズシステム D01 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:1P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズサイズ:D01●コード番号:202-7228アズワン品番65-8084-89
ボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 5個入 SIEMENSボトルヒューズホルダ 16A 400V ac 1袋 5個入SIEMENS
26,980税込29,678
1袋(5個)
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ NEOZED ヒューズベースは、定格電圧 400 V ac、定格電流 16 A です。ゲージインセットタイプのヒューズベースデザインです。極数: 3 ヒューズシステム D01 のサイズ
仕様●ヒューズホルダタイプ:ボトルヒューズ●定格電流:16A●定格電圧:400V ac●極数:3P●インジケータ付:なし●レールタイプ:DIN 35 mm●ボトルヒューズホルダコンプ:ベース●コード番号:202-7055アズワン品番65-8084-84
安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズ SIEMENS安全ブレーカ ヒューズ付 ヒューズSIEMENS
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON ヒューズスイッチ遮断器は、定格電流が 160 A の 3 極構成です新しい SENTRON 3NP1 シリーズには、リーチ丸形・タッチ保護機能が標準装備されており、バスバーシステムに取り付けるときに、背面にアクセスする必要がある場合でも、電流導電部品に触れないよ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3NP506●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●電流 Max:160A●コード番号:218-3310アズワン品番65-7802-99
安全ブレーカ 同梱 非溶融 SIEMENS安全ブレーカ 同梱 非溶融SIEMENS
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 16 A、スイッチタイプはドアカップリング付きの床面取り付け型です。床取り付け用のスイッチは、EN60715 又は取り付けパネルのねじ取り付けによる 35 mm 標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。アクチュエータは、ドアカップリングを介してスイッチの下部に接続され、ゼロ位置でリリースできます。また、長さ 300 mm のスイッチシャフトも装備されています。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ1●ヒューズの定格電流:16A●電流 Max:16A●コード番号:216-5965アズワン品番65-7795-38

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

vp16 継手特集
おすすめ人気ランキング
制御機器