安全ブレーカ ヒューズSIEMENS7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 400 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3223アズワン品番65-7803-07
安全ブレーカ ヒューズSIEMENS7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 250 A、3 極を備えています。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:250A●コード番号:218-3210アズワン品番65-7803-22
安全ブレーカ ヒューズSIEMENS7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 4 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10、000 回 電気的寿命: 1000 電気接続のフラット接続を設計しています スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3206アズワン品番65-7801-83
安全ブレーカ ヒューズSIEMENS7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 400 A、3 極を備えています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●極数:3●シリーズ:3KD4●電流 Max:4000A●コード番号:218-3218アズワン品番65-7803-02
安全ブレーカ ヒューズSIEMENS7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 400 A、3 極を備えています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3219アズワン品番65-7803-03
安全ブレーカ ヒューズSIEMENS7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 400 A、極数 4 本です。前面に作動機構があり、スイッチの作動機構を左側に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 100
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:400A●コード番号:218-3221アズワン品番65-7802-55
安全ブレーカ ヒューズSIEMENS7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 200 A、極数 3 本です。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケ
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:200A●コード番号:218-3203アズワン品番65-7802-01
安全ブレーカ ヒューズSIEMENS7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、定格電流 250 A、4 極を使用します。フロントオペレーティングメカニズムを備え、スイッチオペレーティングメカニズムの位置が左側にありますこの製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチや
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD3●電流 Max:250A●コード番号:218-3213アズワン品番65-7802-26
安全ブレーカ ヒューズSIEMENS7日以内出荷
Siemens SENTRON スイッチ遮断器は、電流定格 315 A、4 極を実現しています。前面操作機構を備え、スイッチ操作機構を左に配置しています。この製品は、建物や産業における安全で効率的な電気インフラストラクチャを実現するスイッチやソケットだけでなく、保護、スイッチング、測定、監視デバイス、配電システムの包括的なポートフォリオを提供します。保護クラスIP20 絶縁電圧: 1000 V 周囲温度: -25 → +70 ℃ サージ電圧抵抗: 12 kV 機械的寿命: 10000 電気的寿命: 1000 電気接続フラットコネクタの設計 スイッチ遮断器のサイズ 3.
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KD4●電流 Max:315A●コード番号:218-3217アズワン品番65-7803-32
端子ストリップ 8GBSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの N/PE Terminal ストリップは、ねじ式技術を採用しており、寸法が N:3 x 16 mm2 及び 14 x 10 mm2、PE:3 x 16 mm2 及び 14 x 10 mm2 です。正味重量: 126 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9442アズワン品番65-7534-74
DINレール取付用端子アクセサリ バスバーサポート 5SシリーズSIEMENS7日以内出荷
Siemens N/PE バスバーホルダ F R フラット銅プロファイルは、5/10 mm バスバーに対応しています。極数 1
仕様●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:5S●併用可能製品:DINレール端子●コード番号:202-7159アズワン品番65-7725-44
端子ストリップ 8GBSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの PE Terminal ストリップは、寸法 PE:6 x 16 mm2 と 28 x 10 mm2 のねじタイプ技術を採用しています。正味重量: 129 g
仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9444アズワン品番65-7537-73
シーメンス 端子 AlphaSIEMENS7日以内出荷
Siemens Alpha Terminal Universal WP N/PE 端子ストリップの寸法は、2 x 1 x 25 mm2 + 2 x 7 x 10 mm2 です。小型配電盤で使用します。正味重量: 170 g
仕様●アクセサリタイプ:端子素子●範囲:Alpha●コード番号:210-9434アズワン品番65-8061-82
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります